サンクレット#30F

サンクレット#30F - サンコー(三甲)サンクレット#30F - サンコー(三甲)サンクレット#30F - サンコー(三甲)サンクレット#30F - サンコー(三甲)サンクレット#30F - サンコー(三甲)サンクレット#30F - サンコー(三甲)サンクレット#30F - サンコー(三甲)

コンテナに特殊設計のフタを連結することによりフタとしての機能に加え、スタッキング、ネスティングを同時に可能にしました。

材質
PP
容量(L)
29.6
有効内寸(mm)
483×295×192
外寸(mm)
545×345×220
内寸(mm)
497×309×200
底形状
格子リブ
圧縮荷重(kN[kgf])
9.31(950)
ネスティング高さ(mm)
95
スタッキング
可
嵌合商品
サンクレット #120(本体)
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
545×345×220
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※個人宅への配送不可商品です
※1回の注文で同一商品に異なるデザインを指定することはできません。お手数ですがデザインごとに分けてご注文ください。
3件中 1~3件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
種別
色
適合カード差し
購入数販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20302001GL802 147429031474290320302001GL8021個#30Fライトグレー3-2型(ワンタッチ式)、12型(ワンタッチ式)
1
¥7,798
¥8,578(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
20302001GL802(名入れ) 131471581314715820302001GL802(名入れ)1セット(10個)#30Fライトグレー3-2型(ワンタッチ式)、12型(ワンタッチ式)
1
¥94,380
¥103,818(税込)
2以上
¥90,180
¥99,198(税込)
3以上
¥86,780
¥95,458(税込)
5以上
¥82,660
¥90,926(税込)
7以上
¥82,180
¥90,398(税込)
10以上
¥80,820
¥88,902(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
3712993320302001BL5031個SKS-30F-BLブルー両短辺3-2・12型
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
3712993320302001BL5033347938130F型20302001BL503 サンクレット サンコー(三甲) 33479381サンクレットサンコー(三甲)1個
¥8,504
税込¥9,354
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボックスコンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする