Ag抗菌仕様。
密封性を高めるシリコンゴム製パッキン付き。
フタは2点パッチンロック式。
材質本体・フタ:ポリプロピレン、止め具:ABS樹脂、パッキン:シリコンゴム
エスコ品番EA508TC-55
寸法(mm)355×472×253(H)
容量(L)30.0
耐熱温度(℃)本体フタ:-20~110、止め具:-30~80、パッキン:-40~80
1個
¥3,590
税込¥3,949
当日出荷
花王業務用洗剤の希釈液ストックタンクとしてご利用いただけます。
濃縮洗浄剤の希釈に便利な「希釈目盛シール」を貼り付けています。
用途洗浄剤希釈タンク
パッキンとベントローラーにより密閉できる作業タル。優れた耐衝撃性と耐薬品性。表面が滑らかで洗浄が簡単。
持ち運びに便利なナイロン持ち手付。
用途食品の貯蔵、仕分け、運搬、漬物タルとして
糊たき、水洗い、酸・アルカリ処理槽として
農薬・肥料の調合などに
材質ポリエチレン(PE)
商品タイプ本体
容量(L)30
材質本体・キャップ・コック/HDPE(高密度ポリエチレン)、中栓/LDPE(低密度ポリエチレン)、Oリング(コック付きのみ)/NBR(ニトリルゴム)
タイプコック無し
口内径(Φmm)96
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)380×302×375
アズワン品番1-2168-01
1本
¥4,524
税込¥4,976
当日出荷
食品衛生法適合品です。
色ライトブルー
軽量でハンドリングが容易です。リリーフバルブが標準装備されています。
容量(L)30
材質本体・リリーフバルブ/ステンレス(SUS304)、オーリング/NBR(ニトリルゴム)
質量(kg)6.4
内径(Φmm)312
全高(mm)585
使用圧力0.49MPa以下
アズワン品番61-3520-39
1セット
¥149,800
税込¥164,780
6日以内出荷
食品衛生法適合の素材を使用したつけもの容器です。
飲み水などの保存にも安心してお使いいただけます。
セット内容押しフタ
材質ポリプロピレン(本体/押しフタ)
色グレー
液体を入れて倒してもこぼれません。外気や虫、ホコリなどを寄せつけません。
本体はテーパー形状で、空の時には入れ重ねができます。
容器はブロー成形で本体と口部を一体化していますので、低温に特に強いので、冷凍保存に適しています。酸、アルカリや塩分、油などにもおかされず、錆や腐食の心配がいりません。
用途特殊塗料、特殊インキの保管に。
試験分析物や検体の保存、標本に。
医薬品、化粧品、食品、各種香料などの輸送や保管に。
材質HDPE(高密度ポリエチレン)
耐熱温度(℃)本体:80、フタ:60
耐冷温度(℃)-30
材質(フタ)LDPE(低密度ポリエチレン)
材質(パッキン)エラストマー(PE系TPE)
完全密閉設計で液体も漏らさず、外気も完全に遮断します。
酸、アルカリ、塩分、油に強いので腐食や錆びの心配がなく、気圧や温度の変化にも耐えられます。
充分な肉厚で衝撃や段積みの荷重に耐え、繰り返し使用が可能です。
広口仕様なので充填、取り出し作業が容易になり、入れ重ねも出来保管スペースが少なくてすみます。
※蓋とのセット商品となります。
用途食品、各種香料・特殊塗料、特殊インキ・析物や検体の保存、標本・電子材関係、精密部品・医療品、化粧品などの搬送、保管等に。
容量(L)10
仕様角型
材質高密度ポリエチレン
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)268×268×250
アズワン品番5-060-08
1個
¥3,598
税込¥3,958
当日出荷
内容液の排出に便利なコック付です。食品にも使用できます。コック取り外し不可(取り外し可能式に変更できます)。「蓋」を緩める事で、中に入れた流体がコックから流れる仕様となっております。
用途飲料水やPE・バイトンに適している液体の排出等
材質容器・コック/ポリエチレン(PE)・ポリプロピレン(PP)、Oリング/バイトン(FKM)、パッキン/ポリエチレン発泡体
目盛なし
耐熱温度(℃)80
基準規格ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合
完全密閉の状態で成形されるため衛生的で、食品や医薬品の輸送、保管に最適です。スチームドラムのほぼ2分の1の重量なので、運搬しやすく取り扱いが容易です。
用途工業用薬品、塗料、食品、医薬品、農産物など。おもにエマルジョン、粉体、固形物などの輸送、貯蔵に。
材質PE
強力密閉タイプの樹脂容器です。
小型で軽量で耐久性に優れています。
用途液体・粉体物の保管・運搬。
色乳白色
耐熱温度(℃)-10~+80
神戸市指定袋の30L。容器包装プラスチック用。
容量(L)30
対象地域神戸市
持ち手なし
1個(10枚)
¥269
税込¥296
当日出荷
回転式コックの採用で液ダレを防ぎます。
本体にはエアー孔が付いて、迅速な吐出が可能です。
突起部を極力抑え、保管・整理が便利です。
その他水の比重での容量表記となります。オイルなど、内容によっては比重が異なるため、表記している容量が入らない場合があります。
材質本体/PE(ポリエチレン)、コック/PP(ポリプロピレン)、 Oリングパッキン/EPDM (エチレンプロピルゴム)
口数片口
口外径(Φmm)30
ノズルなし
コックあり
コック先端部寸法(Φmm)内径/Φ8.5、 外径/Φ12
取手あり
商品の流通、運搬などの作業に適したサイズ容器です。
用途偏平な容器は容量もさることながら運搬の際や荷造りの際の利便性が高いのが特徴。薬品や水、石油系の液体を用いる際に最適です。内容物の注入、抽出がしやすい広口になっております。
材質ポリエチレン
色ナチュラル
目盛なし
中栓あり
RoHS指令(10物質対応)対応
UNマーク取得の安全輸送容器。危険物の輸送・保管ができます。
原料にポリエチレンを使用しているため耐薬品性に優れ、酸やアルカリに侵されにくく、腐食の心配がありません。
強度や安全性を考慮したブロー成形(中空成形)による一体成形のため、境目が無く、輸送・保管に優れ、残留物が生じにくく洗浄が容易です。
口内径(Φmm)50
その他水の比重での容量表記となります。オイルなど、内容によっては比重が異なるため、表記している容量が入らない場合があります。
材質PE(ポリエチレン)
色ナチュラル
口数片口
ノズルなし
コックなし
取手なし
内容液の排出に便利なコック付です。食品にも使用できます。コック取り外し不可。「蓋」を緩める事で、中に入れた流体がコックから流れる仕様となっております。
用途液体の保管、排出等
材質容器・コック/ポリエチレン(PE)・ポリプロピレン(PP)、Oリング/バイトン(FKM)、パッキン/ポリエチレン発泡体
目盛なし
耐熱温度(℃)80
基準規格ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合
コード231890
アズワン品番65-0578-24
1個
¥3,098
税込¥3,408
4日以内出荷
長方形のため狭い場所でも効率良く設置が出来ます。
蓋は本体の側面に掛けられる為、置き場所に困りません。
蓋に水が溜まらない形状にしました。
強度も抜群で家庭はもちろん、業務用としてご使用頂けます。
食品の保管も出来ます。
ヤザキ 茶ワンカゴと組み合わせて、水切り、残飯入れとしても使えます。日本製。
材質ポリエチレン
形状角型
RoHS指令(10物質対応)対応
フタの種類かぶせ式
パッキン付。ノズル付。食品にも使用できます。
用途液体の保存・保管 等
容量(L)2
仕様片口、目盛付、パッキン付
その他水の比重での容量表記となります。オイルなど、内容によっては比重が異なるため、表記している容量が入らない場合があります。
材質ポリエチレン(PE)
容量(mL)2000
寸法H(mm)210
1目盛(mL)200
幅B(mm)145
目盛あり
高さH(mm)210
寸法D(mm)90
口内径(Φmm)30
寸法W(mm)145
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)145×90×210
ノズルあり
耐熱温度(℃)80
基準規格ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合
外形寸法(全幅W×奥行D×全高)mm145×90×210
内径A(Φmm)30
本体高さC(mm)186(首下まで)
奥行E(mm)90
口内径×胴幅×高さ(mm)30×145×90×210
1個
¥539
税込¥593
欠品中
ガス滅菌済みのサンプル用容器。ポリプロピレン製の容器を滅菌パック。水質検査の採水用・食品・化粧品・化学品などのサンプル瓶としてご使用ください。フタは半キャップ状態でパックしています。
鮮度を保って素材や料理のおいしさをしっかりキープ。衛生検査合格品。抗菌効果の銀イオン配合。
形状角形
手洗い水・飲料水の用意に、災害の飲み水をお忘れなく。厚生省食品規格20号検査合格品につき、安心してご使用になれます。
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥929
税込¥1,022
9日以内出荷
ポリエチレン製の容器をEOG滅菌し、パックしています。
水質検査の採水用・化粧品・化学品などのサンプル瓶としてご利用ください。
安全輸送を約束する品質保証「UN規格」に合格した容器です。落下試験・気密試験・水圧試験・積み重ね試験に合格しています。灯油・酢酸・硝酸の代表3薬品にて調査し、容器性能試験に合格しています。
材質超高分子量HDPE
色グレー
口内径(Φmm)50
衝撃に強いポリエチレン製です。
材質PE
仕様水抜き栓なし
液体保存用のコック付タンク。用途に合わせて最適な容量をお選びいただけます。
使用温度範囲(℃)0~70
1本
¥279
税込¥307
9日以内出荷
RC3/8のソケットが付いており、規格の合う様々なコックや継手を取付けて使用することが可能です。取手付。
容量(L)20
種別広口瓶
材質本体・キャップ:PE、取手:PP
全高(mm)450
口内径(Φmm)99
外径(mm)305
1個
¥6,398
税込¥7,038
7日以内出荷
材質本体・外フタ/HDPE(高密度ポリエチレン)、中フタ/LDPE(低密度ポリエチレン)
口内径(Φmm)98.5
1本
¥279
税込¥307
9日以内出荷
RC3/8のソケットが付いており、規格の合う様々なコックや継手を取付けて使用することが可能です。
容量(L)20
材質本体・キャップ:PE
材質PE(ポリエチレン)
フタ外径(Φmm)159
パーツは全てポリプロピレン製ですので分解することなくリサイクルが可能です。折りたたんだ場合組み立て時の約1/3のスペースです。シボ加工を設けているので、ラベルを貼ることができ、ラベルののりを残すことなくはがせます。外側面は大きなR形状とすることで手に優しくまた、洗浄性に優れます。内側面はリブ構造および、凹凸部を少なくして極力内面フラット形状とすることで、内容物の引っ掛かりがなく、洗浄性に優れます。
用途食品・工業部品・雑貨他分野の流通・保管用。段ボール梱包の代替容器。
最大積載荷重(kg)15
高さ外寸(mm)221
適合カード差し(別売)両短辺21型
RoHS指令(10物質対応)対応
外寸法・奥行(mm)366
外寸法・間口(mm)530
有効内寸法・間口(mm)493
有効内寸法・奥行(mm)335
有効内寸法・高さ(mm)201
安全輸送を約束する品質保証(UN規格)に合格した容器です。落下試験、気密試験、水圧試験、積み重ね試験に合格しています。
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ