カテゴリ
- バイク純正部品(13)
- 自動車純正部品(3)
- バイク部品(2)
- バッテリー・電装(1)
- トラック輸送・安全用品(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「31100-33g00」の検索結果

パッド/シムセット 59302-20850-000
スズキ(1件のレビュー)¥3,898税込¥4,2881個4日以内出荷主な適合車種アドレス 1998-1998年式:フロントに使用他社参考品番(VESRAH)VD-351他社参考品番(NTB)A6-002SN
リレー ON/OFFスイッチ用 DC12V専用
(242件のレビュー)¥579~税込¥637~1個当日出荷大容量の電装品にご使用頂けます。配線しやすい端子付き。リレーを電装品の近くに取り付けることにより、電源コードは最短距離でバッテリーと接続でき、最小限に電圧降下を押さえることができます。スイッチで使用する電流はリレーコイルを作動させることにより、わずかな電流で済みます。プラスコントロール、マイナスコントロールのどちらの配線でも使用可能です。簡易防滴タイプ。用途DC12V車専用です。定格電圧(V)12消費電流(mA)12V約150販売区分業務用
スターターリレーアセンブリ (RC19-003) 4DN-81940-12
YAMAHA(ヤマハ)(5件のレビュー)¥7,798税込¥8,5781個当日出荷主な適合純正品番4DN-81940-12主な適合車輌型式(ヤマハ)YP250C(5SJN)
キャリパサブアッシ FR LH 43080-0008
Kawasaki(21件のレビュー)¥13,980税込¥15,3781個当日出荷主な適合純正品番43080-5032-GN代表車種KX85-A4主な適合車種(カワサキ)KX85CKF