カテゴリ

  • バイク純正部品(10)
  • バイク部品(8)
  • 測定用品(2)
  • 自動車純正部品(1)

「31600-mv4-000」の検索結果

21件中 121
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
レクチファイヤーASSY. レギ 31600MV4010 ホンダレクチファイヤーASSY. レギ 31600MV4010ホンダ(16件のレビュー)
10,980税込12,078
1個
当日出荷
主な適合純正品番31600KY2703
レギュレートレクチファイヤー TAKEGAWA(武川)レギュレートレクチファイヤーTAKEGAWA(武川)(28件のレビュー)
2,398税込2,638
1個
当日出荷
レクチファイヤーASSY. レギ 31600GEE003 ホンダレクチファイヤーASSY. レギ 31600GEE003ホンダ(7件のレビュー)
11,980税込13,178
1個
当日出荷
デジタルマルチメータ 三和電気計器デジタルマルチメータ三和電気計器(24件のレビュー)
12,980税込14,278
1台
当日出荷から10日以内出荷
導通LED、バーグラフ機能搭載DMM。 6000カウント。本体ケース、回路基板に難燃材を使用、CEにも対応した安全設計。 幅広い静電容量測定ファンクション付き(0.01nF~3999μF) データホールド・レンジホールド機能付き。 6・15A測定端子には誤挿入防止のセーフティカバー付き。 導通チェックはブザー音と赤色LEDランプ点灯で確認。 テストリード固定、壁掛け可能なホルスタ付き。 約16分で作動するオートパワーセーブ(解除可)
付属品テストリード(TL-25a:全長約1.1m/ピン先18mm)、ホルスタ(H-70)、取扱説明書種別デジタルマルチメータ周波数(Hz)9.999/99.99/999.9/9.999k/99.99k寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)167×90×48測定方式平均値方式表示数値部6000 バーグラフ部61セグメント周波数特性45~500Hz電池寿命(時間)DCVにて連続約400(マンガン電池)サンプルレート(回/s)3(数値部)、30(バーグラフ部)交流電流(A)600μ/6000μ/60m/600m/6/15直流電流(A)600μ/6000μ/60m/600m/6/15使用環境5~40℃ 湿度は下記の通りで、結露のないことダイオードテスト開放電圧:約2.7V内蔵ヒューズF1211 400mA/1000V/IR30kA Φ6.3×32mm セラミック管、F1203 16A/1000V/IR30kA Φ10×38mmセラミック管デューティー比20~80%許容差保証温湿度範囲23±5℃ 80%RH以下(結露のないこと)安全規格IEC61010 CAT.Ⅲ600V/CAT.Ⅱ1000Vコンデンサ容量(F)40n/400n/4μ/40μ/400μ/4000μ導通チェック10~60Ω以下でブザー音 ランプ点灯 開放電圧:約0.63VRoHS指令(10物質対応)対応特性6000カウント 本体ケース、回路基板に難燃材を使用、CEにも対応した安全設計 幅広い静電量測定ファンクション付き(0.01nF~3999μF) DC/AC 連続で6Aまで、10秒以内ならば15Aまで測定可能 データホールド・レンジホールド機能付き 6・15A測定端子には誤挿入防止のセーフティカバー付き 導通チェックはブザー音と赤色LEDランプ点灯で確認 テストリード固定、壁掛け可能なホルスタ付き オートパワーセーブ(約16分)解除可関連資料単品カタログ(0.36MB)
MFバッテリー対応ICレギュレター PMCMFバッテリー対応ICレギュレターPMC(1件のレビュー)
15,980税込17,578
1個
当日出荷から6日以内出荷
新世代MFバッテリーに対応した高性能タイプレギュレター。バッテリーの小型化と長寿命を両立できます。各ラインアップとも全てカプラーONでの取付けOK。もちろん従来のオープンタイプバッテリーもご使用いただけます。
コイルCOMP. イグニッション 30510MCC003 ホンダコイルCOMP. イグニッション 30510MCC003ホンダ(7件のレビュー)
7,898税込8,688
1個
当日出荷
主な適合純正品番30510-MCC-003
デジタルマルチメータ モノタロウデジタルマルチメータモノタロウ(14件のレビュー)
5,998税込6,598
1台
当日出荷
あらゆる機能を搭載したハイグレードモデルです。 暗所でも測定結果が確認できるバックライト付き。 片手に収まるコンパクトサイズです。
用途分電盤や設備機器等のチェックに付属品取扱説明書、テストリード機能ダイオードチェック、導通チェック(ブザー)、周波数、Duty、データホールド、LEDバックライト電池寿命(時間)約400交流電流(A)60m/600m/6/10直流電流(A)60m/600m/6/10レンジ切替オートレンジ使用温湿度範囲0~40℃、75%RH以下(ただし、結露の無いこと)検波方式真の実効値方式オートパワーオフ15分(解除可)最大カウント数6000リード線長さ(mm)(テストリード)750取扱説明書(2.3MB)
フロントスプロケット SUNSTAR(サンスター)フロントスプロケットSUNSTAR(サンスター)(116件のレビュー)
269税込296特価
1枚ほか
当日出荷から31日以内出荷
高い剛性と耐久性を誇るSUNSTAR製スプロケット
スプロケット NTBスプロケットNTB(175件のレビュー)
909税込1,000特価
1個
当日出荷から14日以内出荷
抜群の信頼性と耐久性 純正と同等の規格で製造
高性能ICレギュレター PMC高性能ICレギュレターPMC(2件のレビュー)
9,998税込10,998
1個
5日以内出荷から6日以内出荷
レクチファイアー機能を内蔵した高性能ICレギュレター。ジェネレター本体の発電量と車体側の消費電力量に応じ、過充電を制御しながら最適な電圧と電流を配電します。
レクチファイヤーCOMP. レギ 31600GBL871 ホンダレクチファイヤーCOMP. レギ 31600GBL871ホンダ(3件のレビュー)
7,198税込7,918
1個
当日出荷
主な適合純正品番31600-GAZ-980
キャップASSY. リヤーノイス 30720KV3771 ホンダキャップASSY. リヤーノイス 30720KV3771ホンダ(3件のレビュー)
3,198税込3,518
1個
当日出荷
主な適合純正品番30720-KV3-771
コイルCOMP. イグニッション 30510KT7023 ホンダコイルCOMP. イグニッション 30510KT7023ホンダ(2件のレビュー)
10,980税込12,078
1個
5日以内出荷
主な適合純正品番30510-kt7-023
レクチファイヤーASSY. レギ 31600KFG861 ホンダレクチファイヤーASSY. レギ 31600KFG861ホンダ
19,980税込21,978
1個
5日以内出荷
レクチファイヤーCOMP. レギ 31600GK4761 ホンダレクチファイヤーCOMP. レギ 31600GK4761ホンダ(1件のレビュー)
11,980税込13,178
1個
5日以内出荷
主な適合純正品番31600-gk4-761
イグニッションコイルCOMP. 30510MK4405 ホンダイグニッションコイルCOMP. 30510MK4405ホンダ(6件のレビュー)
6,598税込7,258
1個
当日出荷
主な適合純正品番30510KK0000
ミニレギュレター TAKEGAWA(武川)ミニレギュレターTAKEGAWA(武川)(2件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
3日以内出荷
レギュレター KITACOレギュレターKITACO
799税込879
1個
翌々日出荷
6V→12VコンバートSET KITACO6V→12VコンバートSETKITACO(1件のレビュー)
6,398税込7,038
1セット
翌々日出荷
6Vの車両を12V仕様に変換させるパーツです。
付属品バッテリーコード×1、ウインカーリレー(ゴム付)12V用×1、レギュレター×1タイプBタイプ主な適合車種モンキー/ゴリラ:FNO.Z50J-1600008~1805927、ノーマルフライホイール車用
(72211)レギュレーター ホンダ(72211)レギュレーターホンダ
6,398税込7,038
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
RECTIFIER ASSY.,R   31600MV4000 ホンダRECTIFIER ASSY.,R 31600MV4000ホンダ
18,980税込20,878
1個
3日以内出荷