カテゴリ

  • 油圧機器・油圧ホース(7)
  • FA担当者のオススメ新商品(4)
  • 農業機械(1)

「31ea12c」の検索結果

関連キーワード
8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
BI-カップラーEA ボディー(ソケット) BRIDGESTONE(ブリヂストン)BI-カップラーEA ボディー(ソケット)BRIDGESTONE(ブリヂストン)(2件のレビュー)
7,998税込8,798
1個
当日出荷から翌々日出荷
バルブ機構を有する一般普及型カップラーです。
用途土木建設機械/産業車輛/農業機械/一般油圧機械/製鉄関連機械/試験機最高使用圧力(MPa)20.5ソケットorプラグソケット材質(本体)スチール表面処理亜鉛メッキ/クロメート処理使用流体鉱物性作動油
BI-カップラーEA ボディー(ソケット) CZタイプ BRIDGESTONE(ブリヂストン)BI-カップラーEA ボディー(ソケット) CZタイプBRIDGESTONE(ブリヂストン)
7,398税込8,138
1個
当日出荷から翌々日出荷
ノーズとボディーの両方にバルブ機構を有する一般普及型油圧カプラーです。
用途土木建設機械/産業車輛/農業機械/一般油圧機械/製鉄関連機械/試験機最高使用圧力(MPa)20.5ソケットorプラグソケット材質(本体)スチール使用温度範囲(℃)-30~100表面処理亜鉛メッキ/クロメート処理RoHS指令(10物質対応)対応
BI-カップラーEA ボディー(ソケット) カラーロック付 BRIDGESTONE(ブリヂストン)BI-カップラーEA ボディー(ソケット) カラーロック付BRIDGESTONE(ブリヂストン)
9,998税込10,998
1個
当日出荷から52日以内出荷
ノーズとボディーの両方にバルブ機構を有する一般普及型油圧カプラーです。
用途土木建設機械/産業車輛/農業機械/一般油圧機械/製鉄関連機械/試験機最高使用圧力(MPa)20.5ソケットorプラグソケット材質(本体)スチール使用温度範囲(℃)-30~100表面処理亜鉛メッキ/クロメート処理RoHS指令(10物質対応)対応
BIカップラー BRIDGESTONE(ブリヂストン)BIカップラーBRIDGESTONE(ブリヂストン)
33,900税込37,290
1個
当日出荷から13日以内出荷
BI-カップラーEA ボディー(ソケット) CZタイプ カラーロック付 BRIDGESTONE(ブリヂストン)BI-カップラーEA ボディー(ソケット) CZタイプ カラーロック付BRIDGESTONE(ブリヂストン)
9,998税込10,998
1個
当日出荷から翌々日出荷
ノーズとボディーの両方にバルブ機構を有する一般普及型油圧カプラーです。
用途土木建設機械/産業車輛/農業機械/一般油圧機械/製鉄関連機械/試験機最高使用圧力(MPa)20.5ソケットorプラグソケット材質(本体)スチール使用温度範囲(℃)-30~100表面処理亜鉛メッキ/クロメート処理RoHS指令(10物質対応)対応
BIカップラーEA ボディ用プラグ BRIDGESTONE(ブリヂストン)BIカップラーEA ボディ用プラグBRIDGESTONE(ブリヂストン)(1件のレビュー)
368税込405
1個
当日出荷から翌々日出荷
残圧抜きアダプター(ボディ用) BRIDGESTONE(ブリヂストン)残圧抜きアダプター(ボディ用)BRIDGESTONE(ブリヂストン)
10,980税込12,078
1個
当日出荷から4日以内出荷
6カクボルト BIGM(丸山製作所)6カクボルトBIGM(丸山製作所)
429税込472
1セット(5個)
7日以内出荷
規格M8X55~2008年1月関連資料展開図1(1.2MB) 展開図2(1.12MB) 展開図3(1.12MB) 展開図4(0.86MB) 展開図5(0.86MB) 展開図6(0.86MB) 展開図7(0.86MB) 展開図8(0.86MB) 展開図9(0.86MB) 展開図10(0.86MB) 展開図11(0.86MB) 展開図12(0.75MB) 展開図13(0.99MB) 展開図14(0.99MB) 展開図15(1.12MB) 展開図16(1.12MB) 展開図17(0.93MB) 展開図18(0.99MB) 展開図19(0.99MB) 展開図20(1.1MB) 展開図21(1.15MB) 展開図22(1.16MB) 展開図23(1.16MB) 展開図24(1.08MB) 展開図25(0.89MB) 展開図26(0.97MB) 展開図27(0.96MB) 展開図28(1.13MB) 展開図29(0.75MB) 展開図30(0.75MB) 展開図31(0.75MB) 展開図32(0.75MB) 展開図33(1.23MB) 展開図34(1.23MB) 展開図35(1.16MB) 展開図36(1.16MB) 展開図37(0.99MB) 展開図38(0.99MB) 展開図39(0.8MB) 展開図40(0.99MB) 展開図41(0.99MB)図解NoMSA615R4C(11.5) エンジンクミタテ部品_No.10、MS550RCY-3 フレーム部品_No.39、MSA613R4C(13) エンジンクミタテ部品_No.10、MS313EA-M フレーム部品_No.34、SD41EA フレーム部品_No.31、MS410EA-K フレーム部品_No.31、MS310EA-K フレーム部品_No.31、MS510DNR-2K フレーム部品_No.25、MS650RCY-3 フレーム部品_No.55、MS90DC-200 8トウコウ ノズルウケ部品_No.10、MS331MC-50HZ(1.5KW) フレーム部品_No.10、MS330MC-A-60HZ(1.5KW) フレーム部品_No.10、MS90DC-200 7トウコウ ノズルウケ部品_No.10、MS313MC-A-50HZ フレーム部品_No.12、MSA615R4C(13) エンジンクミタテ部品_No.10、MK31EA フレーム部品_No.8、SD31EA フレーム部品_No.8、MS90DC-300 8トウコウ ノズルウケ部品_No.10など
関連キーワード
31ea06c特集
  • おすすめ人気ランキング
  • 31ea06c