「32 パッキン 排水」の検索結果
適合パイプ径(Φmm)32
テール管とトラップU管の接続部に使用し、高さ調節をすることができます。
材質EPDM、PE
排水用パイプとSトラップなどの接続用。Pトラップには使用不可。
材質EPDM
使用可能温度範囲70℃以下
最高使用温度(℃)70
使用場所排水用パイプとSトラップなどの接続用、Pトラップには使用できません。
材質ゴム・樹脂
質量(g)30
樹脂排管ナット部からの水もれを補修できるパッキンです。
管外径32ミリの樹脂製排水管ナット用。
材質クロロプレンゴム
管外径(Φmm)32
外径(Φmm)32
アズワン品番64-5158-35
1個
¥159
税込¥175
当日出荷
排水管どうしの接続部用
ロータンク洗浄管および洗面器トラップ用
アジャストパッキン、スリップパッキン各1枚入り
用途洗面所用
材質NBR
用途ツバ付きの排水テール、ステッキ管、キセル管用です。
材質NBR
商品タイプ平
用途ツバ付きの排水テール、ステッキ管、キセル管用
材質NBR
商品タイプ平
用途排水トラップの32mm用U字管とテールピースの接続部に使用するパッキンです。
排水トラップの接続部用
用途洗面所用
材質NBR
商品タイプ平
タフさを追求した、ハードワーカーの新定番。
仕様帯電防止素材使用、ワンポイント、両孫ポケット・ペン差付カーゴポケット
その他裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。裾上げには別途、裾上げ代が発生します。
種別ツータックカーゴパンツ
シリーズ42000・46200シリーズ
混率(%)ポリエステル65、綿35
機能帯電防止素材使用
生地ソフトツイル
RoHS指令(10物質対応)対応
裾上げ可
排水金具取付パッキンセット。金属製横穴金物、丸鉢金物専用
1個
¥275
税込¥303
当日出荷
用途洗面器用排水栓取り付け用
材質NBR
仕様三角パッキン、平パッキン各1枚入り
VP・VUパイプ兼用。Pトラップにも使用できます。
材質合成ゴム
使用温度(℃)70以下
最高使用温度(℃)70
1個
¥149
税込¥164
当日出荷
1個
¥570
税込¥627
翌日出荷
エスコ品番EA124MD-33
1個
¥250
税込¥275
翌日出荷
エスコ品番EA124MD-32
1個
特価
¥239
税込¥263
当日出荷
TP-A-006備考:下記参考図面の(8)の部品TP-31,TP-32
適合TP-31,TP-32 他
1個
¥569
税込¥626
欠品中
TP-A-008備考:下記参考図面の(9)の部品TP-31,TP-32
適合TP-31,TP-32 他
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
洗面・手洗器下からの水もれを補修できるパッキンのセットです。
管外径32ミリの金属製排水管がついている排水口金具用。
材質スチレンゴム、ポリエチレン
管外径(Φmm)32
外径(Φmm)32
アズワン品番64-5158-28
1個
¥529
税込¥582
当日出荷
排水栓とツバ付直管の取付の際に使用します。
U管とSトラップ用ステッキ、Pトラップ用キセルの取付にも使用できます。
寸法A(mm)29.6
寸法B(mm)24
寸法C(mm)2
1個
¥109
税込¥120
4日以内出荷
材質NBR
アズワン品番64-7858-86
1個
¥145
税込¥160
翌日出荷
排水ホースナット用パッキン。
適合PH62-88S用
1個
¥159
税込¥175
当日出荷
Gネジナット(M61G-FN)専用パッキン。
材質黄銅製クロームメッキ
適合25mm、32mm排水金具全般
1個
¥97
税込¥107
当日出荷
管外径約32ミリの排水パイプに使用できます。
用途ロータンクと便器をつなぐ排水パイプナット部からの水もれを補修するパッキンセットです。
材質エチレンプロピレンゴム、ポリエチレン
洗面・手洗器下からの水もれを補修できるパッキンのセットです。
管外径25ミリの金属製排水管がついている排水口金具用。
材質スチレンゴム、ポリエチレン
管外径(Φmm)25
外径(Φmm)25
アズワン品番64-5158-27
1個
¥509
税込¥560
6日以内出荷
管外径約32ミリの排水パイプに使用できます。
用途ロータンクと排水管をつなぐナットからの水もれを補修するパッキンセットです。
材質天然ゴム、ポリエチレン
VUパイプ用、Pトラップにも使用できます。
材質合成ゴム
寸法D1(Φmm)32
使用可能温度範囲70℃以下
最高使用温度(℃)70
タンク下から水漏れが起こっている場合の修理に便利です。
密結・平付・隅付タンクトイレ全てに使用できます。
マンションやアパートなどの賃貸住宅の原状回復に最適です。
オフィスや学校、公共施設の営繕工事にもよく使われています。
用途ロータンク底部の交換用パッキンです。
材質エチレンプロピレンゴム
呼び径32・38兼用
1個
¥349
税込¥384
当日出荷
・接続部はナット回転式です。
1
2
3
4
次へ