カテゴリ
- 切削工具(7)
- 油圧機器・油圧ホース(5)
- 配管・水廻り設備部材(2)
- 空調・照明・電設資材(1)
- 機構部品(1)
- 建築金物(1)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
- 事務用品(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「32900 11 d」の検索結果

175 キッツバタ(ねじ込み形)(FVシリーズ)
KITZ(キッツ)¥31,980税込¥35,1781個当日出荷形状ストレート材質(本体)C3771BE接続方式ねじ込み形ハンドル形状レバー式材質(Oリング)NBR材質(ジスク)SUS304+W-NBR材質(ステム)SUS304バルブ種類バタフライバルブ
HプーリーN型 ステンレス車
ヨコヅナ¥25,980税込¥28,5781個当日出荷から4日以内出荷滑車として使用するため、枠と車のすき間が極めて少なくしています。用途重量用の滑車として使用できます。タイプ丸溝型RoHS指令(10物質対応)対応
ダイナミックバー(エクセレントバー)SDUC型
京セラ¥24,980~税込¥27,478~1本翌日出荷から6日以内出荷優れた切りくず排出性能を実現するダイナミックバー。更に応力解析技術と特殊合金ホルダの組合せが高い剛性と耐ビビリ性を発揮。従来にない仕上げ面と寸法精度を確保。用途倣い加工適合チップひし形55°シャンク油穴付き鋼シャンク切込み角Kr(°)93チップ逃げ角(°)7クランプシステムスクリュークランプ方式
ホルダ
京セラ¥24,980~税込¥27,478~1個翌日出荷から6日以内出荷寸法H(mm)19寸法L1(mm)200寸法D(Φmm)20シャンク油穴付き鋼シャンクシャンク径d(Φmm)20寸法l1(mm)200
キーパロイ製 10KコアコートY形ストレーナー
KITZ(キッツ)¥19,980税込¥21,9781個翌々日出荷形状Y形種類ストレーナ規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA Z-49最高使用圧力(MPa)1.0(+85℃以下の静流水)、1.0(+85℃以下の脈動水)接続方式ねじ込み形使用流体水材質(キャップ)KSB-3ハンドル形状ハンドル無し材質(Oリング)コア部:EPDM ステム部:FKM材質(スクリーン)304ステンレス板で補強された40メッシュステンレス鋼線網材質(ボディ)CAC911クラス10K材質(コア)ポリブテン(ねじ込み形)材質(シールリング)PTFE
医療機関の就業規則と給与規程
日本法令¥14,980税込¥16,4781個3日以内出荷働き方改革、同一労働同一賃金に対応した正規職員、短時間・有期職員の就業規則・給与規程が作成できる!。医療業でも、働き方改革関連法の施行等により労務管理の重要性が高まっています。しかし、医療機関については業界独特の慣例などから、就業規則・三六協定届など基本的な労基法上の労務管理のルールを守ることが難しいことも多くあるのが現状です。そこで、本商品は、労働時間や賃金、服務規律等、医療機関に特化した規定を盛り込んだ就業規則、賃金規程、育児介護休業規程や個人情報取扱規程など30書式以上を収録。就業規則の逐条解説冊子もついており、医療機関に勤務し人事労務に携わった経験もある著者が、医療機関の実務に即した就業規則を策定する場合のポイントや就業規則を実際に運用するための書式についても解説しているので、病院に合った就業規則が誰でも作成・運用できる商品になっています。詳細。[著者]。特定社会保険労務士・医療労務コンサルタント 河北 隆 著。弁護士 小島健一 。特定社会保険労務士 谷岡仁美 監修。[冊子目次]。Ⅰ 総論:就業規則の意義 。Ⅱ 職員就業規則の解説 。Ⅲ 職員給与規程の解説 。Ⅳ 収録様式ひな型。[解説書目次]。Ⅰ 総論:就業規則の意義。 1.就業規則の意義。 2.就業規則の内容。 3.就業規則の位置付け。 4.就業規則の手続。Ⅱ 職員就業規則の解説。Ⅲ 職員給与規程の解説。Ⅳ 収録様式ひな型。[収録書式]。職員就業規則/職員給与規程/育児・介護休業規程/短時間・有期職員就業規則/短時間・有期職員給与規程/雇用区分別労働条件比較検討表/採用選考シート/労働条件通知書/誓約書/身元保証書/試用期間チェックシート看護職用/自己申告表・観察育成表/退職届/医師の勤務記録表/看護師勤務シフト表/1年単位の変形労働時間制に関する労使協定書/フレックスタイムに関する労使協定~精算期間が1年を超える場合~/医師の36協定~1年単位の変形労働制を適用する場合~/医師以外の36協定~1年単位の変形労働制を適用する場合~/年次有給休暇の計画的付与に関する労使協定/時間単位の年次有給休暇に関する協定/年次有給休暇管理簿/年次有給休暇管理簿/兼業・副業届/患者等の個人情報の保護に関する規程/職員等の個人情報の保護に関する規程/能力・職位等級表/給与表/諸手当一覧表/賃金控除に関する協定書/人事評価表/退職金モデル。[2024.3.21]。一部修正を加えた最新版データがWEBからダウンロードできます。 。[2025.2.12]。育児・介護休業法の改正に伴い、育児・介護休業規程と以下の様式を更新しました。・育児・介護休業規程_ks00604400a。・育児・介護休業規程解説_ks00604400c。・様式28_育児休業申出書_ks00938500a。・様式29_育児のための所定勤務時間短縮等申出書_ks00938600a。・様式32_育児・介護休業等に関する労使協定_ks00938900a。・様式29_2_3歳から小学校就学までの子の養育のための措置の申出書_ks00987400a。 。その他詳細については就業規則・社内規程特設サイトでご確認いただけます。【動作環境】。本商品はCD-ROMをパソコンにセットし、インターネットを使って”シリアルナンバー”を登録して書式等をダウンロードする商品です。本商品をご使用いただく為には、お使いのコンピュータが以下の要件を満たしている必要があります。ご利用を開始する前に必ずご確認ください。お使いのコンピュータの環境がご不明の場合には、コンピュータ付属のマニュアルをご覧になるか、販売店もしくはコンピュータメーカーまでお問い合わせください。※商品をダウンロードできる期間は初回登録時から1年間です。この期間内に必ず商品をダウンロードしてください。※初回登録時から1年を経過しますとダウンロードページへのアクセスができなくなりますのでご注意ください(1年を超えてアクセスをご希望の場合は、別途ご購入ください。)。※CD・DVD-ROMドライブが無い場合は専用サイトよりダウンロードして、使用することができます。[ソフトウェア要件]。Microsoft Windows 8.1/10/11日本語版。Microsoft Internet Explorer 9.0以降で最適化されています。Microsoft word 2010/2013/2016/2019。Microsoft Excel 2010/2013/2016/2019。Adobe Acrobat Readerが必要です。[ハードウェア要件]。CPU Pentium4以降推奨 。メモリ 512MB以上推奨 。空きディスク容量 インストール時に必要な空き容量200MB以上。画面 解像度1024ドット×768ドット以上推奨 。プリンタ Windows対応のプリンタを推奨。[その他要件]。本商品はインターネットを利用した商品です。したがって、次のパソコン環境が必要です。インターネットに接続できる環境が必要です。電子メールを受信できる環境が必要です。インターネット接続にはADSLまたは光回線を推奨します。
10・16MPa用薄形油圧シリンダ 100S-1R6SD50
ParkerTAIYO¥29,980税込¥32,9781個5日以内出荷から9日以内出荷シリンダ内径(Φmm)50種類汎用形クッションクッションなし構造複動形片ロッド寸法A(mm)35(50)寸法D(mm)24寸法E(mm)□80寸法C(mm)8寸法Y(mm)28最高許容圧力(MPa)16(使用圧力範囲図参照)使用作動油一般鉱物作動油(その他の作動油をご使用の場合は、作動油との適合表を参照してください。)寸法KL(mm)24耐圧力(MPa)20機種スイッチセット寸法MM(mm)Φ28ストローク長さの許容差0~0.8mmねじ公差JIS 6H/6g寸法DE(mm)Φ21.5寸法FB(mm)Φ11寸法LF(mm)71材質(パッキン)水素化ニトリルゴム寸法LL(mm)60寸法AE(mm)12速度範囲(m/s)(使用)0.008~0.1寸法FFG1/4寸法WF(mm)11寸法EERc1/4寸法FG(mm)Φ17.5呼び圧力(MPa)10最低作動圧力(MPa)0.3寸法TV(mm)□58寸法BT(mm)10.8支持形式SD形(基本形)
10・16MPa用薄形油圧シリンダ 100S-1R6SD32
ParkerTAIYO¥29,980税込¥32,9781個6日以内出荷から9日以内出荷シリンダ内径(Φmm)32種類汎用形クッションクッションなし構造複動形片ロッド寸法A(mm)25(40)寸法D(mm)14寸法E(mm)62寸法C(mm)7寸法Y(mm)28寸法N(mm)10最高許容圧力(MPa)16(使用圧力範囲図参照)使用作動油一般鉱物作動油(その他の作動油をご使用の場合は、作動油との適合表を参照してください。)寸法KL(mm)15耐圧力(MPa)20機種スイッチセット寸法MM(mm)Φ18ストローク長さの許容差0~0.8mmねじ公差JIS 6H/6g寸法DE(mm)Φ17.2寸法FB(mm)Φ6.6寸法LF(mm)64材質(パッキン)水素化ニトリルゴム寸法LL(mm)54寸法PJ(mm)14寸法AE(mm)8速度範囲(m/s)(使用)0.008~0.1寸法FFG1/8寸法WF(mm)10寸法EERc1/4寸法FG(mm)Φ11呼び圧力(MPa)10最低作動圧力(MPa)0.3寸法TV(mm)□47寸法PL(mm)12寸法BT(mm)6.5支持形式SD形(基本形)
10・16MPa用薄形油圧シリンダ 100S-16FB
ParkerTAIYO¥28,980税込¥31,8781個9日以内出荷種類汎用形使用温度範囲(℃)(周囲温度及び油温)-10~+70(但し凍結なきこと)クッションクッションなし構造複動形片ロッド最高許容圧力(MPa)16(使用圧力範囲図参照)使用作動油一般鉱物作動油(その他の作動油をご使用の場合は、作動油との適合表を参照してください。)耐圧力(MPa)20機種標準形ストローク長さの許容差0~0.8mmねじ公差JIS 6H/6g材質(パッキン)水素化ニトリルゴムポートRCねじ速度範囲(m/s)(使用)0.008~0.1呼び圧力(MPa)10最低作動圧力(MPa)0.3支持形式FB形(へッド側フランジ形)
10・16MPa用薄形油圧シリンダ 100S-16FA
ParkerTAIYO¥28,980税込¥31,8781個9日以内出荷種類汎用形使用温度範囲(℃)(周囲温度及び油温)-10~+70(但し凍結なきこと)クッションクッションなし構造複動形片ロッド最高許容圧力(MPa)16(使用圧力範囲図参照)使用作動油一般鉱物作動油(その他の作動油をご使用の場合は、作動油との適合表を参照してください。)耐圧力(MPa)20機種標準形ストローク長さの許容差0~0.8mmねじ公差JIS 6H/6g材質(パッキン)水素化ニトリルゴムポートRCねじ速度範囲(m/s)(使用)0.008~0.1呼び圧力(MPa)10最低作動圧力(MPa)0.3支持形式FA形(ロッド側フランジ形)
10・16MPa用薄形油圧シリンダ 100S-16LD
ParkerTAIYO¥29,980税込¥32,9781個16日以内出荷種類汎用形使用温度範囲(℃)(周囲温度及び油温)-10~+70(但し凍結なきこと)クッションクッションなし構造複動形片ロッド最高許容圧力(MPa)16(使用圧力範囲図参照)使用作動油一般鉱物作動油(その他の作動油をご使用の場合は、作動油との適合表を参照してください。)耐圧力(MPa)20機種標準形ストローク長さの許容差0~0.8mmねじ公差JIS 6H/6g材質(パッキン)水素化ニトリルゴムポートRCねじ速度範囲(m/s)(使用)0.008~0.1呼び圧力(MPa)10最低作動圧力(MPa)0.3支持形式LD形(フート形)