334件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
厚さ(mm)11.5×18.5 全長(mm)400 質量(g)600 対辺(mm)32 アズワン品番64-7884-11
1本
6,780 税込7,458
翌日出荷

仕上面は美しく、肌触りがよく重量感があります。 柄部曲がり角度が15°
材質Cr-V(クロムバナジウム鋼) 表面処理三価クロムメッキ
1丁
429 税込472
当日出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)

スパナのスピードとめがねレンチの強さを兼ね備えており、仮締めをスパナ側で、本締めをめがね側でというように1本で2役の機能工具です。 モデルチェンジで、さらに使いやすくなった手に馴染む柔らかい曲線デザインです。
1本ほか
459 税込505
当日出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

対辺(mm)30 全長(mm)423 エスコ品番EA614C-32 質量(g)790 寸法D1(mm)46.6 寸法D2(mm)63.2 寸法T1(mm)16.1 寸法T2(mm)13.1
1個
4,650 税込5,115
翌日出荷

手のひらに、しっくりとくる握り心地のよい角のないグリップ、表面は肌触りのよいマットフィニッシュ。表面研磨、クロームメッキ仕上げの先端頭部、狭い所にあるナットでも簡単に回せるスリムなシャフト。スリムでかつ軽量にもかかわらず、トルク値はDIN規格/ISO規格を優にクリアしています。クロームバナジウム鋼の合金、垂直鍛造、十分な焼き入れと熱処理が施されています。寸法においてもDIN/ISO規格を優にクリアし、製品は個々にゲージで検査され、最終コントロールされ商品とされています。プロクソンインダストリー・スリムラインスパナーレンチは最高級の品質で高いコストパフォーマンスを実現させました。
用途ボルト・ナット回し RoHS指令(10物質対応)対応
1本
509 税込560
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

耐摩耗性、耐食性を向上させる為にクロームメッキを施しています。オイルのついた手で触ったときに滑りにくくするための滑り止め目的にマット仕上げをしています。
用途狭い場所、奥深い箇所の締め・ゆるめ作業に 材質クロムバナジウム鋼 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1丁
229 税込252
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

従来の製品より20%以上軽量化しました。(メーカー比) 高品質でJIS級で強度にも優れています。 スパナ部の形状はヤリ型で狭所への使用も容易です。 クロムメッキ仕様で防錆性、フィット感も抜群です。
RoHS指令(10物質対応)対応
1丁ほか
769 税込846
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

表面はカチオン電着塗装により防錆効果が有ります。 JIS規格に基づいた丸形の強力級(H級)で、あらゆるボルト、ナットの取り付け、取り外し作業に使用されます。 SW・SSの強力型スパナはクロムバナジウム鋼を使用し、最適な熱処理を施すことでSNスパナの1.5倍以上の強度を持っています。
用途ナット等の締付け取外しに 仕様丸形 強力級 種別片口スパナ 商品構成単品
1丁
519 税込571
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (47種類の商品があります)

口径寸法が同じスパナとめがねレンチを一体化し、スパナは早回しに、めがねレンチは本締め作業に適します。 めがね柄部の曲がり角度15°です。 仕上面は美しく、肌触りがよく重量感があります。
用途ボルト・ナットの締結作業用 材質Cr-V(クロムバナジウム鋼) 表面処理三価クロムメッキ、ニッケルクロムメッキ 仕上梨地仕上げ
1丁
349 税込384
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (53種類の商品があります)

ミリ、インチサイズ両用レンチ。すり減ったナット、ボルトでもOK。
材質クロームバナジューム鋼
1丁
899 税込989
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ミラー仕上げのメッキが美しいコンビネーションレンチ。 豊富なサイズのラインナップも魅力です。メガネ部のオフセット角は15°。
1丁
549 税込604
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (44種類の商品があります)

コストパフォーマンスに優れた超ロングコンビネーションレンチ。 メガネ部のオフセット角は15°。美しいミラーメッキ仕上げ。 手の届かない奥まった場所や力をかける作業に最適です。
1丁
759 税込835
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1個
5,850 税込6,435
当日出荷

1個
7,150 税込7,865
翌日出荷

軽く、強く、使い易い。 耐久性に優れ、過酷な使用にも耐える強度があります。 頭部は強さを保持する丸形です。
用途機械・設備・配管・建設等あらゆる産業のボルト・ナット着脱に最適です。
1丁ほか
1,698 税込1,868
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)

二面幅(mm)32 ラチェット機構あり 全長(mm)425 トラスコ品番774-2509 質量(g)980
1本
6,898 税込7,588
当日出荷

トルク伝達を最大限に発揮できる45°×6°のオフセット角度です。 くぼんだ場所のボルト・ナットにも掛かりやすく、ヘッドを裏返しての使用も可能です。 サイズ表示は大きく見やすい鍛造浮き出し刻印です。
形状オフセット 仕様パワーフィット21世紀バージョンツール
1丁
1,398 税込1,538
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

1個
5,000 税込5,500
翌日出荷

二面幅(mm)32 全長(mm)390 トラスコ品番497-8811 質量(g)820
1個
8,498 税込9,348
当日出荷


防錆性・耐食性・耐薬品性に優れています
材質ステンレス(SUS420) 寸法(mm)32 全長(mm)340 質量(g)780 アズワン品番64-2240-16
1本
14,200 税込15,620
翌日出荷

1個
39,700 税込43,670
翌日出荷

1個
13,200 税込14,520
翌日出荷

1丁
21,890 税込24,079
8日以内出荷

スチールとウレタンの2つのヘッドを備えた高強度のブラックシャフトハンマーです。
用途鉄部は鉄工作業に、樹脂部はプラスチック・木製品などの組立てに。 種類コンビハンマー 材質(頭)スチール/ウレタン 材質(柄部)グラスファイバー 主な用途鉄工作業/大工作業/組立作業 仕様高強度
1本
2,898 税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ミラー(鏡面)仕上げにより、プロに相応しい見た目の美しさ。 耐腐食性を高め、油汚れもふきとりやすい。
用途狭い場所、奥深い箇所の締め・ゆるめ作業に 材質本体:クロム合金鋼、ギア部分:クロムバナジウム鋼 表面処理クロームメッキ 歯数72 送り角度(°)5 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) ラチェット機構あり
1個
669 税込736
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ミリ・インチを問わずワンタッチで自動的に口幅がアジャストします
アズワン品番64-7884-92
1本
14,500 税込15,950
翌日出荷

対辺(mm)32 全長(mm)360 エスコ品番EA614ST-32 質量(g)484 寸法d(mm)45.8 寸法b(mm)70 寸法A1(mm)9.4 寸法A2(mm)16.5
1個
10,500 税込11,550
翌日出荷

ギヤレンチ フレックスヘッド モノタロウ 動画あり
ミラー(鏡面)仕上げにより、プロに相応しい見た目の美しさ。 耐腐食性を高め、油汚れもふきとりやすい。 奥深い場所も180°に曲がるヘッド部でラクラク作業。
用途狭い場所、奥深い箇所の締め・ゆるめ作業に。 材質本体:クロム合金鋼、ギア部分:クロムバナジウム鋼 歯数72 表面処理クロームメッキ 首振角度(°)180 送り角度(°)5 首振りあり ラチェット機構あり
1個
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC) 形状ソケット タイプTS 種類塩ビ・樹脂管用継手 接続ねじ種類R
1個
889 税込978
当日出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

耐摩耗性、耐食性を向上させる為にクロームメッキを施しています。オイルのついた手で触ったときに滑りにくくするための滑り止め目的にマット仕上げをしています。
用途機械・設備・配管・建設等あらゆる産業のボルト・ナットの脱着に 材質クロムバナジウム鋼 形状オフセット 角度(°)45
1丁
749 税込824
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ストレート形状により本体が薄いため、深く奥まった狭い箇所での作業に威力を発揮します。 薄型のラチェットヘッドには72枚ギアを装備しているため少ない送り角5度を実現しました。 安全ロープ取り付け穴付です。(RM-14以上) グッドデザイン賞受賞!
用途ボルト・ナットの締付け・緩め作業用
1本ほか
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

1セット
特価
699 税込769
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

1個
10,500 税込11,550
翌日出荷

ノンクロムメッキ(ニッケルメッキ)処理で、環境に優しいです。 表面は梨地仕上げで、手になじみやすく、滑りにくい仕様です。 スパナは早回しに、めがねレンチは本締め作業に適します。 材質は一般的なクロムバナジウム鋼です。
1丁ほか
549 税込604
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

ステアリングステムメンテナンスに特化したコンビネーションレンチステアリング周りの作業に必要なステムレンチとフックレンチを1つにまとめたことで、少ない工具でメンテナンスができる。厚さ6mmの薄型設計のため、ハンドルバーを取り外さなくてもステムナットの脱着が可能。
全長(mm)300 レンチサイズ(mm)32
1個
1,798 税込1,978
5日以内出荷

ギアレンチ ショート フレックスヘッド モノタロウ 動画あり
ミラー(鏡面)仕上げにより、プロに相応しい見た目の美しさ。 耐腐食性を高め、油汚れもふきとりやすい。
用途六角ボルト・ナットの締め付けに ラチェット機構あり 首振りあり 材質本体:クロム合金鋼、ギア部分:クロムバナジウム鋼 歯数72 表面処理クロームメッキ 首振角度(°)180 送り角度(°)5
1個
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)


ダブルナットの締緩や狭い隙間での作業に便利な薄口レンチです。 標準タイプより全長が長く、力が加えやすくなっています。 柄部には京都市内を流れる高瀬川の川面に桜の花びらが舞う様子をモチーフにしたデザインを施しました。 めがねレンチ側の口径部には応力の集中を防ぎ、ボルト・ナットにやさしいパワーフィット形状を採用しました。
1本
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)