ガスの種類酸性ガス用
トラスコ品番402-8422
種別吸収缶
厚さ(mm)37
直径(Φmm)87
質量(g)93
適合マスク3100(S/M)、3200(M/L)
破過時間677(平均値)
除毒能力(分)677(平均値)
通気抵抗(Pa)81
1個
¥579
税込¥637
当日出荷
商品本体に、校正機関にて校正を行ったJCSS校正証明書がセットになった商品となります。素手で取り扱え、多湿の場所でも使用後の防錆処理が不要。測定面にキズが入った場合でも、かえりが出にくい。万が一かえりが発生した場合でもセラミックス砥石「セラストン」で除去が可能。鋼製に比べ10倍の耐摩耗性があり、長くご使用が可能。セラミックス製の為ゲージブロックのJIS規格で許容される経年劣化がない。白地に黒文字で読みやすいマーキング。磁化せず鉄粉等が付かない。均一で緻密な組織により高い密着力を維持
校正証明書JCSS校正
商品本体に、校正機関にて校正を行ったJCSS校正証明書がセットになった商品となります。高度なラッピング技術により優れた密着性を実現。高炭素高クロム鋼を使用し極限まで経年劣化を抑えた高硬度製品
校正証明書JCSS校正
最もポピュラーなタイプの鋼製のピンゲージです。
用途穴径の測定・溝の幅測定・穴の芯間、位置測定等に
ゲージ長さ(mm)50
真円度・円筒度(μm)0.8以内
硬度HV650以上
径精度(μm)±1
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様RWM 8 x 45シリーズ、11 W. エナメル塗装巻線型電力抵抗器 アキシャルリード線 耐火性
長さ(mm)45.8
寸法(mm)9.4(Dia.)×45.8
ケース形状フォーマル
直径(Φmm)9.4
シリーズRWM 8×45
定格電力(W)11
許容差±5%
RoHS指令(10物質対応)対応
終端スタイルアキシャル
テクノロジー巻線
仕様抵抗 = 33kΩ定格電力 = 2W許容差 = ±5%テクノロジー = 金属皮膜シリーズ = PR02ケーススタイル = フォーマル温度係数 = ±250ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 3.9 (Dia.) x 12mm長さ = 12mm直径 = 3.9mm最小温度係数 = -250ppm/℃PR02シリーズ、2 W、アキシャル. PR02シリーズのVishay金属皮膜抵抗器は信頼性が高く、最高の品質です。この抵抗器は赤色の不燃性ラッカーでコーティングされているので、電気的、機械的な保護と耐候性を提供します。。. 各種抵抗値のものを用意 すべてのモデルがアキシャルタイプ リード(Pb)フリーはんだコンタクト
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥349
税込¥384
当日出荷
仕様RWM 6x34シリーズ8 W、軸. エナメル塗装巻線型電力抵抗器 アキシャルリード線 耐火性
長さ(mm)33.7
寸法(mm)7.4(Dia.)×33.7
ケース形状フォーマル
直径(Φmm)7.4
シリーズRWM 6×34
定格電力(W)8
許容差±5%
終端スタイルアキシャル
テクノロジー巻線
温度係数(ppm/℃)±75
仕様抵抗 = 33kΩ定格電力 = 1W許容差 = ±5%テクノロジー = 金属皮膜シリーズ = PR01ケーススタイル = フォーマル温度係数 = ±250ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 2.5 (Dia.) x 8mm長さ = 8mm直径 = 2.5mm最小温度係数 = -250ppm/℃IEC115-1、IEC115-4、CECC40202-004、LNZ4404. PRO1シリーズ金属皮膜抵抗器. オーディオ、IT、通信の分野で幅広く使用される金属皮膜抵抗器の製品です。 低ノイズ
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(25個)
¥439
税込¥483
翌々日出荷
定格電力 = 2W。組成 = 金属皮膜。許容差 = ± 5%。軸 / 放射状 = アキシャル
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(5個)
¥409
税込¥450
7日以内出荷
抵抗 = 33kΩ。定格電力 = 3W。許容差 = ±5%。テクノロジー = 金属皮膜。シリーズ = PR03。温度係数 = ±250ppm/℃。動作温度 Min = -55℃。PR03シリーズ、3 W、アキシャル. Vishay PR03シリーズは高温向けの金属皮膜抵抗器で、高品位のセラミックボディを備えています。 この抵抗器は難燃性の高いラッカーでコーティングされていて、電気、機械、環境からの保護が可能です。. 鉛フリーはんだコンタクト 小型パッケージで高出力 高温定格 すべての汎用電力用途に最適
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥459
税込¥505
7日以内出荷
商品本体に、メーカーにて校正を行ったJCSS校正証明書とトレサビリティ体系図がセットになった商品となります。
校正証明書JCSS校正
チューブ内径(Φmm)63
種別部品
シリンダ内径(Φmm)63
空調・断熱ダクトの各種補修や美観を損ねない強度のある厚手の光沢タイプです。
用途すきまのシール、補修や簡易防水補修に
厚さ(mm)0.13
長さ(m)10
使用温度範囲10~80℃
引張強度98.1N/20mm
1個
¥106
税込¥117
4日以内出荷
Yageo RC シリーズ 330kO は、厚膜プロセスで作られた鉛フリー終端を備えた RC シリーズの S チップ抵抗器です。動作温度範囲: -55 → +155 ℃ 最大動作電圧: 50V 最大電流: 2A
仕様テクノロジー = 厚膜パッケージ/ケース = 0402 (1005M)許容差 = ±5%定格電力 = 0.0625W
抵抗(Ω)330k
1セット(100個)
¥98
税込¥108
7日以内出荷
呼び幅(mm)25
材質機械構造用炭素鋼
ベルト幅(mm)25
種類PXロックプーリ
歯形P8M
プーリーAF
関連資料展開図1(1.01MB) 展開図2(1.01MB) 展開図3(0.93MB) 展開図4(0.89MB) 展開図5(0.93MB) 展開図6(1.01MB) 展開図7(1.01MB) 展開図8(0.95MB) 展開図9(1.03MB) 展開図10(0.95MB)
図解NoGD300B エンジン クランクケース、シリンダ、部品 ピストン ピン_No.15、KP-250-2 シリンダ,ピストン,クランクシャフト部品 ピストン ピン_No.9、MDJ40G-23 クランクケース,シリンダ,スタータ部品_No.15、MD405G-23-1 クランクケース,シリンダ,スタータ部品 ピストン ピン_No.15、MDJ41-13 -A クランクケース,シリンダ,スタータ部品_No.15、MP2500E2-M332151 シリンダ,ピストン,クランクシャフト部品 ピストン ピン_No.9、GKD400 クランクケース,シリンダ,スタータ部品 ピストン ピン_No.15、DK-J40 エンジン(クランクケース,シリンダ)部品 ピストン ピン_No.15、MBS3302K エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.14、MDJ41G-23 -A クランクケース,シリンダ,スタータ部品_No.15、DKJ40-13 クランクケース,シリンダ,スタータ部品 ピストン ピン_No.15、MDJ31-9 -A クランクケース,シリンダ部品_No.15、MDJ31-15 -A クランクケース,シリンダ部品_No.15、DKJ40G-23 クランクケース,シリンダ,スタータ部品 ピストン ピン_No.15、MDJ40-13 クランクケース,シリンダ,スタータ部品_No.15、MD405G-23 クランクケース,シリンダ,スタータ部品 ピストン ピン_No.15、DKJ40G-23-1 クランクケース,シリンダ,スタータ部品 ピストン ピン_No.15、MD405-13 クランクケース,シリンダ,スタータ部品 ピストン ピン_No.15、MD-J40 エンジン(クランクケース,シリンダ)部品_No.15、MKF-320 K エンジン1(カワサキ)部品_No.28、MP2500E2 シリンダ,ピストン,クランクシャフト部品 ピストン ピン_No.9、MD405 エンジン(クランクケース,シリンダ)部品 ピストン ピン_No.15、GD400A クランクケース、シリンダ、スタータ部品 ピストン ピン_No.15、MDJ40G-23-1 クランクケース,シリンダ,スタータ部品_No.15
1個
¥729
税込¥802
7日以内出荷
規格M5X25(ISO)
関連資料展開図1(0.93MB) 展開図2(0.82MB) 展開図3(1.08MB) 展開図4(1.08MB) 展開図5(1.08MB) 展開図6(0.9MB) 展開図7(1.04MB) 展開図8(0.94MB) 展開図9(0.94MB) 展開図10(1MB) 展開図11(1.03MB) 展開図12(0.68MB) 展開図13(1.48MB) 展開図14(0.83MB) 展開図15(0.83MB) 展開図16(1.1MB) 展開図17(1.09MB) 展開図18(0.94MB) 展開図19(0.87MB) 展開図20(0.7MB) 展開図21(0.83MB) 展開図22(1.02MB) 展開図23(0.98MB) 展開図24(0.98MB) 展開図25(0.98MB) 展開図26(1MB) 展開図27(0.93MB) 展開図28(0.97MB) 展開図29(1.23MB) 展開図30(1.17MB)
図解NoMB2410M エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.9、SSA-S500 ボンネット部品_No.4、SSA-F501 ボンネット部品_No.6、SSA-F610I 1991ネン ボンネット部品_No.6、SSA-F505 ボンネット部品_No.6、SSA-S500A ボンネット部品_No.4、MD3100T 本体部品_No.3、MBS3302 エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.8、SSA-F610 ボンネット部品_No.6、SM-110T 立ち上がり部部品_No.18、SM-120T 立ち上がり部部品_No.18、SM-410T 立ち上がり部部品_No.18、SSA-F615M-2AD ボンネット部品_No.6、AB300-1 エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.9、DB-S332 エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.8、MF401 噴頭、羽根車、ポンプ部品_No.41、BSA-535 シリーズ オプション ソフトキャブン部品_No.19、SSA-F615 ボンネット部品_No.5、BC3300 エンジン クランクケース、シリンダ部品 ナベコネジ(+)M5X25(ISO)_No.8、SSA-C610 フロントパネル及ボンネット部品_No.34、MK065 エンジン(クランクケース,シリンダ)部品_No.8、MD3100KT 本体部品_No.3、SSA-F610I 1994ネン ボンネット部品_No.6、BL4500HA-A 付属品部品_No.9、MS065 エンジン(クランクケース,シリンダ)部品_No.8、MBS3302-1 エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.8、GX-1500J 電装品部品_No.29、SSA-F611 ボンネット部品_No.6、SSA-F1010 ボンネット部品_No.3、SSA-F615DX ボンネット部品_No.6、MB2400M エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.9
1セット(5個)
¥259
税込¥285
7日以内出荷
関連資料展開図1(1.01MB) 展開図2(1.01MB) 展開図3(0.93MB) 展開図4(0.89MB) 展開図5(0.93MB) 展開図6(1.01MB) 展開図7(1.01MB) 展開図8(1.01MB) 展開図9(1MB) 展開図10(1.08MB) 展開図11(1.04MB) 展開図12(1.04MB) 展開図13(1.08MB) 展開図14(1.06MB) 展開図15(1.03MB) 展開図16(1.03MB) 展開図17(1.04MB) 展開図18(1.04MB) 展開図19(1.01MB) 展開図20(0.87MB) 展開図21(1MB) 展開図22(1.08MB) 展開図23(0.96MB) 展開図24(0.92MB) 展開図25(1.04MB) 展開図26(0.92MB) 展開図27(0.92MB) 展開図28(1.13MB) 展開図29(1.08MB) 展開図30(0.92MB) 展開図31(0.92MB) 展開図32(1.06MB) 展開図33(0.89MB) 展開図34(0.89MB) 展開図35(0.89MB) 展開図36(0.89MB) 展開図37(1.01MB) 展開図38(1.2MB) 展開図39(1.01MB) 展開図40(1.01MB) 展開図41(0.96MB) 展開図42(0.95MB) 展開図43(1.04MB) 展開図44(1.04MB) 展開図45(0.98MB) 展開図46(1.01MB) 展開図47(1.02MB) 展開図48(1MB) 展開図49(1.22MB) 展開図50(1.1MB)
図解NoSD057ST エンジン(クランクケース,シリンダ)部品 スクリユ_No.6、BC2400 クランクケース、シリンダ部品 スクリユ_No.55、OS23KL ヒロシマ エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.8、KFB-23 エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.8、MS045 エンジン(クランクケース,シリンダ)部品_No.13、MB2400K エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.55、SD058T-20 エンジン(クランクケース,シリンダ)部品 スクリユ_No.6、MBS3302K エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.8、MDJ40-13 クランクケース,シリンダ,スタータ部品_No.7、MB26J エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.7、OS26KU ヒロシマ エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.8、MS057T エンジン(クランクケース,シリンダ)AG25部品_No.6、SD052 エンジン(クランクケース,シリンダ)部品 スクリユ_No.7、MDJ41-13 -A クランクケース,シリンダ,スタータ部品_No.7など
1セット(5個)
¥219
税込¥241
7日以内出荷
関連キーワード