カテゴリ
- バイク純正部品(12)
- バイク部品(5)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
- 塗装・養生・内装用品(1)
- 自動車純正部品(1)
- 自動車補修部品(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「33101-229-000」の検索結果

除湿機 コンプレッサー式(木造約20畳/プレハブ約31畳/鉄筋約40畳)業務用
ナカトミ(8件のレビュー)¥58,900税込¥64,7901台翌々日出荷パワフル除湿でカラッと快適空間。 リビングや事務所、公会堂などのカビ、結露防止に。 湿度管理でダニ対策にも。 ダニは乾燥に弱いため湿度を下げることでダニの動きや発生を制御することができます。 湿度は30%~90%の間で5%きざみで設定が可能。タンク容量(L)約8(満水停止容量約6.5)除湿能力(L/日)21/25消費電力(W)500/550(50/60Hz)仕様キャスター付き、除湿、冷媒R410A、据付工事不要質量(kg)約16タイプコンプレッサー式電流(A)6.0/5.6電源(V)単相100(50/60Hz)使用範囲<目安>(50Hz)木造約20畳(33m2)、プレハブ約31畳(51m2)、鉄筋約40畳(67m2)(60Hz)木造約23畳(38m2)、プレハブ約35畳(57m2)、鉄筋約45畳(75m2)電源コード(m)約1.8本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)390×280×600アズワン品番64-9332-51
フロントフォークブーツ
KIJIMA(キジマ)(18件のレビュー)¥2,898税込¥3,1881セット当日出荷キジマオリジナル、フォークブーツは耐熱、耐久性に優れた新素材を使用しております。セット内容左右1組メーカーホンダ
ヘッドライトリム ホンダ 純正タイプ メッキ
MAD MAX(マッドマックス)(4件のレビュー)¥1,888税込¥2,0771個14日以内出荷ノーマルタイプ(純正タイプ)、クロームメッキ仕上げ用途転倒によるキズや破損の補修用に主な適合車種CB400SF(NC31)/ホーネット250(MC31-1000001~MC1399999)/ジェイド/BROS
ヘッドライトリム カワサキ 純正タイプ メッキ
MAD MAX(マッドマックス)(9件のレビュー)¥1,888税込¥2,0771個当日出荷ノーマルタイプ(純正タイプ) クロームメッキ仕上げ用途転倒によるキズや破損の補修用に。 適合純正品番:23006-1020主な適合車種ゼファー400/χ/ゼファー750ZRXⅡバリオス/Ⅱ