カテゴリ
- 自動車純正部品(124)
- バイク純正部品(116)
- トラック純正部品(46)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(23)
- 測定用品(15)
- 農業機械(15)
- 制御機器(13)
- 科学研究・開発用品(13)
- バイク部品(10)
- 切削工具(10)
- メカニカル部品(7)
- 自動車補修部品(5)
- 電動工具(5)
- 医療(4)
- 油圧機器・油圧ホース(4)
- 研磨材(3)
- 学童・教育用品(3)
- 店舗什器・備品(2)
- オフィス家具(2)
- 船舶用品・漁業資材(2)
- FA担当者のオススメ新商品(2)
- 建材・エクステリア(2)
- 作業工具(2)
- ねじ・ボルト・釘(1)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
- 電気材料(1)
- 機構部品(1)
- 清掃用品(1)
- 防災用品(1)
- ヘルスケア(1)
- マスク(1)
- 手袋(1)
- パソコン/周辺機器(1)
- フォークリフト・産機・建機用品(1)
- 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
- ホンダ(87)
- MAZDA(マツダ)(52)
- トヨタ(48)
- SMC(21)
- 三菱ふそう(20)
- 日野自動車(17)
- スズキ(14)
- Kawasaki(14)
- BIGM(丸山製作所)(12)
- 右下精器製造(12)
- ミツビシ(11)
- いすゞ自動車(11)
- ADVANTEC(6)
- ダイハツ(6)
- AC-PERFORMANCELINE(5)
- 住友電工ハードメタル(5)
- タカチ電機工業(4)
- BUILD A LINE(ビルドアライン)(4)
- HiKOKI(ハイコーキ)(3)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「332-11」の検索結果

六角軸 ツイストブラシ 硬鋼線
RELIEF(14件のレビュー)¥979税込¥1,0771本当日出荷インパクトドライバーでの使用が可能なツイスト形状のブラシシリーズです。よく使われるサイズを選定したラインナップとなっております。芯線に「平巻線」を使用している為、使用時の線材の抜けなどがほとんどありません。用途金属製品のサビ落としや表面処理、バリ取りに。金属パイプの内面研磨や清掃に。材質硬鋼線最高使用回転数(min-1[r.p.m])3600軸径6.35線径(Φmm)0.2適合材各種金属ブラシ長(mm)60
塩ビ板
光(11件のレビュー)¥689税込¥7581枚当日出荷から10日以内出荷模型材料やディスプレイ、雑貨制作などの材料に用いられる一般的な塩ビ板です 表示板・ディスプレイ用 耐薬品性・電気絶縁性に優れ、燃えにくい素材です ドライヤー等で部分的に熱して変形・加工することができます
ゼノア エンジン刈払機 BC222ST 部品 シャフト
ゼノア(6件のレビュー)¥20,980税込¥23,0781個当日出荷から6日以内出荷ゼノア エンジン刈払機 BC222ST 部品 シャフト用途部品の交換に適合品番BC222ST関連部品【部品グループ】シャフト
円すいころ軸受
NTN(エヌティーエヌ)¥7,298税込¥8,0281個当日出荷から9日以内出荷円すいころを採用しているため、アキシアル方向の荷重にも耐久性があり負荷能力も大きいベアリングです。用途スラスト・ラジアル荷重のかかる用途に使用温度範囲-25~120℃精度等級JIS B 1514 0級
ヘックスビット(インチサイズ)
BONDHUS¥639税込¥7031個当日出荷から30日以内出荷六角の側面に特殊なナイロン樹脂が埋め込まれています。ソケットに挿入の際には、ハンマーなどの工具でビットを差し込むとガッチリ入ります。用途六角穴付ボルトに使用材質ボンダス特殊プロテニアム合金鋼全長(mm)50先端形状六角本数1RoHS指令(10物質対応)対応両頭機能片頭
メタルケース MSシリーズ(上下カバー鉄製)
タカチ電機工業(3件のレビュー)¥9,998~税込¥10,998~1台当日出荷から6日以内出荷タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。RoHS指令(10物質対応)対応
業務用 13G天然ゴム背抜き
COVER WORK(カバーワーク)(1件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981パック(10双)当日出荷から5日以内出荷手にフィットする13ゲージ薄手原手にチジミ加工を施した天然ゴムをコーティング。通気性の良い背抜き手袋。作業中のムレを軽減し、快適な業務をサポートします。手首がセミロングタイプになっており手首まで保護します。
グリセリン入圧力計(D枠埋込型・縁あり・Φ100) R3/8
高島計器¥10,980税込¥12,0781個翌々日出荷圧力計内部にグリセリンを封入し、内部機構を保護して抜群の耐久、耐震性です。用途圧力計では不可能とされていた激しい振動、脈動の場所に最適です。
グリセリン入圧力計(D枠埋込型・縁あり・Φ100) R3/8
高島計器¥10,980税込¥12,0781個翌々日出荷圧力計内部にグリセリンを封入し、内部機構を保護して抜群の耐久、耐震性です。用途圧力計では不可能とされていた激しい振動、脈動の場所に最適です。
静電DS-3
クラレプラスチックス¥12,980税込¥14,2781本3日以内出荷特殊配合により帯電防止効果に優れています。【体積低効率】。優れた帯電防止効果により、ホース内面への輸送物付着を防止。明暗コントラスト効果で搬送が見やすい構造です。軟質部が透明のため、輸送物の確認がしやすい。軽量、柔軟で曲げやすく、取扱いが容易です。用途樹脂パレット類他、各種粉・粉体輸送用。静電気を嫌う輸送用。許容圧力(MPa)0.20RoHS指令(10物質対応)対応耐負圧力(MPa)-0.10
単列円すいころ軸受 33211
NSK(日本精工)¥8,598税込¥9,4581個5日以内出荷・円すいころ軸受は、内輪、外輪の軌道面、及びころの円すいの頂点が軸受中心軸上の一点に集まるように、設計されています。・ラジアル荷重と一方向のアキシアル荷重とを負荷することができ、その能力は大きいです。・軸受にラジアル荷重が作用すると、アキシアル分力が生じるので、2個対向させて使用するか組合せ軸受又は複列軸受として使用する必要があります。外径D(Φmm)100幅B(mm)【内輪】35番号【NSK】HR33211J許容回転数(min-1[r.p.m])3600内径d(Φmm)55幅C(mm)【外輪】27幅T(mm)35呼び番号HR33211J基本定格荷重Cor(N)193000基本定格荷重Cr(N)141000
電動油圧パンチャー用替刃長穴ダイス9X18mm
オグラ¥7,998税込¥8,7981個3日以内出荷トラスコ品番852-2092適合機種HPC-N208W/N208WDF/N209W/N209WDF/NF188W/NF188WBL/NF209WBL/20/206W/206WDF/8620/620N/620UV/618UL/618UC/18N穴サイズ(mm)9×18
車種別ブレーキホースKIT
AC-PERFORMANCELINE(2件のレビュー)¥4,598税込¥5,0581個3日以内出荷から4日以内出荷メッシュのブレーキホースに交換することで、ブレーキング時の効果がダイレクトに伝わるようになります。スピードコントロールがしやすくなり、制動距離を短くすることも可能になります、ACパフォーマンスラインは、車種別専用の設定だけではなく、ハンドル交換やキャリパー交換などで必要となるホース長の変更やバンジョー角度のへ能にも対応しています。ACパフォーマンスラインの特徴。リボルバー型ソケット。拳銃の輪胴部分をモチーフとしたリボルバー風デザインでアグレッシブなイメージを追及。複雑なスタイルながらも非常にコンパクトにまとまっています。ポリエチレンカバー(通称パッチンスリーブ)。着脱可能なポリエチレンカバーでカシメ部分をドレスアップ。剥き出しになるカシメ部分を隠します。ナイロンカバー。グッドリッジ社が、TUV規格をクリアするために採用しているパーツです。TUV規格は、ヨーロッパで最も厳しいとされる政府公認の認定規格。カシメ式。純正ブレーキホースにも採用されるカシメ方式を内部構造として持ち、ストリートでの安全性を確保。ステンレス製パーツの使用で耐久性の飛躍的に向上。ホース構造。あらゆるブレーキホースに対応するインナーホースを、耐火性・耐腐食性の高いステンレスメッシュで保護。さらに外側をビニールコーティングすることで、耐磨耗性・耐摩擦性・クリーニング性を向上。
エルモ オブラート丸型
日進医療器(1件のレビュー)¥379税込¥4091個(200枚)6日以内出荷から9日以内出荷原材料に「ジャガイモデンプン」を使用した飲みやすいオブラートです。 水分を約15%含んでいますので、なめらかで簡単に飲みこむことができます。 丸型オブラートは飲みづらい薬も包んでねじれば飲みやすくなります。直径(Φmm)90原材料ジャガイモデンプン
アルミ BLK/GLD ( リア )
AC-PERFORMANCELINE(3件のレビュー)¥5,498税込¥6,0481個3日以内出荷から4日以内出荷メッシュのブレーキホースに交換することで、ブレーキング時の効果がダイレクトに伝わるようになります。スピードコントロールがしやすくなり、制動距離を短くすることも可能になります、ACパフォーマンスラインは、車種別専用の設定だけではなく、ハンドル交換やキャリパー交換などで必要となるホース長の変更やバンジョー角度のへ能にも対応しています。ACパフォーマンスラインの特徴。リボルバー型ソケット。拳銃の輪胴部分をモチーフとしたリボルバー風デザインでアグレッシブなイメージを追及。複雑なスタイルながらも非常にコンパクトにまとまっています。ポリエチレンカバー(通称パッチンスリーブ)。着脱可能なポリエチレンカバーでカシメ部分をドレスアップ。剥き出しになるカシメ部分を隠します。ナイロンカバー。グッドリッジ社が、TUV規格をクリアするために採用しているパーツです。TUV規格は、ヨーロッパで最も厳しいとされる政府公認の認定規格。カシメ式。純正ブレーキホースにも採用されるカシメ方式を内部構造として持ち、ストリートでの安全性を確保。ステンレス製パーツの使用で耐久性の飛躍的に向上。ホース構造。あらゆるブレーキホースに対応するインナーホースを、耐火性・耐腐食性の高いステンレスメッシュで保護。さらに外側をビニールコーティングすることで、耐磨耗性・耐摩擦性・クリーニング性を向上。
一般圧力計 Φ75
右下精器製造¥4,998~税込¥5,498~1個当日出荷から6日以内出荷JIS B 7505-1ブルドン管圧力計規格に基づいて、設計製作しました圧力計です。 型式承認を受けた商品であり、検定を受ける事ができます。 ケーシングは、電着塗装を施している為、耐久性が優れています。質量(g)395種類一般圧力計ツバ径(Φmm)98材質(ケース)SPC材質(株)C3604BD
メートル系ローラーベアリング 内径55mm レース幅35mm
Timken¥18,980税込¥20,8781個7日以内出荷Timken テーパーローラーベアリングコンポーネントは、軸方向荷重とラジアル荷重の両方を管理できるように正確に設計されています。 メトリックテーパーローラーベアリング整合アセンブリは、2 つの 1 列ベアリング(タイプ TS )で構成されており、出荷時に設定された一致したスペーサを備えており、所定の寸法と許容差で構成されています。 標準の外輪スペーサは、潤滑用の穴を備え、両方のベアリング列に潤滑剤を流しられるようになっています。 整合ベアリングアセンブリは、お客様の用途にすぐに適合し、独自のシリアル番号がスペーサとベアリングコンポーネントに記されているため、簡単に識別できます。事前に設定されたクリアランスにより、取り付けが簡単 正確な設定により、生産性が向上し、稼働時間が向上します 高い軸方向および半径方向の積載荷重 両方向に対応するアキシャル荷重仕様●内径:55mm●外径:100mm●ローラーベアリングタイプ:テーパー●レース幅:35mm●ボアタイプ:テーパー●静定格荷重:202000N●行数:1●コード番号:193-1041アズワン品番65-7977-92
ローラーベアリング 内径55mm レース幅35mm
SKF(日本エスケイエフ)¥22,980税込¥25,2781個7日以内出荷SKF 単列テーパーローラーベアリングは、複合負荷に対応すると同時にラジアル荷重とアキシャル荷重を同時に作用するように設計されています。軌道の投影線がベアリング軸のコモンポイントに接触することで、本格的な転がり動作を実現し、動作中の摩擦モーメントが低くなります。先細ローラーベアリングの軸方向荷重伝達能力は、接点角 α の増加に伴って増加します。コンタクト角度のサイズ(通常は 10 ° → 30 ° )は、計算係数 e ( e の値が大きいほど、コンタクト角度が大きくなります)と関係があります。低摩擦 運用の信頼性の向上 ベアリングの剛性強化 通常、1 列先細ローラーベアリングは、2 番目の先細ローラーベアリングに対して調整されます。プリロードを適用することで、硬質ベアリングの用途を実現できます。 温度ピークが減少した実行イン期間 分離可能及び交換可能 内輪、ローラー、保持器アセンブリ(コーン)は、外輪(カップ)とは別に取り付けることができます。さらに、分離可能なコンポーネント(図6 )は交換可能です。これにより、取り付け・取り外し・メンテナンスの検査ルーチンが容易になります。仕様●内径:55mm●外径:100mm●ローラーベアリングタイプ:テーパー●レース幅:35mm●ボアタイプ:パラレル●コード番号:208-0102アズワン品番65-7936-03
車種別ボルトオンキット メッキ
AC-PERFORMANCELINE(1件のレビュー)¥5,998税込¥6,5981個3日以内出荷から4日以内出荷メッシュのブレーキホースに交換することで、ブレーキング時の効果がダイレクトに伝わるようになります。スピードコントロールがしやすくなり、制動距離を短くすることも可能になります、ACパフォーマンスラインは、車種別専用の設定だけではなく、ハンドル交換やキャリパー交換などで必要となるホース長の変更やバンジョー角度のへ能にも対応しています。ACパフォーマンスラインの特徴。リボルバー型ソケット。拳銃の輪胴部分をモチーフとしたリボルバー風デザインでアグレッシブなイメージを追及。複雑なスタイルながらも非常にコンパクトにまとまっています。ポリエチレンカバー(通称パッチンスリーブ)。着脱可能なポリエチレンカバーでカシメ部分をドレスアップ。剥き出しになるカシメ部分を隠します。ナイロンカバー。グッドリッジ社が、TUV規格をクリアするために採用しているパーツです。TUV規格は、ヨーロッパで最も厳しいとされる政府公認の認定規格。カシメ式。純正ブレーキホースにも採用されるカシメ方式を内部構造として持ち、ストリートでの安全性を確保。ステンレス製パーツの使用で耐久性の飛躍的に向上。ホース構造。あらゆるブレーキホースに対応するインナーホースを、耐火性・耐腐食性の高いステンレスメッシュで保護。さらに外側をビニールコーティングすることで、耐磨耗性・耐摩擦性・クリーニング性を向上。