高島計器
グリセリン入圧力計(D枠埋込型・縁あり・Φ100) R3/8
圧力計内部にグリセリンを封入し、内部機構を保護して抜群の耐久、耐震性です。
用途
圧力計では不可能とされていた激しい振動、脈動の場所に最適です。
材質
外枠材質SUS
形状
D型
接続部のサイズ
R3/8
精度
±1.6%F.S.
接続ねじ
R3/8
測定流体
気体、流体
外径(mm)
100
内容量
1個
全7種類を絞り込む
圧力レンジ(MPa)
選択してください
0.0~0.1
0.0~0.16
0.0~0.6
0.0~1
0.0~4
0.0~25
0.0~-0.1
最小目盛(MPa)
選択してください
0.002
0.005
0.01
0.02
0.1
0.5
-0.002
呼称
選択してください
GR D R3/8 100×0.1MPa F2
GR D R3/8 100×0.16MPa F2
GR D R3/8 100×0.6MPa F2
GR D R3/8 100×1MPa F2
GR D R3/8 100×4MPa F2
GR D R3/8 100×25MPa F2
GR D R3/8 100×-0.1MPa F2
トラスコ品番
選択してください
481-4837
481-4840
481-4868
481-4871
481-4876
481-4895
481-4897
7種類
すべて表示中
お気に入りに追加
バスケットに入れる
注文コード
品番
トラスコ品番
呼称
最小目盛(MPa)
圧力レンジ(MPa)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
04426778
1332010
481-4837
GR D R3/8 100×0.1MPa F2
0.002
0.0~0.1
¥
14,500
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
10日以内出荷
返品不可
04427320
1332901
481-4876
GR D R3/8 100×-0.1MPa F2
-0.002
0.0~-0.1
¥
14,500
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
10日以内出荷
返品不可
04428546
1332060
481-4868
GR D R3/8 100×0.6MPa F2
0.01
0.0~0.6
¥
14,500
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
10日以内出荷
返品不可
04429560
1332140
481-4871
GR D R3/8 100×4MPa F2
0.1
0.0~4
¥
13,800
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
10日以内出荷
返品不可
04430242
1332110
481-4840
GR D R3/8 100×1MPa F2
0.02
0.0~1
¥
13,800
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
10日以内出荷
返品不可
04430479
1332016
481-4897
GR D R3/8 100×0.16MPa F2
0.005
0.0~0.16
¥
14,500
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
10日以内出荷
返品不可
04430732
1332225
481-4895
GR D R3/8 100×25MPa F2
0.5
0.0~25
¥
15,700
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
10日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください