グリセリン入圧力計(D枠埋込型・縁あり・Φ100) R3/8

グリセリン入圧力計(D枠埋込型・縁あり・Φ100) R3/8 - 高島計器グリセリン入圧力計(D枠埋込型・縁あり・Φ100) R3/8 - 高島計器グリセリン入圧力計(D枠埋込型・縁あり・Φ100) R3/8 - 高島計器

圧力計内部にグリセリンを封入し、内部機構を保護して抜群の耐久、耐震性です。

用途
圧力計では不可能とされていた激しい振動、脈動の場所に最適です。
材質
外枠材質SUS
形状
D型
接続部のサイズ
R3/8
精度
±1.6%F.S.
接続ねじ
R3/8
測定流体
気体、流体
外径(mm)
100
内容量
1個
全7種類を絞り込む
圧力レンジ(MPa)
最小目盛(MPa)
呼称
トラスコ品番
7種類すべて表示中
注文コード
品番
トラスコ品番
呼称
最小目盛(MPa)
圧力レンジ(MPa)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
049069691332040481-4874GR D R3/8 100×0.4MPa F20.010.0~0.4
¥14,500
¥11,980
¥13,178(税込)
当日出荷
返品不可
049082111332025481-4866GR D R3/8 100×0.25MPa F20.0050.0~0.25
¥14,500
¥11,980
¥13,178(税込)
当日出荷
返品不可
049087981332216481-4884GR D R3/8 100×16MPa F20.50.0~16
¥15,700
¥12,980
¥14,278(税込)
当日出荷
返品不可
049092611332160481-4893GR D R3/8 100×6MPa F20.10.0~6
¥13,800
¥10,980
¥12,078(税込)
当日出荷
返品不可
049106271332125481-4905GR D R3/8 100×2.5MPa F20.050.0~2.5
¥13,800
¥10,980
¥12,078(税込)
当日出荷
返品不可
049110471332116481-4870GR D R3/8 100×1.6MPa F20.050.0~1.6
¥13,800
¥10,980
¥12,078(税込)
当日出荷
返品不可
049117111332210481-4899GR D R3/8 100×10MPa F20.20.0~10
¥15,700
¥12,980
¥14,278(税込)
当日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「圧力計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする