3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
358 税込394
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

RS Pro 高比壁面熱収縮チューブは、最大 6 : 1 の高い収縮率を備えています。不規則な形状の製品や、ケーブル、コネクタ、コンポーネント間の外径に大きな違いがある製品の絶縁保護に適しています。チューブ内にコーティングされたホットメルト接着剤は、信頼性が高く、防水性があります。光ファイバスプライスキャップのアウトレット穴及び光ファイバの防水保護に広く使用されています。収縮率: 6 : 1 頑丈、耐摩耗性 内径 33 mm 標準長: 1.22 m / EA 連続動作温度: -55 C ~ 110 C 最小収縮温度は 80 C です フル回復温度が 120 C 以上
仕様スリーブ径 = 33mm色 = 黒シュリンク径 = 5.5mmスリーブタイプ = 熱収縮チューブ接着面 = あり収縮率 = 6:1スリーブ長さ = 1.22m RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,998 税込3,298
7日以内出荷

RS Pro 高比壁面熱収縮チューブは、最大 6 : 1 の高い収縮率を備えています。不規則な形状の製品や、ケーブル、コネクタ、コンポーネント間の外径に大きな違いがある製品の絶縁保護に適しています。チューブ内にコーティングされたホットメルト接着剤は、信頼性が高く、防水性があります。光ファイバスプライスキャップのアウトレット穴及び光ファイバの防水保護に広く使用されています。収縮率: 6 : 1 頑丈、耐摩耗性 内径 33 mm 標準長: 254 m / EA 連続動作温度: -55 C ~ 110 C 最小収縮温度は 80 C です フル回復温度が 120 C 以上
仕様スリーブ径 = 33mm色 = 黒シュリンク径 = 5.5mmスリーブタイプ = 熱収縮チューブ接着面 = あり収縮率 = 6:1スリーブ長さ = 254mm RoHS指令(10物質対応)対応
1個
959 税込1,055
7日以内出荷