RoHS指令(10物質対応)対応
仕様静電容量 = 33pF許容差 = ±3.03%電圧 = 160V dc取り付けタイプ = スルーホールアプリケーション = アナログ演算回路、デジタル演算回路、パルスネットワーク、タイミング、トランス、同調回路温度特性 = ポリスチレン寸法 = 4 (Dia.) x 8mmリード径 = 0.3mm直径 = 4mm許容差(マイナス) = -3.03%箔付き管コンデンサ. RS Proが提供するこのシリーズのプレーン箔付き管コンデンサには、ポリスチレン誘電体が使用されています。このコンデンサは、マイカタイプより物理的に小さいので、スペースが限られている環境に最適です。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。. 特長と利点. 高い絶縁抵抗. 色の付いた側のリードが外側箔に接続. ポリエステルタイプやポリカーボネートタイプより低い最高動作温度
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥6,940
税込¥7,634
6日以内出荷
仕様静電容量 = 33pF電圧 = 50V dcパッケージ/ケース = Ammo取り付けタイプ = スルーホール温度特性 = C0G許容差 = ±5%寸法 = 4 x 2.5 x 3.5mm長さ = 4mm奥行き = 2.5mm高さ = 3.5mmシリーズ = RDE許容差(マイナス) = -5%許容差(プラス) = +5%端子タイプ = ラジアル自動車関連のパワートレインや安全機器には使用しないでください. RDEシリーズ. 村田製作所のRDEラジアルリード線付きコンデンサは、業務用途向けの設計です。積層セラミックコンデンサは小型ではあっても静電容量が大きく、高周波で低いESR特性を実現します。スズ/ 銅製のラジアルリード線付きで、エポキシ樹脂によりコーティングされています。. 用途. 業務用電子機器 家庭用電化製品 白物家電
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(25個)
¥1,398
税込¥1,538
翌々日出荷
仕様末端仕様:ラジアル
長さ(mm)3.81
寸法(mm)3.81×2.54×3.81
高さ(mm)3.81
奥行(mm)2.54
電圧(V)100dc
シリーズSR
許容差±5%
静電容量33pF
温度特性C0G
RoHS指令(10物質対応)対応
特性SRシリーズ. AVX SRシリーズラジアルセラミック積層コンデンサは、電圧要件が最大500 VでSMDよりもリード付きが優先される日用品用途に適しています。このリード付きコンデンサは、熱衝撃や振動に対する優れた耐性を発揮します。電圧範囲は50~500 Vで、使用温度範囲は最高125 ℃となっています。ウェーブはんだ付けに最適です。
実装タイプスルーホール
1セット(1000個)
¥23,980
税込¥26,378
7日以内出荷
仕様AVX C0G (NP0)誘電体コンデンサ. AVX C0G (NP0)誘電体コンデンサは、市場で最も安定性の高い誘電体コンデンサの1つです。温度により誘電率の変化は 0 ±30 ppm/℃で、-55 ~ +125 ℃の範囲では±0.3 % C未満です。動作温度範囲は-55 ~ +125 ℃です。
長さ(mm)1.6
寸法(mm)1.6×0.81×0.9
高さ(mm)0.9
奥行(mm)0.81
電圧(V)50dc
静電容量33pF
RoHS指令(10物質対応)対応
実装タイプ表面実装
パッケージ/ケース0603 (1608M)
最小動作温度(℃)-55
1セット(4000個)
¥19,880
税込¥21,868
7日以内出荷
Goldmax 300シリーズ. 業務用の高電圧積層セラミックコンデンサ製品です。 高周波数域のこのコンデンサは、低いESRを示し、さまざまな用途でスナバー又はフィルタとして従来から使用されています。 このコンデンサは、主に通信、医療、軍事、航空宇宙用の機器で使用されます。. C0G誘電体 均一なコーティング ラジアル
仕様静電容量 = 33pF電圧 = 200V dc実装タイプ = スルーホール温度特性 = C0G許容差 = ±5%寸法 = 3.81 x 3.3 x 5.33mm長さ = 3.81mm奥行き = 3.3mm高さ = 5.33mmシリーズ = Goldmax 300動作温度 Max = +125℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(500個)
¥9,998
税込¥10,998
7日以内出荷
Kemet 0603 CBRシリーズ
仕様静電容量 = 33pF電圧 = 250V dcパッケージ/ケース = 0603 (1608M)実装タイプ = 表面実装温度特性 = C0G許容差 = ±5%寸法 = 1.6 x 0.8 x 0.8mm長さ = 1.6mm奥行き = 0.8mm高さ = 0.8mmシリーズ = HiQ-CBR動作温度 Max = +125℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
¥7,998
税込¥8,798
7日以内出荷
KEMETのC0G誘電体は、最高動作温度が125 ℃です。時間と電圧に対するC0Gの静電容量の変動はありません。また、周囲温度に対する静電容量の変動は無視できます。静電容量の変動は-55 ~ +125 ℃の範囲で±30 ppm/℃に制限されています。動作温度範囲: -55℃ → +125℃ 鉛(Pb)フリー DC定格電圧: 10 V、16 V、25 V、50 V、100 V、200 V、250 V 静電容量範囲: 0.5 pF → 0.47 μF 静電容量許容差: ±0.10 pF、±0.25 pF、±0.5 pF、±1 %、±2 %、±5 %、±10 %、±20 % 圧電ノイズなし ESR及びESLが極めて低い 熱安定性が高い 高いリプル電流性能
仕様静電容量 = 33pF電圧 = 50V dcパッケージ/ケース = 0402 (1005M)実装タイプ = 表面実装温度特性 = C0G許容差 = ±1%寸法 = 1 x 0.5 x 0.5mm長さ = 1mm奥行き = 0.5mm高さ = 0.5mmシリーズ = C0402C動作温度 Max = +125℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(10000個)
¥649,800
税込¥714,780
7日以内出荷
仕様末端仕様:表面実装
長さ(mm)1.6
寸法(mm)1.6×0.9×0.81
高さ(mm)0.9
奥行(mm)0.81
電圧(V)100dc
許容差±2%
静電容量33pF
RoHS指令(10物質対応)対応
特性AVX C0G (NP0)誘電体コンデンサ. AVX C0G (NP0)誘電体コンデンサは、市場で最も安定性の高い誘電体コンデンサの1つです。温度により誘電率の変化は 0 ±30 ppm/℃で、-55 ~ +125 ℃の範囲では±0.3 % C未満です。動作温度範囲は-55 ~ +125 ℃です。
実装タイプ表面実装
パッケージ/ケース0603 (1608M)
1袋(50個)
¥1,198
税込¥1,318
7日以内出荷
静電容量 = 33pF。電圧 = 50V dc。実装タイプ = スルーホール。温度特性 = C0G。許容差 = ±5%。寸法 = 4 x 2.6 x 4mm。長さ = 4mm。奥行き = 2.6mm。高さ = 4mm。シリーズ = K。末端仕様 = ラジアル℃。Vishay Kシリーズ. Vishay Kシリーズ積層セラミックコンデンサは、両側に銀めっきが施されたセラミックディスクに、黄色の難燃性エポキシ樹脂がコーティングされています。 Kシリーズは、さまざまな静電容量や電圧のタイプを取り揃えた非常に信頼性の高いコンデンサです。幅広い用途に適しています。. 積層DCコンデンサ 小型 ラジアルリード
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥38
税込¥42
5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Kemet 0603 C0G及びX5R誘電体. X5R誘電体シリーズは、85 ℃の最大操作温度に基づく「準安定」性を発揮します。 時間と電圧に対するX5Rの静電容量の変動は予測可能です。また、周囲温度に対する静電容量の変動は最小限に抑えられます。 静電容量の変動は-55 ℃ → +85 ℃の範囲で±15 %に制限 用途: 静電容量のQ特性及び安定性が重要出ない場合の周波数弁別回路用のバイパスとデカップリング. C0G誘電体は最大温度125 ℃で安定に動作 静電容量は電圧と時間の変化による影響を受けない これらの温度は温度補償が適用されるので、共振回路の用途に最適です。静電容量のQ特性と安定性が要求される場合、静電容量の変動は-55 ℃ → +125 ℃の範囲で±30 ppm/oCに制限されます。
仕様静電容量 = 33pF電圧 = 50V dcパッケージ/ケース = 0603 (1608M)実装タイプ = 表面実装温度特性 = C0G許容差 = ±5%寸法 = 1.6 x 0.8 x 0.8mm長さ = 1.6mm奥行き = 0.8mm高さ = 0.8mmシリーズ = C動作温度 Max = +125℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(25個)
¥169
税込¥186
翌々日出荷
仕様末端仕様:表面実装
長さ(mm)1.6
寸法(mm)1.6×0.9×0.81
高さ(mm)0.9
奥行(mm)0.81
電圧(V)100dc
許容差±1%
静電容量33pF
温度特性NP0
RoHS指令(10物質対応)対応
特性AVX C0G (NP0)誘電体コンデンサ. AVX C0G (NP0)誘電体コンデンサは、市場で最も安定性の高い誘電体コンデンサの1つです。温度により誘電率の変化は 0 ±30 ppm/℃で、-55 ~ +125 ℃の範囲では±0.3 % C未満です。動作温度範囲は-55 ~ +125 ℃です。
実装タイプ表面実装
パッケージ/ケース0603 (1608M)
1袋(50個)
¥2,198
税込¥2,418
7日以内出荷
仕様末端仕様:表面実装
長さ(mm)1.6
寸法(mm)1.6×0.9×0.81
高さ(mm)0.9
奥行(mm)0.81
電圧(V)100dc
許容差±5%
静電容量33pF
温度特性NP0
RoHS指令(10物質対応)対応
特性AVX C0G (NP0)誘電体コンデンサ. AVX C0G (NP0)誘電体コンデンサは、市場で最も安定性の高い誘電体コンデンサの1つです。温度により誘電率の変化は 0 ±30 ppm/℃で、-55 ~ +125 ℃の範囲では±0.3 % C未満です。動作温度範囲は-55 ~ +125 ℃です。
実装タイプ表面実装
パッケージ/ケース0603 (1608M)
1袋(250個)
¥2,598
税込¥2,858
7日以内出荷
SLF7045シリーズ磁気シールド付き巻線型チョーク.EMC低減用の低プロファイルSMT磁気シールド電力ラインインダクタ用途:携帯電話、PC、ハードディスクドライブ、その他の電子機器
長さ(mm)7
寸法(mm)7×7×4.5
高さ(mm)4.5
奥行(mm)7
シリーズSLF
許容差±20%
シールドあり
動作温度(℃)(Min)-40
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(コア)フェライト
パッケージ/ケース7045
インダクタンス(μH)220
最大直流電流(mA)450
最大直流抵抗(mΩ)520
1袋(10個)
¥759
税込¥835
7日以内出荷
仕様インダクタンス = 100 μH最大直流電流 = 330mA長さ = 6mm奥行き = 6mm高さ = 2.5mm寸法 = 6 x 6 x 2.5mmシールド = Y許容差 = ±20%最大直流抵抗 = 500mΩ最小動作温度 = -20℃インダクタ SLF6025シリーズ. 電源用SMDインダクタ(巻線、磁気シールド) 電源系に最適な低Rdc、大電流、省エネタイプ 携帯機器、パソコンその他の各種電子機器に最適
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥679
税込¥747
翌々日出荷
仕様●バリスタ電圧: 38 → 49V●最大AC定格電圧: 26V●最大直流定格電圧: 33V●制限電圧: 75V●クランプ電流: 1A●材料: 金属J●シリーズ: ML●最大サージ電流: 180A●静電容量: 500pF●長さ: 3.2mm●奥行き: 1.6mm●厚さ: 1.8mm●寸法: 3.2×1.6×1.8mm●SMTトランジェントサプレッサ - MLシリーズ. 積層半導体セラミック構造により、双方向電圧クランプが可能。 誘導スイッチングの抑制又はその他の電気的ファストトランジェントにより、これらのデバイスで最終製品の電磁適合性を達成可能. ICやトランジスタのオンボードトランジェント電圧保護に最適 多くの用途で、より大型の表面実装TVSツェナーの代替として使用可能
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(2500個)
¥179,800
税込¥197,780
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,898
税込¥2,088
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,720
税込¥1,892
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,998
税込¥2,198
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,898
税込¥2,088
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,698
税込¥1,868
7日以内出荷
dsPIC33EPデジタル信号コントローラ. dsPIC33Eデジタル信号コントローラは、MSUの簡易性を備えたDSPを提供します。 70MIPS dsPIC33Eコアは、デジタルフィルタアルゴリズム、高速の精密デジタル制御ループ、そしてスピーチ処理の実行を目的として設計されています。 モータ制御周辺機器を持つdsPIC33E DSCは、高性能の、精密モータ制御システムの設計を可能にします。 dsPIC33E SMPS DSCは、高性能のデジタル電源用に特別に設計されたオンチップ周辺機器を提供します。 SMPS周辺機器には、高速高解像度PWM、高速ADC、アナログコンパレータが含まれます。
仕様ファミリー名 = DSPIC33EPパッケージタイプ = TQFP実装タイプ = 表面実装ピン数 = 100デバイスコア = dsPICデータバス幅 = 16bitプログラムメモリサイズ = 536 kB最大周波数 = 70MHzRAMサイズ = 52 kBUSBチャンネル = 1PWMユニット数 = 1SPIチャンネル数 = 4USARTチャネルの数 = 0高さ = 1mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,998
税込¥2,198
5日以内出荷
仕様●最大周波数 : 80MHz●シリーズ : DSPIC33FJ256MC710●MIPS : 40MIPS●データバス幅 : 16bit●RAMサイズ : 30 kB●インストラクションセットアーキテクチャ : ハーバード●プログラムメモリサイズ : 256 kB●プログラムメモリタイプ : フラッシュ●数値/算術形式 : ALU●実装タイプ : 表面実装●パッケージタイプ : TQFP●ピン数 : 100●UARTチャンネル数 : 2●時間分解能 : 16 bit, 32bit
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,998
税込¥2,198
7日以内出荷
dsPIC33F デジタルシグナルコントローラ. dsPIC33Fデジタルシグナルコントローラは、MSUの簡易性を備えたDSPを提供します。 40MIPS dsPIC33Fコアは、デジタルフィルタアルゴリズム、高速の精密デジタル制御ループ、そして音声やオーディオ処理の実行を目的として設計されています。 モータ制御周辺機器を持つdsPIC33F DSCは、高性能の、精密モータ制御システムの設計を可能にします。dsPIC33F SMPS DSCは、高性能のデジタル電源用に特別に設計されたオンチップペリフェラルを搭載しています。 SMPS周辺機器には、高速高解像度PWM、高速ADC、アナログコンパレータが含まれます
仕様最大周波数 = 40MIPSデータバス幅 = 16bitRAMサイズ = 30 kBインストラクションセットアーキテクチャ = RISCプログラムメモリサイズ = 256 kBプログラムメモリタイプ = フラッシュ実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = TQFPピン数 = 100標準動作供給電圧 = 3 → 3.6 VUARTチャンネル数 = 2動作温度 Min = -40 ℃bit
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,898
税込¥2,088
5日以内出荷
静電容量 = 3.3pF。電圧 = 1kV dc。実装タイプ = スルーホール。シリーズ = 561R。許容差 = ±5%。温度特性 = C0G、NP0。直径 = 6.4mm。奥行き = 4mm。寸法 = 6.4 (Dia.) x 38.4mm。末端仕様 = ラジアル℃。561Rシリーズセラミックコンデンサ. Vishayの561Rシリーズセラミックコンデンサです。 どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。. 容量はモデルごとに異なる すべてのコンデンサはラジアル型
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥219
税込¥241
翌々日出荷
静電容量 = 470pF。電圧 = 2kV dc。実装タイプ = スルーホール。シリーズ = F。許容差 = ±10%。温度特性 = Y5R。直径 = 8.5mm。長さ = 8.5mm。奥行き = 5mm。温度係数 = ±15%。抑制クラス = Class II。コンデンサファミリ = 単層℃。電源回路のサプレッションには不適、X及びYサプレッションコンデンサのセクションを参照. クラス2 Y5Rコンデンサ. SMPS、高周波数バラスト、及びスナバー回路用のセラミッククラス2コンデンサY5R誘導体です。. 特長. 高い信頼性 低損失 小型で高容量 キンクリード. 用途. 低損失で体積あたりの静電容量が大きくなければならない、SMPS回路、HFバラスト回路、スナバー回路、高電圧回路などの電子回路で使用されるコンデンサです。
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(25個)
¥679
税込¥747
翌々日出荷
仕様●静電容量: 220pF●電圧: 25V dc●パッケージ/ケース: 0201 (0603M)●実装タイプ: 表面実装●温度特性: X7R●許容差: ±10%●寸法: 0.6×0.3×0.3mm●長さ: 0.6mm●奥行き: 0.3mm●高さ: 0.3mm●シリーズ: GRM●動作温度 Max: +125℃●村田製作所 GRM 0201 C0G/X5R/X7R誘電体. 積層構造のMurata GRMシリーズの高誘電率タイプは、小さなサイズで大きな静電容量値 高信頼性、極性なし 外部電極にスズめっきを施して優れたはんだ付け性を実現 デカップリング及び平滑化回路での用途. GRMシリーズ温度補償タイプは、同調回路、発振回路、高周波フィルタ回路用、そして定格電圧が200 Vを超える電源ダンパースナバーに最適
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(1000個)
¥699
税込¥769
7日以内出荷
SLF10145シリーズ磁気シールド付き巻線型チョーク.TDKのSLFシリーズの業務用巻線インダクタ製品です。.特長と利点:.EMC低減用の低プロファイルSMT磁気シールド電力ラインインダクタ.さまざまな用途に対応可能な広範な製品ラインアップ.用途:.用途:携帯電話、PC、ハードディスクドライブ、その他の電子機器
長さ(mm)10.1
寸法(mm)10.1×10.1×4.5
高さ(mm)4.5
奥行(mm)10.1
シリーズSLF
許容差±20%
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(コア)フェライト
インダクタ構造巻線型
パッケージ/ケース10145
インダクタンス(μH)33
最大直流電流(A)1.6
最大直流抵抗(mΩ)81.5
1袋(10個)
¥889
税込¥978
翌々日出荷
R75シリーズは、メタライズドポリプロピレンフィルム構造で、スズめっきワイヤのラジアルリードを備えています。ラジアルリードは、コンデンサ巻線の末端の金属層に電気溶接されています。このコンデンサは、自消性と耐溶剤性を備えた、熱硬化性樹脂素材のプラスチックケースに封入されています。電圧パラメータとリード間隔に応じて2種類の巻線構造が採用されています。電圧範囲: 160 → 2,000 V dc 静電容量範囲: 220 pF → 33 μF リード間隔: 7.5 → 37.5 mm 容量許容差: ±5 %、±10 %、±20 % 動作温度範囲: -55 → +105 ℃ 鉛フリー終端 テープ及びリールのパッケージング 自己回復機能
仕様静電容量 = 22nF電圧 = 250 V ac, 630 V dc実装タイプ = スルーホール許容差 = ±5%シリーズ = R75自動車規格 = AEC-Q200mm長さ = 13mm奥行き = 6mm高さ = 12mm寸法 = 13 x 6 x 12mm温度特性 = メタライズドポリプロピレン末端仕様 = ラジアルリード径 = 0.8mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥599
税込¥659
7日以内出荷
ナイロンロックナットです。日本エイ・ヴィー・シー製。
材質66ナイロン(UL94V-2)
RoHS指令(10物質対応)対応
R75シリーズは、メタライズドポリプロピレンフィルム構造で、スズめっきワイヤのラジアルリードを備えています。ラジアルリードは、コンデンサ巻線の末端の金属層に電気溶接されています。このコンデンサは、自消性と耐溶剤性を備えた、熱硬化性樹脂素材のプラスチックケースに封入されています。電圧パラメータとリード間隔に応じて2種類の巻線構造が採用されています。電圧範囲: 160 → 2,000 V dc 静電容量範囲: 220 pF → 33 μF リード間隔: 7.5 → 37.5 mm 容量許容差: ±5 %、±10 %、±20 % 動作温度範囲: -55 → +105 ℃ 鉛フリー終端 テープ及びリールのパッケージング 自己回復機能
仕様静電容量 = 4.7μF電圧 = 250 V ac, 630 V dc実装タイプ = スルーホール許容差 = ±5%シリーズ = R75リード間隔 = 37.5mm長さ = 41.5mm奥行き = 20mm高さ = 40mm寸法 = 41.5 x 20 x 40mm温度特性 = メタライズドポリプロピレン末端仕様 = ラジアル動作温度 Max = +105℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(2個)
¥1,998
税込¥2,198
7日以内出荷
ナイロンねじ込みホールプラグです。日本エイ・ヴィー・シー製。
材質66ナイロン(UL94V-2)
使用温度範囲(℃)-40~105(瞬時/160)
RoHS指令(10物質対応)対応
防水保護等級IP68/別売りワッシャー使用時
ゴムワッシャです。日本エイ・ヴィー・シー製。
材質EPDM
色黒
ドリル専用超微粒子0.5μ素材と高い表面硬度と高耐熱酸化温度と潤滑性のあるTiALN-HH(チタンアルミシリコン系コートにより、高い硬さの被削材と長寿命化に対応します。
材質超硬
ねじれ角(°)30
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity IECフィルタ オス, IEC規格, C14 フランジマウント 15A 250 V ac
(1件すべてのレビューを見る)
エコ商品
仕様ジェンダー = オスヒューズ数 = Noneスイッチタイプ = なし端子方法 = スペード定格電流 = 15A定格電圧 = 250 V ac取り付けタイプ = フランジマウント動作周波数 = 50/60HzIECコネクタタイプ = C14幅 = 51.76mm深さ = 44.45mm高さ = 24.38mmCorcom SRBシリーズ電源インレットフィルタ. Corcom SRBシリーズの汎用電源インレットフィルタは、ユニットのスペースが限られたアプリケーションでワイドバンドRFIを抑制するのに最適です。 これらの電源インレットフィルタは、Corcom製品で最小の深さでありながら、完全なシールドとして機能します。 コスト効果の高いSRBフィルタには、取り付けハードウェアを必要としない垂直及び水平向きのスライドインマウントなど、さまざまな終端及び取り付けオプションのモデルが用意されています。 最小~低漏洩電流バージョンも用意されています。これらは患者用又は非患者用の医療機器に最適です。 その他に適合する用途には、コンピュータとアクセサリ、コンシューマエレクトロニクス、家庭用電化製品、テレビ、オーディオ、ビデオなどが挙げられます。. 33 → 3300pFの8種の容量オプションを用意 各種の終端 / 取り付けオプション ねじ又はスナップ取り付け IEC60320-1 C14終端プラグ スペード端子、ワイヤリード又はPCボードピン端子出力
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥569
税込¥626
当日出荷
金属製で耐衝撃など剛性に優れています。
用途空穴(ロックナット併用)・タップ穴を塞ぐときに最適です。AVCゴムワッシャーを併用すれば防水が可能です。
材質真鍮(ニッケルメッキ)
色光沢シルバー
使用温度範囲(℃)-40~105(瞬時/160)
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
グリーンマーク認定
関連キーワード
1
2
次へ