カテゴリ

  • 建築金物(8)
  • 自動車純正部品(6)
  • 溶接用品(5)
  • 自動車補修部品(4)
  • 科学研究・開発用品(3)
  • 研磨材(2)
  • 家電(2)
  • 作業工具(2)
  • 制御機器(1)
  • 厨房用品(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 事務用品(1)

「33ph」の検索結果

関連キーワード
36件中 136
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ミニカプラプラグPH型(ゴムホース取付用) 日東工器

    ミニカプラプラグPH型(ゴムホース取付用)

    日東工器(3件のレビュー)
    549税込604
    1個
    当日出荷
    主な用途ホース中間用仕様ゴムホース取り付け用材質(本体)真鍮使用温度範囲(℃)-20~+80取り付け形状ホースニップルバルブ構造バルブ無ソケットorプラグプラグ材質(シール)ニトリルゴム寸法A(mm)28最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.7[7]
  • ミニカプラスーパープラグPH型(ゴムホース取付用) 日東工器

    ミニカプラスーパープラグPH型(ゴムホース取付用)

    日東工器
    629税込692
    1個
    当日出荷
    溶断機器専用タイプ。耐久性・耐食性に優れたクロムめっき仕様 容器から吹管まで、溶断作業に伴う配管接続ができます。 本体はクロムめっき仕様で耐食性に優れています。また、プラグには熱処理を施し耐久性も向上。 誤接続防止のため、酸素用と燃料ガス用で嵌合サイズを変えるとともに、酸素用のスリーブはクロムめっき、燃料ガス用のスリーブは銅めっきで色分けし、安全性を追求。 小口径タイプでさらに、幅広い用途に対応。 幅広い溶断用途に対応できるよう、各種の取付形状を標準化。また、ミニカプラとの互換性を持たせます。
    仕様日東ミニカプラ取り付け形状ゴムホース取付用 (PH型)主な用途ホース中間用種別ワンタッチ式強化型溶断機器配管用使用温度範囲(℃)-20~+80ソケットorプラグプラグ材質(シール)ニトリルゴム最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.7[7]耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.0[10]
  • ミニコックプラグPH型(ゴムホース取付用) 日東工器

    ミニコックプラグPH型(ゴムホース取付用)

    日東工器
    549税込604
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    作業性重視の小型・軽量・ワンタッチ接続! ヤマト・小池・千代田(チヨコック)に互換性がある。
    主な用途ホース中間用種別ワンタッチカプラプラグ材質(本体)鋼鉄(クロムめっき)タイプゴムホース取り付け用(PH型)使用温度範囲(℃)-20~+80材質(シール)ニトリルゴム最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.7[7]耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.0[10]
  • ミニカプラプラグPHB型(逆流防止タイプ ゴムホース用) 日東工器

    ミニカプラプラグPHB型(逆流防止タイプ ゴムホース用)

    日東工器
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    寸法A(mm)28寸法Hp(Φmm)15.5寸法BP(mm)4.5材質(本体)真鍮使用温度範囲(℃)-20~+80取り付け形状ホースニップルバルブ構造バルブ有(逆流防止弁)ソケットorプラグプラグ材質(シール)ニトリルゴム最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.7[7]主な用途ホース中間用
  • 動力用押しボタンスイッチ NH8-2・AHL3□ 富士電機

    動力用押しボタンスイッチ NH8-2・AHL3□

    富士電機(2件のレビュー)
    3,598税込3,958
    1個
    当日出荷から42日以内出荷
    種類非照光式動作方式その他絶縁抵抗(MΩ)100以上
  • シャープ替芯 ネオックス・グラファイト 0.3mm 3個パック パイロット

    シャープ替芯 ネオックス・グラファイト 0.3mm 3個パック

    パイロット
    598税込658
    1パック
    当日出荷から4日以内出荷
    『ネオックス・グラファイト』は、高純度グラファイトを使用した、濃くなめらかな書き味と芯の強度、汚れにくさが特長のシャープ替芯です。パッケージはシンプルなデザインにリニューアルしました。淡い色をケースに採用し、他の文房具と合わせやすくカラーコーディネートを楽しめます。
    芯径(mm)0.3芯長さ(mm)60入数(本)25×3ケース繰り返し・詰め替え対応
  • リチウムイオンポリマー電池 3.7V、500mA DATA POWER TECHNOLOGY

    リチウムイオンポリマー電池 3.7V、500mA

    DATA POWER TECHNOLOGY
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    仕様●電圧:3.7V●容量:500mAh●縦(D):35.0mm●横(W):25.5mm●厚さ(H):6.7mm●直径:-●備考:9.8g●電圧:3.7Vアズワン品番68-2206-03
  • ミニコック 燃料ガス用 日東工器

    ミニコック 燃料ガス用

    日東工器
    1,298税込1,428
    1個
    翌々日出荷
    誤接続防止のため、酸素用と燃料ガス用のはめ合いサイズとスリーブ色を変え安全性を追求します。本体はクロムメッキ仕様で耐食性に優れ、プラグには焼き入れを施し耐久性も向上します。
    用途ゴムホース取付用逆流防止弁付トラスコ品番778-3523材質本体:鋼鉄(クロムメッキ)品名燃料ガス用プラグ最高使用圧力(MPa)0.7耐圧力(MPa)1適合流体燃料ガス接続サイズ5/16・3/8
  • ブレーキパッド NAO材 モノタロウ

    ブレーキパッド NAO材

    モノタロウ(1139件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1箱(4枚)
    当日出荷
    国産車メーカーに純正品採用されている国内メーカー製造の高品質商品です。 材質はノンアスベスト材で国産車に最も適したNAO材を使用しています。 ※但し注文コード:01080275のみ材質がNAO材ではなくロースチールになります。
    用途国産車用ブレーキパッドの交換用として販売区分業務用
  • ディスクパッド MKカシヤマ

    ディスクパッド

    MKカシヤマ(526件のレビュー)
    4,498税込4,948
    1セット(4枚)
    当日出荷から61日以内出荷
    多種類の原材料を、長年の蓄積した情報と品質工学などを使い、適切な割合で配合し、車種・用途・市場状況などの要求に合わせ、効き・寿命・鳴き・振動・相手材の攻撃性等の性能を追求した摩擦材の開発を行っています。また、摩擦材に使用する原材料は、ELV、REACHなどの環境規制に対応した、環境負荷の少ないものを選定しています。
  • ブレーキパッド ミヤコ自動車

    ブレーキパッド

    ミヤコ自動車(374件のレビュー)
    4,990税込5,489
    1セット(4枚)
    当日出荷から3日以内出荷
  • コンパクトpHメータ LAQUAtwin HORIBA

    コンパクトpHメータ LAQUAtwin

    HORIBA(13件のレビュー)
    35,980税込39,578
    1台
    当日出荷
    わずか一滴(0.1mL~)のサンプルで酸性・アルカリ性が数値で見えるコンパクトpHメータです。 小型でも研究室用と同じガラス電極、温度補償機能を採用。 LAQUAtwin独自の平面センサだから、そのまま滴下するだけで測定できるのでビーカいらず、さらに川などに直接つけてそのまますくい取って測定できます。
    用途熱帯魚の飼育水・河川・湖沼・温泉・排水・土壌・発酵・醸造・化学・薬品・学校教育など付属品コイン型リチウム電池(CR2032)2個、スポイト1本、取扱説明書、クイックマニュアル、保管ケース、pH標準液(pH6.86、pH4.01)各1本(14mL)、サンプリングシートB 5枚測定範囲pH0~14質量(g)約50(電池を除く)使用温度範囲(℃)5~40外形寸法(mm)164×29×20(突起部を除く)電源コイン型リチウム電池3V(CR2032)2個測定項目pH測定範囲(pH)0~14表示方式カスタム(モノクロ) デジタル液晶表示外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)164×20×29温度補償自動温度補償連続使用時間(時間)約400(バックライトオフ設定時)pHガラス電極法使用湿度範囲85%相対湿度以下(ただし結露しないこと)電池寿命(時間)連続使用約400(バックライトオフ設定時)測定原理ガラス電極法試料容量(mL)0.1以上オートパワーオフ30分主材質ABS樹脂防水性IP67相当使用周囲湿度(%RH)85以下(ただし結露しないこと)
  • コンパクトpHメータ(LAQUA(ラクア)twin)用 電極 HORIBA

    コンパクトpHメータ(LAQUA(ラクア)twin)用 電極

    HORIBA(11件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1本
    当日出荷から10日以内出荷
    薄さ1mmの基板上にガラス電極と比較電極を一体化防水形。 #0113後継モデル。
    適合本体B-211、B-212、B-213B-711、B-712、B-713pH-11B、pH-22B、pH-33B使用温度範囲5~40、85%相対湿度以下(ただし結露しないこと)必要サンプル量(mL)0.1(最小)
  • pH標準液 HORIBA

    pH標準液

    HORIBA(2件のレビュー)
    3,698税込4,068
    1セット(14mL×6本)
    当日出荷
  • 卓上IH調理機器 電源コード Panasonic(パナソニック)

    卓上IH調理機器 電源コード

    Panasonic(パナソニック)(3件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    適合本体KZ-PM31/KZ-PN1/KZ-PW1/KZ-HP1000/KZ-HP1100/KZ-HP2000/KZ-HP2100/KZ-KT1PH/KZ-PA3/KZ-PD1/KZ-PD1P/KZ-PG3/KZ-PG30/KZ-PG32/KZ-PG33/KZ-PH1/KZ-PH3/KZ-PH30/KZ-PH30P/KZ-PH31/KZ-PH32/KZ-PH33/KZ-PH34/NF-GS40
  • IH調理器用 ウッドフレーム TKG

    IH調理器用 ウッドフレーム

    TKG
    9,498税込10,448
    1個
    翌々日出荷
    お店に合わせた雰囲気作りや演出ができます。背面には枠が無いため、電源コードや配線も邪魔になりません。操作パネルを隠すことで、誤操作を防ぐ事ができます。パナソニックIH調理器KZ-CK1401、KZ-PH33-K、ドリテックIH調理器DI-113に対応しています。
    内寸(mm)310×360×H60寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)350×380×65
  • キンキリ鋏 ENGINEER(エンジニア)

    キンキリ鋏

    ENGINEER(エンジニア)(3件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    プリント基板周辺のデリケートな切断に最適な精密バサミです。先端ギザ刃ですべりません。
    用途デリケートな切断作業用。全長(mm)145材質ステンレス刃長(mm)28RoHS指令(10物質対応)対応切断能力(mm)銅板0.2~0.3
  • メンテナンスプロ ENGINEER(エンジニア)

    メンテナンスプロ

    ENGINEER(エンジニア)(1件のレビュー)
    19,980税込21,978
    1セット
    当日出荷
    OA機器のメンテナンス作業用です。 エンジニア特許商品を中心に工具セットにしたプロ仕様の工具セットです。ケースは、コンパクトで携帯に便利なチャック付です。
    セット商品数19トラスコ品番341-8596セット内容斜めニッパ(穴付)NN-45、電工ペンチ(PD-6)、ネジザウルスXP(PZ-56)、+ドライバー(DS-03)(DS-23)、-ドライバー(DS-13)(DS-33)、直尺(TM-04)、キャップ付はんだこて30W、ヤスリ平、ヤスリ丸、ピンセット(PTS-01)、カッター(小)、ラジオペンチ(PR-16)、鉄腕ハサミ(PH-50)、スマートモンキー(TWN-03)、ペンライト(SL-73)、はんだ、ツールケース(KSE-06)質量(kg)1.17ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)256×182×50
  • 横穴排水栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    横穴排水栓

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷
    オーバーフロー用
    材質黄銅
  • イーグル静音調整式V戸車ステンレスSUS304枠 浜国

    イーグル静音調整式V戸車ステンレスSUS304枠

    浜国
    699税込769
    1個
    翌日出荷
    静音タイプの調整戸車です
    用途一般Vレールに使用できます
  • イーグルV戸車 浜国

    イーグルV戸車

    浜国
    559税込615
    1個
    翌日出荷
    V戸車
    用途一般Vレールに使用できます
  • イーグル静音調整式V戸車鉄クロメート枠 浜国

    イーグル静音調整式V戸車鉄クロメート枠

    浜国
    619税込681
    1個
    翌日出荷
    静音タイプの調整戸車です
    用途一般Vレールに使用できます
  • イーグル調整式V戸車鉄クロメート枠 浜国

    イーグル調整式V戸車鉄クロメート枠

    浜国
    599税込659
    1個
    翌日出荷
    調整V戸車
    用途一般Vレールに使用できます
  • イーグル調整式V戸車ステンレスSUS304枠 浜国

    イーグル調整式V戸車ステンレスSUS304枠

    浜国
    699税込769
    1個
    翌日出荷
    調整V戸車
    用途一般Vレールに使用できます
  • イーグル静音V戸車鉄クロメート枠 浜国

    イーグル静音V戸車鉄クロメート枠

    浜国
    279税込307
    1個
    翌日出荷
    静音タイプの戸車です
    用途一般Vレールに使用できます
  • イーグルV戸車 浜国

    イーグルV戸車

    浜国
    269税込296
    1個
    翌日出荷
    V戸車
    用途一般Vレールに使用できます
  • イーグル静音V戸車ステンレスSUS304枠 浜国

    イーグル静音V戸車ステンレスSUS304枠

    浜国
    559税込615
    1個
    翌日出荷
    静音タイプの戸車です
    用途一般Vレールに使用できます
  • 130mm やすり(半丸/中目/押し切り) エスコ

    130mm やすり(半丸/中目/押し切り)

    エスコ
    1,620税込1,782
    1本
    翌日出荷
    材質合金工具鋼(SKS-8)形状半丸(10×3.6)全長(mm)130刃長(mm)40目の粗さ中目
  • 130mm やすり(4本組/中目) エスコ

    130mm やすり(4本組/中目)

    エスコ
    7,390税込8,129
    1個
    翌日出荷
    横に滑らせるように削り、面取り等に最適です。 刃物のように刃先が食い込まずに仕上げが可能です。
    用途鉄以外の軽金属、木、プラスチック、FPR、ダンボール用セット内容4本セット(EA521PH-31~34)、-31・-33:押し切り用、-32・-34:引き切り用材質合金工具鋼(SKS-8)目の粗さ中目
  • (1PH5)RP、CUP&SEAL MAZDA(マツダ)

    (1PH5)RP、CUP&SEAL

    MAZDA(マツダ)
    3,598税込3,958
    1個
    翌々日出荷
  • (1PH1)RP,CUP&SEAL MAZDA(マツダ)

    (1PH1)RP,CUP&SEAL

    MAZDA(マツダ)
    5,498税込6,048
    1個
    翌々日出荷
  • (1PH5)RP,CUP&SEAL MAZDA(マツダ)

    (1PH5)RP,CUP&SEAL

    MAZDA(マツダ)
    3,598税込3,958
    1個
    翌々日出荷
  • (1PH4)RP,CUP&SEAL MAZDA(マツダ)

    (1PH4)RP,CUP&SEAL

    MAZDA(マツダ)
    4,198税込4,618
    1個
    翌々日出荷
  • (1PH3)RP,CUP&SEAL MAZDA(マツダ)

    (1PH3)RP,CUP&SEAL

    MAZDA(マツダ)
    4,198税込4,618
    1個
    翌々日出荷
  • (1PH2)RP,CUP&SEAL MAZDA(マツダ)

    (1PH2)RP,CUP&SEAL

    MAZDA(マツダ)
    5,298税込5,828
    1個
    翌々日出荷
  • シールキット Roadpartner(マツダ)

    シールキット

    Roadpartner(マツダ)(3件のレビュー)
    2,560税込2,816
    1セット
    翌々日出荷