カテゴリ
- 建築金物(9)
- 自動車純正部品(7)
- 溶接用品(5)
- 自動車補修部品(5)
- 科学研究・開発用品(3)
- 研磨材(2)
- ポンプ・送風機・電熱機器(2)
- 家電(2)
- 作業工具(2)
- 制御機器(1)
- 厨房用品(1)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
- 配管・水廻り設備部材(1)
- 事務用品(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(1)
- 浜国(8)
- 日東工器(6)
- MAZDA(マツダ)(6)
- HORIBA(3)
- エスコ(2)
- エバラポンプ(荏原製作所)(2)
- ENGINEER(エンジニア)(2)
- パイロット(1)
- Panasonic(パナソニック)(1)
- 富士電機(1)
- ホンダ(1)
- SANEI(旧:三栄水栓製作所)(1)
- ACE(エース)(1)
- ミヤコ自動車(1)
- MKカシヤマ(1)
- Quick Depo(三菱自動車)(1)
- TKG(1)
- Roadpartner(マツダ)(1)
- DATA POWER TECHNOLOGY(1)
エコロジープロダクト
「33ph」の検索結果

ミニカプラプラグPH型(ゴムホース取付用)
日東工器(3件のレビュー)¥549税込¥6041個当日出荷主な用途ホース中間用仕様ゴムホース取り付け用材質(本体)真鍮使用温度範囲(℃)-20~+80取り付け形状ホースニップルバルブ構造バルブ無ソケットorプラグプラグ材質(シール)ニトリルゴム寸法A(mm)28最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.7[7]
ミニカプラスーパープラグPH型(ゴムホース取付用)
日東工器¥629税込¥6921個当日出荷溶断機器専用タイプ。耐久性・耐食性に優れたクロムめっき仕様 容器から吹管まで、溶断作業に伴う配管接続ができます。 本体はクロムめっき仕様で耐食性に優れています。また、プラグには熱処理を施し耐久性も向上。 誤接続防止のため、酸素用と燃料ガス用で嵌合サイズを変えるとともに、酸素用のスリーブはクロムめっき、燃料ガス用のスリーブは銅めっきで色分けし、安全性を追求。 小口径タイプでさらに、幅広い用途に対応。 幅広い溶断用途に対応できるよう、各種の取付形状を標準化。また、ミニカプラとの互換性を持たせます。仕様日東ミニカプラ取り付け形状ゴムホース取付用 (PH型)主な用途ホース中間用種別ワンタッチ式強化型溶断機器配管用使用温度範囲(℃)-20~+80ソケットorプラグプラグ材質(シール)ニトリルゴム最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.7[7]耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.0[10]
ミニコックプラグPH型(ゴムホース取付用)
日東工器¥549税込¥6041個当日出荷から翌日出荷作業性重視の小型・軽量・ワンタッチ接続! ヤマト・小池・千代田(チヨコック)に互換性がある。主な用途ホース中間用種別ワンタッチカプラプラグ材質(本体)鋼鉄(クロムめっき)タイプゴムホース取り付け用(PH型)使用温度範囲(℃)-20~+80材質(シール)ニトリルゴム最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.7[7]耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.0[10]
ミニカプラプラグPHB型(逆流防止タイプ ゴムホース用)
日東工器¥1,198税込¥1,3181個当日出荷から3日以内出荷寸法A(mm)28寸法Hp(Φmm)15.5寸法BP(mm)4.5材質(本体)真鍮使用温度範囲(℃)-20~+80取り付け形状ホースニップルバルブ構造バルブ有(逆流防止弁)ソケットorプラグプラグ材質(シール)ニトリルゴム最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.7[7]主な用途ホース中間用
ミニカプラスーパ
日東工器¥659税込¥7251個当日出荷から3日以内出荷溶断機器専用タイプ。 容器から吹管まで、溶断作業に伴うすべての配管接続はプラグをソケットに押し込むだけのワンタッチ。 本体はクロムめっき仕様で耐食性に優れています。また、プラグには熱処理を施し耐久性も向上。 誤接続防止のため、酸素用と燃料ガス用で嵌合サイズを変えるとともに、酸素用のスリーブはクロムめっき、燃料ガス用のスリーブは銅めっきで色分け。 小口径タイプで、さらに幅広い用途に対応。 幅広い溶断用途に対応できるよう、各種の取り付け形状を取り揃えています。またミニカプラと互換性があります。耐圧力(MPa)1.0MPa最高使用圧力0.7MPa材質(本体)鋼鉄バルブ構造バルブなし(ソケットバルブ付き)材質(シール)なし使用温度範囲-20~+80℃本体形状プラグ
シャープ替芯 ネオックス・グラファイト 0.3mm 3個パック
パイロット¥598税込¥6581パック当日出荷から4日以内出荷『ネオックス・グラファイト』は、高純度グラファイトを使用した、濃くなめらかな書き味と芯の強度、汚れにくさが特長のシャープ替芯です。パッケージはシンプルなデザインにリニューアルしました。淡い色をケースに採用し、他の文房具と合わせやすくカラーコーディネートを楽しめます。芯径(mm)0.3芯長さ(mm)60入数(本)25×3ケース繰り返し・詰め替え対応
リチウムイオンポリマー電池 3.7V、500mA
DATA POWER TECHNOLOGY¥1,698税込¥1,8681個当日出荷仕様●電圧:3.7V●容量:500mAh●縦(D):35.0mm●横(W):25.5mm●厚さ(H):6.7mm●直径:-●備考:9.8g●電圧:3.7Vアズワン品番68-2206-03
ミニコック 燃料ガス用
日東工器¥1,298税込¥1,4281個翌々日出荷誤接続防止のため、酸素用と燃料ガス用のはめ合いサイズとスリーブ色を変え安全性を追求します。本体はクロムメッキ仕様で耐食性に優れ、プラグには焼き入れを施し耐久性も向上します。用途ゴムホース取付用逆流防止弁付トラスコ品番778-3523材質本体:鋼鉄(クロムメッキ)品名燃料ガス用プラグ最高使用圧力(MPa)0.7耐圧力(MPa)1適合流体燃料ガス接続サイズ5/16・3/8
ブレーキパッド NAO材
(1139件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981箱(4枚)当日出荷国産車メーカーに純正品採用されている国内メーカー製造の高品質商品です。 材質はノンアスベスト材で国産車に最も適したNAO材を使用しています。 ※但し注文コード:01080275のみ材質がNAO材ではなくロースチールになります。用途国産車用ブレーキパッドの交換用として販売区分業務用
ディスクパッド
MKカシヤマ(526件のレビュー)¥4,498~税込¥4,948~1セット(4枚)当日出荷から61日以内出荷多種類の原材料を、長年の蓄積した情報と品質工学などを使い、適切な割合で配合し、車種・用途・市場状況などの要求に合わせ、効き・寿命・鳴き・振動・相手材の攻撃性等の性能を追求した摩擦材の開発を行っています。また、摩擦材に使用する原材料は、ELV、REACHなどの環境規制に対応した、環境負荷の少ないものを選定しています。
コンパクトpHメータ LAQUAtwin
HORIBA(13件のレビュー)¥35,980税込¥39,5781台当日出荷わずか一滴(0.1mL~)のサンプルで酸性・アルカリ性が数値で見えるコンパクトpHメータです。 小型でも研究室用と同じガラス電極、温度補償機能を採用。 LAQUAtwin独自の平面センサだから、そのまま滴下するだけで測定できるのでビーカいらず、さらに川などに直接つけてそのまますくい取って測定できます。用途熱帯魚の飼育水・河川・湖沼・温泉・排水・土壌・発酵・醸造・化学・薬品・学校教育など付属品コイン型リチウム電池(CR2032)2個、スポイト1本、取扱説明書、クイックマニュアル、保管ケース、pH標準液(pH6.86、pH4.01)各1本(14mL)、サンプリングシートB 5枚測定範囲pH0~14質量(g)約50(電池を除く)使用温度範囲(℃)5~40外形寸法(mm)164×29×20(突起部を除く)電源コイン型リチウム電池3V(CR2032)2個測定項目pH測定範囲(pH)0~14表示方式カスタム(モノクロ) デジタル液晶表示外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)164×20×29温度補償自動温度補償連続使用時間(時間)約400(バックライトオフ設定時)pHガラス電極法使用湿度範囲85%相対湿度以下(ただし結露しないこと)電池寿命(時間)連続使用約400(バックライトオフ設定時)測定原理ガラス電極法試料容量(mL)0.1以上オートパワーオフ30分主材質ABS樹脂防水性IP67相当使用周囲湿度(%RH)85以下(ただし結露しないこと)
コンパクトpHメータ(LAQUA(ラクア)twin)用 電極
HORIBA(11件のレビュー)¥9,998税込¥10,9981本当日出荷から10日以内出荷薄さ1mmの基板上にガラス電極と比較電極を一体化防水形。 #0113後継モデル。適合本体B-211、B-212、B-213B-711、B-712、B-713pH-11B、pH-22B、pH-33B使用温度範囲5~40、85%相対湿度以下(ただし結露しないこと)必要サンプル量(mL)0.1(最小)
卓上IH調理機器 電源コード
Panasonic(パナソニック)(3件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281個当日出荷適合本体KZ-PM31/KZ-PN1/KZ-PW1/KZ-HP1000/KZ-HP1100/KZ-HP2000/KZ-HP2100/KZ-KT1PH/KZ-PA3/KZ-PD1/KZ-PD1P/KZ-PG3/KZ-PG30/KZ-PG32/KZ-PG33/KZ-PH1/KZ-PH3/KZ-PH30/KZ-PH30P/KZ-PH31/KZ-PH32/KZ-PH33/KZ-PH34/NF-GS40
IH調理器用 ウッドフレーム
TKG¥9,498~税込¥10,448~1個翌々日出荷お店に合わせた雰囲気作りや演出ができます。背面には枠が無いため、電源コードや配線も邪魔になりません。操作パネルを隠すことで、誤操作を防ぐ事ができます。パナソニックIH調理器KZ-CK1401、KZ-PH33-K、ドリテックIH調理器DI-113に対応しています。内寸(mm)310×360×H60寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)350×380×65
メンテナンスプロ
ENGINEER(エンジニア)(1件のレビュー)¥19,980税込¥21,9781セット当日出荷OA機器のメンテナンス作業用です。 エンジニア特許商品を中心に工具セットにしたプロ仕様の工具セットです。ケースは、コンパクトで携帯に便利なチャック付です。セット商品数19トラスコ品番341-8596セット内容斜めニッパ(穴付)NN-45、電工ペンチ(PD-6)、ネジザウルスXP(PZ-56)、+ドライバー(DS-03)(DS-23)、-ドライバー(DS-13)(DS-33)、直尺(TM-04)、キャップ付はんだこて30W、ヤスリ平、ヤスリ丸、ピンセット(PTS-01)、カッター(小)、ラジオペンチ(PR-16)、鉄腕ハサミ(PH-50)、スマートモンキー(TWN-03)、ペンライト(SL-73)、はんだ、ツールケース(KSE-06)質量(kg)1.17ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)256×182×50
プラスチックベアリング(外周凸Rタイプ)
ACE(エース)¥339税込¥3731個当日出荷から4日以内出荷耐摩耗性に優れた樹脂を使用していますので、磨耗係数が低く、軽快・低騒音で使用できます。 耐薬品性・耐腐食性に優れています。用途事務機器・輸送用機械・電気機器・産業機器等材質外輪 : ポリアセタール樹脂・内輪 : 鋼・ボール : 鋼球、潤滑油
130mm やすり(4本組/中目)
エスコ¥7,390税込¥8,1291個翌日出荷横に滑らせるように削り、面取り等に最適です。 刃物のように刃先が食い込まずに仕上げが可能です。用途鉄以外の軽金属、木、プラスチック、FPR、ダンボール用セット内容4本セット(EA521PH-31~34)、-31・-33:押し切り用、-32・-34:引き切り用材質合金工具鋼(SKS-8)目の粗さ中目
DVSA型セミボルテックス水中ポンプ
エバラポンプ(荏原製作所)¥129,800税込¥142,7801台3日以内出荷から22日以内出荷セミボルテックスポンプなので、口径の40~63%程度の大きさの異物を含む液に使用できます。 通過固形物径が大きいので、小規模合併処理浄化槽の原水移送用に最適です。 電動機保護装置の内蔵により、過負荷・拘束・欠相による電動機の焼損を防止します。 着脱装置を使用すると、据付・引上げ・保守点検が容易です。 自動運転形(DVSA型)、自動交互運転形(DVSJ型)を使用すると、電源を接続するだけで、自動運転ができます。仕様自動形極数2極形式乾式水中フランジ特殊フランジ:口径32~50の1.5kW以下、JIS 10K形(薄):上記以外の機種運転方式DVSAポンプ水没最大水深(m)4(1.5kW以下)、8(2.2kW以上)構造(軸封)ワンコイルダブルメカニカルシールケーシングFC200