「34-274」の検索結果
1個
¥6,398
税込¥7,038
欠品中
1個
¥4,698
税込¥5,168
欠品中
特許取得のマイクロ発泡ニトリルコーティングは熱とムレを360°全方向から放出して、手の温度を最適に保ち生産性の高い作業が行えます。通常タイプより35%薄くすることにより、手袋の中の熱が早く放出され、40%通気性が向上しています。重さわずか14グラムのシリーズの中で最も軽量・最も薄い製品で、最も軽快な作業性を誇ります。超軽量ライナーを使用し指先の加工も滑らかな丸みを有していますので指先の感覚を最大限にします。マイクロカップ加工により安定したグリップ力を発揮し、手の疲労を軽減して安全性を高めます。1mm当たりのコーティングは、他の同等品と比較して2倍以上の耐久性を有し、耐摩耗試験18000回/mmに耐える並外れた耐久性を誇ります。皮膚科学的に安全と認証されており、また洗浄してから包装しているので開封時もより清潔な手袋をお使い頂けます。
用途ドライ環境における精密作業用に
厚さ(mm)0.8
材質/仕上繊維部:ナイロン、スパンデックス、すべり止め部:ニトリルゴム
色ブルー/ブルー
入数(双)1
機能耐摩耗性・耐久性
コーティング手のひら側
ゲージ数18
EN388規格(2016):4121A
業界初!新発想のオリジナル設計
ワンタッチで交差筋かいに直付けできる、全く新しいタイプの筋かい専用標識。
取付けは簡単ワンタッチ
着脱が簡単なマジックテープ式。取付バランスの難しい筋かいにもワンタッチで取付け・取外しできます。
丈夫で取扱いもラクラク
ビニールターポリンを使用しているので、とても丈夫。
取付方式筋違い吊り下げ
小型ボディにSMDを6個搭載。狭い場所への取り付けが可能です。配線方法によって点灯と点滅が選択できます。
寸法(mm)55×11.5×25
電球の種類LED
万能ツボと綿球が滅菌済のため、直接薬液を注ぐだけで使用できます。
薬液の吸収量が少ないパール綿球を使用しています。
合成樹脂接着剤不使用で、特殊表面加工を施しています。
仕様電子線滅菌済(個包装)
容量(mL)約125
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:23B2X10001000032
医薬品医療機器等法一般医療機器
白を基調にアクセントカラーを配置した特徴的なデザイン
色ターコイズ
加工制菌加工
素材ソフトトリコット ポリエステル85%、綿15%
ユニット什器用パーツと組み合わせることで機能が拡張可能。ベース棚1段付。
用途様々な商品の陳列・物品の整理等にお使い頂けます。
1個
¥369,800
税込¥406,780
5日以内出荷
1個
¥2,298
税込¥2,528
4日以内出荷
1個
¥2,998
税込¥3,298
5日以内出荷
1個
¥9,198
税込¥10,118
5日以内出荷
足の型に合わせた段階着圧サポート設計で足の形にぴったりフィットします。つま先とかかとが補強してあるためやぶれにくいです。甲部分にサポートゴム入りです。
材質綿、アクリル、ポリエステル、ポリウレタン
1個
¥5,698
税込¥6,268
翌々日出荷
1個
¥4,798
税込¥5,278
5日以内出荷
1
2
次へ