ステンレス鋼を研磨していますので、錆びにくく、適度なしなりがあります。
パテ練りの他、狭い部分へのパテ塗り、スクレーパー代わり等に使用可能です。
材質(ハンドル)単板(厚約15mm)
材質(ブレード)ステンレスバネ鋼
たれにくく、布で擦り込むだけで簡単に塗れるジェルタイプの着色剤。
臭いが少なく、乾燥も速く、使いやすい水性タイプ。
※乾くと雨や水で流れ落ちる事はありません。
木目を生かした着色仕上げ。
耐候性にも優れ、乾燥後は表面の水拭きも可能。
用途未塗装の木部・木製品(屋内) 家具・建具・木工品・インテリア品など
主な用途未塗装の木部・木製品(屋内) 家具・建具・木工品・インテリア品など
使用場所屋内
特性耐侯性
乾燥時間(時間)20℃:約1(塗り重ねる時は1以上)、冬期:約2(塗り重ねる時は2以上)
不適合高級家具、吸い込みのない素材(プリント合板・デコラ板など)、常に水に浸かる所
適合未塗装の木部・木製品(屋内)家具・建具・木工品・インテリア品
危険物の類別非危険物
ニ分割コアとナイロンクランプが一体化して、装置へのビス止めができるタイプです。
配線済みケーブル、コネクタ付きケーブルへも容易に取り付けが可能です。
ケーブルを巻きつけて使用できるタイプで、ターン数でインピーダンスがコントロール可能です。
用途医療機器、通信機器、周辺機器、FA機器等の 不要放射抑制、イミュニティー向上用。
材質(ケース)PA66(ナイロン)UL94 V-0
色グレー
RoHS指令(10物質対応)対応
主な適合車輌型式(ヤマハ)CV50R(5KN1)_CV50(5KN2)_CV50A(5KN3)_CV50R(5KN4)
1個
¥2,798
税込¥3,078
4日以内出荷
徹底したシンプルさと軽さ、丈夫で洗いやすく大変衛生的です。
用途厨房、食品工場、食品加工場、DIY、工事現場、研究所等、ポリ容器を使用する環境に最適。HACCEP環境が必要な場所に。
材質ステンレス304
寸法(mm)Φ346(340)×203(197)×122(92)
キヤノン350・351シリーズ用汎用インクカートリッジ詰め替えインクのセットです。
350は顔料インク、351シリーズは染料インクを採用しています。
グレー対応の6色タイプ。
カートリッジに自分でインクを詰替えるタイプのインクです。
セット内容インク(325用60mL/326用各30mL)、専用カートリッジ6個、手袋1個
種別詰め替えインク
容量(mL)60(顔料ブラック)、30(ブラック・シアン・マゼンタ・イエロー・グレー)
適合機種メーカーCanon
対応機種PIXUSTS5130S/PIXUSTS5130/PIXUSTS3130S/PIXUSTS203/PIXUSTR4530/PIXUSMX523/PIXUSMX513/PIXUSMG4230/PIXUSMG4130/PIXUSMG3630/PIXUSMG3530/PIXUSMG3230/PIXUSMG3130/PIXUSMG2130
インク色顔料ブラック/ブラック/シアン/マゼンタ/イエロー/グレー
詰替回数3回(顔料ブラック・ブラック・シアン・マゼンタ・イエロー・グレー)
インク染料/顔料
対応カートリッジPIXUSTS5130S/PIXUSTS5130/PIXUSTS3130S/PIXUSTS203/PIXUSTR4530/PIXUSMX523/PIXUSMX513/PIXUSMG4230/PIXUSMG4130/PIXUSMG3630/PIXUSMG3530/PIXUSMG3230/PIXUSMG3130/PIXUSMG2130/BC-346XL/BC-346/BC-345XL/BC-345/BC-341XL/BC-341/BC-340XL/BC-340
1セット(6個)
¥6,698
税込¥7,368
4日以内出荷
関連キーワード