8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ステンレス鋼を研磨していますので、錆びにくく、適度なしなりがあります。 パテ練りの他、狭い部分へのパテ塗り、スクレーパー代わり等に使用可能です。
材質(ハンドル)単板(厚約15mm) 材質(ブレード)ステンレスバネ鋼
1丁
489 税込538
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)



たれにくく、布で擦り込むだけで簡単に塗れるジェルタイプの着色剤。 臭いが少なく、乾燥も速く、使いやすい水性タイプ。 ※乾くと雨や水で流れ落ちる事はありません。 木目を生かした着色仕上げ。 耐候性にも優れ、乾燥後は表面の水拭きも可能。
用途未塗装の木部・木製品(屋内) 家具・建具・木工品・インテリア品など 主な用途未塗装の木部・木製品(屋内) 家具・建具・木工品・インテリア品など 使用場所屋内 特性耐侯性 乾燥時間(時間)20℃:約1(塗り重ねる時は1以上)、冬期:約2(塗り重ねる時は2以上) 不適合高級家具、吸い込みのない素材(プリント合板・デコラ板など)、常に水に浸かる所 適合未塗装の木部・木製品(屋内)家具・建具・木工品・インテリア品 危険物の類別非危険物
1個(30mL)ほか
679 税込747
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

ニ分割コアとナイロンクランプが一体化して、装置へのビス止めができるタイプです。 配線済みケーブル、コネクタ付きケーブルへも容易に取り付けが可能です。 ケーブルを巻きつけて使用できるタイプで、ターン数でインピーダンスがコントロール可能です。
用途医療機器、通信機器、周辺機器、FA機器等の 不要放射抑制、イミュニティー向上用。 材質(ケース)PA66(ナイロン)UL94 V-0 グレー RoHS指令(10物質対応)対応
1個
469 税込516
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1個
2,798 税込3,078
欠品中

徹底したシンプルさと軽さ、丈夫で洗いやすく大変衛生的です。
用途厨房、食品工場、食品加工場、DIY、工事現場、研究所等、ポリ容器を使用する環境に最適。HACCEP環境が必要な場所に。 材質ステンレス304 寸法(mm)Φ346(340)×203(197)×122(92)
1個
19,980 税込21,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サンワダイレクト詰め替えインク
キヤノン350・351シリーズ用汎用インクカートリッジ詰め替えインクのセットです。 350は顔料インク、351シリーズは染料インクを採用しています。 グレー対応の6色タイプ。 カートリッジに自分でインクを詰替えるタイプのインクです。
セット内容インク(325用60mL/326用各30mL)、専用カートリッジ6個、手袋1個 種別詰め替えインク 容量(mL)60(顔料ブラック)、30(ブラック・シアン・マゼンタ・イエロー・グレー) 適合機種メーカーCanon 対応機種PIXUSTS5130S/PIXUSTS5130/PIXUSTS3130S/PIXUSTS203/PIXUSTR4530/PIXUSMX523/PIXUSMX513/PIXUSMG4230/PIXUSMG4130/PIXUSMG3630/PIXUSMG3530/PIXUSMG3230/PIXUSMG3130/PIXUSMG2130 インク色顔料ブラック/ブラック/シアン/マゼンタ/イエロー/グレー 詰替回数3回(顔料ブラック・ブラック・シアン・マゼンタ・イエロー・グレー) インク染料/顔料 対応カートリッジPIXUSTS5130S/PIXUSTS5130/PIXUSTS3130S/PIXUSTS203/PIXUSTR4530/PIXUSMX523/PIXUSMX513/PIXUSMG4230/PIXUSMG4130/PIXUSMG3630/PIXUSMG3530/PIXUSMG3230/PIXUSMG3130/PIXUSMG2130/BC-346XL/BC-346/BC-345XL/BC-345/BC-341XL/BC-341/BC-340XL/BC-340
1セット(6個)
7,198 税込7,918
4日以内出荷