カテゴリ

  • メカニカル部品(42)
  • 農業機械(11)
  • バッテリー・電装(9)
  • 作業工具(3)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • 安全標識(1)
  • 測定用品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)

「34B19」の検索結果

関連キーワード
73件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • (34B)シート 19,パネル VR スバル

    (34B)シート 19,パネル VR

    スバル
    2,698税込2,968
    1個
    5日以内出荷
  • BOSCH(ボッシュ)自動車用バッテリー K-55/55B19L【新品・メーカー補充電あり】40B19L 50B19L 対応互換 BOSCH(ボッシュ)

    BOSCH(ボッシュ)自動車用バッテリー K-55/55B19L【新品・メーカー補充電あり】40B19L 50B19L 対応互換

    BOSCH(ボッシュ)
    12,980税込14,278
    1個
    5日以内出荷
    自動車の心臓部であるバッテリー。その性能を大きく左右するのが「信頼性」と「パワー」です。BOSCHの自動車用バッテリーは、高性能・ハイパワーで世界的に知られるブランド。革新的な技術と確かな品質で、ドライバーに安心と信頼をお届けします。 ポイント1. 高性能な電力供給 最先端のテクノロジーにより、安定した電力を常に供給。エンジン始動から各種電子機器の稼働まで、確かなパワーを発揮します。天候やドライビング状況を問わず、安定したパフォーマンスが期待できます。 ポイント2. ハイパワーによる信頼性 高いエネルギー密度と優れた充電性能により、バッテリー寿命の向上にも貢献。急速なエンジン始動や長時間の走行にもしっかり対応し、ハイパワーでありながら効率的なエネルギー管理を実現しています。 ポイント3. 長寿命・高耐久設計 革新的な製造プロセスと高品質な素材により、バッテリーの寿命を最大化。メンテナンスの手間を抑えながら、長期間にわたり安定したパフォーマンスを発揮します。 高性能・ハイパワー・信頼性、そして環境への配慮までバランスよく備えたBOSCHの自動車用バッテリー。期待を超える安心感を、ぜひご体感ください。
    用途★互換情報。28B19L,34B19L,36B20L,38B20L,40B19L,42B19L,44B19L,44B20L,46B19L,50B19L *,55B19L *,60B19L *。(*)は新JIS D5301における性能ランク表示の場合のみ対応。◆代表適合車種。kei、MRワゴン、アルト、BRZ、インプレッサ、ステラ、MAX、アトレー、タント、ミラ、アルテッツァ、ウィッシュ、ヴォクシー、N-BOX、N-OneBLACK本体寸法(mm)L186×W126×H202×TH224バッテリー容量(Ah)30
  • FBNフィニッシュドボア スプロケット 新JISキー溝仕様 NO.35 KANA(片山チエン)

    FBNフィニッシュドボア スプロケット 新JISキー溝仕様 NO.35

    KANA(片山チエン)(6件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    FBNスプロケットはKANA標準NKスプロケットを軸穴、キー溝と、さらにセットスクリュウ加工を施した完成品のスプロケットです。 優れた設備と徹底した品質管理による集中生産方式により、高精度で品質が安定しています。 統計1900種類以上のバリエーションが、ユーザーのニーズにマッチし、トータルコストを低減します。 FBN(新JIS加工)は新JIS規格(JIS B 1301-1976)平行キーにもとづき加工しております。 キー幅の許容差はH7です。
    種類スプロケットスプロケット形状B形歯幅(mm)4.3軸穴種別軸穴加工タイプ列数1チェーンNo.35タイプFBN35B歯部処理歯先高周波焼入
  • 圧力計ジョイント カクダイ

    圧力計ジョイント

    カクダイ
    569税込626
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    材質黄銅
  • スプロケット軸穴完成品(新JISキー溝) No.35 ノーブランド

    スプロケット軸穴完成品(新JISキー溝) No.35

    ノーブランド(1件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    材質/仕上機械構造用炭素鋼/高周波焼入(歯面)チェーンピッチ(mm)9.525軸穴径公差H7内リンク内幅(mm)4.8ローラ外径(Φmm)5.08
  • TuflongAG 農業機械用バッテリー エナジーウィズ(旧昭和電工マテリアルズ)

    TuflongAG 農業機械用バッテリー

    エナジーウィズ(旧昭和電工マテリアルズ)(20件のレビュー)
    6,898税込7,588
    1個
    翌日出荷から3日以内出荷
    Tuflongブランドの農業機械用バッテリー 振動、ホコリ、農閑期にも配慮した農業機械用バッテリー 電極板には自己放電の少ない耐食性カルシウム合金を採用しています。農閑期に長期間エンジン始動がない農業機械の使用環境にも配慮しました。 またカルシウム合金採用により,使用中の減液も抑制します。 負極板を特殊低抵抗PE袋セパレーターで包み、さらにガラスマットで正極板を挟んだ構造の愛称です。 この構造により活物質の脱落と下部短絡を防止し、バッテリーの耐振動性を一段と向上させています。 補水時に泥やホコリがバッテリー内部に入りにくい突出型液口栓を採用。また排気孔も目詰まりしにくい構造になっています。
    用途農業機械、建設機械
  • ハブキャップ Modes

    ハブキャップ

    Modes(4件のレビュー)
    249税込274
    1個
    当日出荷
    スズキ車、ニッサン車、マツダ車のハブキャップです。
    メーカースズキ、ニッサン、マツダ幅(mm)52高さ(mm)22外径(mm)47.2主な適合純正品番43241-79002・40234-4A00A・1A03-34-019B・A001-33-071A
  • 充電制御車用バッテリー circla(サークラ) Panasonic(パナソニック)

    充電制御車用バッテリー circla(サークラ)

    Panasonic(パナソニック)(24件のレビュー)
    6,298税込6,928
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    ニューパワフルペーストで充電回復性能(充電受入性)をUP 充電回復性能約1.5倍で「充電制御車」に対応!! また急速充電されるので、短時間・短距離走行を繰り返す「チョイ乗り車」や「お買い物車」にも最適です!! パナソニック独自の軽量化技術により、グリッドの薄型化に成功。また導電性に優れたファインメッシュ(=網目が細かい)タイプを採用。強力な始動性能を発揮します。さらに電気の流れが少ないグリッド下部を薄型化することでムダを削ぎ落とし、軽量化グリッドを実現しました。 信頼性の高いパナソニック独自の「カルシウムHEAD2合金」をさらに洗練させ、グリッド表面に銀合金の薄膜層をコーティングしたMFシルバー合金を採用しています。高い耐久性(耐熱性)を約20%向上させ、メーカー標準品よりも約1.2倍の長持ちを実現しています。
    箱高(mm)202密度電解液/1.28(20℃)
  • Tuflong STANDARD (充電制御車対応) バッテリー エナジーウィズ(旧昭和電工マテリアルズ)

    Tuflong STANDARD (充電制御車対応) バッテリー

    エナジーウィズ(旧昭和電工マテリアルズ)(3件のレビュー)
    6,498税込7,148
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    基本性能にこだわったスタンダードモデル コストパフォーマンスに優れ、自動車メーカー向けに採用されている 要素技術を活かした確かな信頼と実績のあるバッテリーです。 新車向けの要素技術を採用。 基本性能に加え、安心・安全設計を採用(防爆栓/さげ手)。 適合車両:充電制御車、通常車
    用途自動車用バッテリー定格電圧(V)12保証期間24ヵ月または4万km製品保証(何れかの早期到達保証)
  • Eリング(三価クロメート) TRUSCO

    Eリング(三価クロメート)

    TRUSCO
    599税込659
    1パック(7個)
    当日出荷
    材質/仕上鉄(S60CM)/ユニクローム形状Eリング
  • AMS バッテリー PS Battery BOSCH(ボッシュ)

    AMS バッテリー PS Battery

    BOSCH(ボッシュ)
    5,998税込6,598
    1個
    3日以内出荷
    ボッシュのバッテリーは、性能、環境への配慮、安全性、そして充実したサポート体制を兼ね備えており、。さまざまなニーズに応える、高い信頼性と長寿命で過酷な環境下でも安定した性能を発揮し、長期間の使用に耐える信頼の高い製品設計がされています。AGM(Absorbent Glass Mat)技術を採用したバッテリーは、深放電への耐性が高く、長寿命を実現しています。Hightec Premium(ハイテックプレミアム):アイドリングストップ車や充電制御車に対応した、長寿命・完全メンテナンスフリーのバッテリーです。PS Battery(PSバッテリー):液栓タイプのメンテナンスフリーで、商用車にも適した仕様となっています。ボッシュは、充実したサポートとサービスバッテリーの診断、充電、テストを行う専用機器を提供しており、整備工場や販売店へのサポート体制が整っています。*ボッシュバッテリーの車両適合検索は下記の2か所のURLよりご確認いただけます。https://www.bosch.co.jp/aa/fit-search/step-1.asp。https://ap-ecat.boschaftermarket.com/jp/search/cars#reloaded
    用途12V自動車バッテリーその他【保証距離】5万km (※新車搭載アイドリングストップ/通常・充電制御)保証期間2年 (※新車搭載アイドリングストップ/通常・充電制御)
  • Tuflong PREMIUM PLUS (アイドリングストップ/充電車対応) バッテリー エナジーウィズ(旧昭和電工マテリアルズ)

    Tuflong PREMIUM PLUS (アイドリングストップ/充電車対応) バッテリー

    エナジーウィズ(旧昭和電工マテリアルズ)
    8,898税込9,788
    1個
    翌日出荷から3日以内出荷
    Tuflongシリーズで最上級の性能ランク。アイドリングストップ車、充電制御車、通常車の全てに対応。 最上級の性能ランクを実現従来よりも薄型の極板を採用することで、極板の枚数を増加しました。 これにより、活物質と電解液が接触する表面積が大きくならり、最上級の性能ランクを実現しました。 従来品比最大1.3バイ(Mサイズ比較) 充実のISS(アイドリングストップ)搭載車網羅率国内No.1 近年、車両のCASE化及び電装品の商品電力が増加傾向であることから新車搭載電池の高性能化が加速しています。 PREMIUM PLUSは国内で最もISS(アイドリングストップ)車への搭載網羅率が高い製品として登場 ※2020時点 ユーザー/市場の多様化ニーズに幅広く対応 ユーザーの使用環境は年々多様化しており、ドライバーの生活環境の変化での車両稼働の低下やチョイ乗り・サン デードライバー・アウトドアの増加に加え、後付けの電装品(ドライブレコーダー/カーナビゲーション/探知機)等、 バッテリーへの負荷が多様化しています。 高性能ランク、高耐久性、高充電注入性に優れたPREMIUM PLUSは幅広いニーズに対応した製品です。 適合車両:ISS(アイドリングストップ)車、回生制御車、充電制御車、通常車
    用途自動車用バッテリー定格電圧(V)12保証期間アイドリングストップ車:24ヵ月または4万km(何れかの早期到達保証)、標準車:36ヵ月(走行距離無制限)
  • Tuflong ECO (充電制御車対応高容量) バッテリー エナジーウィズ(旧昭和電工マテリアルズ)

    Tuflong ECO (充電制御車対応高容量) バッテリー

    エナジーウィズ(旧昭和電工マテリアルズ)(8件のレビュー)
    6,498税込7,148
    1個
    翌日出荷から3日以内出荷
    高容量&高耐久モデル 素早い充電で、充電制御車やチョイ乗りユーザーにも最適なシリーズです。 優れた充電受入性能を実現するメーカーの技術「即激チャージ」を採用しています。 即激チャージ 負極活物質(PBSO4)の粒子を細かく分散させることで表面積を大きくし、活物質に電機を 効率よく伝える技術です。昭和電工マテリアルズ独自の合成添加剤を使用しています。 これによって反応が進みやすくなり、充電スピードがアップします。 充電受入性能比較 即激チャージを採用することにより性能ランク表記で計算されない性能項目である、 充電受入性能を向上させています。 充電制御車・回生充電制御車に加え、チョイ乗り・サンデードライバー等、稼働が 少ない車両にも最適なバッテリーです。 適合車両:回生制御車、充電制御車、通常車
    用途自動車用バッテリー定格電圧(V)12保証期間36ヵ月または8万km製品保証(何れかの早期到達保証)
  • Semi-Fシリーズ K25B~ KANA(片山チエン)

    Semi-Fシリーズ K25B~

    KANA(片山チエン)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    スプロケット形状B形軸穴種別軸穴加工タイプ歯幅(mm)2.8種類スプロケット列数1チェーンNo.25
  • 国産車用 充電制御車対応バッテリー DIAMOND BATTERY AQUA DREAM(アクアドリーム)

    国産車用 充電制御車対応バッテリー DIAMOND BATTERY

    AQUA DREAM(アクアドリーム)
    8,980税込9,878
    1個
    翌日出荷
    耐久性と安定性を高めた、上級グレードの国産車用「DIAMOND(ダイアモンド)バッテリー」は、愛車に安定した電力を供給するバッテリーです。国産車(JIS規格)のエンジン始動や電力供給のための高品質カーバッテリーです。充電制御車・通常車に対応し、日常の走行で求められる電力供給を安定して発揮します。内部は極板と電解液が均一に作用しやすい構造はエンジン始動時の基本性能を発揮しやすく設計しています。シールド型を採用し、メンテナンスフリーのため充電液を補充する必要はありません。 基本性能を安定して発揮しやすい構成。極板と電解液が均一に作用する一般的な密閉型の構造で、日常のエンジン始動や電装品の使用に必要な基本的性能を発揮しやすい構成です。 普段の運転に向いた構成です。不織布シートを使う方式で電解液が行き渡りやすく、日常走行で必要な電気を安定して供給しやすくなっています。 安全弁を備えたシールド型です(VRLA方式)。内部の圧力が上がったときに安全弁が働く仕組みで、密閉性を保ちながら安全面に配慮したつくりです。 液が外に漏れにくい構造です。電解液が外に出にくい構造で扱いやすく、補水作業の必要がありません。
    用途四輪車の始動形状液栓形状:フラットインジケータあり
  • Micro HDMI - HDMI 1.4変換ケーブル/50cm/4K30Hz/イーサネット対応/Micro HDMI タイプD/オス-オス/ブラック/ディスプレイ コンバーター StarTech.com

    Micro HDMI - HDMI 1.4変換ケーブル/50cm/4K30Hz/イーサネット対応/Micro HDMI タイプD/オス-オス/ブラック/ディスプレイ コンバーター

    StarTech.com
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    ハイスピード マイクロHDMI - HDMIケーブル:50cm HDMI 1.4b ハイスピード マイクロHDMI - HDMIケーブル(イーサネット対応)。4K解像度対応(3840x2160p 24/25/30Hz | 4096x2160p 24Hz)。フルHD(1920x1080p 120Hz)、10.2Gbps帯域、ワイドアスペクト比、8chオーディオ(5.1/7.1/DD+/Dolby TrueHD)、3Dビデオ対応。高耐久性:頑丈なPVC被覆を採用したUHD対応ハイスピードマイクロHDMI - HDMI変換ケーブル。柔軟なPVCストレインリリーフにより、繰り返しの曲げや酷使にも耐久性を発揮。業務用環境に理想的。高品質設計:34 AWGワイヤー、金めっきコネクタ、銅編組アルマイラー箔によるEMI保護で信号の完全性を保持。高品質な映像・音声伝送を実現するモニターケーブル
    用途スマートフォンその他のポータブル端末をHDMI対応のテレビやディスプレイに接続するケーブル1本のクイックソリューション。スマートフォン、タブレット、ノートPC、デジカメ(一眼レフ、ビデオカメラ)など、マイクロHDMI(Type-D)デバイスをHDMI(Type-A)対応のテレビ、モニター、プロジェクターに接続。Samsung、Sony、Apple TV、Dell、LGなどの機器で使用仕様●コネクタA:HDMI●コネクタB:Micro HDMI●導体数:19●ケーブル被覆材:ポリ塩化ビニル●色:ブラック●コネクタタイプ:ストレート●米国ワイヤゲージ規格:34 AWG●ケーブル外径:4.2mm●ケーブル長:0.5m●製品長さ:0.5m●製品高さ:10mm●製品幅:20mm●製品質量:25gRoHS指令(10物質対応)対応
  • 国産車 充電制御車対応バッテリー GOLD BATTERY AQUA DREAM(アクアドリーム)

    国産車 充電制御車対応バッテリー GOLD BATTERY

    AQUA DREAM(アクアドリーム)
    5,998税込6,598
    1個
    翌日出荷
    【AQUA DREAM GOLD BATTERYの特徴】。長寿命のための先進的なグリッドの採用。フルフレーム設計がグリッドの成長を抑制。セパレーターのダメージを防止し、内部短絡を防ぎます。また、高精度なパンチングプロセスにより、極板における活物質の付着力をより強化させました。先進の厚いグリッドX-Frameプラステクノロジー。強化されたX-Frameプラステクノロジーにより、充放電時でも安定した力を発揮します。振動や過酷な環境にも強く、バッテリーの寿命を延ばす効果があります。最高のバッテリーパワーを発揮するためのグリッド設計。最大の電流フローのために設計された先進的なグリッドデザインは、より速い充電受け入れと最適な導電性を可能にしています。先進の長寿命制御技術。PET(ポリエステルプル)ティッシュの採用が極版から活物質が脱落することを防ぎ、より長寿命化を実現しました。また、マイクロファイバーを配合することで活性物質の耐久性を高め、長時間の安定した始動性能を実現しています。安全な構造設計。・フレームアレスター : 防爆フィルター技術により、外部からの熱の流入を遮断します。・密閉二重蓋 : 電解液環水機能カバー構造により、長期間の使用や過酷な環境下でも電解液の液べりを最小限に抑えます。環境に配慮したバッテリー生産工場。専用工場ならではの環境に優しい生産工程により、大気中の汚染物質が削減ができ、環境活動に貢献しています。
    取手インジケータ
  • Semi-Fシリーズ NK140B19~ KANA(片山チエン)

    Semi-Fシリーズ NK140B19~

    KANA(片山チエン)
    29,980税込32,978特価
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    スプロケット形状B形歯数19軸穴種別軸穴加工タイプ歯幅(mm)23.5種類スプロケット列数1チェーンNo.140
  • 両口めがねレンチセット エスコ

    両口めがねレンチセット

    エスコ
    10,600税込11,660
    1セット
    翌日出荷
    セット内容:11本組、5.5×7(A:5.4、B:5.9、C:11.3、D:13.5、L:165)、8×10(A:5.9、B:6.4、C:14、D:16、L:185)、9×11(A:6.4、B:7.8、C:16.2、D:18.4、L:195)、10×12(A:6.4、B:8、C:16.2、D:18.4、L:196)、12×14(A:7.5、B:8、C:19.8、D:21.8、L:220) 、14×17(A:8.4、B:9.9、C:26.6、D:27.7、L:250) 、16×18(A:9.9、B:10.8、C:26.6、D:27.7、L:250) 、17×19(A:10、B:10.8、C:26.6、D:27.7、L:250) 、19×22 (A:10.9、B:11.9、C:28、D:32、L:270) 、24×27(A:12.8、B:13.4、C:34、D:39、L:360) 、30×32 (A:16、B:16.8、C:42.8、D:46.3、L:420)。12ポイント。40°タイプ。ツールロール付。
  • 鎖 日本緑十字社

    日本緑十字社
    3,798税込4,178
    1組
    翌々日出荷から4日以内出荷
  • 両口スパナセット ギガ・セレクション

    両口スパナセット

    ギガ・セレクション
    10,980税込12,078
    1セット(12本)
    翌々日出荷
    材質クロムバナジウム鋼質量(kg)【6×7】19、【8×9】34、【10×11】47【12×13】68、【14×15】102、【16×17】126、【18×19】179、【20×22】205、【21×23】233、【24×27】324、【25×28】405、【30×32】439呼び寸法6×7、8×9、10×11、12×13、14×15、16×17、18×19、20×22、21×23、24×27、25×28、30×32寸法A(mm)【6×7】15、【8×9】19、【10×11】23、【12×13】29、【14×15】31、【16×17】35、【18×19】39、【20×22】43、【21×23】45、【24×27】51、【25×28】55、【30×32】56全長L(mm)【6×7】123、【8×9】140、【10×11】156、【12×13】172、【14×15】190、【16×17】204、【18×19】221、【20×22】237、【21×23】247、【24×27】263、【25×28】279、【30×32】298寸法D(mm)【6×7】4、【8×9】3、【10×11】4、【12×13】5、【14×15】5、【16×17】6、【18×19】6、【20×22】7、【21×23】7、【24×27】9、【25×28】8、【30×32】9寸法B(mm)【6×7】17、【8×9】21、【10×11】26、【12×13】31、【14×15】34、【16×17】37、【18×19】41、【20×22】47、【21×23】49、【24×27】56、【25×28】61、【30×32】65寸法C(mm)【6×7】3、【8×9】3、【10×11】4、【12×13】5、【14×15】5、【16×17】6、【18×19】6、【20×22】7、【21×23】7、【24×27】9、【25×28】8、【30×32】9セット数12本
  • 両口スパナ8本セット ギガ・セレクション

    両口スパナ8本セット

    ギガ・セレクション
    4,798税込5,278
    1組
    翌々日出荷
    セット内容【呼び寸法6×7】(A)15 (B)17 (C)3 (D)4 (L)123 質量(g)19【呼び寸法8×9】(A)19 (B)21 (C)3 (D)3 (L)140 質量(g)34【呼び寸法10×11】(A)23 (B)26 (C)4 (D)4 (L)156 質量(g)47【呼び寸法12×13】(A)29 (B)31 (C)5 (D)5 (L)172 質量(g)68【呼び寸法14×15】(A)31 (B)34 (C)5 (D)5 (L)190 質量(g)102【呼び寸法16×17】(A)35 (B)37 (C)6 (D)6 (L)204 質量(g)126【呼び寸法18×19】(A)39 (B)41 (C)6 (D)6 (L)221 質量(g)179【呼び寸法20×22】(A)43 (B)47 (C)7 (D)7 (L)237 質量(g)205材質クロムバナジウム鋼
  • Tuflong 軽トラック バッテリー エナジーウィズ(旧昭和電工マテリアルズ)

    Tuflong 軽トラック バッテリー

    エナジーウィズ(旧昭和電工マテリアルズ)(2件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1個
    欠品中
    Tuflongブランドの軽トラック用バッテリー 厳しい環境にもタフネス対応 未舗装の道路など、過酷な使用環境を想定した軽トラック向けのバッテリーです。 ホコリが入りにくい指つまみ液栓を採用し、耐振動性も確保しています。 運搬・取付に便利なさげ手付き。
    用途軽自動車向け箱高(mm)203定格電圧(V)12長さ(mm)187短側面サイズB
  • Semi-Fシリーズ K80B~ KANA(片山チエン)

    Semi-Fシリーズ K80B~

    KANA(片山チエン)
    10,980税込12,078
    1個
    4日以内出荷から7日以内出荷
  • 逆止弁本体 TOTO

    逆止弁本体

    TOTO
    1,298税込1,428
    1個
    4日以内出荷
  • Semi-Fシリーズ SUS35B~ KANA(片山チエン)

    Semi-Fシリーズ SUS35B~

    KANA(片山チエン)
    9,398税込10,338
    1個
    6日以内出荷から7日以内出荷
    スプロケット形状B形軸穴種別軸穴加工タイプ歯幅(mm)4.3種類スプロケット列数1チェーンNo.35
  • タイミングツールセット JTC

    タイミングツールセット

    JTC
    9,998税込10,998
    1個
    5日以内出荷
    VOLVO用
    主な適合純正品番9997768タイプVOLVO V60 Cross Country(19~)、V90(17~) 適合エンジン:B4204T20・B4204T23・B4204T26・B4204T27・B4204T34・B4204T35・B4204T39・B4204T44・B4204T45・B4204T46・B4204T48・B4204T49・B4204T50・B420T2
  • オイルコウカンフルSET KITACO

    オイルコウカンフルSET

    KITACO
    1,498税込1,648
    1個
    5日以内出荷
    危険物の類別非危険物
  • Semi-Fシリーズ NK120B19~ KANA(片山チエン)

    Semi-Fシリーズ NK120B19~

    KANA(片山チエン)
    22,980税込25,278
    1個
    6日以内出荷から7日以内出荷
    スプロケット形状B形歯数19軸穴種別軸穴加工タイプ歯幅(mm)23.5種類スプロケット列数1チェーンNo.120
  • Semi-Fシリーズ NK100B19~ KANA(片山チエン)

    Semi-Fシリーズ NK100B19~

    KANA(片山チエン)
    13,980税込15,378
    1個
    6日以内出荷から7日以内出荷
    スプロケット形状B形歯数19軸穴種別軸穴加工タイプ歯幅(mm)17.6種類スプロケット列数1チェーンNo.100
  • Semi-Fシリーズ K410B34~ KANA(片山チエン)

    Semi-Fシリーズ K410B34~

    KANA(片山チエン)
    5,498税込6,048
    1個
    6日以内出荷から7日以内出荷
    スプロケット形状B形歯数34軸穴種別軸穴加工タイプ歯幅(mm)2.8種類スプロケット列数1チェーンNo.410
  • Semi-Fシリーズ K40B34~ KANA(片山チエン)

    Semi-Fシリーズ K40B34~

    KANA(片山チエン)
    6,698税込7,368
    1個
    6日以内出荷から7日以内出荷
  • Semi-Fシリーズ NK15B~ KANA(片山チエン)

    Semi-Fシリーズ NK15B~

    KANA(片山チエン)
    5,598税込6,158
    1個
    6日以内出荷から7日以内出荷
    スプロケット形状B形軸穴種別軸穴加工タイプ歯幅(mm)2種類スプロケット列数1チェーンNo.15
  • Semi-Fシリーズ NK35B34~ KANA(片山チエン)

    Semi-Fシリーズ NK35B34~

    KANA(片山チエン)
    3,298税込3,628
    1個
    6日以内出荷から7日以内出荷
    スプロケット形状B形歯数34軸穴種別軸穴加工タイプ歯幅(mm)4.3種類スプロケット列数1チェーンNo.35
  • Semi-Fシリーズ SUS40B34~ KANA(片山チエン)

    Semi-Fシリーズ SUS40B34~

    KANA(片山チエン)
    15,980税込17,578
    1個
    6日以内出荷から7日以内出荷
  • Semi-Fシリーズ K50B34~ KANA(片山チエン)

    Semi-Fシリーズ K50B34~

    KANA(片山チエン)
    9,198税込10,118
    1個
    6日以内出荷から7日以内出荷
  • Semi-Fシリーズ NK40B34~ KANA(片山チエン)

    Semi-Fシリーズ NK40B34~

    KANA(片山チエン)
    4,498税込4,948
    1個
    6日以内出荷から7日以内出荷
  • Semi-Fシリーズ NK50B34~ KANA(片山チエン)

    Semi-Fシリーズ NK50B34~

    KANA(片山チエン)
    5,498税込6,048
    1個
    6日以内出荷から7日以内出荷
  • Semi-Fシリーズ SUS50B34~ KANA(片山チエン)

    Semi-Fシリーズ SUS50B34~

    KANA(片山チエン)
    22,980税込25,278
    1個
    6日以内出荷から7日以内出荷
  • Semi-Fシリーズ NK40-2B34~ KANA(片山チエン)

    Semi-Fシリーズ NK40-2B34~

    KANA(片山チエン)
    9,998税込10,998
    1個
    6日以内出荷