BOSCH(ボッシュ)自動車用バッテリー K-55/55B19L【新品・メーカー補充電あり】40B19L 50B19L 対応互換
自動車の心臓部であるバッテリー。その性能を大きく左右するのが「信頼性」と「パワー」です。BOSCHの自動車用バッテリーは、高性能・ハイパワーで世界的に知られるブランド。革新的な技術と確かな品質で、ドライバーに安心と信頼をお届けします。
ポイント1. 高性能な電力供給
最先端のテクノロジーにより、安定した電力を常に供給。エンジン始動から各種電子機器の稼働まで、確かなパワーを発揮します。天候やドライビング状況を問わず、安定したパフォーマンスが期待できます。
ポイント2. ハイパワーによる信頼性
高いエネルギー密度と優れた充電性能により、バッテリー寿命の向上にも貢献。急速なエンジン始動や長時間の走行にもしっかり対応し、ハイパワーでありながら効率的なエネルギー管理を実現しています。
ポイント3. 長寿命・高耐久設計
革新的な製造プロセスと高品質な素材により、バッテリーの寿命を最大化。メンテナンスの手間を抑えながら、長期間にわたり安定したパフォーマンスを発揮します。
高性能・ハイパワー・信頼性、そして環境への配慮までバランスよく備えたBOSCHの自動車用バッテリー。期待を超える安心感を、ぜひご体感ください。
- 用途
- ★互換情報
28B19L,34B19L,36B20L,38B20L,40B19L,42B19L,44B19L,44B20L,46B19L,50B19L *,55B19L *,60B19L *
(*)は新JIS D5301における性能ランク表示の場合のみ対応
◆代表適合車種
kei、MRワゴン、アルト、BRZ、インプレッサ、ステラ、MAX、アトレー、タント、ミラ、アルテッツァ、ウィッシュ、ヴォクシー、N-BOX、N-One
- 色
- BLACK
- 本体寸法(mm)
- L186×W126×H202×TH224
- バッテリー容量(Ah)
- 30
- 内容量
- 1個
注意
【商品詳細】※充実の製品保証
アイドリングストップ車:24カ月または6万km
充電制御車・通常車:36カ月または8万km
【適合に関する注意】
※年式・グレード等により適合品が異なります。
※ご注文前に必ずメーカーホームページにて適合確認をお願いいたします。
※適合違いによる返品・交換はお受けできませんので、あらかじめご了承ください。
※開封後の返品・交換もお受けできません。
【配送に関する注意】
※発送は佐川急便/ヤマト運輸/西濃運輸/日本郵便のいずれかとなり、配送業者のご指定はお受けできません。
※交通事情・倉庫状況により、発送が遅れる場合がございます。
※日時指定をご希望の場合は、事前にお問い合わせください。
バッテリー・電装 の新着商品
カテゴリ


































