カテゴリ

  • 農業機械(513)
  • メカニカル部品(182)
  • 作業服(179)
  • FA担当者のオススメ新商品(87)
  • 切削工具(56)
  • 制御機器(50)
  • バイク部品(29)
  • 機構部品(27)
  • パソコン/周辺機器(25)
  • 油圧機器・油圧ホース(21)
  • 作業工具(14)
  • 自動車補修部品(13)
  • 家電(13)
  • 測定用品(12)
  • 溶接用品(9)
  • 船舶用品・漁業資材(9)
  • フォークリフト・産機・建機用品(8)
  • 空調・照明・電設資材(7)
  • 医療(6)
  • ねじ・ボルト・釘(5)
  • 物流用品(5)
  • 梱包用品(5)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(5)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(5)
  • 配管・水廻り設備部材(4)
  • 科学研究・開発用品(3)
  • 自動車純正部品(3)
  • バッテリー・電装(3)
  • カー用品(3)
  • エンジン工具(3)
  • 清掃用品(2)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
  • 安全標識(2)
  • 整備工具・収納(2)
  • 安全靴・作業靴(2)
  • 事務用品(2)
  • 空圧工具(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • テープ(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 電気材料(1)
  • 安全用品(1)
  • 防犯用品(1)
  • 防災用品(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 建築金物(1)
  • 安全保護具(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • 自転車部品(1)
  • 農業・園芸資材(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「35 52 7」の検索結果

関連キーワード
1,246件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 立入禁止テープ 25mx75mm アーテック[学校教材・教育玩具]

    立入禁止テープ 25mx75mm

    アーテック[学校教材・教育玩具](2件のレビュー)
    ¥355税込¥391
    1個
    当日出荷
    日本語と英語表記の立入禁止テープ。イベントにも使える。材質:PE。サイズ:5m×75mm×0.05mm
    用途学校・施設の防犯・防災対策や緊急時の備えやワークショップに。セット内容本体のみ材質PE寸法(mm)500×75×0.05文字内容立入禁止取付方式テープタイプテープ幅(mm)75テープ長さ(m)25テープ地色黄テープ厚さ(mm)0.05
  • オイルシール UE型 武蔵オイルシール工業

    オイルシール UE型

    武蔵オイルシール工業(321件のレビュー)
    ¥449税込¥494
    1個
    当日出荷から14日以内出荷
    形態が小さく、取り付け取り外しが容易です。機器の小型、軽量化にも役立ちます。回転軸用のシールとして使用され、外部よりの異物を防ぐ必要のある場合に使用されます。
    用途自動車、農業機械、建設機械など一般産業機械に。材質NBR型式UE使用温度範囲-25~120℃(ゴム自体の適用温度であり、使用時における耐熱温度は20~30℃低目で御使用ください)使用圧力(MPa)0.03以下接点部ダブルリップ(主リップ・副リップ)
  • オイルシール TC型 NOK

    オイルシール TC型

    NOK(163件のレビュー)
    ¥769税込¥846
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
  • オイルシール NOK

    オイルシール

    NOK(108件のレビュー)
    ¥429~税込¥472~
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    回転軸動作対応の油用シール対象物が一方にあり、軽微なダストがある場合のオイルシール
    材質はめあい部(外周)/ゴム製接点部ダブルリップ(主リップ・副リップ)
  • オイルシール NOK

    オイルシール

    NOK(30件のレビュー)
    ¥559税込¥615
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    回転軸動作対応の油用 シール対象物が一方にあり、ダストがない場合のオイルシール
    仕様ニトリルゴム接点数1ヶ所接点部シングルリップ(主リップ)
  • オイルシール TC型 NOK

    オイルシール TC型

    NOK(33件のレビュー)
    ¥859~税込¥945~
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
  • オイルシール AD型 武蔵オイルシール工業

    オイルシール AD型

    武蔵オイルシール工業(60件のレビュー)
    ¥309税込¥340
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    各種オイルシール内で、回転用として最も多く使用されております。シールの対象を一方向側に置く場合、単独で用いられるのが一般的であります。使用周速度は軸径により異なります。
    材質NBR型式AD使用圧力(MPa)0.03以下接点部シングルリップ(主リップ)
  • オイルシール Koyo(光洋シーリングテクノ)

    オイルシール

    Koyo(光洋シーリングテクノ)(174件のレビュー)
    ¥149~税込¥164~
    1枚
    当日出荷から3日以内出荷
    軽量・コンパクト・省資源に貢献 密封性を保持し、シール幅を小さくコンパクトにしました。 機械の軽量・コンパクト、省資源のお役に立ちます。 最適なリップ構造で、高密封性を発揮 適正な緊迫力を持つ線接触リップ方式を採用しています。 追随性・耐偏心性を損なうことなく低トルクで高密封性を発揮します。 高い自己潤滑性を持つゴム材料で低発熱・長寿命 オイルシールのゴム材料は、長年の研究・実験に基づき高い自己潤滑性を有し、硬化・軟化・老化などの化学的変化を抑えています。 耐久性に優れ、高周速下でも低発熱で長寿命を発揮します。
  • カーゴパンツ(ツータック) 35527 (秋冬用) クロダルマ

    カーゴパンツ(ツータック) 35527 (秋冬用)

    クロダルマ
    ¥4,798税込¥5,278
    1本
    4日以内出荷
    裏綿ツイル 裏側に肌触りが良く吸汗性に優れた綿、表側に発色の良いポリエステルを使用した二重織りの素材。 清潔感のあるデザイン&カラー。リサイクル素材でエコロジーにも貢献します。
    仕様脇がつっぱらないリラックスカット・背当て・エコマーク・氏名片布・左袖ペン差し種別ツータックカーゴパンツエコマーク認定認定混率(%)ポリエステル90(再生ポリエステル57)・綿10股下(cm)79生地裏綿ツイルグリーン購入法適合生地性能制電、リサイクル素材作業服シリーズ527シリーズ性別女性用エコマーク認定番号19 103 030
  • オイルシール SB2型 NOK

    オイルシール SB2型

    NOK(12件のレビュー)
    ¥559税込¥615
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
  • カーペット用布両面テープ No.5320 広島

    カーペット用布両面テープ No.5320

    広島(2件のレビュー)
    ¥1,398税込¥1,538
    1巻
    当日出荷
    カーペット固定用。ポスター掲示用。粗面接着性良好。
    厚さ(mm)0.5(全点)粘着力0.4N/10mm
  • パッキンOSIシリーズ NOK

    パッキンOSIシリーズ

    NOK(13件のレビュー)
    ¥599税込¥659
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    種別ピストンシール専用材質アイアンラバー(ポリウレタンゴム)
  • オールマイティLSIII 74M BOA mizuno(ミズノ)

    オールマイティLSIII 74M BOA

    mizuno(ミズノ)
    ¥18,800税込¥20,680
    1足
    当日出荷
    オールマイティLSⅢ 74M BOA。軽量×クッションにBOA(R)の快適をプラス。ーLSⅢ3つのアップデートポイントー。靴型から見直し、曲線美のあるデザイン。現場に映える洗練されたスマートなシルエット。ミズノエナジーをソール全面に搭載し、優れたクッション性と反発性を実現。前モデル※よりも約123%クッション性が向上。※ALMIGHTY LSⅡ。擦り減りやすいかかと・一部つま先部分のアウトソール意匠を厚く設計。長く履いても擦り減りにくい。ーその他の機能ー。つまずきに配慮したソール設計:つま先を高くしひっかかりに配慮したトウアップ設計。丈夫な履き口:擦り減りやすい履き口の内側に合成皮革を使用。メッシュに比べて丈夫。つま先補強:傷みやすいつま先には耐久性のある人工皮革で補強。光を反射:夜間作業時に光を反射する再帰反射材を採用。クッション性に優れたソール構造:踵部には”セル構造”ミッドソールを採用しクッション性向上。高い耐滑性:六角形のアウトソールパターンにより優れた耐滑性を実現。耐燃料油性:油による劣化がしにくいラバーソール。買い替え目安:突起部分がスリップサインと同じ高さまで擦り減ったら買い替えの目安(2ヶ所あり)。BOA(R)フィットシステム:ミッドパワーのプッシュ式ダイヤル、M4ダイヤルを搭載。
    用途建設業〇/製造業〇標準質量(g/片足)415(26cm)材質(甲)人工皮革、合成繊維、合成皮革材質(底部)ゴム底(耐油性)
  • PETスクリューバイアル 好川産業

    PETスクリューバイアル

    好川産業
    ¥399税込¥439
    1本
    当日出荷から翌日出荷
    中栓・パッキンなしでも液漏れ防止します。本体は透明度に優れたPET樹脂仕様です。耐薬品性、耐加水分解性に優れております
    用途サンプル保存・研究開発・医療用途など多くの分野材質(本体)PET(ポリエチレンテレフタレート)材質(キャップ)PP(ポリプロピレン)入数(本)1
  • ブレーキパッド(ECタイプ) DIXCEL(ディクセル)

    ブレーキパッド(ECタイプ)

    DIXCEL(ディクセル)(23件のレビュー)
    ¥5,398税込¥5,938
    1セット(4枚)
    4日以内出荷から8日以内出荷
  • 温度センサ E52シリーズ omron(オムロン)

    温度センサ E52シリーズ

    omron(オムロン)
    ¥39,980~税込¥43,978~
    1個
    当日出荷から82日以内出荷
  • ANV15-52-F76Z45 (C7 240H/16G/1T/W11H) Acer(エイサー)

    ANV15-52-F76Z45 (C7 240H/16G/1T/W11H)

    Acer(エイサー)
    ¥349,800税込¥384,780
    1台
    翌日出荷
    IPS非公開。リカバリCDは非付属。SSDリカバリになります。マウスは非付属。HDMI 2.1キーボード(Acer FineTipバックライト付きキーボード(103キー/日本語/Copilotキー搭載))。操作時:5℃-35℃、非操作時:-20℃-65℃、湿度:操作時・非操作時:20%-80%(ただし結露が発生しないこと)。オンサイト含め延長保証はございません。1年間センドバック保証。【梱包重量:3620g、梱包サイズ:50.5(縦)x7.2(横)x31.6(高さ)cm】オプション品:。対応アダプター、バッテリーは共にメーカーカスタマーサポートに問合せ。バッテリー:本体に内蔵の為修理対応。
    仕様J-Moss:対応、PCリサイクル:対応、VCCI:対応、WWAN:なし、エネルギー消費効率:12区分 17.2kWh/年 (AAA)、ストレージタイプ:SSD、タッチパネル:非搭載、ディスプレイ詳細:非光沢/アスペクト比16:9/IPS液晶、ハードウェアセキュリティ:ケンジントン・ロック、対応SIMサイズ:なし、電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認、電気用品安全法(本体):適合、電波法:適合本体質量(g)3620最大消費電力(W)135メモリー16GBディスプレイ15.6型解像度1920×1080使用CPUインテル(R) Core(TM) 7 プロセッサー 240HOSWindows 11 Home(64bit)動作周波数(GHz)2.5Webカメラあり:HD Webカメラ(約92万画素、Acer TNR テクノロジー、Acer PurifiedView(TM))SSD1024GB光学ドライブなし有線LAN1000Base-T/100Base-TX/10Base-T準拠無線LANIEEE802.11 a/b/g/n/ac/ax準拠(Wi-Fi 6準拠)オフィスソフトMicrosoft 365 Personal(30日間無料試用版)
  • インナーコンセントスクエア70 Panasonic(パナソニック)

    インナーコンセントスクエア70

    Panasonic(パナソニック)
    ¥19,980税込¥21,978
    1台
    当日出荷から5日以内出荷
    一般配線用アウトレット・配線部材。インナーコンセントスクエア。コンパクトで上質感のあるデザインのコードチップ一体型プレートを採用。ビルトインタイプのOAフロアパネルの開口部(□85~93)に取付可能です。必要床仕上げ高さは約70mm。(床材メーカーにより異なります。フリーアクセスフロア適合表をご確認ください。)。電力2個+弱電用モジュラ最大3個の取り出しが可能
    用途床用配線器具色ダークグレー取付フロア内有効高さ/38mm以上、開口寸法/□85~93、パネル厚み/19~32mm(タイルカーペット含まず)、タイルカーペット/厚み6~8mm、置敷ビニル床タイル/厚み4~5mmタイプビルトインタイプ・一般配線用・はさみ込み固定仕様種類インナーコンセント材質(プレート)アルミ製
  • 職長会紹介記名用紙 ユニット

    職長会紹介記名用紙

    ユニット
    ¥299税込¥329
    1セット(5枚)
    3日以内出荷
    トラスコ品番738-9027材質合成紙寸法(mm)26×132
  • ラバーメイド  マーシャルコンテナ リジットライナー グレイ ERECTA(エレクター)

    ラバーメイド マーシャルコンテナ リジットライナー グレイ

    ERECTA(エレクター)(1件のレビュー)
    ¥25,980税込¥28,578
    1個
    当日出荷
    デザイン性と安全性を両立、屋内・屋外いずれにも使用可能です。 使い方はアイデア次第。ゴミ箱だけでなく傘立てなどにも最適の美しいデザインです。
    用途ゴミ箱、傘立て材質ポリエチレン(PE)色グレーフタの種類オープン式商品タイプ本体
  • リニアブッシング LM(普通品) IKO(日本トムソン)

    リニアブッシング LM(普通品)

    IKO(日本トムソン)
    ¥7,998~税込¥8,798~
    1個
    当日出荷から112日以内出荷
    形状標準形タイプLM
  • OIL SEAL,35X52X8 ホンダ

    OIL SEAL,35X52X8

    ホンダ
    ¥659税込¥725
    1個
    17日以内出荷
    仕様船外機
  • オイルシール AC型 ニトリルゴム(NBR) 武蔵オイルシール工業

    オイルシール AC型 ニトリルゴム(NBR)

    武蔵オイルシール工業(13件のレビュー)
    ¥349税込¥384
    1個
    当日出荷から35日以内出荷
    各種オイルシール内で、回転用として最も多く使用されております。シールの対象を一方向側に置く場合、単独で用いられるのが一般的であります。
    材質ニトリルゴム(NBR)型式AC
  • クイックリリースパノラマクランプ ビクセン

    クイックリリースパノラマクランプ

    ビクセン
    ¥10,980税込¥12,078
    1個
    4日以内出荷
  • ムサシNBR オイルシール 大阪魂

    ムサシNBR オイルシール

    大阪魂
    ¥6,376税込¥7,014
    1袋(10個)
    翌々日出荷から9日以内出荷
  • ラポルタ クリアケース クリアクリア セキセイ

    ラポルタ クリアケース クリアクリア

    セキセイ
    ¥839税込¥923
    1個
    翌々日出荷から5日以内出荷
    中身が見えて使いやすい、大人可愛いクリアケース。マチ付きなので見た目以上に収納できる。厚みがある生地なので型崩れしにくい。防水素材なので汚れても拭き取れます。
    用途クリアケース材質(本体・合皮)PVC/(裏地)ポリエステル/(ファスナー)樹脂
  • ストロークロータリブッシング ST(汎用) IKO(日本トムソン)

    ストロークロータリブッシング ST(汎用)

    IKO(日本トムソン)
    ¥5,998~税込¥6,598~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • ストロークロータリブッシング ST-B(重荷重用) IKO(日本トムソン)

    ストロークロータリブッシング ST-B(重荷重用)

    IKO(日本トムソン)
    ¥7,798~税込¥8,578~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • XS カッタ― デザインフィル(ミドリ)

    XS カッタ―

    デザインフィル(ミドリ)
    ¥389税込¥428
    1個
    翌々日出荷
    サイズ表記に用いられるExtra Small(エクストラ スモール)=「XS」をシリーズ名の由来とする、機能性と携帯性を追求したとっても小さい文房具シリーズのカッターです。手の動きに合わせて軽やかに切りやすい手のひらサイズ。「右利き」「左利き」、どちらでも使いやすくデザインされています。
    材質本体:ポリカーボネート・POM、刃:SK-2 鋼材質量(g)7
  • リニアブッシング LM-OP(開放形) IKO(日本トムソン)

    リニアブッシング LM-OP(開放形)

    IKO(日本トムソン)
    ¥9,698~税込¥10,668~
    1個
    当日出荷から112日以内出荷
  • 部品 MVH-108,128 三笠産業[工具]

    部品 MVH-108,128

    三笠産業[工具]
    ¥14,980税込¥16,478
    1個
    5日以内出荷
  • 部品 MVH-108H 三笠産業[工具]

    部品 MVH-108H

    三笠産業[工具]
    ¥14,980税込¥16,478
    1個
    6日以内出荷
  • 部品 MVH-108,128 三笠産業[工具]

    部品 MVH-108,128

    三笠産業[工具]
    ¥14,980税込¥16,478
    1個
    6日以内出荷
  • フアイバマルパッキン 47.5X52XT0.5 BIGM(丸山製作所)

    フアイバマルパッキン 47.5X52XT0.5

    BIGM(丸山製作所)
    ¥849税込¥934
    1セット(5個)
    8日以内出荷
    規格47.5X52XT0.5部品名称フアイバマルパツキン 47.5X52XT0.5図解NoBSM-1020L-2 動力噴霧機部品_No.42、BSM-1020L-1 動力噴霧機部品_No.43、BSM-820L 動力噴霧機部品_No.43、BSM-840SLT-BC2 動力噴霧機部品_No.43、BSM-840SLT-BC2-1 動力噴霧機部品_No.43、MS1503 -A 本体部品_No.45、BSM-830SLT-BC2 動力噴霧機 1998年5月生産分まで部品_No.33、BSM-820L-D 動力噴霧機部品_No.42、SSA-R1000C 動力噴霧機(1)部品_No.35、SSA-R1000 動力噴霧器(1)部品_No.35、BSM-1220L-D 動力噴霧機部品_No.42、BSM-1040SLT-C2-1 動力噴霧機部品_No.43、GB1010BSR 動力噴霧機(MS1503)-3部品_No.39、BSM-1220L-DC 動力噴霧機部品_No.42、BSM-820L-DC 動力噴霧機部品_No.42、BSM-820SLT-C2 動力噴霧機部品_No.42、BSM-830SLT-C2 動力噴霧機 1998年6月生産分から部品_No.38など
  • リニアブッシング LM-AJ(すきま調整形) IKO(日本トムソン)

    リニアブッシング LM-AJ(すきま調整形)

    IKO(日本トムソン)
    ¥8,398~税込¥9,238~
    1個
    5日以内出荷から6日以内出荷
  • 交換レンズ E 35mm F1.8 OSS SONY(ソニー)

    交換レンズ E 35mm F1.8 OSS

    SONY(ソニー)
    ¥56,980税込¥62,678
    1個
    当日出荷
    風景撮影やスナップ、ぼけを生かしたポートレートまで幅広いシーンで活躍する52.5mm相当のEマウント専用の大口径単焦点レンズです。 全長約45mmと小型・軽量で携帯性に優れ、開放F値1.8の明るく美しいぼけ味を生かした撮影が可能。 新開発の光学設計により、レンズ周辺まで高コントラストでシャープな画質を実現。 光学式手ブレ補正機能内蔵に加え、レンズ駆動に静粛かつ高速なリニアモーターを採用。 高速でスムーズなフォーカシングを実現します。
    付属品レンズフードALC-SH112、レンズフロントキャップ、レンズリヤキャップ全長(mm)45質量(g)約154倍率(倍)最大撮影:約0.15羽根枚数絞り羽根:7枚(円形絞り)フィルター直径(Φmm)49レンズ標準単焦点最大径(Φmm)63焦点距離(mm)35レンズ構成6群8枚撮影距離(m)最短:0.3絞り開放絞り(F値):1.8、最小絞り(F値):22マウントソニー Eマウント
  • オイルシール NOK

    オイルシール

    NOK(33件のレビュー)
    ¥269~税込¥296~
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    回転軸動作対応の油用 シール対象物が一方にあり、ダストがない場合のオイルシール
    仕様ニトリルゴム接点数1ヶ所接点部シングルリップ(主リップ)
  • レベックス L35 25 (両端金具SUS1005+アダプタ付) YOKOHAMA(横浜ゴム)

    レベックス L35 25 (両端金具SUS1005+アダプタ付)

    YOKOHAMA(横浜ゴム)
    ¥55,274税込¥60,801
    1本
    翌日出荷から3日以内出荷
    油圧配管の中低圧用としてご使用いただくホース。 軽量で、柔軟性にすぐれた、信頼性の高いホースです。 ISO4079-R6,SAE100R6に合格しています。
    材質【金具/アダプタ】ステンレス(SUS304)内径(Φmm)25.4規格【金具】G1” 管用平行メスねじ(オス30°シート)、【アダプタ】G1”メス30°シート(金具1009接続側)×R1”六角対辺(mm)X:36、Y:41、アダプタ:41構造内面チューブ/耐油性合成ゴム、補強層/合成繊維、外面カバー/耐候性合成ゴム最高使用圧力(MPa)3.5外径(Φmm)34.9最小曲げ半径(mm)200質量(g/個)【金具】505、【アダプタ】250適合流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)14補強層1Y/B流体温度範囲(℃)-40~100概略質量(g/m)720RoHS指令(10物質対応)対応推奨雰囲気温度(℃)-40~80
  • レベックス NWP35 25 (両端金具SUS1005+アダプタ付) YOKOHAMA(横浜ゴム)

    レベックス NWP35 25 (両端金具SUS1005+アダプタ付)

    YOKOHAMA(横浜ゴム)
    ¥62,608税込¥68,869
    1本
    翌日出荷から3日以内出荷
    擦れに強い耐摩耗カバーを採用し、外径を細く、曲げ半径を小さく、重量を軽くした、取り扱いに優れたシリーズホースです。
    材質【金具/アダプタ】ステンレス(SUS304)内径(Φmm)25.4規格【金具】G1” 管用平行メスねじ(オス30°シート)、【アダプタ】G1”メス30°シート(金具1009接続側)×R1”六角対辺(mm)X:36、Y:41、アダプタ:41構造内面チューブ/耐油性合成ゴム、補強層/高抗張力鋼線、外面カバー/耐摩・耐候性合成ゴム最高使用圧力(MPa)3.5外径(Φmm)32.2最小曲げ半径(mm)120質量(g/個)【金具】505、【アダプタ】250適合流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)14補強層1W/B流体温度範囲(℃)-40~100概略質量(g/m)580RoHS指令(10物質対応)対応推奨雰囲気温度(℃)-40~80