カテゴリ

  • 農業機械(558)
  • メカニカル部品(307)
  • 制御機器(244)
  • 自動車純正部品(208)
  • 作業服(121)
  • FA担当者のオススメ新商品(83)
  • パソコン/周辺機器(74)
  • 測定用品(68)
  • 作業工具(65)
  • 切削工具(60)
  • 機構部品(52)
  • 科学研究・開発用品(49)
  • バイク部品(43)
  • バイク純正部品(42)
  • 物流用品(41)
  • 油圧機器・油圧ホース(38)
  • 家電(37)
  • 建築金物(34)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(34)
  • 空調・照明・電設資材(31)
  • 電気材料(27)
  • トラック純正部品(25)
  • 自動車補修部品(24)
  • 店舗什器・備品(23)
  • オフィス家具(17)
  • 医療(17)
  • ねじ・ボルト・釘(16)
  • 配管・水廻り設備部材(15)
  • 塗料(13)
  • 船舶用品・漁業資材(11)
  • カー用品(11)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(11)
  • 縫製用品(11)
  • バッテリー・電装(10)
  • 保管用品(9)
  • 測定関連サービス(9)
  • 介護用品(9)
  • 事務用品(9)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(8)
  • フォークリフト・産機・建機用品(8)
  • 塗装・養生・内装用品(7)
  • 電動工具(7)
  • 梱包用品(6)
  • 清掃用品(6)
  • 防災用品(6)
  • 卓上消耗品(5)
  • 溶接用品(5)
  • 防犯用品(5)
  • 研磨材(5)
  • 自転車部品(5)
  • 安全標識(4)
  • クリーンルーム用品(4)
  • 建材・エクステリア(4)
  • 農業・園芸資材(4)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(3)
  • はんだ関連・静電気対策用品(3)
  • テープ(2)
  • スプレー・オイル・グリス(2)
  • ヘルスケア(2)
  • 救急・衛生(2)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(2)
  • 学童・教育用品(2)
  • トラック用品・パーツ(2)
  • 厨房用品(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(1)
  • 住設機器(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • 安全保護具(1)
  • マスク(1)
  • 安全靴・作業靴(1)
  • 手袋(1)

「30 52 7」の検索結果

2,488件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 30x52x 7mm オイルシール(タイプ4/ニトリル) エスコ

    30x52x 7mm オイルシール(タイプ4/ニトリル)

    エスコ
    ¥665税込¥732
    1枚
    翌日出荷
    材質シール体:ニトリルゴム、金属環:冷間圧延鋼板、ばね:硬引鋼線軸径(Φmm)30厚さ(mm)7外径(Φmm)52適合温度(℃)-25~120入数1枚
  • オイルシール NOK

    オイルシール

    NOK(30件のレビュー)
    ¥559税込¥615
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    回転軸動作対応の油用 シール対象物が一方にあり、ダストがない場合のオイルシール
    仕様ニトリルゴム接点数1ヶ所接点部シングルリップ(主リップ)
  • 30x52x 7mm オイルシール(タイプ1/ニトリル) エスコ

    30x52x 7mm オイルシール(タイプ1/ニトリル)

    エスコ
    ¥540税込¥594
    1枚
    翌日出荷
    材質シール体:ニトリルゴム、金属環:冷間圧延鋼板、ばね:硬引鋼線軸径(Φmm)30厚さ(mm)7外径(Φmm)52適合温度(℃)-25~120入数1枚
  • オイルシール UE型 武蔵オイルシール工業

    オイルシール UE型

    武蔵オイルシール工業(321件のレビュー)
    ¥449~税込¥494~
    1個
    当日出荷から14日以内出荷
    形態が小さく、取り付け取り外しが容易です。機器の小型、軽量化にも役立ちます。回転軸用のシールとして使用され、外部よりの異物を防ぐ必要のある場合に使用されます。
    用途自動車、農業機械、建設機械など一般産業機械に。材質NBR型式UE使用温度範囲-25~120℃(ゴム自体の適用温度であり、使用時における耐熱温度は20~30℃低目で御使用ください)使用圧力(MPa)0.03以下接点部ダブルリップ(主リップ・副リップ)
  • オイルシール AD型 武蔵オイルシール工業

    オイルシール AD型

    武蔵オイルシール工業(60件のレビュー)
    ¥329税込¥362
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    各種オイルシール内で、回転用として最も多く使用されております。シールの対象を一方向側に置く場合、単独で用いられるのが一般的であります。使用周速度は軸径により異なります。
    材質NBR型式AD使用圧力(MPa)0.03以下接点部シングルリップ(主リップ)
  • ダストシール 30X52X7 91253442003 ホンダ

    ダストシール 30X52X7 91253442003

    ホンダ
    ¥739税込¥813
    1個
    当日出荷
    主な適合純正品番91253-442-003
  • オイルシール TC型 NOK

    オイルシール TC型

    NOK(163件のレビュー)
    ¥539~税込¥593~
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
  • オイルシール NOK

    オイルシール

    NOK(108件のレビュー)
    ¥429~税込¥472~
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    回転軸動作対応の油用シール対象物が一方にあり、軽微なダストがある場合のオイルシール
    材質はめあい部(外周)/ゴム製接点部ダブルリップ(主リップ・副リップ)
  • オイルシール S型 NBR モノタロウ

    オイルシール S型 NBR

    モノタロウ(9件のレビュー)
    ¥129~税込¥142~
    1個
    当日出荷
    軸作動が回転用として使用。
    用途油用・ダストなし材質NBR(ニトリルゴム)使用圧力(MPa)0.03以下接点部シングルリップ(主リップ)販売区分業務用
  • オイルシール TC型 NOK

    オイルシール TC型

    NOK(33件のレビュー)
    ¥449~税込¥494~
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
  • DUST SEAL,30X52X7  91253442004 ホンダ

    DUST SEAL,30X52X7 91253442004

    ホンダ
    ¥1,698税込¥1,868
    1個
    5日以内出荷
  • DUST SEAL,30X52X7  91253422003 ホンダ

    DUST SEAL,30X52X7 91253422003

    ホンダ
    ¥1,098税込¥1,208
    1個
    5日以内出荷
  • オイルシール モノタロウ

    オイルシール

    モノタロウ(41件のレビュー)
    ¥179税込¥197
    1個
    当日出荷
    一番多く使用されているシールで、ダストリップがあります
    用途水、油仕様ダブルリップ材質ゴム最大圧力(MPa)0.03接点部ダブルリップ(主リップ・副リップ)
  • オイルシール Koyo(光洋シーリングテクノ)

    オイルシール

    Koyo(光洋シーリングテクノ)(174件のレビュー)
    ¥149~税込¥164~
    1枚
    当日出荷から3日以内出荷
    軽量・コンパクト・省資源に貢献 密封性を保持し、シール幅を小さくコンパクトにしました。 機械の軽量・コンパクト、省資源のお役に立ちます。 最適なリップ構造で、高密封性を発揮 適正な緊迫力を持つ線接触リップ方式を採用しています。 追随性・耐偏心性を損なうことなく低トルクで高密封性を発揮します。 高い自己潤滑性を持つゴム材料で低発熱・長寿命 オイルシールのゴム材料は、長年の研究・実験に基づき高い自己潤滑性を有し、硬化・軟化・老化などの化学的変化を抑えています。 耐久性に優れ、高周速下でも低発熱で長寿命を発揮します。
  • ねじりスプリング サミニ

    ねじりスプリング

    サミニ(47件のレビュー)
    ¥939税込¥1,033
    1袋(4個)
    当日出荷から11日以内出荷
    ステンレス線のねじりスプリングです。
    材質SUS304WPB巻方向右RoHS指令(10物質対応)対応ばねの種類ねじりばね
  • オイルシール T型 NBR モノタロウ

    オイルシール T型 NBR

    モノタロウ(45件のレビュー)
    ¥129~税込¥142~
    1個
    当日出荷
    軸作動が回転用として使用。ダストリップがあります。
    用途油用・ダストあり材質NBR(ニトリルゴム)使用圧力(MPa)0.03以下接点部ダブルリップ(主リップ・副リップ)販売区分業務用
  • 温度センサ(ローコストタイプ) E52 omron(オムロン)

    温度センサ(ローコストタイプ) E52

    omron(オムロン)(13件のレビュー)
    ¥13,980~税込¥15,378~
    1個
    当日出荷から82日以内出荷
  • 52 Series(52-SY7) SMC

    52 Series(52-SY7)

    SMC
    ¥12,980~税込¥14,278~
    1個
    9日以内出荷
    ポート数5定格電圧(V)DC12使用流体空気
  • OIL SEAL, 25-52-7  91202030000 ホンダ

    OIL SEAL, 25-52-7 91202030000

    ホンダ
    ¥2,398税込¥2,638
    1個
    5日以内出荷
  • OIL SEAL,43X52X7  91262463005 ホンダ

    OIL SEAL,43X52X7 91262463005

    ホンダ
    ¥1,198税込¥1,318
    1個
    5日以内出荷
  • 温度センサ E52シリーズ omron(オムロン)

    温度センサ E52シリーズ

    omron(オムロン)
    ¥64,980~税込¥71,478~
    1個
    当日出荷から82日以内出荷
  • 半袖シャツ 52 Asahicho(旭蝶繊維)

    半袖シャツ 52

    Asahicho(旭蝶繊維)
    ¥3,890~税込¥4,279~
    1枚
    3日以内出荷
    快適ストレッチ・防シワ
    仕様ダブルポケット(ファスナー付)、胸ペン差し付、袖ペン差し付、脇スリット種別半袖シャツ材質樹脂ファスナー(引手:金属)、樹脂ボタン混率(%)綿70・ポリエステル30(再生ポリエステル全体の30)機能綿リッチストレッチ(CVC)、シーティング、ストレッチ、防シワ加工、清涼素材袖丈半袖
  • ねじ用限界リングゲージ LG GR 通り側 OSG(オーエスジー)

    ねじ用限界リングゲージ LG GR 通り側

    OSG(オーエスジー)(1件のレビュー)
    ¥23,980税込¥26,378
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    ねじ用限界ゲージのリングゲージ通り側です。
    材質ゲージ鋼
  • バルブ 7FK-24523-30 YAMAHA(ヤマハ)

    バルブ 7FK-24523-30

    YAMAHA(ヤマハ)(1件のレビュー)
    ¥1,898税込¥2,088
    1個
    3日以内出荷
    主な適合純正品番7FK-24523-20
  • クレオスプラス#810 踏めるくん 丸五

    クレオスプラス#810 踏めるくん

    丸五(44件のレビュー)
    ¥3,998税込¥4,398
    1足
    当日出荷
    樹脂製ガード付。夜間、早朝の安全性を高めるための、光を反射する素材を使用。通気性を考慮したナイロンメッシュ素材を使用。踵が踏めるタイプ。
    用途引越し、運搬など靴の脱ぎ履きの多い作業に形状ローカット種類セーフティーシューズ材質(アッパー)合皮、ナイロンメッシュ材質(ソール)ゴム標準質量(g/片足)320(26cm)機能通気性足幅3E材質(先芯)樹脂甲被タイプスリッポンタイプ靴タイプスニーカー
  • コンパクトラチェット52 ビット28本組 ANEX

    コンパクトラチェット52 ビット28本組

    ANEX
    ¥5,998税込¥6,598
    1セット
    当日出荷
    トラスコ品番446-0502セット内容(-)マイナス超短ビット:6mm/(+)プラス超短ビット:No.1、No.2、No.3/六角レンチ超短ビット:(H)2.5、(H)3、(H)4、(H)5、(H)6、(H)8/ボックス超短ビット:(H)5、(H)5.5、(H)6、(H)7、(H)8、(H)9、(H)10、(H)11、(H)12、(H)13/ヘクスローブ超短ビット:(T)6/いじり止め超短ビット:(T)8、(T)10、(T)15、(T)20、(T)25、(T)27、(T)30、(T)40/ラチェットハンドル/スタービーハンドル/マグネット式ビットホルダー取付高(mm)20種類セット品商品構成セット品
  • パワーリレー G7L Aratas(旧:omron)

    パワーリレー G7L

    Aratas(旧:omron)(42件のレビュー)
    ¥2,598~税込¥2,858~
    1個
    当日出荷から102日以内出荷
    定格電圧の50%まで瞬時電圧ドロップが起こっても接点チャタリングレスを実現。 AC100V系のAC100~120V 50/60Hzを1つのコイルで、また、AC200V系のAC200~240V 50/60Hzを1つのコイルでカバーできるワイドレンジコイルを実現。 高容量で特に誘導負荷に強い威力を発揮。 絶縁材料にすべて、UL94V-0に合格した難燃材料を採用。 タブ端子をはじめ、ねじ端子、プリント基板用端子など豊富なバリエーション。 標準品にてUL、CSA、TÜ;Vを取得、IEC950規格認定済み。 接点間隔3mmの安全設計。
  • ANV15-52-F76Z45 (C7 240H/16G/1T/W11H) Acer(エイサー)

    ANV15-52-F76Z45 (C7 240H/16G/1T/W11H)

    Acer(エイサー)
    ¥349,800税込¥384,780
    1台
    翌日出荷
    IPS非公開。リカバリCDは非付属。SSDリカバリになります。マウスは非付属。HDMI 2.1キーボード(Acer FineTipバックライト付きキーボード(103キー/日本語/Copilotキー搭載))。操作時:5℃-35℃、非操作時:-20℃-65℃、湿度:操作時・非操作時:20%-80%(ただし結露が発生しないこと)。オンサイト含め延長保証はございません。1年間センドバック保証。【梱包重量:3620g、梱包サイズ:50.5(縦)x7.2(横)x31.6(高さ)cm】オプション品:。対応アダプター、バッテリーは共にメーカーカスタマーサポートに問合せ。バッテリー:本体に内蔵の為修理対応。
    仕様J-Moss:対応、PCリサイクル:対応、VCCI:対応、WWAN:なし、エネルギー消費効率:12区分 17.2kWh/年 (AAA)、ストレージタイプ:SSD、タッチパネル:非搭載、ディスプレイ詳細:非光沢/アスペクト比16:9/IPS液晶、ハードウェアセキュリティ:ケンジントン・ロック、対応SIMサイズ:なし、電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認、電気用品安全法(本体):適合、電波法:適合本体質量(g)3620最大消費電力(W)135メモリー16GBディスプレイ15.6型解像度1920×1080使用CPUインテル(R) Core(TM) 7 プロセッサー 240HOSWindows 11 Home(64bit)動作周波数(GHz)2.5Webカメラあり:HD Webカメラ(約92万画素、Acer TNR テクノロジー、Acer PurifiedView(TM))SSD1024GB光学ドライブなし有線LAN1000Base-T/100Base-TX/10Base-T準拠無線LANIEEE802.11 a/b/g/n/ac/ax準拠(Wi-Fi 6準拠)オフィスソフトMicrosoft 365 Personal(30日間無料試用版)
  • ヘイコウキー 7X7X30 リヨウカク BIGM(丸山製作所)

    ヘイコウキー 7X7X30 リヨウカク

    BIGM(丸山製作所)
    ¥339税込¥373
    1個
    8日以内出荷
    規格7X7X30リヨウカク部品名称ヘイコウキー 7X7X30 リヨウカク図解NoMS615R8CF-RV(13) 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.54、SSA-Z500-1 動力噴霧機 2部品_No.6、MS650RCY-2Y 動力噴霧機(1)部品_No.52、BSM-500S 動力噴霧機 ~2011年10月(BSM-500Sのみ対象)部品_No.60、MS753DR6T2-Y クランクケース、キュウスイベン部品_No.53、MS510ENR-2K 1990ネン 動力噴霧機1部品_No.46、MSA613R2T-2K クランクケース、キュウスイベン部品_No.49、MS655MC-60HZ 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.45、GB1001AG 動力噴霧機(1)部品_No.71、MS551 本体部品_No.54、MS613DA-Y クランクケース、吸水弁部品_No.52、MS510DA-2Y-1 動力噴霧機1部品_No.52、MSV615L(11.5) 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.47、BSM-630SLT-BC2-1(14M) ギヤケース部品_No.24など
  • ボルトリムーバブルコンビネーションレンチ SIGNET(シグネット)

    ボルトリムーバブルコンビネーションレンチ

    SIGNET(シグネット)(4件のレビュー)
    ¥1,798税込¥1,978
    1個
    当日出荷
    ナメたボルトナットの角が丸くなっても回せます(スパナ側70%まで、メガネ側90%まで丸くなってもOK)。 ナットのセンター部分に突起が引っかかります。この部分が力点になり、なめたネジをまわせる設計です。
  • 単列深溝玉軸受 6000番台 DDU (両側接触ゴムシール形) NSK(日本精工)

    単列深溝玉軸受 6000番台 DDU (両側接触ゴムシール形)

    NSK(日本精工)(72件のレビュー)
    ¥399~税込¥439~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    単列深溝玉軸受は、転がり軸受の中で最も代表的な形式であり、その用途は広い。内輪・外輪に設けられた軌道の溝は、転動する玉の半径より、わずかに大きい半径の円弧の横断面をなしている。ラジアル荷重のほかに、両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。摩擦トルクが小さく、高速回転する箇所や低騒音、低振動が要求される用途にも適しています。
    材質(本体)高炭素クロム軸受鋼
  • ヘアカッター 充電・交流両用 0.8-52mm調整 1mm単位 防水IPX7 セルフカット テスコム

    ヘアカッター 充電・交流両用 0.8-52mm調整 1mm単位 防水IPX7 セルフカット

    テスコム
    ¥3,998税込¥4,398
    1個
    翌々日出荷
    ショートスタイルならこれ1台で完結。1mm単位の長さ調節と5種類のアタッチメントで自由なスタイルチェンジを実現するヘアカッターです。防水設計で濡れ髪のカットも可能。USB Type-C(TM)充電式で、切りたいその日にすぐに充電、パパっとカット。場所を選ばずホームカットを楽しめます。
    用途幅広いヘアスタイルに対応。ボウズやミディアムショート、前髪のちょこっとカットにも使えます。 。手元のダイヤルを回すだけで1mmずつ長さ調節が可能。選べる4種類のアタッチメントと組み合わせて、刈り高さ幅3mm~52mmに対応。セルフカットでも手軽に理想の髪型を実現できます。 。スキ刈りコームを使えば、耳まわりなどの生え際もスキバサミのような自然な仕上がりに。ボリュームダウンも簡単です。 。切れ味の良い45度の鋭角刃を採用。髪が引っかかりにくく、スムーズな刈り心地ですばやくセルフカットできます。 。握りやすさを考慮したボディ形状と軽量設計で、疲れにくくラクに使えます。 。流水にも強いIPX7の防水設計。濡れた髪のままでも使えるので、入浴のついでにヘアカットを済ませたいときにもぴったりです。 。※シャンプーの泡を落としてからお使いください。 。※お風呂場など水気のある場所では、電源アダプターを接続してのご使用はおやめください。(交流時) 。刃先を本体にセットしたまま水洗いでき、本体についた毛クズもきれいに流せます。 。※故障の原因になりますので、水の中に入れて洗わないでください。 。専用の掃除用ブラシを付属。しっかりカットの後は、刃を外して内側から毛クズを取り除くことができます。 。1回の充電で60分間の連続使用が可能なロングバッテリーモデル。もし途中で充電が切れても、USB Type-C(TM)ケーブルで充電しながら使えます。家族で順番に使う際も安心です。 ※使用時間 最大20分×3回の計60分 。本体への充電時間を50%短縮。急速2時間充電で、切りたいその日にすぐ充電してパパっとカットできます。 ※従来機種TT590Aとの比較 。※本製品に電源アダプターは付属しておりません。USB Type-Cポート搭載のものを別途ご用意ください。 。充電状況がわかるLEDランプで、電池残量を把握しながら使えます。突然のバッテリー切れの心配がありません。 。AC100-240Vの地域で使用できます。 A2プラグ地域以外でご使用の際は、変換プラグをご用意ください。付属品コーム4種(刈り高さ3mm-11mm/16mm-24mm/30mm-38mm/44mm-52mm)、スキ刈りコーム、電源ケーブル(USB Type-C(TM) - USB Type-C)、掃除用ブラシ、TESCOMオイル、収納ポーチ仕様●パーツ:コームA(TA034328)、コームB(TA034335)、コームC(TA034342)、コームD(TA034359)、スキ刈りコームE(TA034366)、電源ケーブル(TA034397)、替え刃(TA034380)、オイル(500150)、掃除ブラシ(501455)●水洗い:◯●海外使用:◯材質ABS色シルバー質量(g)175消費電力(W)5以下スイッチボタン式電源入力:AC100-240V 50/60Hz、出力:DC5.0V 1.0Aコード長さ(m)1.8刃幅(mm)40外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約45×約39×約184使用時間(分)60刈込み高さ(mm)0.8使用電池リチウムイオン電池保証期間1年間充電時間(時間)2電池残量表示LEDランプ3段階電源タイプ充電・交流式防水性IPX7(本体)
  • ヘイコウキー 7X7X30 カタマル BIGM(丸山製作所)

    ヘイコウキー 7X7X30 カタマル

    BIGM(丸山製作所)
    ¥469税込¥516
    1個
    8日以内出荷
    規格7X7X30カタマル部品名称ヘイコウキー 7X7X30 カタマル図解NoGB1010ALN 動力伝達部品_No.52、GX-1500J カウンタシャフト 3部品_No.30、GB1010ASR 動力伝達部品_No.52、GB1010BSR 動力伝達部品_No.52、VSM-1010 カウンタシャフト部品_No.20、GX-1500J カウンタシャフト 4部品_No.11、GX-1500J カウンタシャフト 2部品_No.10
  • フラットニットファスナー YKK

    フラットニットファスナー

    YKK(4件のレビュー)
    ¥999税込¥1,099
    1袋(10本)
    当日出荷から4日以内出荷
    縫製の仕上がりが美しく、薄い布地からストレッチ生地まで幅広くご使用いただけます。
    材質テープ部分:ポリエステル、チェーン部分:ナイロン、スライダー部分:亜鉛合金
  • Vベルト B52 BIGM(丸山製作所)

    Vベルト B52

    BIGM(丸山製作所)
    ¥2,398税込¥2,638
    1個
    8日以内出荷
    規格B52部品名称Vベルト B52図解NoGB1001BG エンジン取付部品_No.7、GB1001AG エンジン取付部品_No.7、LVM3000 本体部品_No.30
  • スチール収納庫 マルチストッカー 幅155 奥行49 高さ52 YAMAZEN(山善)

    スチール収納庫 マルチストッカー 幅155 奥行49 高さ52

    YAMAZEN(山善)(1件のレビュー)
    ¥31,980~税込¥35,178~
    1台
    翌々日出荷
    天板耐荷重100キロ!灯油缶7本収納できるスチール製ストッカー。ベランダやお庭での保管に便利なマルチストッカー。 灯油缶18Lが7本保管可能。フタを開け閉めしやすい取っ手付き。少しの高さなら調節可能なアジャスターと取り付けフック2個付き。
    用途園芸用品・レジャー・スポーツ用品などの保管、ベランダ収納、ガレージ収納に。スチール物置、屋外収納庫として。物置き ストッカー ベランダ バルコニー ガレージ おしゃれ お庭 玄関 廊下 ポリタンク ガーデン ガーデニング 収納ボックス 倉庫 収納棚材質亜鉛メッキ鋼板質量(kg)27天板耐荷重(kg)100寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1550×490×520組立時間約30~40分
  • 車両出入口標識 ユニット

    車両出入口標識

    ユニット
    ¥799税込¥879
    1枚
    3日以内出荷
    工事現場用の駐車禁止汎用標識です。
    仕様穴4スミ材質エコユニボード質量(g)170取付方式4隅穴エコマーク認定認定
  • Lemo 丸型コネクタ, 7極, ケーブルマウント, FGG.0B.307.CLAD52Z LEMO

    Lemo 丸型コネクタ, 7極, ケーブルマウント, FGG.0B.307.CLAD52Z

    LEMO
    ¥6,998税込¥7,698
    1個
    7日以内出荷
    仕様●極数: 7●実装タイプ: ケーブルマウント●プラグ/ソケット: プラグ●コンタクトジェンダー: オス●結線方法: はんだ●IP保護等級: IP50●シリーズ: 0B●シェルサイズ: 0●ハウジング材質: 真鍮●表面処理:コンタクト: ニッケルの上に金●動作温度 Max: +250℃●ストレインリリーフブーツは別売りです。. Lemo 0Bシリーズ ケーブルプラグ / ソケット. Lemo 0Bシリーズ 丸形金属製プラグとソケットです。このケーブル取り付けコネクタは、安全に確実にかん合できるように、ユニークなプッシュプルセルフラッチ機構を備えています。また、この工業用丸形コネクタは、コンタクト密度を高め、類似コネクタとの誤かん合を防止するためにGコーディングとなっています。0Bシリーズのケーブルコネクタは、360 °シールドによりEMI性能を高め、高精度で干渉のない信号を必要とする用途に最適です。ケーブル取り付けプラグは、パネル取り付け又は基板実装ソケットとかん合します。ケーブル取り付けソケットはパネルプラグとかん合します。. Lemoプッシュプル型セルフラッチ接続システム. このセルフラッチシステムは、簡単かつ効果的な保持ソリューションです。ケーブルの振動、衝撃、引っ張りに対して完全に保護します。. システム接続. セルフラッチシステムは、軸方向にプラグを接合部に押し込むだけで、作動するようになっています。内部ラッチで確実に固定すれば、接続が外れることはほとんどありません。ケーブルや他の部品に引っ張られても、接合は外れません。. システム解除. 接続を解除する必要がある場合は、外側ボディのリリーススリーブを軸方向へ引くだけで、内部のラッチ機構が解除されます。次に、2つに分割したソケットから、プラグを引き抜きます。. 特長. 高密度用途向けのコンパクトな形状 ユニークなプッシュ - プルラッチシステムによる確実なかん合を実現 耐振動性/耐衝撃性 完全な EMC 遮蔽を実現する 360 ° シールド 保護等級:IP50 Gコーディングによる高密度コンタクト はんだ端子 金めっき真鍮コンタクト 保護を強化するケーブルコレット、ストレインリリーフ、ダストキャップは別売りです。. 用途. 0Bシリーズのシールド付きコネクタは小型のため、産業用電子機器分野の用途に最適です。主な用途は、次のとおりです。. 測定装置 センサ/アクチュエータ 計測 医療機器 オーディオ / ビデオ. 環境. Lemo 0Bシリーズは、IP50等級のため、天候の影響を受けない、屋内用途のみに適合しています。中程度の防塵性がありますが、防水性がないため、水に接触させたり、過酷な環境で使用したりしないでください。. よくある質問. Q - アクセサリは用意されていますか。 A - 0Bシリーズには、さまざまなダストキャップが用意されています。ダストキャップは、コネクタを未使用時に保護します。代表品番 ; 178-9057 178-9057 、 ; 178-9085 178-9085 、 ; 178-9114 178-9114 を参照してください。 A - 0Bシリーズには、ストレインリリーフブーツとコレット製品が用意されています。これにより、コネクタへのケーブルエントリをより確実に保護できます。代表品番 ; 215-6026 215-6026 、 ; 215-6048 215-6048 、 ; 215-6054 215-6054 を参照してください。RoHS指令(10物質対応)対応
  • サージスリング(JIS3等級・両端アイ形) 75巾 アイビッグ

    サージスリング(JIS3等級・両端アイ形) 75巾

    アイビッグ
    ¥29,980税込¥32,978
    1本
    3日以内出荷
    伝統の「あや織」で感動的な柔らかさ。だから軽く、荷に傷がつかない。荷重で異なるアイカバー色で巾が分かる。国内生産の3等級のJISスリングです。
    用途玉掛け用・鋼材・鋼管・鋼板などの運搬作業。 軟らかい・軽い・強いベルトスリングです。種別両端アイ形材質ポリエステル幅(mm)75ベルト幅(mm)75等級JIS3等級JIS規格適合品最大使用荷重(t)直吊:2.5、チョーク吊:2、バスケット吊60度:4.25色(本体)青
  • 部品 往復切削超仕上かんな盤 PF120F HiKOKI(ハイコーキ)

    部品 往復切削超仕上かんな盤 PF120F

    HiKOKI(ハイコーキ)
    ¥17,980税込¥19,778
    1個
    翌々日出荷