カテゴリ

  • 農業機械(513)
  • メカニカル部品(210)
  • 作業服(209)
  • 制御機器(161)
  • 自動車純正部品(128)
  • FA担当者のオススメ新商品(87)
  • バイク純正部品(68)
  • 切削工具(58)
  • 機構部品(43)
  • パソコン/周辺機器(30)
  • バイク部品(29)
  • 家電(25)
  • 作業工具(23)
  • 油圧機器・油圧ホース(22)
  • 科学研究・開発用品(20)
  • 測定用品(17)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(17)
  • 自動車補修部品(13)
  • トラック純正部品(13)
  • 配管・水廻り設備部材(12)
  • フォークリフト・産機・建機用品(12)
  • 医療(11)
  • 物流用品(10)
  • 電気材料(10)
  • 溶接用品(9)
  • 船舶用品・漁業資材(9)
  • 空調・照明・電設資材(8)
  • 防犯用品(6)
  • ねじ・ボルト・釘(5)
  • 梱包用品(5)
  • 店舗什器・備品(5)
  • オフィス家具(5)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(5)
  • 清掃用品(4)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(4)
  • 測定関連サービス(4)
  • 安全標識(3)
  • 防災用品(3)
  • バッテリー・電装(3)
  • カー用品(3)
  • エンジン工具(3)
  • 塗装・養生・内装用品(2)
  • 建築金物(2)
  • 整備工具・収納(2)
  • 安全靴・作業靴(2)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(2)
  • 事務用品(2)
  • トラック用品・パーツ(2)
  • 空圧工具(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • テープ(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • 厨房用品(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 塗料(1)
  • 安全用品(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 介護用品(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • 安全保護具(1)
  • 自転車部品(1)
  • 農業・園芸資材(1)
  • 電動工具(1)

「35 52 7」の検索結果

関連キーワード
1,768件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 立入禁止テープ 25mx75mm アーテック[学校教材・教育玩具]

    立入禁止テープ 25mx75mm

    アーテック[学校教材・教育玩具](2件のレビュー)
    ¥355税込¥391
    1個
    当日出荷
    日本語と英語表記の立入禁止テープ。イベントにも使える。材質:PE。サイズ:5m×75mm×0.05mm
    用途学校・施設の防犯・防災対策や緊急時の備えやワークショップに。セット内容本体のみ材質PE寸法(mm)500×75×0.05文字内容立入禁止取付方式テープタイプテープ幅(mm)75テープ長さ(m)25テープ地色黄テープ厚さ(mm)0.05
  • オイルシール UE型 武蔵オイルシール工業

    オイルシール UE型

    武蔵オイルシール工業(321件のレビュー)
    ¥449税込¥494
    1個
    当日出荷から14日以内出荷
    形態が小さく、取り付け取り外しが容易です。機器の小型、軽量化にも役立ちます。回転軸用のシールとして使用され、外部よりの異物を防ぐ必要のある場合に使用されます。
    用途自動車、農業機械、建設機械など一般産業機械に。材質NBR型式UE使用温度範囲-25~120℃(ゴム自体の適用温度であり、使用時における耐熱温度は20~30℃低目で御使用ください)使用圧力(MPa)0.03以下接点部ダブルリップ(主リップ・副リップ)
  • オイルシール TC型 NOK

    オイルシール TC型

    NOK(163件のレビュー)
    ¥769税込¥846
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
  • オイルシール T型 NBR モノタロウ

    オイルシール T型 NBR

    モノタロウ(45件のレビュー)
    ¥289税込¥318
    1個
    当日出荷
    軸作動が回転用として使用。ダストリップがあります。
    用途油用・ダストあり材質NBR(ニトリルゴム)使用圧力(MPa)0.03以下接点部ダブルリップ(主リップ・副リップ)販売区分業務用
  • オイルシール NOK

    オイルシール

    NOK(108件のレビュー)
    ¥429~税込¥472~
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    回転軸動作対応の油用シール対象物が一方にあり、軽微なダストがある場合のオイルシール
    材質はめあい部(外周)/ゴム製接点部ダブルリップ(主リップ・副リップ)
  • シール(オイル) TC35527 92049-1038 Kawasaki

    シール(オイル) TC35527 92049-1038

    Kawasaki
    ¥1,198税込¥1,318
    1個
    4日以内出荷
    代表車種ZL400-D2
  • オイルシール NOK

    オイルシール

    NOK(30件のレビュー)
    ¥559税込¥615
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    回転軸動作対応の油用 シール対象物が一方にあり、ダストがない場合のオイルシール
    仕様ニトリルゴム接点数1ヶ所接点部シングルリップ(主リップ)
  • オイルシール TC型 NOK

    オイルシール TC型

    NOK(33件のレビュー)
    ¥449~税込¥494~
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
  • シール(オイル) 35X52X7 Kawasaki

    シール(オイル) 35X52X7

    Kawasaki
    ¥579税込¥637
    1個
    当日出荷
    代表車種EX250LEF
  • オイルシール TC TC35527 NOK

    オイルシール TC TC35527

    NOK
    ¥839税込¥923
    1個
    4日以内出荷
    ・油用でダストがある場合のシールです。・シール対象物が一方にあり、他方に軽微なダストがある場合のオイルシールです。
    材質ニトリル(NBR)型式TC外径D(Φmm)52部品番号AE2066-E0軸径d(Φmm)35幅b(mm)7
  • オイルシール AD型 武蔵オイルシール工業

    オイルシール AD型

    武蔵オイルシール工業(60件のレビュー)
    ¥309税込¥340
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    各種オイルシール内で、回転用として最も多く使用されております。シールの対象を一方向側に置く場合、単独で用いられるのが一般的であります。使用周速度は軸径により異なります。
    材質NBR型式AD使用圧力(MPa)0.03以下接点部シングルリップ(主リップ)
  • OIL SEAL,35X52X7  91201402005 ホンダ

    OIL SEAL,35X52X7 91201402005

    ホンダ
    ¥1,698税込¥1,868
    1個
    5日以内出荷
  • オイルシール 35X52X7(NO 91201402015 ホンダ

    オイルシール 35X52X7(NO 91201402015

    ホンダ
    ¥999税込¥1,099
    1個
    5日以内出荷
    主な適合純正品番91201-402-015
  • OIL SEAL,35X52X7  91201937000 ホンダ

    OIL SEAL,35X52X7 91201937000

    ホンダ
    ¥2,198税込¥2,418
    1個
    5日以内出荷
  • DUST SEAL,35X52X7  91254MCF003 ホンダ

    DUST SEAL,35X52X7 91254MCF003

    ホンダ
    ¥989税込¥1,088
    1個
    5日以内出荷
  • オイルシール SC SC35527 NOK

    オイルシール SC SC35527

    NOK
    ¥569税込¥626
    1個
    4日以内出荷
    ・油用でダストがある場合のシールです。・シール対象物,が一方にあり、ダストがない場合のオイルシールです。
    材質ニトリル(NBR)型式SC外径D(Φmm)52部品番号AC2066-E0軸径d(Φmm)35幅b(mm)7
  • オイルシール Koyo(光洋シーリングテクノ)

    オイルシール

    Koyo(光洋シーリングテクノ)(174件のレビュー)
    ¥149~税込¥164~
    1枚
    当日出荷から3日以内出荷
    軽量・コンパクト・省資源に貢献 密封性を保持し、シール幅を小さくコンパクトにしました。 機械の軽量・コンパクト、省資源のお役に立ちます。 最適なリップ構造で、高密封性を発揮 適正な緊迫力を持つ線接触リップ方式を採用しています。 追随性・耐偏心性を損なうことなく低トルクで高密封性を発揮します。 高い自己潤滑性を持つゴム材料で低発熱・長寿命 オイルシールのゴム材料は、長年の研究・実験に基づき高い自己潤滑性を有し、硬化・軟化・老化などの化学的変化を抑えています。 耐久性に優れ、高周速下でも低発熱で長寿命を発揮します。
  • オイルシール TB TB35527 NOK

    オイルシール TB TB35527

    NOK
    ¥799税込¥879
    1個
    4日以内出荷
    ・油用でダストがある場合シールです。・シール対象物が一方にあり、他方に軽微なダストがある場合のオイルシールです。
    材質ニトリル(NBR)型式TB外径D(Φmm)52部品番号AD2066-E0軸径d(Φmm)35幅b(mm)7
  • カーゴパンツ(ツータック) 35527 (秋冬用) クロダルマ

    カーゴパンツ(ツータック) 35527 (秋冬用)

    クロダルマ
    ¥4,798税込¥5,278
    1本
    4日以内出荷
    裏綿ツイル 裏側に肌触りが良く吸汗性に優れた綿、表側に発色の良いポリエステルを使用した二重織りの素材。 清潔感のあるデザイン&カラー。リサイクル素材でエコロジーにも貢献します。
    仕様脇がつっぱらないリラックスカット・背当て・エコマーク・氏名片布・左袖ペン差し種別ツータックカーゴパンツエコマーク認定認定混率(%)ポリエステル90(再生ポリエステル57)・綿10股下(cm)79生地裏綿ツイルグリーン購入法適合生地性能制電、リサイクル素材作業服シリーズ527シリーズ性別女性用エコマーク認定番号19 103 030
  • 5ポートソレノイドバルブ SY52シリーズ SMC

    5ポートソレノイドバルブ SY52シリーズ

    SMC(1件のレビュー)
    ¥6,298~税込¥6,928~
    1個
    当日出荷から20日以内出荷
    ・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7
  • オイルシール S型 NBR モノタロウ

    オイルシール S型 NBR

    モノタロウ(9件のレビュー)
    ¥129~税込¥142~
    1個
    当日出荷
    軸作動が回転用として使用。
    用途油用・ダストなし材質NBR(ニトリルゴム)使用圧力(MPa)0.03以下接点部シングルリップ(主リップ)販売区分業務用
  • オイルシール SB2型 NOK

    オイルシール SB2型

    NOK(12件のレビュー)
    ¥559税込¥615
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
  • オイルシール 21X35X7 90752GK4003 ホンダ

    オイルシール 21X35X7 90752GK4003

    ホンダ(6件のレビュー)
    ¥429税込¥472
    1個
    当日出荷
  • カーペット用布両面テープ No.5320 広島

    カーペット用布両面テープ No.5320

    広島(2件のレビュー)
    ¥1,398税込¥1,538
    1巻
    当日出荷
    カーペット固定用。ポスター掲示用。粗面接着性良好。
    厚さ(mm)0.5(全点)粘着力0.4N/10mm
  • パッキンOSIシリーズ NOK

    パッキンOSIシリーズ

    NOK(13件のレビュー)
    ¥599税込¥659
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    種別ピストンシール専用材質アイアンラバー(ポリウレタンゴム)
  • オイルシール 21X35X7 90752GB4681 ホンダ

    オイルシール 21X35X7 90752GB4681

    ホンダ(1件のレビュー)
    ¥429税込¥472
    1個
    当日出荷
    主な適合純正品番90752GB4682
  • オールマイティLSIII 74M BOA mizuno(ミズノ)

    オールマイティLSIII 74M BOA

    mizuno(ミズノ)
    ¥18,800税込¥20,680
    1足
    当日出荷
    オールマイティLSⅢ 74M BOA。軽量×クッションにBOA(R)の快適をプラス。ーLSⅢ3つのアップデートポイントー。靴型から見直し、曲線美のあるデザイン。現場に映える洗練されたスマートなシルエット。ミズノエナジーをソール全面に搭載し、優れたクッション性と反発性を実現。前モデル※よりも約123%クッション性が向上。※ALMIGHTY LSⅡ。擦り減りやすいかかと・一部つま先部分のアウトソール意匠を厚く設計。長く履いても擦り減りにくい。ーその他の機能ー。つまずきに配慮したソール設計:つま先を高くしひっかかりに配慮したトウアップ設計。丈夫な履き口:擦り減りやすい履き口の内側に合成皮革を使用。メッシュに比べて丈夫。つま先補強:傷みやすいつま先には耐久性のある人工皮革で補強。光を反射:夜間作業時に光を反射する再帰反射材を採用。クッション性に優れたソール構造:踵部には”セル構造”ミッドソールを採用しクッション性向上。高い耐滑性:六角形のアウトソールパターンにより優れた耐滑性を実現。耐燃料油性:油による劣化がしにくいラバーソール。買い替え目安:突起部分がスリップサインと同じ高さまで擦り減ったら買い替えの目安(2ヶ所あり)。BOA(R)フィットシステム:ミッドパワーのプッシュ式ダイヤル、M4ダイヤルを搭載。
    用途建設業〇/製造業〇標準質量(g/片足)415(26cm)材質(甲)人工皮革、合成繊維、合成皮革材質(底部)ゴム底(耐油性)
  • PETスクリューバイアル 好川産業

    PETスクリューバイアル

    好川産業
    ¥399税込¥439
    1本
    当日出荷から翌日出荷
    中栓・パッキンなしでも液漏れ防止します。本体は透明度に優れたPET樹脂仕様です。耐薬品性、耐加水分解性に優れております
    用途サンプル保存・研究開発・医療用途など多くの分野材質(本体)PET(ポリエチレンテレフタレート)材質(キャップ)PP(ポリプロピレン)入数(本)1
  • RS PRO 汎用ボックス, ポリカーボネイト, 高さ:35 mm, 奥行き:52 mm RS PRO

    RS PRO 汎用ボックス, ポリカーボネイト, 高さ:35 mm, 奥行き:52 mm

    RS PRO
    ¥1,398税込¥1,538
    1個
    7日以内出荷
    RS Pro ポリカーボネート製汎用エンクロージャ、 IP66 、ライトグレー RS Pro のポリカーボネート製汎用エンクロージャシリーズは、安全なエンクロージャとなり、電気部品やコンポーネントの保護に最適です。軽量で Durable なエンクロージャは、ポリカーボネート製プラスチックで成形されています。衝撃吸収性と耐擦傷性を備えており、壊れやすい高価な機器を収納して究極の保護性能を発揮します。各高品質エンクロージャは、すばやく簡単に設置でき、さまざまな環境の平らな面に取り付けることができます。このコスト効果の高い RS Pro エンクロージャには、確実な密閉を実現する工場装着のガスケットも付属しており、 IP66 の保護等級を確保しており、幅広い用途や環境に最適です。 特長と利点: 軽量で Durable RS Pro エンクロージャは、高価で繊細な電気部品やコンポーネントを保護する理想的なソリューションです このエンクロージャは、衝撃吸収性と耐擦傷性を備えた高品質ポリカーボネートプラスチック製で、高価な繊細な機器を損傷する可能性のある埃、湿気、その他の異物から保護します 滑らかな仕上げにより、簡単に清掃でき、表面の埃や異物を除去します 各エンクロージャはすばやく簡単に設置でき、時間と貴重なリソースを節約してより重要な作業に対応できます この RS Pro エンクロージャシリーズは IP66 等級と IK07 等級を備えており、内部コンポーネントへの最適な保護を実現しています 仕様に合わせてさまざまなサイズが用意され、色はモダンなライトグレーで、中間色が必要な環境に最適です また、エンクロージャには取り付けパネルと DIN レールを装着し、内部コンポーネントを固定することもでき、幅広い用途と環境に対応します V2A 製の LID 及びベース、 LID ねじ、及び工場で組み立てられたシールが付属しています 用途: 汎用エンクロージャは、安全かつ確実に収納できるようにさまざまなアイテムを収容できるように設計されたユニットです。多くの場合、電子機器の保護に使用され、保管場所及び保管場所に応じて、 IP 、耐火性、耐腐食性に準拠します。このエンクロージャは汎用性の高いユニットで、ほぼあらゆる収納用途に使用できます。必要に応じて壁面に取り付けることができ、アルミ、 ABS 、ガラス繊維など、さまざまな素材から製造されています。汎用エンクロージャは、次の用途でよく使用されます。 ケーブル ワイヤ管理 IT サーバー 太陽電池 石油ガス製造 食品及び飲料産業 通信産業 侵入保護とは何ですか? IP 等級は、電気エンクロージャへの固体(手や指のような身体部位を含む)、ほこり、偶発的な接触、及び水の侵入に対する保護の程度を分類します。最初の数字は固体からの保護を示し、 番目の数字は液体からの保護を示します。 このエンクロージャを屋外で使用できますか このエンクロージャは IP66 等級で、埃の侵入に対して完全に保護されており、水の侵入が制限されているあらゆる方向からの高圧噴流水から保護されているため、屋外での使用に適しています。 PC プラスチックとは何ですか? PC 又はポリカーボネートは、耐衝撃性に優れた熱可塑樹脂素材で、電気部品や部品の保護に最適で、幅広い用途に使用できます。PC は、高耐熱性、低周波数、高電圧絶縁特性も備えているため、非常に汎用性が高く Durable な素材です。 RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています RS Pro の優れた品質が自信を持ってお届けできるの
    仕様材質 = ポリカーボネイト奥行き = 52 mm高さ = 35 mm幅 = 50 mm外形寸法 = 50 x 52 x 35mmIP保護等級 = IP66色 = グレー蓋色 = グレーフランジ = なしシールド = なし透明ドア = なしガスケット材質 = シリコン樹脂RoHS指令(10物質対応)対応
  • ブレーキパッド(ECタイプ) DIXCEL(ディクセル)

    ブレーキパッド(ECタイプ)

    DIXCEL(ディクセル)(23件のレビュー)
    ¥5,398税込¥5,938
    1セット(4枚)
    4日以内出荷から8日以内出荷
  • オイルシール 21X35X7 90752035003 ホンダ

    オイルシール 21X35X7 90752035003

    ホンダ(1件のレビュー)
    ¥369税込¥406
    1個
    5日以内出荷
    主な適合純正品番90752-035-003
  • 温度センサ E52シリーズ omron(オムロン)

    温度センサ E52シリーズ

    omron(オムロン)
    ¥39,980~税込¥43,978~
    1個
    当日出荷から82日以内出荷
  • RS PRO 汎用ボックス, ABS樹脂, 高さ:35 mm, 奥行き:52 mm RS PRO

    RS PRO 汎用ボックス, ABS樹脂, 高さ:35 mm, 奥行き:52 mm

    RS PRO
    ¥1,198税込¥1,318
    1個
    7日以内出荷
    RS Pro ポリカーボネート製汎用エンクロージャ、 IP66 、ライトグレー RS Pro のポリカーボネート製汎用エンクロージャシリーズは、安全なエンクロージャとなり、電気部品やコンポーネントの保護に最適です。軽量で Durable なエンクロージャは、ポリカーボネート製プラスチックで成形されています。衝撃吸収性と耐擦傷性を備えており、壊れやすい高価な機器を収納して究極の保護性能を発揮します。各高品質エンクロージャは、すばやく簡単に設置でき、さまざまな環境の平らな面に取り付けることができます。このコスト効果の高い RS Pro エンクロージャには、確実な密閉を実現する工場装着のガスケットも付属しており、 IP66 の保護等級を確保しており、幅広い用途や環境に最適です。 特長と利点: 軽量で Durable RS Pro エンクロージャは、高価で繊細な電気部品やコンポーネントを保護する理想的なソリューションです このエンクロージャは、衝撃吸収性と耐擦傷性を備えた高品質ポリカーボネートプラスチック製で、高価な繊細な機器を損傷する可能性のある埃、湿気、その他の異物から保護します 滑らかな仕上げにより、簡単に清掃でき、表面の埃や異物を除去します 各エンクロージャはすばやく簡単に設置でき、時間と貴重なリソースを節約してより重要な作業に対応できます この RS Pro エンクロージャシリーズは IP66 等級と IK07 等級を備えており、内部コンポーネントへの最適な保護を実現しています 仕様に合わせてさまざまなサイズが用意され、色はモダンなライトグレーで、中間色が必要な環境に最適です また、エンクロージャには取り付けパネルと DIN レールを装着し、内部コンポーネントを固定することもでき、幅広い用途と環境に対応します V2A 製の LID 及びベース、 LID ねじ、及び工場で組み立てられたシールが付属しています 用途: 汎用エンクロージャは、安全かつ確実に収納できるようにさまざまなアイテムを収容できるように設計されたユニットです。多くの場合、電子機器の保護に使用され、保管場所及び保管場所に応じて、 IP 、耐火性、耐腐食性に準拠します。このエンクロージャは汎用性の高いユニットで、ほぼあらゆる収納用途に使用できます。必要に応じて壁面に取り付けることができ、アルミ、 ABS 、ガラス繊維など、さまざまな素材から製造されています。汎用エンクロージャは、次の用途でよく使用されます。 ケーブル ワイヤ管理 IT サーバー 太陽電池 石油ガス製造 食品及び飲料産業 通信産業 侵入保護とは何ですか? IP 等級は、電気エンクロージャへの固体(手や指のような身体部位を含む)、ほこり、偶発的な接触、及び水の侵入に対する保護の程度を分類します。最初の数字は固体からの保護を示し、 番目の数字は液体からの保護を示します。 このエンクロージャを屋外で使用できますか? このエンクロージャは IP66 等級で、埃の侵入に対して完全に保護されており、水の侵入が制限されているあらゆる方向からの高圧噴流水から保護されているため、屋外での使用に適しています。 PC プラスチックとは何ですか? PC 又はポリカーボネートは、耐衝撃性に優れた熱可塑樹脂素材で、電気部品や部品の保護に最適で、幅広い用途に使用できます。PC は、高耐熱性、低周波数、高電圧絶縁特性も備えているため、非常に汎用性が高く Durable な素材です。 RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています RS Pro の優れた品質が自信を持ってお届けできるの
    仕様材質 = ABS樹脂奥行き = 52 mm高さ = 35 mm幅 = 50 mm外形寸法 = 50 x 52 x 35mmIP保護等級 = IP66色 = グレー蓋色 = グレーフランジ = なしシールド = なし透明ドア = なし防爆 = なしRoHS指令(10物質対応)対応
  • OIL SEAL,21X35X7  90752360006 ホンダ

    OIL SEAL,21X35X7 90752360006

    ホンダ
    ¥1,298税込¥1,428
    1個
    5日以内出荷
  • ANV15-52-F76Z45 (C7 240H/16G/1T/W11H) Acer(エイサー)

    ANV15-52-F76Z45 (C7 240H/16G/1T/W11H)

    Acer(エイサー)
    ¥349,800税込¥384,780
    1台
    翌日出荷
    IPS非公開。リカバリCDは非付属。SSDリカバリになります。マウスは非付属。HDMI 2.1キーボード(Acer FineTipバックライト付きキーボード(103キー/日本語/Copilotキー搭載))。操作時:5℃-35℃、非操作時:-20℃-65℃、湿度:操作時・非操作時:20%-80%(ただし結露が発生しないこと)。オンサイト含め延長保証はございません。1年間センドバック保証。【梱包重量:3620g、梱包サイズ:50.5(縦)x7.2(横)x31.6(高さ)cm】オプション品:。対応アダプター、バッテリーは共にメーカーカスタマーサポートに問合せ。バッテリー:本体に内蔵の為修理対応。
    仕様J-Moss:対応、PCリサイクル:対応、VCCI:対応、WWAN:なし、エネルギー消費効率:12区分 17.2kWh/年 (AAA)、ストレージタイプ:SSD、タッチパネル:非搭載、ディスプレイ詳細:非光沢/アスペクト比16:9/IPS液晶、ハードウェアセキュリティ:ケンジントン・ロック、対応SIMサイズ:なし、電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認、電気用品安全法(本体):適合、電波法:適合本体質量(g)3620最大消費電力(W)135メモリー16GBディスプレイ15.6型解像度1920×1080使用CPUインテル(R) Core(TM) 7 プロセッサー 240HOSWindows 11 Home(64bit)動作周波数(GHz)2.5Webカメラあり:HD Webカメラ(約92万画素、Acer TNR テクノロジー、Acer PurifiedView(TM))SSD1024GB光学ドライブなし有線LAN1000Base-T/100Base-TX/10Base-T準拠無線LANIEEE802.11 a/b/g/n/ac/ax準拠(Wi-Fi 6準拠)オフィスソフトMicrosoft 365 Personal(30日間無料試用版)
  • インナーコンセントスクエア70 Panasonic(パナソニック)

    インナーコンセントスクエア70

    Panasonic(パナソニック)
    ¥19,980税込¥21,978
    1台
    当日出荷から5日以内出荷
    一般配線用アウトレット・配線部材。インナーコンセントスクエア。コンパクトで上質感のあるデザインのコードチップ一体型プレートを採用。ビルトインタイプのOAフロアパネルの開口部(□85~93)に取付可能です。必要床仕上げ高さは約70mm。(床材メーカーにより異なります。フリーアクセスフロア適合表をご確認ください。)。電力2個+弱電用モジュラ最大3個の取り出しが可能
    用途床用配線器具色ダークグレー取付フロア内有効高さ/38mm以上、開口寸法/□85~93、パネル厚み/19~32mm(タイルカーペット含まず)、タイルカーペット/厚み6~8mm、置敷ビニル床タイル/厚み4~5mmタイプビルトインタイプ・一般配線用・はさみ込み固定仕様種類インナーコンセント材質(プレート)アルミ製
  • ビルトイン防振マウント(ステンレス金具) BBC35D007 ナベヤ

    ビルトイン防振マウント(ステンレス金具) BBC35D007

    ナベヤ(1件のレビュー)
    ¥1,898税込¥2,088
    1個
    欠品中
    ・発泡ポリウレタン素材を用い、低周波の振動から低減できます。・エーテル系ポリウレタンで、水や紫外線に強く、ゴムのような劣化がほとんどありません。・ステンレス製お椀型金具を用いて耐久性を向上させました。・用途:コンプレッサー、送風機、チラー、電動機など振動する機器から発生する振動の防振。・測定器、顕微鏡など振動を嫌う機器に伝わる振動の除去。
    色防振材:ピンク寸法L(mm)23寸法H(mm)28寸法d(mm)M8寸法D(mm)41固有振動数(Hz)11許容荷重(N[kgf])39~52[4~5.4]たわみ(mm)防振材:3適合用途防振、振動の除去
  • 職長会紹介記名用紙 ユニット

    職長会紹介記名用紙

    ユニット
    ¥299税込¥329
    1セット(5枚)
    3日以内出荷
    トラスコ品番738-9027材質合成紙寸法(mm)26×132
  • ラバーメイド  マーシャルコンテナ リジットライナー グレイ ERECTA(エレクター)

    ラバーメイド マーシャルコンテナ リジットライナー グレイ

    ERECTA(エレクター)(1件のレビュー)
    ¥25,980税込¥28,578
    1個
    当日出荷
    デザイン性と安全性を両立、屋内・屋外いずれにも使用可能です。 使い方はアイデア次第。ゴミ箱だけでなく傘立てなどにも最適の美しいデザインです。
    用途ゴミ箱、傘立て材質ポリエチレン(PE)色グレーフタの種類オープン式商品タイプ本体
  • リニアブッシング LM(普通品) IKO(日本トムソン)

    リニアブッシング LM(普通品)

    IKO(日本トムソン)
    ¥7,998~税込¥8,798~
    1個
    当日出荷から112日以内出荷
    形状標準形タイプLM