カテゴリ
- 農業機械(2,880)
- ねじ・ボルト・釘(1,952)
- メカニカル部品(1,272)
- 制御機器(1,120)
- 切削工具(973)
- 機構部品(564)
- 配管・水廻り設備部材(554)
- 物流用品(551)
- バイク部品(526)
- 空調・照明・電設資材(486)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(475)
- 測定用品(441)
- 作業工具(389)
- パソコン/周辺機器(322)
- 油圧機器・油圧ホース(314)
- 学童・教育用品(260)
- FA担当者のオススメ新商品(259)
- 建築金物(255)
- 自動車補修部品(216)
- 作業服(178)
- 電気材料(172)
- 事務用品(168)
- 科学研究・開発用品(155)
- 卓上消耗品(145)
- 日用品(142)
- 船舶用品・漁業資材(139)
- 店舗什器・備品(138)
- 厨房用品(124)
- 清掃用品(121)
- 家電(115)
- フォークリフト・産機・建機用品(109)
- 電動工具(109)
- 建材・エクステリア(103)
- 縫製用品(99)
- 研磨材(91)
- カー用品(84)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(79)
- オフィス家具(76)
- 塗装・養生・内装用品(74)
- 溶接用品(69)
- 食品・飲料(68)
- 介護用品(64)
- 塗料(60)
- 安全標識(55)
- バイク純正部品(47)
- 医療(47)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(45)
- 自転車部品(44)
- 印刷用紙/インク/印刷機(44)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(42)
- 農業・園芸資材(42)
- 安全用品(41)
- 防災用品(39)
- ポンプ・送風機・電熱機器(38)
- 空圧工具(38)
- 整備工具・収納(34)
- 安全保護具(34)
- 接着剤・補修材(30)
- 梱包用品(29)
- はんだ関連・静電気対策用品(28)
- テープ(23)
- 肥料・農薬・除草剤・種(23)
- トラック用品・パーツ(22)
- 保管用品(21)
- ヘルスケア(20)
- 住設機器(19)
- 救急・衛生(19)
- バッテリー・電装(19)
- 理美容(18)
- タイヤ・足回り(18)
- 手袋(18)
- 農具(18)
- 安全靴・作業靴(17)
- 自動車純正部品(16)
- 洗剤・除去剤(14)
- 自転車整備工具・アクセサリー(14)
- トラック輸送・安全用品(13)
- エンジン工具(13)
- 防犯用品(12)
- 鈑金・塗装(11)
- マスク(11)
- 測量用品(土木/建設)(10)
- クリーンルーム用品(9)
- 自動車用オイル・ケミカル(9)
- スプレー・オイル・グリス(7)
- 洗車・清掃(7)
- 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(6)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(6)
- バイク用オイル・ケミカル・洗車(3)
- 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(3)
- 完成車(3)
- トラック純正部品(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(26)
- BIGM(丸山製作所)(2,083)
- 大阪魂(1,532)
- ホンダ(402)
- KITO(キトー)(291)
- ParkerTAIYO(237)
- Panasonic(パナソニック)(232)
- コガネイ(230)
- ナリカ(198)
- エスコ(196)
- 三木プーリ(156)
- TRUSCO(151)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(142)
- スバル(140)
- テンパール工業(137)
- 岩田製作所(135)
- カクダイ(115)
- メディアカバーマーケット(111)
- omron(オムロン)(102)
- CKD(100)
- ブランドをもっと見る
価格
価格で絞り込む
「35-1」の検索結果

35mmx1インチ ホイルナット用薄肉ソケット
エスコ¥6,720税込¥7,3921個翌日出荷差込角(inch)1対辺(mm)35適合ピン:EA164AA-6A、Oリング:EA164A-45Bエスコ品番EA164FC-35全長(mm)108質量(g)1094外径(Φmm)52.3寸法D1(mm)52.3寸法D2(mm)54寸法I(mm)35
Φ35mmx1.0m 滑り止めグリップ(熱収縮)
エスコ¥4,770~税込¥5,247~1個当日出荷から翌日出荷110℃の加熱で50%収縮(直径)します。 パイプ、ロッド、木柄などの滑り止めに RoHS対応品材質ポリオレフィン全長(m)1収縮前内径(Φmm)35収縮後内径(Φmm)17.5
サクションホースID35、1m
ケルヒャー¥6,798税込¥7,4781個4日以内出荷BVL 5/1 Bp 専用サクションホース。内径35mm、長さ1m、付属品側接続:NEWクリップシステム、本体側接続:クリックファスナー、入数 (個): 1、色:アンスラサイトグレー、梱包重量 (kg) :0.3、寸法(長さ×幅×高さ) (mm) :330 x 310 x 70。適合機種:BVL 3/1 Bp、BVL 5/1 Bp
タンクパッド MT-TY035SP1
MOTO GRAFIX (モトグラフィックス)¥4,998税込¥5,4981個4日以内出荷メーカー名:モトグラフィックス。メーカー品番:MT-TY035SP1。販売備考:キャンセル不可商品です。 Black with Grey, Blue & Metallic Silver。適合情報:。ヤマハ[YAMAHA] MT-10SP 22-24。タイプ:Tank Pad。色[カラー]:ブラック/グレー/ブルー/メタリック シルバー。材質[素材]:特殊ビニール、3Dジェルシート。備考:YAMAHA MT-10 SP (22-24)材質特殊ビニール、3Dジェルシート色ブラック/グレー/ブルー/メタリック シルバー備考YAMAHA MT-10 SP (22-24)タイプTank Pad
コンバース牛皮35mm1P W100
CONVERSE¥1,998税込¥2,1981本3日以内出荷材質牛皮質量(g)115ベルト幅(mm)250ベルト長さ(mm)1150バックル1ピンベルト厚(mm)5
HOTO 35in1 ロータリーツールキット
HOTO¥11,980税込¥13,1781個6日以内出荷5段階のスピードコントロールが可能なロータリーツールに35種類のアクセサリーが付属したキットです。用途DIY用に。
サーミックセレクト 1/35(1/27)
ミヤマ(三山)¥2,998税込¥3,2981本(0.8kg)5日以内出荷から10日以内出荷独自の製法で柔らかい風合い、バルキー糸の軽さも有り、編み立て時に斜向してもセット時での修正可能、アクリルウール混、バルキーアクリル糸用途靴下、タイツ・レギンス等の表糸、手袋・セッター編立用糸、ニット用糸質量(kg)0.8混率(%)アクリル80・ナイロン15・ウール5番手1/35(1/27)
合皮ベルト 35mm1P W110
FUKUTOKU(福徳産業)¥1,198税込¥1,3181本3日以内出荷ジーンズに合わせたい重厚な質感。丸っこく大きめのバックルが使いやすい。材質合皮幅(mm)35奥行(mm)5縦(mm)1223
ステンレスHSクボミ-ホソメP1.010X35P1.0
大阪魂¥667税込¥7341個翌々日出荷長さ(mm)35ピッチ(mm)1寸法t(mm)1欄:4、2欄:6寸法e(mm)5.72寸法s(mm)5ねじの呼びM10寸法dz(mm)6寸法df(mm)ほぼおねじの谷径
ミニエアニッパー・本体・クイキリ刃付 NW3-35-01C
アインツ¥56,980税込¥62,6781個当日出荷刃をワーク面に合せる事で、きれいなカット面を確保します。トラスコ品番388-8411形状クイキリ刃幅(mm)45高さ(mm)77.7奥行(mm)90/3動作引く(Max3mm)切断能力(Φmm) 樹脂軟質:3.0(7.06[[MM2]])切断能力(mm)ABS樹脂Φ3.0(7.06(mm2))
6G1i13 U5225U/AW/35/1P/I
HP(日本ヒューレット・パッカード)¥339,800税込¥373,7801台翌日出荷1920×1200ドット/有線LAN:1000BASE-T/無線LAN:Wi-Fi 6E/約1.4kg~
4G1iR16 5120U/AW/35/1P/B
HP(日本ヒューレット・パッカード)¥319,800税込¥351,7801台翌々日出荷1920×1200ドット/有線LAN:1000BASE-T/無線LAN:Wi-Fi 6E/約1858g~仕様●CPU詳細:インテル Core 5 プロセッサー 120U( 最大周波数 5GHz、Performance-cores 2個、Efficient-cores 8個、スレッド数 12 、キャッシュ 12MB)●J-Moss:対応●PCI-Expressスロット:なし●PCグリーンラベル:適合(★★★Ver.14)●VCCI:対応●WWAN:なし●WiMAX:なし●その他インターフェース:コンボステレオヘッドフォン/マイクジャック×1●その他ソフト:HP Support Assistant等●その他ドライブ:なし●その他無線データ転送:なし●インストールOS詳細:Windows 11 Pro(日本語)●エネルギー消費効率:12区分22.4kWh/年(AAA)●グラフィックコントローラ:インテル グラフィックス(プロセッサー内蔵)●ストレージタイプ:M.2 SSD(PCIe NVMe)●ストレージ容量:512GB●タッチパネル:非搭載●ディスプレイサイズ:16型●ディスプレイ詳細:16.0インチワイド(16:10) WUXGA 液晶ディスプレイ(非光沢パネル、最大解像度 1920×1200ドット、最大輝度 300nits、LEDバックライト)●ハードウェアセキュリティ:セキュリティチップ:TPM 2.0準拠、指紋認証センサー:パームレストに内蔵●バッテリ:リチウムイオンポリマーバッテリ(3セル、56WHr、高耐久性(充電回数1000回、ロングライフ)) ●プロセッサーテクノロジー:第14世代●メインメモリ(最大):48GB●メインメモリ(標準):32GB●メモリスロット(空/全):0スロット/2スロット●メモリタイプ:SO-DIMM DDR5-5600●国際エネルギースター:登録●外部ディスプレイ出力:HDMI 2.1ポート●対応SIMサイズ:なし●本体サイズ(H×W×D):約20.90×359.4× 251 (最厚部19.90、10.90 (前部) /17.00 (後部) (突起部含まず) ) mm●注意事項:本システムはWindows 11 ソフトウェアのライセンスを付属しています。●温湿度条件、最高動作高度:(動作時):温度0~35℃(光ドライブ非書き込み時)、温度5~35℃(光ドライブ書き込み時)、相対湿度10~90% (但し、結露しないこと)●附属品:ACアダプター、電源コード等●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気用品安全法(備考):適合付属品:ACアダプタ、電源コードセット、リチウムイオンポリマー電池●電気通信事業法備考:規制の対象機器でない●電波法:適合●電波法備考:本体非対象、無線LANモジュール適合、BTモジュール適合電源HP 45W USB Type-C アダプター本体質量(kg)約 1.858~最大消費電力(W)45解像度1920×1200ドットスピーカーAudio by Poly Studio 内蔵デュアルステレオスピーカー 、内蔵デュアルアレイマイクチップセットプロセッサー内蔵キーボードキーピッチ:19×19mm、キーストローク:1.5mm、JIS標準準拠・OADG準拠配列ポインティングデバイスクリックパッド(マルチタッチジェスチャー対応)WebカメラFHD Webカメラ、プライバシーシャッター付きグリーン購入法適合TVチューナーなし光学ドライブなし有線LANLAN 10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T対応無線LANIntel AX211 Wi-Fi 6E 802.11a/b/g/n/ac/ax(アンテナ数:送信2、受信2)(Wi-Fi準拠) + Bluetooth5.3USBUSB Type-A 5Gbps signaling rate (Powered)×1、USB Type-A 5Gbps signaling rate (Powered)×1、USB Type-C 20Gbps signaling rate (USB Power Delivery3.0, DisplayPort 1.4) ×2オフィスソフトなし
4G2i14AI U5322/AW/35/1P/I
HP(日本ヒューレット・パッカード)¥329,800税込¥362,7801台翌日出荷1920×1200ドット/有線LAN:1000BASE-T/無線LAN:Wi-Fi 6E/約 1.524kg~仕様●CPU詳細:インテル Core Ultra5 プロセッサー 322 (最大周波数 4.4GHz、Performance-cores 2個、低消費電力 Efficient-core 4個、スレッド数 6 、キャッシュ 12MB) ●J-Moss:対応●PCI-Expressスロット:なし●PCグリーンラベル:確認中●VCCI:対応●WWAN:なし●WiMAX:なし●その他インターフェース:コンボステレオヘッドフォン/マイクジャック×1●その他ソフト:HP Support Assistant等●その他無線データ転送:なし●インストールOS詳細:Windows 11 Pro(日本語)●エネルギー消費効率:後日公開●グラフィックコントローラ:インテル グラフィックス(プロセッサー内蔵)●ストレージタイプ:M.2 SSD(PCIe NVMe)●ストレージ容量:512GB●タッチパネル:非搭載●ディスプレイサイズ:14型●ディスプレイ詳細:14.0インチワイド (16:10) WUXGA 液晶ディスプレイ (非光沢パネル、最大解像度 1920×1200ドット、最大輝度 300cd/m2、LEDバックライト) ●ハードウェアセキュリティ:セキュリティチップ:TPM 2.0準拠、指紋認証センサー:パームレストに内蔵 (Windows Hello対応) ●バッテリ:リチウムイオンポリマーバッテリ (3セル、56WHr、高耐久性 (充電回数1000回、ロングライフ) ) ●プロセッサーテクノロジー:第3世代●メインメモリ(最大):64GB●メインメモリ(標準):32GB●メモリスロット(空/全):1スロット/2スロット●メモリタイプ:SO-DIMM DDR5-5600●国際エネルギースター:登録●外部ディスプレイ出力:HDMI 2.1ポート●対応SIMサイズ:なし●本体サイズ(H×W×D):約21.40×318.60×224.35 (最厚部、11.50 (前部) /17.50 (後部) (突起部含まず) ) mm●注意事項:本システムはWindows 11 ソフトウェアのライセンスを付属しています。●温湿度条件、最高動作高度:相対湿度10~90% (但し、結露しないこと) 、高度-15.24m~3048m。 (非動作時) :温度-20~60℃、湿度5~95% (但し、結露しないこと) 、高度-15.24m~12192m。●附属品:HP 65W USB Type-C アダプター、電源コード等●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気用品安全法(備考):適合付属品:ACアダプタ、電源コードセット、リチウムイオンポリマー電池●電気通信事業法備考:規制の対象機器でない●電波法:適合●電波法備考:本体非対象、無線LANモジュール適合、BTモジュール適合電源HP 65W USB Type-C GaN フォルダブルアダプター (動作電圧:100-240 VAC (電源コードは100VAC) 、動作周波数:47-63 Hz、質量:約185g)本体質量(g)約1524~最大消費電力(W)65解像度1920×1200ドットスピーカーAudio by Poly Studio 内蔵デュアルステレオスピーカー 、内蔵デュアルアレイマイクチップセットプロセッサー内蔵キーボードキーストローク:1.5mm、JIS標準準拠・OADG準拠配列ポインティングデバイスクリックパッド(マルチタッチジェスチャー対応)WebカメラHPプライバシーカメラ (5MP、視野角 88度、開閉式スライドカバー) 、IRカメラ ( Windows Hello対応)TVチューナーなし光学ドライブなし有線LANLAN (10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T)無線LANMediatek RZ616 Wi-Fi 6E 802.11a/b/g/n/ac/ax (アンテナ数:送信2、受信2) (Wi-Fi準拠) + Bluetooth5.3USBUSB Type-A 5Gbps signaling rate (Powered)×1、USB Type-A 5Gbps signaling rate (Powered)×1、USB Type-C 20Gbps signaling rate (USB Power Delivery, DisplayPort 1.4) ×2オフィスソフトなし
セーフティーフィルターバッグ NT 35/1、NT 361 ECO、5枚入り
ケルヒャー¥24,980税込¥27,4781セット(5枚)4日以内出荷業務用掃除機用のセーフティフィルターバッグ。5枚入り。NT 35/1用。ダストクラスM(2μm、99%以上捕集)
天井埋込型 ユニバーサルダウンライト HID35形1灯器具相当
Panasonic(パナソニック)¥17,980税込¥19,7781台4日以内出荷適合リニューアルプレート埋込穴Φ150用(別売):NNN80004Z質量(kg)0.9色白取付天井面取付専用タイプライト:ユニバーサルタイプ取付方式埋込型電圧(V)100~242消費電力(W)18.9首振角度(°)約45材質(枠)アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)光源寿命40000時間(光束維持率70%)LED内臓、中角タイプ入力電流(A)(100時)0.19、(200時)0.099、(242時)0.085ビーム角度(°)19回転角度(°)水平:約355グリーン購入法適合別売品番スプレッドフィルター:NSN08853、ディフュージョンフィルター:NSN08852、電源ユニット(非調光タイプ):NTS90200 LE9演色指数(Ra)85埋込穴(Φmm)125埋込高(mm)144電源ユニット別売材質(灯具)アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)
Lightning 4極イヤホン端子/変換ケーブル/デザイン高耐久/レッド MPA-XL35DS01RD
エレコム¥2,298税込¥2,5281個翌々日出荷LightningコネクタをΦ3.5mmイヤホンジャックに変換できる変換ケーブルです。 Lightningコネクタ搭載機器とΦ3.5mmステレオミニプラグを搭載したイヤフォンやヘッドフォンを接続し、音楽鑑賞や通話が可能です。 ※通話は、4極仕様のマイク付きイヤフォンやヘッドフォンを使用した場合に限ります。 Appleの正規ライセンス「Made for iPhone/iPad/iPod」を取得した製品です。アップデートにも対応しているので、安心してお使いいただけます。 フィラーによる摩擦軽減と線材内の密度を高め強靱で効率的な導体構造にすることで、スリムな外観を維持したまま屈曲への耐久性を高めています。 ブッシュ部には屈曲による衝撃を和らげるエンボスを付け、最も断線が起こりやすいコネクタ根本を強化しています。 パウダーを混ぜた特殊光沢塗装で、高級感のある外観に仕上げています。適合機種Lightning端子からの音声出力に対応したスマートフォンおよびタブレット色レッドケーブル長(m)約0.1(※コネクタ含む)コネクタLightningオス-3.5mm4極ステレオミニジャック
天井埋込型 ユニバーサルダウンライト 浅型10H HID35形1灯器具相当
Panasonic(パナソニック)¥13,980税込¥15,3781台4日以内出荷適合リニューアルプレート埋込穴Φ150用(別売):NNN80004Z質量(kg)0.6色白取付天井面取付専用タイプライト:ユニバーサルタイプ取付方式埋込型電圧(V)100~242消費電力(W)15.1首振角度(°)約45色温度(K)3000エネルギー消費効率(Lm/W)88.7材質(枠)アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)光源寿命40000時間(光束維持率70%)LED内臓、広角タイプ入力電流(A)(100時)0.16、(200時)0.08、(242時)0.07光束(Lm)1340光色電球色ビーム角度(°)34回転角度(°)水平:約355グリーン購入法適合別売品番スプレッドフィルター:NSN08851、ディフュージョンフィルター:NSN08850、電源ユニット(非調光タイプ):NTS90201 LE9演色指数(Ra)85埋込穴(Φmm)125埋込高(mm)94電源ユニット別売材質(灯具)アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)
天井埋込型 ユニバーサルダウンライト 浅型10H HID35形1灯器具相当
Panasonic(パナソニック)¥13,980税込¥15,3781台4日以内出荷適合リニューアルプレート埋込穴Φ125用(別売):NNN80000Z、リニューアルプレート埋込穴Φ150用(別売):NNN80003Z質量(kg)0.5色白取付天井面取付専用タイプライト:ユニバーサルタイプ取付方式埋込型電圧(V)100~242消費電力(W)15.1首振角度(°)約45材質(枠)アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)光源寿命40000時間(光束維持率70%)LED内臓、中角タイプ入力電流(A)(100時)0.16、(200時)0.08、(242時)0.07ビーム角度(°)18回転角度(°)水平:約355グリーン購入法適合別売品番スプレッドフィルター:NSN08851、ディフュージョンフィルター:NSN08850、電源ユニット(非調光タイプ):NTS90201 LE9演色指数(Ra)85埋込穴(Φmm)100埋込高(mm)97電源ユニット別売材質(灯具)アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)
天井埋込型 ユニバーサルダウンライト 調光タイプ(ライコン別売) HID35形1灯器具相当
Panasonic(パナソニック)¥17,980税込¥19,7781台4日以内出荷適合リニューアルプレート埋込穴Φ150用(別売):NNN80004Z質量(kg)0.9色白取付天井面取付専用備考セパレートセルコン(A、AN、NTタイプ)との組み合わせ可能タイプライト:ユニバーサルタイプ取付方式埋込型電圧(V)100~242消費電力(W)18.9首振角度(°)約45材質(枠)アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)光源寿命40000時間(光束維持率70%)LED内臓、広角タイプ入力電流(A)(100時)0.19、(200時)0.099、(242時)0.085ビーム角度(°)37回転角度(°)水平:約355グリーン購入法適合別売品番スプレッドフィルター:NSN08853、ディフュージョンフィルター:NSN08852、ライトマネージャーFx:NQ28861K、NQ28841K、NQ28861K、信号線式ライコン:NQ21516、NQ21526、NQ21506、NQ21505、NQ21502、電源ユニット(調光タイプ):NTS90200 LJ9演色指数(Ra)85埋込穴(Φmm)125埋込高(mm)144電源ユニット別売調光範囲(約1%)~100%)材質(灯具)アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)
丸ワッシャー 特寸(ステンレス)
大阪魂(422件のレビュー)¥499税込¥5491パック(20個)ほか当日出荷から3日以内出荷相手材が木材の場合、外径の大きい木材用丸ワッシャーを使用することで陥没を防ぎます。材質SUS304種類丸ワッシャー
OPP袋 クリスタルパック T(テープ付き)
HEIKO(152件のレビュー)¥419~税込¥461~1パック(100枚)ほか当日出荷から4日以内出荷信頼の国産フィルムを材料とし、透明度も抜群なOPP袋です。Tシリーズは作業性の良いテープ付でワンタッチで封ができます。テープは帯電防止加工を施し、手にまとわりつきにくくしています。食品衛生法規格基準適合商品です。
OPP袋 クリスタルパック S(テープなし)
HEIKO(218件のレビュー)¥309~税込¥340~1パック(100枚)ほか当日出荷から3日以内出荷信頼の国産フィルムを材料とし、透明度も抜群なOPP袋です。S(サイドシール)シリーズは封緘テープは付いておりません。食品衛生法規格基準適合商品です。
(+)ナベ頭ドリルねじ(鉄/ユニクローム)
大阪魂(59件のレビュー)¥500税込¥5501パック(100個)ほか当日出荷パック単位の小口販売です。材質/仕上鉄/ユニクローム表面処理ユニクローム頭部形状ナベ頭穴の形状十字穴
配線ダクト取付型 スポットライト 配光調整機能付 調光タイプ(ライコン別売) TOLSO(トルソー) LiBecoM(リベコム) HID35形1灯器具相当
Panasonic(パナソニック)¥29,980税込¥32,9781台当日出荷から4日以内出荷質量(kg)1.2色白取付天井面取付専用品番拡散フィルター:NTS91027備考※拡散フィルター、ディフュージョンフィルター、スプレッドフィルターの併用はできません。定格値は出荷時設定(中角17度)の数値です。性能値は配光によって変化します。取付方式100V配線ダクト用電圧(V)100消費電力(W)15.5角度(°)配光調整機能付:13~32首振角度(°)90光源寿命40000時間(光束維持率70%)LED内蔵回転角度(°)水平:360別売品番グレアカットフード:(W)NTS91030、グレアカットフード:NTS91030B、スプレッドフィルター:NTS91034、ディフュージョンフィルター:NTS91032、リベコムひと明るさセンサー(中継機能付):(W)NQ16225他、リベコムシーン選択リモコン:NQ16200、リベコムスケジューラー:(W)NQ16215他、リベコム設定操作アプリ(専用タブレット):NQ16280演色指数(Ra)85電源ユニット内蔵調光範囲(約5%~100%)材質(灯具)アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)
ベルトスリング 両端アイ形
TRUSCO(41件のレビュー)¥2,798~税込¥3,078~1本当日出荷から翌々日出荷適度な伸びが衝撃を柔らげます。 (ベルトスリングの構造上、(使用面)と(外面)では耐久性が異なりますので、(使用面)で正しく使用してください。)用途鋼材:メッキ・塗装などの表面加工鋼材・鋼管・鋼板などの運搬、機械:自動車および自動車部品・精密機械の運搬種別両端アイ形材質ナイロン(内部:ポリエステル)等級JIS3等級使用温度(℃)100以下JIS規格JIS3等級
ブレードホース
(133件のレビュー)¥1,798~税込¥1,978~1本当日出荷耐圧性に優れ、柔軟性があります。用途工場設備配管・各種機械組込用ホース材質PVC材質(補強材)ポリエステル糸使用流体空気・水色透明使用温度範囲(℃)0~50特性耐圧/柔軟性
...