カテゴリ
- バイク部品(21)
- 自動車補修部品(14)
- 切削工具(9)
- 農業機械(9)
- 油圧機器・油圧ホース(8)
- FA担当者のオススメ新商品(5)
- フォークリフト・産機・建機用品(5)
- 制御機器(4)
- パソコン/周辺機器(3)
- メカニカル部品(2)
- 測定用品(2)
- 研磨材(2)
- 厨房用品(1)
- 電気材料(1)
- 作業服(1)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
絞り込み
ブランド
- GALESPEED(ゲイルスピード)(11)
- BIGM(丸山製作所)(9)
- KSフィルター(6)
- UNION(ユニオン産業)(5)
- YOKOHAMA(横浜ゴム)(4)
- 三菱マテリアル(3)
- AFAM(アファム)(3)
- A&D(エー・アンド・デイ)(2)
- 京セラ(2)
- NACHI(不二越)(2)
- 日東工器(2)
- テンパール工業(2)
- DAYTONA(デイトナ)(2)
- ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)(2)
- ALBA(アルバ)(2)
- SKC(2)
- Vesrah(2)
- 京セラインダストリアルツールズ(2)
- Apacer(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「350-6s」の検索結果

ノンスピルカップ N350型 ソケット
ニューマシン¥13,980税込¥15,3781個当日出荷から32日以内出荷ノンスピル機構なので空気混入量はきわめて微量です。圧力損失が少ない。用途産業機械・雪上車・クレーン車・油圧配管・圧延機材質(本体)特殊炭素鋼(亜鉛メッキ)使用温度範囲(℃)-20~80バルブ構造両路開閉型ソケットorプラグソケット材質(シール)ニトリルゴム最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])34.3[350]耐圧力(MPa[kgf/cm2])51.5[525]適合流体作動油
横一列住宅用分電盤(扉無)YA型L付
テンパール工業¥32,980税込¥36,2781面当日出荷から6日以内出荷仕様扉無、リミッタースペース付、付属機器取付スペース無形状露出・半埋込形種類ホーム分電盤機能横一列タイプ主幹ブレーカ種類漏電ブレーカ分岐ブレーカ種類パールテクトブレーカ
350カプラ ソケット(油圧用)
日東工器¥14,980税込¥16,4781個当日出荷から4日以内出荷独自の液だれ低減バルブ構造により、接続・分離時の空気混入量と液だれ両を大幅に低減します。 圧力変動の大きい油圧回路に適しています。 接続時の振動や衝撃に対しても分離防止機構がガッチリと保持します。 自動開閉バルブを内蔵、分離時に液体の流出を防止。取扱いも容易です。材質特殊鋼・ニッケルメッキ使用温度範囲(℃)-20~180バルブ構造両路開閉型ソケットorプラグソケット材質(シール)ふっ素ゴム最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])34.5(352)耐圧力(MPa[kgf/cm2])51.5(525)適合流体作動油
横一列住宅用分電盤(扉無)YA型L無
テンパール工業(1件のレビュー)¥28,980税込¥31,8781面5日以内出荷から6日以内出荷仕様扉無、リミッタースペース無、付属機器取付スペース無形状露出専用形種類ホーム分電盤深さ(mm)75機能横一列タイプ縦(mm)250主幹ブレーカ種類漏電ブレーカ分岐ブレーカ種類パールテクトブレーカ
レベックス NWP350 6 (両端金具SUS1005)
YOKOHAMA(横浜ゴム)¥9,487~税込¥10,436~1本翌日出荷から3日以内出荷擦れに強い耐摩耗カバーを採用し、外径を細く、曲げ半径を小さく、重量を軽くした、取り扱いに優れたシリーズホースです。材質【金具】ステンレス(SUS304)内径(Φmm)6.3規格【金具】G1/4 管用平行メスねじ(オス30°シート)構造内面チューブ/耐油性合成ゴム、補強層/高抗張力鋼線、外面カバー/耐摩・耐候性合成ゴム最高使用圧力(MPa)35外径(Φmm)15最小曲げ半径(mm)90寸法X(mm)17寸法Y(mm)19質量(g/個)76適合流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)140補強層2W/B流体温度範囲(℃)-40~100概略質量(g/m)380RoHS指令(10物質対応)対応推奨雰囲気温度(℃)-40~80
レベックス NWP350 6 (両端金具SUS1004)
YOKOHAMA(横浜ゴム)¥9,487~税込¥10,436~1本翌日出荷から3日以内出荷擦れに強い耐摩耗カバーを採用し、外径を細く、曲げ半径を小さく、重量を軽くした、取り扱いに優れたシリーズホースです。材質【金具】ステンレス(SUS304)内径(Φmm)6.3規格【金具】G1/4 管用平行メスねじ(メス30°シート)構造内面チューブ/耐油性合成ゴム、補強層/高抗張力鋼線、外面カバー/耐摩・耐候性合成ゴム最高使用圧力(MPa)35外径(Φmm)15最小曲げ半径(mm)90寸法X(mm)17寸法Y(mm)19質量(g/個)76適合流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)140補強層2W/B流体温度範囲(℃)-40~100概略質量(g/m)380RoHS指令(10物質対応)対応推奨雰囲気温度(℃)-40~80
レベックス NWP350 6 (両端金具SUS1004+アダプタ付)
YOKOHAMA(横浜ゴム)¥11,254~税込¥12,379~1本翌日出荷から3日以内出荷擦れに強い耐摩耗カバーを採用し、外径を細く、曲げ半径を小さく、重量を軽くした、取り扱いに優れたシリーズホースです。材質【金具/アダプタ】ステンレス(SUS304)内径(Φmm)6.3規格【金具】G1/4管用平行メスねじ(メス30°シート)、【アダプタ】G1/4オス30°シート(金具1004接続側)×R1/4構造内面チューブ/耐油性合成ゴム、補強層/高抗張力鋼線、外面カバー/耐摩・耐候性合成ゴム最高使用圧力(MPa)35外径(Φmm)15最小曲げ半径(mm)90寸法X(mm)17寸法Y(mm)19質量(g/個)【1004金具】76、【アダプタ】40適合流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)140補強層2W/B流体温度範囲(℃)-40~100概略質量(g/m)380RoHS指令(10物質対応)対応推奨雰囲気温度(℃)-40~80
レベックス NWP350 6 (両端金具SUS1005+アダプタ付)
YOKOHAMA(横浜ゴム)¥11,254~税込¥12,379~1本翌日出荷から3日以内出荷擦れに強い耐摩耗カバーを採用し、外径を細く、曲げ半径を小さく、重量を軽くした、取り扱いに優れたシリーズホースです。材質【金具/アダプタ】ステンレス(SUS304)内径(Φmm)6.3規格【金具】G1/4 管用平行メスねじ(オス30°シート)、【アダプタ】G1/4メス30°シート(金具1009接続側)×R1/4六角対辺(mm)X:17、Y:19、アダプタ:19構造内面チューブ/耐油性合成ゴム、補強層/高抗張力鋼線、外面カバー/耐摩・耐候性合成ゴム最高使用圧力(MPa)35外径(Φmm)15最小曲げ半径(mm)90質量(g/個)【金具】76、【アダプタ】40適合流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)140補強層2W/B流体温度範囲(℃)-40~100概略質量(g/m)380RoHS指令(10物質対応)対応推奨雰囲気温度(℃)-40~80
ディスクパッド
MKカシヤマ(527件のレビュー)¥2,998~税込¥3,298~1セット(4枚)当日出荷から4日以内出荷多種類の原材料を、長年の蓄積した情報と品質工学などを使い、適切な割合で配合し、車種・用途・市場状況などの要求に合わせ、効き・寿命・鳴き・振動・相手材の攻撃性等の性能を追求した摩擦材の開発を行っています。また、摩擦材に使用する原材料は、ELV、REACHなどの環境規制に対応した、環境負荷の少ないものを選定しています。
<350XR>2.5インチ SSD/SATA 6Gb/s 最大R:560MB/s 最大W:540MB/s 3年保証
Apacer(1件のレビュー)¥8,198~税込¥9,018~1個当日出荷AS350XはApacerの最新ミドル‐ハイエンドSSDです。新世代SATA IIIインターフェイスを採用し、6Gb/秒の転送速度で、最大560/540MB/秒の読み取り/書き込み速度を実現します。AS350Xの高速アクセス性能は、ユーザーに優れたコンピューティング体験を提供します。わずか数秒で起動しプログラムを実行します。AS350Xは、128GB、256GB、512GB、1TBのオプションを提供します。ApacerのSSDユーティリティソフトウェアのおかげで、ユーザーは追加コストなしでドライブのステータスに関する情報をすべて監視することができます。AS350Xは、動作が安定性し、寿命が延長され、長年使用しても一貫したパフォーマンスを維持します。
ボルミオリロッコ エレクトラ ワインS 350cc(1.92341.B32)(6個入)
ボルミオリ・ロッコ¥7,798税込¥8,5781箱翌々日出荷完璧で洗練されたデザインの工レクトラシリーズは、イタリアソムリエ協会も推薦するボルミオリ・ロッコの顔とも言えるシリーズです。素材は新開発の「スターグラス」を使用。その透明感と輝きがワインの味を引き立ててくれます。そして画期的なXLT(Extralastingtreatment)加工により、通常の使用はもちろん、洗浄やひねりに対して通常の2倍以上の強度を実現しました。特殊なレザーカット工程により均一で薄い仕上がりのリムはワインのテイスティングに最適です。新開発の素材「スターグラス」は最高の輝きと透明感があります。特別に手間をかけた引き足技法によりエレガントで使いやすい上に丈夫なステムを実現しました。高度な技術力により最高級ステムウェアにふさわしい均一で薄いボディを作りあげました。画期的なXLT加工により洗浄やひねりに対しての強度がアップ。長期間の使用に耐え抜きます。6個入
<350XR>2.5インチ SSD/SATA 6Gb/s 最大R:560MB/s 最大W:540MB/s 3年保証
Apacer¥39,980~税込¥43,978~1個4日以内出荷から5日以内出荷AS350XはApacerの最新ミドル‐ハイエンドSSDです。新世代SATA IIIインターフェイスを採用し、6Gb/秒の転送速度で、最大560/540MB/秒の読み取り/書き込み速度を実現します。AS350Xの高速アクセス性能は、ユーザーに優れたコンピューティング体験を提供します。わずか数秒で起動しプログラムを実行します。AS350Xは、128GB、256GB、512GB、1TBのオプションを提供します。ApacerのSSDユーティリティソフトウェアのおかげで、ユーザーは追加コストなしでドライブのステータスに関する情報をすべて監視することができます。AS350Xは、動作が安定性し、寿命が延長され、長年使用しても一貫したパフォーマンスを維持します。![F 350-17 GLD[TYPE-GP1S]FZ-1 FAZER 06-12*ABS不可 GALESPEED(ゲイルスピード)](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono_image_na.jpg)
F 350-17 GLD[TYPE-GP1S]FZ-1 FAZER 06-12*ABS不可
GALESPEED(ゲイルスピード)¥109,800税込¥120,7801本3日以内出荷主な適合車種YZF-R1 04-14/YZF-R6 03-12/FZ-1 06-12*ABS不可![F 350-17 GLD [TYPE-GP1S] ZX-6R/6RR 03-26(ABS車含) GALESPEED(ゲイルスピード)](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono_image_na.jpg)
F 350-17 GLD [TYPE-GP1S] ZX-6R/6RR 03-26(ABS車含)
GALESPEED(ゲイルスピード)¥109,800税込¥120,7801本3日以内出荷主な適合車種ZX-10R 06-15/ZZR1400 06-11/ZX-14R 12-20(ABS車含む)![F350-17ソリッドWHT[TYPE-GP1S]ZX-6R/6RR 03-26(ABS車含) GALESPEED(ゲイルスピード)](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono_image_na.jpg)
F350-17ソリッドWHT[TYPE-GP1S]ZX-6R/6RR 03-26(ABS車含)
GALESPEED(ゲイルスピード)¥109,800税込¥120,7801個4日以内出荷主な適合車種ZX-10R 06-15/ZZR1400 06-11/ZX-14R 12-20(ABS車含む)![F 350-17半ツヤBLK[TYPE-GP1S]ZX-6R/6RR 03-26(ABS車含) GALESPEED(ゲイルスピード)](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono_image_na.jpg)
F 350-17半ツヤBLK[TYPE-GP1S]ZX-6R/6RR 03-26(ABS車含)
GALESPEED(ゲイルスピード)¥109,800税込¥120,7801本3日以内出荷主な適合車種ZX-10R 06-15/ZZR1400 06-11/ZX-14R 12-20(ABS車含む)![F350-17GLD[TYPE-GP1S Gコート]ZX-6R/6RR 03-26(ABS車含) GALESPEED(ゲイルスピード)](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono_image_na.jpg)
F350-17GLD[TYPE-GP1S Gコート]ZX-6R/6RR 03-26(ABS車含)
GALESPEED(ゲイルスピード)¥119,800税込¥131,7801本3日以内出荷主な適合車種ZX-10R 06-15/ZZR1400 06-11/ZX-14R 12-20(ABS車含む)![F 350-17半ツヤBLK[GP1S Gコート]ZX-6R/6RR 03-26(ABS車含) GALESPEED(ゲイルスピード)](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono_image_na.jpg)
F 350-17半ツヤBLK[GP1S Gコート]ZX-6R/6RR 03-26(ABS車含)
GALESPEED(ゲイルスピード)¥119,800税込¥131,7801本3日以内出荷主な適合車種ZX-10R 06-15/ZZR1400 06-11/ZX-14R 12-20(ABS車含む)![F 350-17半ツヤBLK[TYPE-GP1S]FZ-1 FAZER 06-12*ABS不可 GALESPEED(ゲイルスピード)](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono_image_na.jpg)
F 350-17半ツヤBLK[TYPE-GP1S]FZ-1 FAZER 06-12*ABS不可
GALESPEED(ゲイルスピード)¥109,800税込¥120,7801本3日以内出荷主な適合車種YZF-R1 04-14/YZF-R6 03-12/FZ-1 06-12*ABS不可![F350-17ソリッドWHT[TYPE-GP1S]FZ-1 FAZER 06-12*ABS不可 GALESPEED(ゲイルスピード)](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono_image_na.jpg)
F350-17ソリッドWHT[TYPE-GP1S]FZ-1 FAZER 06-12*ABS不可
GALESPEED(ゲイルスピード)¥109,800税込¥120,7801個4日以内出荷主な適合車種YZF-R1 04-14/YZF-R6 03-12/FZ-1 06-12*ABS不可![F350-17ソリッドWHT[GP1S Gコート] ZX-6R/6RR03-26(ABS車含) GALESPEED(ゲイルスピード)](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono_image_na.jpg)
F350-17ソリッドWHT[GP1S Gコート] ZX-6R/6RR03-26(ABS車含)
GALESPEED(ゲイルスピード)¥119,800税込¥131,7801個4日以内出荷主な適合車種ZX-10R 06-15/ZZR1400 06-11/ZX-14R 12-20(ABS車含む)![F350-17ソリッドWHT[T-GP1S]Gコート FZ-1 FAZER 06-12*ABS不可 GALESPEED(ゲイルスピード)](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono_image_na.jpg)
F350-17ソリッドWHT[T-GP1S]Gコート FZ-1 FAZER 06-12*ABS不可
GALESPEED(ゲイルスピード)¥119,800税込¥131,7801個4日以内出荷主な適合車種YZF-R1 04-14/YZF-R6 03-12/FZ-1 06-12*ABS不可
水冷服 ダイレクトクール専用 真空 アイスコンテナ
YAMAZEN(山善)¥3,698~税込¥4,068~1個5日以内出荷真空二重構造で長時間保冷をキープ。耐熱性の高いSUS304ステンレス採用。ボトルクーラー、アイスペールとしても利用できます。簡易ロック仕様。お手入れしやすい口径約16cm。持ち運びしやすい大型取っ手。【5L収納目安】。・ダイレクトクール専用チャージボトル(1000ml):2本。・500mlペットボトル:4本。・350ml缶:8本。使用開始(4度)から6時間経過しても5.4度。温度差1.4度(JIS S2006に基づく試験結果)。【6.6L収納目安】。・ダイレクトクール専用チャージボトル(1000ml):2本。・500mlペットボトル:5本。・350ml缶:9本。・2Lペットボトル:1本。使用開始(4度)から6時間経過しても5度。温度差1.0度(JIS S2006に基づく試験結果)用途アイスコンテナ、アイスペールとして。猛暑 夏 炎天下 アウトドア キャンプ 氷 保冷 ステンレス ジャグ ボトルクーラー アイスペール 氷入れ アイスキーパー材質内びん:ステンレス鋼、胴部:ステンレス鋼、肩部:ステンレス鋼、ふた部分:ポリプロピレン、パッキン:シリコンゴム
ブレーキパッド(シンタードメタル)
Vesrah(11件のレビュー)¥5,998税込¥6,5981セット当日出荷から32日以内出荷ベスラの語源は、ベスト ストップ ライニングの頭文字をとり、最善の制動力を発揮するブレーキを意味しています。ベスラは日本製品であり、日本をはじめとして、米国、ヨーロッパ、世界各国のユーザーにご愛顧をしていただいております。国産車から外車までメーカー別の品揃え、スクーター、スポーツバイク、ネイキット、ダートバイク、ATVなど車種別の品揃え。『安心,安全,信頼』がベスラのキーワードです。![F 350-17半ツヤBLK [TYPE-GP1S Gコート]FZ-1 FAZER*ABS不可 GALESPEED(ゲイルスピード)](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono_image_na.jpg)
F 350-17半ツヤBLK [TYPE-GP1S Gコート]FZ-1 FAZER*ABS不可
GALESPEED(ゲイルスピード)¥119,800税込¥131,7801本3日以内出荷主な適合車種YZF-R1 04-14/YZF-R6 03-12/FZ-1 06-12*ABS不可