カテゴリ
- バイク部品(10)
- バイク純正部品(5)
- バッテリー・電装(3)
- 農業機械(1)
絞り込み
ブランド
「35130-kcn-000」の検索結果

バッテリーキルターミナル
(246件のレビュー)¥549税込¥6041個当日出荷ワンタッチでバッテリーの電流をカットできます。 ダイヤルを回すだけで、バッテリーからの電流(暗電流)を遮断します。 12V/24V使用可能。用途長期間放置車両などのバッテリー上がりの緩和に。幅(mm)約35高さ(mm)約34販売区分業務用
スイッチ スターター&キル
KIJIMA(キジマ)(2件のレビュー)¥2,598税込¥2,8581個5日以内出荷標準ハンドルヘクランプ可能。ON/OFF切替スイッチ。 ヤマハ-カワサキ系キルスイッチとボタンスイッチ一体型。対応12V5A
スイッチ付スロットルホルダー
TAKEGAWA(武川)¥1,398税込¥1,5381個3日以内出荷アクセルホルダー部にスイッチを兼ね備えたスロットルホルダー。セルスタータースイッチやパッシング機能等、使用用途に合わせて設定が可能です。又Φ22.2ハンドルパイプであるならば、スイッチホルダーとして使用可能です。
キルスイッチ(スクエアタイプ)
DAYTONA(デイトナ)(8件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381個当日出荷ユニバーサル的な用途が多様化する、ハンドル回りのスイッチ類。デイトナは、他メーカーに無い、多くのハンドルスイッチを取り揃え、多種多様な用途に対応出来、デザインや大きさにもこだわっています。長さ(mm)(ハーネス)700![スイッチKIT TYPE-2 ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03619954-140828-02.jpg)
スイッチKIT TYPE-2
ACTIVE(アクティブ)[バイク部品](1件のレビュー)¥5,798~税込¥6,378~1セットほか3日以内出荷から10日以内出荷アイコンを使った表示とスリムなデザインを採用し、よりシンプルに進化した新型スイッチキット。 TYPE-1同様、車種別にカプラーオンでの装着が可能です。 スーパースポーツや最新ネイキッドモデルのハンドル廻りをスッキリと仕上げます。 ヘッドライトのオン・オフ機能を廃したシンプルな構成。 キル・スターター・ハザード(純正装備車のみ作動)の3機能を搭載。 別売りのスロットルキットとの組み合わせでハンドル廻りもスッキリ。 ブレーキスイッチとハザード用のハーネスは分けられ、 装着時間を大幅に軽減。
クロームイグニッションスイッチ
KIJIMA(キジマ)(4件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷リプレイスだけではなく、カスタム時にもご使用可能なイグニッションスイッチです。適合車種FXモデル1978-1985、FXR1982-1993、XLモデル1978-1993
オートバイ 汎用 キルスイッチ 2本配 オン オフ ON/OFF スイッチ キット ハンドル 取付け 可能 ( 電装品用 )
MAD MAX(マッドマックス)(10件のレビュー)¥979税込¥1,0771個当日出荷ミニバイク~大型バイクまで幅広い車両に取り付け可能。ハイスロットル交換時や配線加工次第でヘッドライトON/OFFスイッチ、としてもご利用頂けます。寸法(mm)スイッチボックス幅:約21、配線長:約650適合車種7/8インチ(22.2mm)ハンドル用
バッテリーオンオフターミナルスイッチ
BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)(2件のレビュー)¥2,298税込¥2,5281個当日出荷バッテリーターミナル(マイナス側)に取付けるオンオフスイッチです。 ノブを緩めたり締めたりすることで電源のオンオフができます。径(Φmm)【ダイヤル】35、【ターミナル内部】17寸法(長さL×幅W)(mm)86×27















![スイッチKIT TYPE-2 ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03619954-140828-02.jpg)