「353-82150」の検索結果

13件中 1~13件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ミニ管ヒューズ エーモン

    ミニ管ヒューズ

    エーモン(2件のレビュー)
    ¥299税込¥329
    1パック(5本)
    当日出荷
    口金部にアンペア数を表示。可溶体に過電流が流れることにより熱が発生し、その熱により溶断して回路を保護します。
    用途自動車のヒューズ切れの交換用、また電装品取付け時の電装品保護として使用。質量(g)11タイプミニ管使用可能電力DC12V車/DC24V車サイズ(mm)約Φ5.2×20直径×長さ(mm)約Φ5.2×20
  • 管ヒューズ エーモン

    管ヒューズ

    エーモン(14件のレビュー)
    ¥299~税込¥329~
    1パック(5本)
    当日出荷
    口金部にアンペア数を表示。可溶体に過電流が流れることにより熱が発生し、その熱により溶断して回路を保護します。
    用途自動車のヒューズ切れの交換用、また電装品取付け時の電装品保護として使用。質量(g)16タイプ管使用可能電力DC12V車/DC24V車サイズ(mm)約Φ6.4×30直径×長さ(mm)約Φ6.4×30
  • ガラス管ヒューズ オーム電機

    ガラス管ヒューズ

    オーム電機(40件のレビュー)
    ¥269~税込¥296~
    1袋(4個)
    当日出荷
    種類ガラス管ヒューズ定格電圧(V)AC250遮断電流(A)100
  • バッテリーレスKIT KITACO

    バッテリーレスKIT

    KITACO(4件のレビュー)
    ¥4,298税込¥4,728
    1セット
    当日出荷
    大容量コンデンサーの使用により、余裕の蓄電量を誇ります。 12V専用タイプ (12Vの車両で、電圧を安定させる役割を持つ「ACジェネレーター」を装備しているキック式のオートバイ用に開発された蓄電コンデンサーです) バッテリーに比べ軽量。 メンテナンスフリー。 バッテリーとの併用も可能 (一部のバッテリー点火の車両には取付けできません) 排気デバイス、電気式タコメーターの作動及びライト類の点灯を安定させますのでSPレーサーやエンデューロ用に最適です。
    適合汎用(12V車専用)
  • ガラス管ヒューズ 25mm M&H

    ガラス管ヒューズ 25mm

    M&H(36件のレビュー)
    ¥319~税込¥351~
    1パック(3個)ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    ヒューズは電気回路の安全弁の役割を果たしています。
    全長(mm)25
  • バッテリーMF12V/1.3Ah TAKEGAWA(武川)

    バッテリーMF12V/1.3Ah

    TAKEGAWA(武川)(15件のレビュー)
    ¥3,398税込¥3,738
    1個
    当日出荷
    軽量でコンパクトな小型バッテリー。 MF12V 1.3Ahタイプは様々な用途で使用出来ます。 メーカー推奨充電器CTEK社製バッテリーチャ-ジャー
  • 12V高品質シールド・バイク用バッテリー(電解液注入済タイプ) 台湾YUASA(タイワンユアサ/TAIWAN YUASA)

    12V高品質シールド・バイク用バッテリー(電解液注入済タイプ)

    台湾YUASA(タイワンユアサ/TAIWAN YUASA)(524件のレビュー)
    ¥3,398~税込¥3,738~
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    安心と信頼のYUASAバッテリー TAIWAN-YUASA(台湾ユアサ)12V高品質シールド・オートバイ用バッテリー。 優れたコストパフォーマンス。 バイク王国の台湾では、多くの一流メーカーに純正採用された、信頼性と品質の高いブランドです。 こちらの商品は電解液注入済みタイプになっております。 電解液注入済みタイプは液別タイプの2輪用バッテリーにあらかじめ液入れを行った状態で出荷しております。そのため面倒な毒物及び劇物取締法に基づく「譲受書」の回収は必要ありません。(液入り充電済みの為、商品到着後、すぐに車両への取付が可能です。)
    用途バイク用バッテリー
  • ミニガラス管ヒューズ KOITO(小糸製作所)

    ミニガラス管ヒューズ

    KOITO(小糸製作所)(15件のレビュー)
    ¥579税込¥637
    1箱(10個)
    当日出荷
    サイズ(mm)26×6.5
  • ギアレンチセット・マイクロ・スピーダー フレックスコンビレンチ 7本セット PROXXON(プロクソン)

    ギアレンチセット・マイクロ・スピーダー フレックスコンビレンチ 7本セット

    PROXXON(プロクソン)
    ¥15,980税込¥17,578
    1セット
    8日以内出荷
    全てのアイテムにレーザーマーキングで種類とサイズを表記 高度、最大トルクの数値はDIN/ISOの規格値を上回っており、寸法サイズの交差も規格内です。
    用途ボルト・ナット回しセット内容[ギアレンチ フレックスタイプ] 8/10/12/13/14/17/19mm[専用スチールケース] 300(W)×130(D)×43(H) mm材質クロムバナジウム鋼質量(kg)1.8規格DIN(ドイツ工業規格)/ISO(国際標準化機構)アズワン品番64-9674-09首振りありRoHS指令(10物質対応)対応表面仕上げ下地に二層のニッケルクローム/最終仕上げはマットクローム
  • ガラス管ヒューズ KOITO(小糸製作所)

    ガラス管ヒューズ

    KOITO(小糸製作所)(38件のレビュー)
    ¥579税込¥637
    1箱(10個)
    当日出荷
    サイズ(mm)30×6.5
  • ヒューズホルダー エーモン

    ヒューズホルダー

    エーモン(2件のレビュー)
    ¥299税込¥329
    1個
    当日出荷
    リード線付きで取り付け便利
    用途電装品の保護に
  • キャップ YAMAHA(ヤマハ)

    キャップ

    YAMAHA(ヤマハ)
    ¥449税込¥494
    1個
    6日以内出荷