こんなお得な商品も!

ブロッククッション
モノタロウ
¥899~
税込¥989~
マス目状に切れ目が入っておりブロックを簡単に抜くことができます。
クッションを重ねて使用すれば深い型抜き形状を作れます。
アルミケースや工具箱などの内装クッションとして使用できます。
材質ポリウレタン
用途に合わせて自由にカットできます。
クッションの表面は波模様のため、凹凸がある収納物を衝撃から保護し、アルミケースや工具箱などの内装クッションとして使用できます。
内部に取り出し可能な内トレー付きです。
正面には南京錠が取り付けられる鍵穴付きです。
握りやすく、疲れにくい滑り止めグリップ付きの大型ハンドルです。
材質ステンレス、ポリプロピレン
タイプ中皿なし
大切な工具やパーツを、ガタツキや衝撃から守る。
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!

ツールボックス ステンレス
モノタロウ
¥2,198~
税込¥2,418~
ステンレスの高級感と耐久性を兼ね備えた工具箱。内部には取出し可能な内トレー付です。正面には南京錠を取り付けられる鍵穴付きです。握りやすく、疲れにくい滑り止めクリップ付きの大型ハンドルです。
材質ステンレス、ポリプロピレン
マス目状に切れ目が入っているため、工具箱やアルミケースなどの内装クッションとして使用出来ます。
手で簡単にブロックを抜くことが出来ます。
用途アルミケースや工具箱の内装クッションとして
材質ポリウレタンフォームスポンジ
色グレー
こんなお得な商品も!

ブロッククッション
モノタロウ
¥899~
税込¥989~
運搬・収納用ケース等の緩衝材。
内容物の形に合わせてブロックをくり抜き、衝撃から保護。
マス目状に切り込みが入っており、手で簡単にくり抜くことが可能。
材質ポリウレタン
幅(mm)306
奥行(mm)438
「欧州RoHS指令」、「グリーン調達ガイドライン」等の対象科学物質を含まない新しい新しい発泡素材。
他の発泡素材とは異なり、衝撃を弾くのではなく、包み込むように吸収します。
用途枕、マットレス・クッション等、インテリアでの商材
医療分野やモータースポーツ等の部材
材質ウレタンフォーム
色黒
RoHS指令(10物質対応)対応
15mm角で切り込みが入っていますので、自由な形で、くり抜いて使えます。
用途工具や精密機械等の収納、保護に最適です。
厚さ(mm)30
材質ウレタン
色黒
RoHS指令(10物質対応)対応
管理対象工具の形に合わせてブロックを抜くのみで、簡単に整理整頓できます。ミシン目の寸法が15mm間隔でカットしていますので、自由に組み合わせができます。
用途作業台の上、引き出しの中、キャビネット内の整理整頓に
材質EVA
長さ(mm)300
幅(mm)400
使用温度範囲(℃)-20~70
硬度38度
こんなお得な商品も!

5S管理マット
モノタロウ
¥749~
税込¥824~
管理する工具の形にそってブロックを抜くことによって、自在に型どりができます。二層からなり、一層目が15mm角のミシン目入りです。耐久性に優れた発泡ポリエチレンシートを使用しています。
用途工場内の工具の管理に。作業台の上やキャビネット内の整頓に。
幅(mm)400
長さ(mm)300
材質発泡ポリエチレン
使用温度範囲(℃)-20~70
密度(kg/m3)65
サビに強いステンレス製です。
用途精密部品やねじの微調整、ギヤ・Oリング・スプリングの脱着などに。
全長(mm)150
クッション全体に正方形の切り目が入っているので、収納したいアイテムのサイズや数に合わせて切り取り可能。
寸法(mm)(底部クッション)480×830×10
上部寸法(mm)(クッション)480×830×20、切り目あり/15×15
1組(2枚)
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
波型ウレタン(軟質)と切れ目入ウレタン(硬質)の緩衝材がカメラやビデオ、精密機器などの大切な収納物を衝撃からしっかりガードします。切れ目入ウレタンは角の切れ目が入っており、収納物に合わせて抜き形状を簡単に作ることが可能です。
材質ウレタン
左勝手。材質 ステンレス+ABS樹脂。扉寸法 DW850×DH2200mm以下。扉厚 33~42mm。付属ネジ 皿タッピンネジ4×35mm、皿タッピンネジ4×25mm。開口部がスッキリとします。ヒンジはドアの上下端部に取付ける方式なので、見た目もスッキリとしてドアのデザインを活かします。取付けがきわめて簡単です。軸が上下に伸縮可能なので、ドアの吊り込み、取外しが容易です。面倒な彫込も不要です。ヒンジ取付時に前後、左右の調整が可能です。
用途室内ドア
長さ(mm)59
幅(mm)53.5
厚さ(mm)50
色クローム
1個
¥4,298
税込¥4,728
10日以内出荷
左勝手。材質 ステンレス+ABS樹脂。扉寸法 DW850×DH2200mm以下。扉厚 33~42mm。扉重量 30kg以下。付属ネジ 皿タッピンネジ4×35mm、皿タッピンネジ4×25mm。開口部がスッキリとします。ヒンジはドアの上下端部に取付ける方式なので、見た目もスッキリとしてドアのデザインを活かします。取付けがきわめて簡単です。軸が上下に伸縮可能なので、ドアの吊り込み、取外しが容易です。面倒な彫込も不要です。ヒンジ取付時に前後、左右の調整が可能です。
用途室内ドア
長さ(mm)63
幅(mm)53.5
厚さ(mm)50
色クローム
1個
¥4,498
税込¥4,948
10日以内出荷
見た目も美しいステンレス製工具箱。小物収納に便利な中皿トレー付き。
付属品中皿トレー(樹脂製)×1個
材質バックル:冷延鋼板
色シルバー
材質(本体)SUS430+PP
「ツール整理ブロックかたづけマス」はツールの定位置を作ることで、散らかりやすいツールをキレイに整理整頓できるブロックです。使い方は簡単!パズル感覚でブロックを差し込むだけ。自分好みのレイアウトを組んで、楽しく整理整頓を始めましょう!。ブロックを差し替えれば、何度でもレイアウト変更可能!。一度設置した後に収納するモノが変わっても、ブロックの位置を変えるだけで、いつでも自由にレイアウトを変更できます。
用途散らかりやすい引出しの中、工具置き場の定位置管理に、オフィスの共有置き場、クリアデスクの実施に。
付属品ヘラ×1、ベース用保管袋×1
材質(本体)ポリエチレンフォーム、(ヘラ)POM
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)ベースシート/約300×400×5、ブロックシート/約300×300×15、ベース(1マス分)/約15×15×5、ブロック(1マス分)/約15×15×15
マス数ベースシート1枚/336マス、ブロックシート1枚/256マス
アズワン品番64-8843-34
1セット
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
ECW - デジタル接触式エンコーダ. ECWシリーズのデジタル接触式インクリメンタルエンコーダは、直交出力、長寿命、堅牢な構造及びブッシュマウントを備えています。 これらのECWデジタル接触式インクリメンタルエンコーダは、様々なシャフトスタイル(詳細については、データシートを参照してください)を備え、基板実装ブラケットを用意しています(品番 ; 692-8614 692-8614 、 ; 692-8617 692-8617 )。. インクリメンタルエンコーダ / 直交出力 長寿命 ブッシュ取り付け
仕様エンコーダー技術 = インクリメンタル最大回転数 = 120rpm出力信号タイプ = 直角位相シャフトのタイプ = ソリッド軸径 = 6.35mm解像度 = 2ビットIP保護等級 = IP40全体の高さ = 27.51mm全体の幅 = 28.49mm全体的な深さ = 23.37mm動作温度 Min = -40℃実装タイプ = パネル取り付け℃
パルス数24
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥959
税込¥1,055
5日以内出荷
こんなお得な商品も!

ツールボックス ステンレス
モノタロウ
¥2,198~
税込¥2,418~
強度とデザイン性を兼ねたステンレスボディです。持ちやすいワイドタイプハンドルが手のひらにフィットします。小物収納に便利なパーツケース付きです。
仕様中皿付(取り外し可)
材質ステンレス
色シルバー
耐荷重(kg)20
こんなお得な商品も!

書見台
モノタロウ
¥769
税込¥846
書籍や資料の固定に便利な書見台です。書見台を使うことで読み書きはもちろん、パソコンの入力等、効率よく行えます。背面スタンドは7段階に角度調節が可能なので、姿勢を崩すことなくご使用いただけます。書籍を保持するアーム部は左右独立して稼働するので、ページ数に応じて調節可能です。本体未使用時は折りたたむことができ(最薄時19mm)、持ち運びや収納にも便利です。書籍以外にもタブレットスタンドとしてもご活用いただけます。
仕様7段階角度調節機能、左右独立可動アーム
材質SPCC、ABS
質量(g)345
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)211×151×174(フラット時19)
表面の凹凸が衝撃や振動を弱めます。
用途緩衝材、防振材として。
材質ウレタン
色黒
RoHS指令(10物質対応)対応
海水、熱温水、蒸気等に長期にわたり耐え、腐食の少ない安定した材質です。
仕様●品番:LN1-1/4x125L●全長L(mm):127●ネジ長さE(mm):22●内径(mm)d:35●コード番号:303-0001211
アズワン品番67-4856-50
1個
¥4,298
税込¥4,728
8日以内出荷
海水、熱温水、蒸気等に長期にわたり耐え、腐食の少ない安定した材質です。
仕様●品番:LN1-1/4x100L●全長L(mm):101.6●ネジ長さE(mm):22●内径(mm)d:35●コード番号:303-0001210
アズワン品番67-4856-49
1個
¥3,398
税込¥3,738
8日以内出荷
海水、熱温水、蒸気等に長期にわたり耐え、腐食の少ない安定した材質です。
仕様●品番:LN1-1/4x75L●全長L(mm):76.2●ネジ長さE(mm):22●内径(mm)d:35●コード番号:303-0001209
アズワン品番67-4856-48
1個
¥2,798
税込¥3,078
8日以内出荷
海水、熱温水、蒸気等に長期にわたり耐え、腐食の少ない安定した材質です。
仕様●品番:LN1-1/4x150L●全長L(mm):152.4●ネジ長さE(mm):22●内径(mm)d:35●コード番号:303-0001212
アズワン品番67-4856-51
1個
¥4,898
税込¥5,388
8日以内出荷
強度とデザイン性を兼ね備えたステンレスボディです。ステンレスボディで、強度とデザイン性を兼ね備えています。小物収納時に便利なインナートレーつきです。
用途道具・工具・小物等の収納保管・運搬。
材質ステンレス
質量(kg)1.6
最大積載量(kg)(本体)約10・(インナートレー)約2
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)380×160×180
材質(ハンドル)PP
材質(調節バックル)鉄
1個
¥3,898
税込¥4,288
当日出荷
薄刃タイプ(M42)刃厚0.8mm刃先の使用により切れ味抜群、長寿命。
六角軸シャンク仕様(14mm~35mm)により充電ドリルドライバーでの使用可能。
センタードリルにカス抜き用スプリングを装着している為、切カス抜き作業の低減。
用途鉄版(302mm以下)、木工、塩ビ、プラスチック等の穴あけ作業。
刃先径(Φmm)60以上
有効長(mm)33
シャンク径(Φmm)6.35
1個
¥599
税込¥659
4日以内出荷
関連資料展開図1(0.94MB) 展開図2(1.01MB) 展開図3(0.96MB) 展開図4(1MB) 展開図5(1.08MB) 展開図6(0.99MB) 展開図7(0.93MB) 展開図8(1.08MB) 展開図9(0.94MB) 展開図10(1.01MB) 展開図11(0.86MB) 展開図12(0.87MB) 展開図13(0.96MB) 展開図14(1MB) 展開図15(0.99MB) 展開図16(1.08MB) 展開図17(0.96MB) 展開図18(0.88MB) 展開図19(1.13MB) 展開図20(0.93MB) 展開図21(1.08MB) 展開図22(0.94MB) 展開図23(1.01MB) 展開図24(1.01MB) 展開図25(1.03MB) 展開図26(1MB) 展開図27(1.2MB) 展開図28(0.76MB) 展開図29(0.98MB) 展開図30(1.01MB) 展開図31(1.01MB) 展開図32(1.17MB) 展開図33(1.22MB) 展開図34(0.76MB) 展開図35(1.01MB) 展開図36(0.98MB) 展開図37(0.71MB) 展開図38(1.23MB) 展開図39(0.7MB) 展開図40(0.97MB)
図解NoMP2500E マフラ,ピストン,クランクシャフト,フューエルタンク部品 6カクナット 6MM_No.42、GS30D エンジン クランクケース、シリンダ部品 6カクナット 6MM_No.58、BC1840U キャブレタ、リコイルスタータ部品 6カクナット 6MM_No.57、BC1840L キャブレタ、リコイルスタータ部品 6カクナット 6MM_No.57、JHW708 エンジン クランクケース、シリンダ、コントロール部品_No.50、MP2500E エアクリーナ,キャブレタ,ガバナ部品 6カクナット 6MM_No.37、MP2520E マフラ,ピストン,クランクシャフト,フューエルタンク部品 6カクナット 6MM_No.8、MGA210 コントロールソウチ,キャブレタ部品_No.18、SD035D-1 エンジン(キャブレタ,リコイルスタータ)部品_No.65、MPM-950HK 冷却装置2部品_No.20、SD052 エンジン(クランクケース,シリンダ)部品 6カクナット 6MM_No.34、MPM-1350HK 冷却装置(~2008年5月)部品_No.22など
1セット(10個)
¥249
税込¥274
7日以内出荷
関連キーワード