23件中 1~23件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ご自分用や介助用でも使いやすい全周ブラシ。 口腔ケアブラシや舌ブラシとしても使用できます。
材質(ブラシ)ナイロン、(柄)PET 全長(mm)169 太さ:0.09~0.13mm 耐熱温度(℃)60
1個
999 税込1,099
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

毛の密度は一般歯ブラシの約10倍。歯ブラシを握りなおす、手首を返す、肩を上げるなどの諸動作がしづらいお年寄りなどに使いやすい全周歯ブラシです。
材質ブラシ:ナイロン、ハンドル:PET樹脂 長さ(mm)169 質量(g)15 ハンドル径(Φmm)最大13.5
1本
959 税込1,055
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

10000本以上(従来歯ブラシの約10倍)の超極細毛で、歯・歯茎・頬・舌のケアができます。手首を返す必要のない360度の歯ブラシです。
材質毛/ナイロン、柄/PP(ポリプロピレン) 全長(mm)167 耐熱温度(℃)80
1本
629 税込692
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


オーラルケアモアブラシ
Φ25mmヘッドのソフトな感触の球面ブラシで、汚れを絡め取ります。 粘膜が敏感な方や出血傾向が強い方のケアに適しています。 柄がしなるのでストレッチ効果があり、廃用性萎縮の予防にも最適です。
セット内容ピンク×6、イエロー×6 材質(ブラシ)ポリプロピレン、(柄)ポリエチレン 全長(mm)200 松吉医科器械コード23-2612-00
1式(12本)
6,598 税込7,258
当日出荷

磨きやすい360°設計の口腔用ブラシです。 360°設計のため角度を選ばず磨きやすいです。 方向性がなく、介助者にとって使いやすい形状です。 毛細管現象で歯垢を吸い上げ、歯垢除去率に優れています。 極細のやわらかい毛を使用しています。 毛先が丸く、歯茎や粘膜にもやさしいです。 舌クリーナーとしても兼用できます。
材質柄:ポリプロピレン、毛:ナイロン ブラシ直径(Φmm)15 耐熱温度(℃)90 毛のかたさやわらかめ
1本
449 税込494
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

はじめませんか?ペットの歯ブラシ習慣! 360度のデザインヘッドでどの向きからでも磨けるデンタルブラシ。水だけでも十分キレイになります。
材質柄:ポリプロピレン、毛:ナイロン 質量(g)27 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)85×270×20
1セット(2本)
899 税込989
4日以内出荷

柄が長いので咽頭付近の汚れが無理なく取れます。 安全なケアができるやわらかい柄です。
材質ワイヤー/ステンレス(SUS304)、毛材/ナイロン、柄部/PE(ポリエチレン) 全長(mm)205 ヘッド径(Φmm)約30 毛のかたさやわらかめ
1個
549 税込604
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

毛の密度は一般歯ブラシの約10倍。歯ブラシを握り。なおす、手首を返す、肩を上げるなどの諸動作がしづ。らいお年寄りなどに使いやすい全周歯ブラシです。
材質ブラシ:ナイロン ハンドル:PET樹脂 ブルー ハンドル径(Φmm)最大13.5 長さ(cm)16.9
1本
1,198 税込1,318
4日以内出荷

オーラルケアミニモアブラシ
小さいΦ20mmヘッドの綿毛のようなソフトな感触の球状ブラシです。 口内の乾燥がひどく、敏感で出血しやすくなっている粘膜の清掃に最適です。
材質(ブラシ)ポリプロピレン、(柄)ポリスチレン 全長(mm)198 松吉医科器械コード23-6503-00
1式(12本)
6,598 税込7,258
翌々日出荷

口腔清拭用スポンジブラシです。 汚れを絡め取りやすい星型形状のスポンジを採用。
材質(先端部)ウレタン、(柄)紙 全長(mm)150
1式(50本)ほか
2,080 税込2,288
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

先端部の毛がらせん状になっているので、毛の側面でも汚れをしっかり除去。
材質飽和ポリエステル樹脂 対象大人用
1本
99 税込109
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個(50本)ほか
1,598 税込1,758
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

汚れを取りやすいサクラ型(波形の溝付)のスポンジです。 出血がわかりやすい黄色又はクリーム色のスポンジです。 軸が長いので、お口のすみずみまできれいに清掃できます。 柄がしなるので上あごやほほの内側の清掃に最適です。 1本ずつ個別包装で使い捨てなので衛生的です。 軸が全長15cmと長いため、介護者がケアの最中に手を噛まれる心配が少なく、口の奥まで届きます。
長さ(mm)150
1個(10本)ほか
429 税込472
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

1本
99 税込109
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

健康な歯茎を保つ為のハグキ専用マッサージブラシ。毎日のオーラルケアにハグキのケアを加えませんか?
1本
499 税込549
3日以内出荷

石井ブラシ産業スポンジブラシ PE巻柄
柔らかく吸水性に優れています。
全長(mm)245 直径(Φmm)20 材質(ブラシ部)ウレタンスポンジ 毛幅(mm)60 アズワン品番7-5612-14 適合器具試験管用
1本
309 税込340
当日出荷

全周が毛の球面ブラシ。頬や唇の内側、上あご、舌などのお口の粘膜や、口腔内に残った食物残渣や痰などの汚れを絡め取ることができます。清掃機能だけでなくマッサージ効果も期待でき、介護予防につながります。 柄が長いので口の奥の汚れや痰が無理なく取れます。 しっかりとした柄でよりテンションを掛けられます。
用途食物残渣が残っている方、痰などの汚れがある方 材質(毛)ナイロン、(柄)ポリエチレン 全長(mm)205 ブルー、ピンク サイズ普通 毛丈(mm)10 キャップ
1箱(12本)
6,598 税込7,258
翌々日出荷

「先端2倍植毛」と「先細ヘッド」で奥歯の奥までしっかり磨ける。しなりやすいロングスリムネックとヘッド、ネックの厚さを10%カット(従来品比)することでお口の中での操作性が大幅にアップして磨きやすい。
対象大人用
1個
199 税込219
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

先細毛(毛先テーパード加工)&サテナイズド処理の毛先が歯とハグキの境目の歯周プラークをしっかり除去します。
シリーズG・U・M(ガム) 対象大人用
1本
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スポンジサイズ・固さにこだわったイチオシの商品です。 口腔内の汚れを効率よく取り除けます。 スポンジサイズが小さいので細かいところまで清掃できます。
材質先端/ウレタン、スティック/プラスチック 全長約160mm
1箱(50本)ほか
1,098 税込1,208
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

PBA-1 ぶるぶるはぶらし ピカるん(あひる) ビバテック 動画あり
歯磨きタイムが楽しくなる!LEDでピカっと明るく、毎分16000回の振動で隅々まで磨けるお子様専用電動歯ブラシです。 360度ぐるっと前週に超極細毛がびっしり。一般的な歯ブラシと違い、歯ブラシ裏面プラスチック部がないため、堅い部分が歯や歯茎に触れません。だから口内が敏感なお子様も安心。また、全方向曲線ブラシだからお子様が使用しても上手に隅々まで磨けます。 アメリカDUPONT社製高品質ナイロン毛を採用。一般歯ブラシに比べ約2倍以上の長持ちです。
仕様推奨年齢:満3歳以上、振動形式:音波振動 セット内容ボディ:1、ヘッド:1 材質ヘッド:PCTG、ボディ:ABS/シリコン 寸法(mm)140×35 質量(g)64 耐熱温度(℃)60 保証期間購入日より90日(歯ブラシ毛除く) ブラシDupont Tynex(直径13.7mm/糸径0.076mm) 対象子供用 RoHS指令(10物質対応)対応 振動数(回/min-1)16000
1本
特価
2,198 税込2,418
当日出荷

・X型の水流で広範囲の歯間の汚れを除去。 X型の4方向に広がる水流が歯間や歯と歯ぐきの間の汚れをしっかり除去します。デンタルフロスの最大2倍の歯垢を除去します*2。 。 矯正器具をご使用の方にもお使いいただけます。 *2.強さ3でカドストリームノズル使用し手磨きと併用時/フロスと手磨きを併用した場合と比べ(個人差があります)。・歯間移動ガイドで、歯間から歯間に移るタイミングがわかりやすい。 一定間隔で水圧の強弱が変化し、短い一時停止時間が挟まれるため、次の歯間に移るタイミングがわかりやすく、歯間全体をきれいにします。 (ディープクリーンモードのみ)。・初心者でも安心。2つのモードと3段階の強さ設定で、お好みの強さを選べます。 クリーンモード(1分間の標準水圧)とディープクリーンモード(1分半で一定間隔で強弱をつけた水圧・歯間移動ガイドあり)。 の2つからモードを選べます。3段階からお好みの強さを選べます。・タンク部分を取り外して、簡単に注水&使用後にも清潔に保てる。 約250mlの水タンクには60秒の洗浄に十分な水が入ります。水はタンクを取り外して注水するか、。 サイドの注水口から補充可能です。タンク内も洗えるため、衛生的に保つことができます。・お風呂でも使える。 ハンドル本体は防水加工をしており、水場や浴室でも使用できます。 (故障の原因となりますので、水や液体の中につけないでください。ハンドルお手入れ時は布を使って汚れを拭きとってください。)。・ノズル2本付でお好みの使用感が選べる。 ノズル2本が標準付属されています。・カドストリームノズル:口内全体の徹底的な洗浄におすすめ。4方向にワイドに広がる水流で歯垢しっかり取り除くことができる、。 歯ぐきにやさしいソフトラバー仕様のノズルです。・スタンダードノズル:ジェット水流で食べかすや歯垢を取り除きます。・磨きにくい部分や矯正器具の歯垢や汚れも除去。 歯ブラシでは磨きにくい部分や、フロスではケアが難しい矯正器具周辺の汚れにもお使いいただけます。・360度回転するノズルで届きにくい場所にも使いやすい。 ノズルが360度回転するため、本体をどの向きに持っても届きにくい場所まで洗浄できます。
セット内容本体、カドストリームノズル、スタンダードノズル、USB電源アダプタ、充電ケーブル、専用ポーチ、取り扱い説明書(保証書付き) 幅(mm)68 質量(kg)0.29 電圧海外対応可能(AC100-240V) 高さ(mm)306 奥行(mm)68 電源充電式 設定方式強さ:3段階 充電時間(時間)約8 モードクリーンモード、ディープクリーンモード 1充電当たりの作業量21分
1個
15,800 税込17,380
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)