カテゴリ

  • メカニカル部品(168)
  • 機構部品(62)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(34)
  • 制御機器(28)
  • ねじ・ボルト・釘(26)
  • 空調・電設資材(26)
  • 切削工具(22)
  • パソコン/周辺機器(22)
  • 自動車補修部品(11)
  • 作業工具(11)
  • バイク部品(10)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(8)
  • 電気材料(7)
  • 建築金物(7)
  • 家電(7)
  • 照明(6)
  • 塗装・養生・内装用品(5)
  • 電動工具(5)
  • 物流用品(4)
  • 厨房用品(4)
  • 縫製用品(4)
  • 測量用品(土木/建設)(3)
  • FA担当者のオススメ新商品(3)
  • 事務用品(3)
  • 学童・教育用品(3)
  • 農業機械(3)
  • 空圧工具(3)
  • テープ(2)
  • 接着剤・補修材(2)
  • 溶接用品(2)
  • オフィス家具(2)
  • 防災用品(2)
  • 測定用品(2)
  • 自動車純正部品(2)
  • カー用品(2)
  • 作業服(2)
  • フォークリフト・産機・建機用品(2)
  • 保管用品(1)
  • 梱包用品(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(1)
  • 安全保護具(1)
  • 安全靴・作業靴(1)
  • 手袋(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
  • トラック輸送・安全用品(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「360N」の検索結果

521件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
保護メガネ 360N TBPC トーアボージン保護メガネ 360N TBPCトーアボージン
3,398税込3,738
1個
9日以内出荷
JIS規格品。 メタルテンプルフレーム。 着脱式サイド付。 メタルテンプルフレーム JIS規格PCレンズ
用途飛来物からの保護形状二眼型質量(g)40レンズ色クリアレンズポリカーボネート材質(レンズ)ポリカーボネイトハードコート色(フレーム)ブラック
GIVI B360N モノロック 無塗装 GIVI(ジビ)GIVI B360N モノロック 無塗装GIVI(ジビ)
23,980税込26,378
1個
翌々日出荷
本商品は株式会社デイトナの正規取扱品です。モノロックケース汎用ベース付き。ストップランプ無し。箱体PP製。容量36L。ベース込み重量約3.7kg。奥行:440mm×幅:495mm×高さ:340mm
GIVI HS360N ロックセット 29765 DAYTONA(デイトナ)GIVI HS360N ロックセット 29765DAYTONA(デイトナ)
3,698税込4,068
1個
4日以内出荷
メーカー名:デイトナメーカー品番:29765販売備考:キャンセル不可商品です。
樹脂製エアコン架台 因幡電工樹脂製エアコン架台因幡電工(22件のレビュー)
189税込208
1個
当日出荷
軽量で耐候性、耐荷重性に優れた樹脂製エアコン据付台です。新冷媒対応ルームエアコン(4.5kW以下、マルチタイプを除く)の室外機にも対応した樹脂製エアコン据付台です。積み重ねができ、かさばらず保管スペースが少なくてすみます。中央部にドレンホース差込スペースを設けてあり、ドレンホースの先端部(排水部)を見せないように施工できます。位置決め用フック及びセンター線を設けており仮置きや据付作業が簡単におこなえます。底面部に滑り止め加工を施してあり、室外機の振動による機器のズレや移動を防ぎます。(但し、極端な振動を生じる場合は防振ゴムなどで振動を防止して下さい。
用途家庭用ルームエアコンの室外機(質量60kg以下、但し平地でLC-360Nを2個使用時)の据付用架台。アイボリー材質PP耐荷重(kg)60以下/2個使用時(平地)トラスコ品番761-3881
ワイヤークランプ ELPAワイヤークランプELPA(2件のレビュー)
445税込490
1パック(8個)
当日出荷
材質:66ナイロン 最大結束径:7.5mm 入数:8 カラー:グレー 付属品:粘着テープ
材質66ナイロン形状丸型グレー規格UL94V-2
Oリング J I S OR型 NOKOリング J I S OR型NOK(7件のレビュー)
1,598税込1,758特価
1個
当日出荷から10日以内出荷
型式OR
強力キカイバンドA カクダイ強力キカイバンドAカクダイ(2件のレビュー)
359税込395
1個
当日出荷から4日以内出荷
材質【バンド】熱間圧延ステンレス鋼板(SUS304)、【ハウジング】冷間圧延ステンレス鋼板(SUS430)、【ボルト】クロム鋼鋼材(SCr420)
B360N2 MONOLOCKR トップケース プレート付属 GIVI(ジビ)B360N2 MONOLOCKR トップケース プレート付属GIVI(ジビ)
33,980税込37,378
1個
36日以内出荷
リフレクター レッド B360N GIVI(ジビ)リフレクター レッド B360NGIVI(ジビ)
3,698税込4,068
1個
36日以内出荷
ケースカバー B360N GIVI(ジビ)ケースカバー B360NGIVI(ジビ)
18,980税込20,878
1個
36日以内出荷
Oリング・フッソ J I S OR型 NOKOリング・フッソ J I S OR型NOK(2件のレビュー)
19,980税込21,978
1個
当日出荷から9日以内出荷
型式OR
日光 N360PHクローム 立川ピン日光 N360PHクローム立川ピン
11,980税込13,178
1個(100本)
翌々日出荷
扱いやすさそのままにより細い線通常の日光サジペンに、先端を硬化させる処理を施しています。そのため、摩耗に強く、ペン先の寿命が延びました。均一な太目の線が書けます。線の強弱はつきにくいものの、ペン先を立てて使うとかなり細い線が書けます。クローム色で錆に強いことも特徴のひとつです。ペン先100本入りなので、一度に多くペン先を使う人にお勧めです!
用途マンガのキャラ、背景、効果線
電池BOX 3×6 ELPA電池BOX 3×6ELPA(3件のレビュー)
303税込333
1個
当日出荷
電池:単3×6本 直列9V引き出し用 バッテリースナップ用 スクエア型
仕様単3×6本用、スクエア型、バッテリースナップ用、直列9V引き出し用質量(g)16
ワイヤレス360°スピーカー Bluetooth オーム電機ワイヤレス360°スピーカー Bluetoothオーム電機
5,498税込6,048
1個
当日出荷
クリアな中高音域をシャープに再現するΦ40mmスピーカーを前後に2基搭載 重低音域を増幅するパッシブラジエーターを左右に2基搭載 臨場感と立体感に満ちたサウンドが360°全方位に広がります 最大出力10W(5W×2) 防塵・防水に優れたIP65仕様、あらゆるライフシーンで高音質を楽しめます Bluetooth5.0、ワイヤレスで音楽再生 充電4時間、再生15時間 USB Type-C充電式(専用充電コード付属) 本製品2台をペアリングしてステレオサウンドが楽しめるTrue Wireless Stereo機能搭載
付属品専用充電コード、ストラップ、保証書、取扱説明書質量(g)約340電源(V)DC5(USB給電:USB Type-C入力端子)最大出力(W)10(5×2)連続使用時間(時間)音楽再生:約15(50%音量)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)70×150.5×70(突起物を除く)通信方式Bluetooth標準規格 Ver.5.0(TWS機能搭載)バッテリー充電式リチウムポリマー電池(3.7V 2200mAh)再生周波数帯域(Hz)70~20kS/N比≧75dB充電時間(時間)約4(残量ゼロからフル充電まで)スピーカー口径40mm(4Ω)×2、パッシブラジエーター×2動作湿度(%)20~80(結露なしにて)防水性IP65(防塵性能:耐塵形/粉塵が中に入らない、防水性能:防噴流形/あらゆる方向からの噴流水による有害な影響がない)取扱説明書(4.79MB)変調方式GFSK通信距離(m)見通し約10(Class2)動作温度範囲(℃)0~40周波数帯域(GHz)2.402~2.480対応プロファイルA2DP、AVRCP
クラフレックス カウンタークロス 厚手小判 オザックスクラフレックス カウンタークロス 厚手小判オザックス
3,098税込3,408
1箱(60枚)
当日出荷から11日以内出荷
汚れが落ち易く、乾燥が速いので、細菌付着数が少なく衛生的です。すぐれた吸水性です。洗濯・漂白・殺菌が可能です。豊富なカラーバリエーションでセクション別、用途別の使い分けが可能です。レーヨン100%の自然素材で色落ちもなく、手にも食品にも安心です。
材質レーヨン100%寸法(mm)300×600
スペーサー(エコスペーサー) BSE-300Nシリーズ(M=3 ピッチ0.5) 廣杉計器スペーサー(エコスペーサー) BSE-300Nシリーズ(M=3 ピッチ0.5)廣杉計器
4,888税込5,377
1袋(50個)
当日出荷から9日以内出荷
ねじ径M3種別オネジ/メネジ材質黄銅RoHS指令(10物質対応)対応
ニューフランス落 MK(丸喜金属本社)ニューフランス落MK(丸喜金属本社)
959税込1,055
1個
当日出荷
扉のアンダーカットなどに合わせ、心棒がスライドします。
用途木製扉の固定に。付属品皿木ねじ材質ステンレス(SUS304)、表面仕上:ヘアライン寸法L1(mm)29寸法t(mm)2寸法D1(mm)Φ8寸法W(mm)22.5寸法t1(mm)1
SSDシリーズ スーパーコンパクトシリンダ(SSD-K-~) CKDSSDシリーズ スーパーコンパクトシリンダ(SSD-K-~)CKD
9,575税込10,533特価
1個
当日出荷から23日以内出荷
Facom ソケットセット1/4インチ 38ピース R.360NANOPB FACOMFacom ソケットセット1/4インチ 38ピース R.360NANOPBFACOM
31,980税込35,178
1個
当日出荷
持ち運びに便利な小型セットで、工具をすぐに選択可能(ねじ頭のパターンを絵で表現)回転式ハンドルラチェット1/4インチ1/4インチドライブスピナ金属製ヒンジロッド自動開閉式の金属製留め金
用途このソケット / ビットセットは、主にプロの職人、整備工、又はDIY愛好家によって使用されていますソケットセットは、次のような緩めたり締めたりする特定の作業をするためにソケットが不可欠である多くの状況や職業で使用することができます。メンテナンス、建設、家庭のDIY、メカニック/カーガレージ仕様●ドライブサイズ:1/4ンチ●セットタイプ:ソケット/ビットラチェットセット●ドライブ種類:正方型●個数:38●仕上げ:クロム●材質:合金鋼●サイズ:W152 x D48 x H92mm(閉じた状態)●重量:0.85Kg●規格:YTSCC-7274-2015-08、ISO+DIN+ASMEに適合(該当する場合)●セット内容:ビット、エクステンション、ラチェット、ソケット、スピナハンドル、ユニバーサルジョイント●1/4インチスクエアドライブソケット - 6Pt:5.5、6、7、8、9、10、11、12、13、14mm (メートル系)●1/4インチスクエアドライブハンドル - 高速動作回転装置ツイストラチェットハンドル(R.360):120mm / スピナドライバハンドル●1/4インチスクエアドライブアクセサリ - ユニバーサルジョイント:L33mm / スプリングクリップ:1/4インチ六角ドライブビットホルダ用 / カプラ:1/4インチ六角ドライブ → 1/4インチスクエアドライブ / エクステンションバー:55、100mm●1/4インチ六角ドライブシリーズ 1ドライバビット - マイナス:4.5、6.5、8mm / プラス:PH1、PH2、PH3 / Pozidriv:PZ1、PZ2、PZ3 / 六角:3、4、5、6、7mm / ResisTorx:TT10、TT15、TT20、TT25、TT27、TT30、TT40●保管用キャリーケース:ナノコンパクトケース適合YTSCC-7274-2015-08、ISO+DIN+ASMEに適合(該当する場合)セット内容ビット、エクステンション、ラチェット、ソケット、スピナハンドル、ユニバーサルジョイント種別●ドライブ種類:正方型●個数:38●サイズ:mm(閉じた状態)●1/4インチスクエアドライブソケット - 6Pt:5.5、6、7、8、9、10、11、12、13、14mm (メートル系)●1/4インチスクエアドライブハンドル - 高速動作回転装置ツイストラチェットハンドル(R.360):120mm / スピナドライバハンドル●1/4インチスクエアドライブアクセサリ - ユニバーサルジョイント:L33mm / スプリングクリップ:1/4インチ六角ドライブビットホルダ用 / カプラ:1/4インチ六角ドライブ → 1/4インチスクエアドライブ / エクステンションバー:55、100mm●1/4インチ六角ドライブシリーズ 1ドライバビット - マイナス:4.5、6.5、8mm / プラス:PH1、PH2、PH3 / Pozidriv:PZ1、PZ2、PZ3 / 六角:3、4、5、6、7mm / ResisTorx:TT10、TT15、TT20、TT25、TT27、TT30、TT40●保管用キャリーケース:ナノコンパクトケース材質/仕上クロム、合金鋼タイプセットタイプ:ソケット/ビットラチェットセットサイズ(inch)ドライブサイズ:1/4化粧箱寸法(mm)0.85サイズ(mm)W152 x D48 x H92
シャフトタイプ(ネジ取付) 三好キカイ(旧:三好パイジョン)シャフトタイプ(ネジ取付)三好キカイ(旧:三好パイジョン)
6,590税込7,249
1個
翌日出荷から6日以内出荷
用途シャフトで遠隔取付に
溝入れ加工用チップ CoroCutXS 1025 サンドビック溝入れ加工用チップ CoroCutXS 1025サンドビック
21,980税込24,178
1箱(5個)
当日出荷から翌々日出荷
極めてシャープな刃先により、低い切削抵抗を実現し、低い送りで公差の厳しい高精度部品の卓越した加工が行えます。全てのチップを同じツールホルダーで使用できます。
用途溝入れ加工用。材種1025
1300N嫌気性封着剤 TB1360N-50G スリーボンド1300N嫌気性封着剤 TB1360N-50Gスリーボンド(2件のレビュー)
3,500税込3,850
1本(50g)
当日出荷
空気に触れているかぎり固まらず、金属などの微細なすき間に入り空気がしゃ断されると常温でほとんど肉やせすることなく硬化します。 硬化後は耐振動性、耐熱性、耐薬品性などに優れた物性を示し、機械、装置類のねじや嵌合部品を化学的に結合し、ゆるみやもれを強力に防止します。 一液性無溶剤型なので作業性が良く、だれでも簡単に使用できます。
用途耐熱性を必要とする箇所のねじの固定トラスコ品番126-3684種類耐熱用使用温度範囲(℃)-40~200液色粘度(mPa・s[cP])800[800]破壊トルク(Nm)42MPa 鉄嵌合主成分ポリメタクリル樹脂比重1.10引火点(℃)100以上強度中強度危険物の類別非危険物主なワーク3次元形状
ラチェット式プレセット形トルクレンチN360QLK KANON(中村製作所)ラチェット式プレセット形トルクレンチN360QLKKANON(中村製作所)
43,980税込48,378特価
1本ほか
当日出荷から8日以内出荷
種類プレセット形ヘッド形状ラチェット形全長(mm)691差込角(mm)19.05精度(%)±3トルク調整範囲(N・m)80~360最小目盛(N・m)2.0負荷方向主な用途締め付け用材質クロムモリブデン鋼(SCM435)
メラミン 子供食器 ニューキティ FRPトレー EBM(江部松商事)メラミン 子供食器 ニューキティ FRPトレーEBM(江部松商事)
1,998税込2,198
1個
翌々日出荷
寸法(mm)360×265高さ(mm)20耐熱温度(℃)120EBM品番382000
溝入れ加工用チップ コロカットXS H13A サンドビック溝入れ加工用チップ コロカットXS H13Aサンドビック
17,980税込19,778
1箱(5個)
翌日出荷から翌々日出荷
極めてシャープな刃先により、低い切削抵抗を実現し、低い送りで公差の厳しい高精度部品の卓越した加工が行えます。全てのチップを同じツールホルダーで使用できます。
用途溝入れ加工用。材種H13A
リニアレール(定寸) SBCリニアレール(定寸)SBC
15,880税込17,468
1本
当日出荷から8日以内出荷
種類レール単品寸法F(mm)60寸法G(mm)20RoHS指令(10物質対応)対応
長袖ジャンパー 食品工場 白衣 衛生 サーヴォ(旧:サンペックスイスト)長袖ジャンパー 食品工場 白衣 衛生サーヴォ(旧:サンペックスイスト)
4,398税込4,838
1枚
4日以内出荷
高温作業に最適な、全方位で動きやすい次世代型パターン設計の長袖ジャンパーです。速乾性に優れた生地と点タッチ設計で肌離れが良く、汗や水分を素早く拡散・乾燥させる織組織を採用しています。背中には通気性と適度な伸縮性を備えたトリコット素材を使用し、快適な着用感を実現。異物混入を防ぎ、食品工場や給食現場の安全・安心を支えるHACCP支援対応商品です。工場内での交差汚染防止に役立つ3色展開(白・水色・紺)で、用途に応じて使い分けが可能。フードディフェンスに対応したノーポケット仕様で、異物の持ち込みを防止します。さまざまな体型や好みに対応できる、豊富なサイズバリエーションをご用意しています。
用途食品工場 高温作業向け仕様フロント比翼セミオートコイルファスナー、本体袖口フライス、ウエストインナースナップボタン留め、インナー袖口鹿の子ニット、巻き伏せ縫製混率(%)【本体】 ポリエステル 99% 複合繊維(ポリエステル)1% 【背面切替】 ポリエステル 100% 【別布】 ポリエステル 100% 【リブ部】 ポリエステル 100%機能制電・抗菌・吸汗・速乾・軽量・点タッチ生地二重織ドビー性別男女兼用袖丈長袖
リバティクラブ ショートスイング DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]リバティクラブ ショートスイングDAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]
9,498税込10,448
1本
6日以内出荷
投げ釣りは勿論、サビキ、胴付まで対応する万能小継投げ竿シリーズ。チョイ投げに最適な10号から本格的なブッコミ釣りにも対応する20号までの硬さに加え、新たに360仕様も加わり、遠投派にも嬉しいラインナップ。
元径(mm)22.0リールシート位置(cm)48
ベベルセンター 60° N抜きナット付 NAKANEベベルセンター 60° N抜きナット付NAKANE
56,980税込62,678
1本
5日以内出荷
軸芯を太くし荷重に対する剛性をもたせ、高精度重切削用に最適パイプや大内径ワークに対応 オイルシールとOリングにより切削液、切粉などの侵入を防止抜きナットにて前方より簡単着脱
用途パイプ等の大口径ワークに寸法a(°)60
B-pack 防錆フィルム平袋(鉄・非鉄金属共用タイプ) KBISB-pack 防錆フィルム平袋(鉄・非鉄金属共用タイプ)KBIS
2,498税込2,748
1パック(100枚)
当日出荷
高い防錆力とバリア性があります。金属部品や機械などを包むだけでサビを防止します。鉄・非鉄金属(ステンレス・アルミ・銅・黄銅・りん青銅など)共有タイプで管理しやすく便利です。フィルム内側から防錆成分が発散します。
用途金属加工品、機械部品・機械装置の防錆に。部品の船輸出時の防錆に。工場内での防錆保管に。スペアパーツ等の防錆保管に。仕様未開封期間:3年、防錆期間:3年材質ポリエチレン(PE)(VCI添加物)厚さ(mm)0.07RoHS指令(10物質対応)対応
中強度 嫌気性封着剤 高耐熱・遅硬化 スリーボンド中強度 嫌気性封着剤 高耐熱・遅硬化スリーボンド
16,980税込18,678
1本(250g)
3日以内出荷
トラスコ品番817-9667使用可能温度範囲-40~200℃粘度(mPa・s)800危険物の類別非危険物主なワーク3次元形状
IXYS Nチャンネル パワーMOSFET IXYSIXYS Nチャンネル パワーMOSFETIXYS
7,498税込8,248特価
1個ほか
当日出荷から7日以内出荷
手元開閉器 NSB 河村電器産業手元開閉器 NSB河村電器産業
6,998税込7,698
1個
3日以内出荷から6日以内出荷
質量(kg)1.0ホワイト(マンセル6.5GY8.4/0.3近似)定格遮断容量(kA)2.5
Oリング Gシリーズ(固定用) NOKOリング Gシリーズ(固定用)NOK
9,298税込10,228
1個
翌々日出荷から61日以内出荷
シリーズGシリーズ
長袖ジャンパー 食品工場 白衣 衛生 サーヴォ(旧:サンペックスイスト)長袖ジャンパー 食品工場 白衣 衛生サーヴォ(旧:サンペックスイスト)
5,398税込5,938
1枚
4日以内出荷
高温作業に最適な長袖タイプのジャンパーです。肌離れのよい素材に、再生PET由来の抗菌性能をプラスしています。背中には通気性と適度な伸縮性を備えたトリコット素材を使用し、快適な着用感を実現。異物混入を防ぐ設計で、食品工場や給食現場の安全・安心を支えるHACCP支援対応商品です。工場内での交差汚染防止に役立つ3色展開(白・水色・紺)で、用途に応じて使い分けが可能。フードディフェンスに対応したノーポケット仕様で、異物の持ち込みを防止します。さまざまな体型や好みに対応できる、豊富なサイズバリエーションをご用意しています。
用途食品工場 高温作業向け仕様ファスナー・比翼ファスナーカバー(上下スナップ留め)・巻き伏せ縫製・袖口フライス・インナーカバー(スナップボタン留め)・袖口インナー(鹿の子ニット)・裾脇ゴム規格男女兼用混率(%)【本体】ポリエステル99 複合繊維(ポリエステル)1 【背面切替】ポリエステル100 【別布】ポリエステル100 【リブ部】ポリエステル100機能暑さ対策・制電・抗菌・吸汗・速乾・軽量(※メーカー基準による)・点タッチ・防汚生地ATHREED(R) FT2F/エフツーエフ(R)
タブレットケース カバー 汎用 8.5~11.5インチ ソフトレザー 手帳型 360度回転 ブラック エレコムタブレットケース カバー 汎用 8.5~11.5インチ ソフトレザー 手帳型 360度回転 ブラックエレコム
4,898税込5,388
1個
翌々日出荷
360度回転でき、縦向き、横向きのお好きな角度で使用できる!8.5~11.5インチのタブレットに対応し、高級感のあるソフトレザーを使用したタブレット用ケース。
材質ケース部:合成皮革、ポリエステル、バンド部:シリコンセット内容ケース本体×1質量(g)約312対応機種8.5~11.5インチ タブレットパソコン(幅150mm×奥行き6mm×高さ230mm~幅180mm×奥行き13mm×高さ265mm)ブラック
ストローク調整ブロックΦ18(生材タイプ・color normalタイプ) タカノストローク調整ブロックΦ18(生材タイプ・color normalタイプ)タカノ
369税込406
1個
4日以内出荷
材質(本体)SS400、(ボルト)SCM435normal寸法l(mm)10寸法d1(mm)9.5ねじ径×ピッチ(mm)M5×0.8軸径D(Φmm)18
ストローク調整ブロックΦ16(生材タイプ・color normalタイプ) タカノストローク調整ブロックΦ16(生材タイプ・color normalタイプ)タカノ
349税込384
1個
4日以内出荷
材質(本体)SS400、(ボルト)SCM435軸径D(Φmm)16normal寸法d1(mm)8ねじ径×ピッチ(mm)M4×0.7寸法l(mm)10
ダウンライト ODELIC(オーデリック)ダウンライトODELIC(オーデリック)
7,398税込8,138
1台
3日以内出荷
高演色型にリニューアル高天井空間用ダウンライトパワフルなFHT24Wクラスのフラット形LED電球を搭載。住宅の高天井をはじめ、マンションのエントランスや高照度を求める小規模店舗に適します。
仕様調光:不可、調光器:不可質量(kg)0.5材質(本体)アルミダイカスト種類器具:LED電球フラット形10.2W(GX53-1a)電圧(V)100消費電力(W)10.2構造高気密SB形/浅型埋め込み深さ(mm)68ランプの種類高演色LED光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)17明るさFHT24W相当演色指数(Ra)94傾斜天井取付角度(°)可能:55迄・配光未対応配光タイプ拡散配光取付必要高(mm)70取付可能天井厚(mm)5~25
ブラケットライト ODELIC(オーデリック)ブラケットライトODELIC(オーデリック)
5,298税込5,828
1台
3日以内出荷
しっとりとした白雪を二層のセードで再現。マットな質感と淡い透過光が美しいあかりです。透明と乳白、二層のセードに細やかなマット処理を施し、奥行きのある質感に仕上げています。
仕様調光器:不可幅(mm)171寸法(mm)出:85質量(kg)0.5高さ(mm)127材質(本体)アクリル(乳白・透明ケシ)種類器具:LED電球フラット形5W(GX53-1)電圧(V)100消費電力(W)5構造密閉型グローブ種別脱着:グローブ引掛式ランプの種類高演色LED光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)9明るさ白熱灯器具60W相当演色指数(Ra)94調光の可否不可
...