CPS5日以内出荷
PC Cooler「CPS」ブランドのコストパフォーマンスに優れたエントリークラスの水冷CPUクーラー「DA360 V2 ARGB BK」360mmラジエーターです。 次世代フルセラミックベアリング搭載 大型チャンバーウォーターポンプ高い冷却性能と静音性を両立し、さらなるパフォーマンスを発揮します。 ARGBとインフィニティミラー搭載のヘッドで美しい発光を演出します。 回転数400~2000RPM±10%、風量80.74CFM、静圧2.91mmH2Oファンはラジエーターに取り付け済で簡単な取り付けを実現しました。 複雑な配線不要、すっきりとした美しい外観を実現。 編み込み補強構造を採用し、優れた耐熱・耐圧性能を発揮。熱膨張によるトラブルを効果的に抑制します。 部品点数も少なく、簡単な取り付けによりINELやAMDのメインストリームプラットフォームをサポートします。 RoHS対応の環境配慮型プロダクトです。
仕様【接続 / 電流 / 電圧】4ピン / 0.3A / 12V材質ラジエーター/アルミニウム寸法(mm)ラジエーター/394×120×27、ポンプ/82.3×70.5×54.3色ブラック本体質量(kg)1.38(付属ファン含む)最大回転数(min-1[r.p.m])ポンプ/2600±10%騒音レベル(dB(A))最大15LEDポンプ/ARGB適合ソケット【AMD】AM4 / AM5【NTEL】LGA 115X / 1200 / 1700 / 1851RoHS指令(10物質対応)対応チューブ長さ(mm)420