カテゴリ

  • バイク部品(4)
  • 制御機器(4)
  • 自動車純正部品(3)
  • 厨房用品(2)
  • バイク純正部品(1)
  • オフィス家具(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • トラック純正部品(1)

「363-0250」の検索結果

18件中 118
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
(53630)フードロックコントロール ケーブルASSY トヨタ(53630)フードロックコントロール ケーブルASSYトヨタ
1,980税込2,178
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
(03630)GAUGE 三菱ふそう(03630)GAUGE三菱ふそう
4,298税込4,728
1個
5日以内出荷
onsemi Nチャンネル MOSFET30 V 250 mA 表面実装 パッケージSOT-363 6 ピン onsemionsemi Nチャンネル MOSFET30 V 250 mA 表面実装 パッケージSOT-363 6 ピンonsemi
37,980税込41,778
1セット(3000個)
7日以内出荷
仕様●チャンネルタイプ : N●最大連続ドレイン電流 : 250 mA●最大ドレイン-ソース間電圧 : 30 V●パッケージタイプ : SOT-363●実装タイプ : 表面実装●ピン数 : 6●最大ドレイン-ソース間抵抗 : 2.5 Ω●チャンネルモード : エンハンスメント型●最大ゲートしきい値電圧 : 1.5V●最大パワー消費 : 2.72 W●トランジスタ構成 : 絶縁型●最大ゲート-ソース間電圧 : -20 V, +20 V●幅 : 1.35mm●高さ : 1mm●デュアルNチャンネルMOSFET●ON SemiconductorRoHS指令(10物質対応)対応
3段階横幅可変タイプ机上ラック サンワサプライ3段階横幅可変タイプ机上ラックサンワサプライ
4,398税込4,838
1台
当日出荷
左右のフレームを折りたたむ事で3段階での横幅の調整ができ、レイアウト変更に柔軟に対応できます。デスクやディスプレイサイズによって机上台のサイズを合わせることが可能です。 ディスプレイの位置を上げる事で、目線を高くして姿勢をよくし、ディスプレイ全体を見やすくできます。 ディスプレイ下に収納スペースを作る事で机周りを広く使えます。 厚さ6mmまで置けるスマートフォンスタンド付きで、常にスマートフォンを視界に置けます。 内寸W155×D109×H15mmの小物収納引き出し付きで、メモ用紙やペンなどの収納に役立ちます。スマートフォンを横置きできる簡易スタンドも付いています。
材質ABS樹脂幅(mm)420465520質量(kg)1.3高さ(mm)80質量(g)約1300奥行(mm)200寸法(幅W×奥行D)(mm)キーボード収納内寸:480・363・250×200寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)本体:520・465・420×200×80対応機種対応ディスプレイ:27インチ、10kgまでのディスプレイ、対応スマートフォンサイズ(スマートフォンスタンドのみ):厚さ6mm・横幅100mmまでのスマートフォンあり形態出荷形態:組立出荷梱包内容1個口/436×206×83.5mm・1.591kg引出しあり
中性洗剤用詰替容器 250mL SARAYA(サラヤ)中性洗剤用詰替容器 250mLSARAYA(サラヤ)
499税込549
1本
当日出荷
薬液は別売りです。中性洗剤の薬液ボトルとラベルの色を揃えているので、使用目的が一目で分かります。希釈中性洗剤の小分け詰め替え用。
仕様●容量(ml):250●タイプ:中性●中性洗剤用●原産国:日本●コード番号:363-4810アズワン品番67-2305-37
メンバー(L) セット - サイド (W3) MAZDA(マツダ)メンバー(L) セット - サイド (W3)MAZDA(マツダ)
25,980税込28,578
1個
翌々日出荷
メンバー(L) サイド セット (W3) MAZDA(マツダ)メンバー(L) サイド セット (W3)MAZDA(マツダ)
49,980税込54,978
1個
翌々日出荷
(I/X)カウリング UPP LH ホワイト 55028-0363-25Y Kawasaki(I/X)カウリング UPP LH ホワイト 55028-0363-25YKawasaki
8,998税込9,898
1個
5日以内出荷
代表車種ZR1000DAF
onsemi トランジスタ, NPN, 表面実装, 100 mA, MUN5233DW1T1G onsemionsemi トランジスタ, NPN, 表面実装, 100 mA, MUN5233DW1T1Gonsemi
1,798税込1,978
1袋(100個)
7日以内出荷
トランジスタタイプ = NPN。最大DCコレクタ電流 = 100 mA。最大コレクタ- エミッタ間電圧 = 50 V。パッケージタイプ = SOT-363。実装タイプ = 表面実装。最大パワー消費 = 250 mW。最大コレクタ-ベース間電圧 = 50 V。ピン数 = 6。1チップ当たりのエレメント数 = 2。動作温度 Max = +150 ℃mm。このシリーズのデジタルトランジスタは、単一デバイスと外部抵抗バイアスネットワークを置き換えるように設計されています。バイアス抵抗トランジスタ( BRT )には、 2 つの抵抗器、シリーズベース抵抗器、ベースエミッタ抵抗器で構成されるモノリシックバイアスネットワークを備えたシングルトランジスタが含まれています。BRT は、これらの個々のコンポーネントを 1 つのデバイスに統合することで、それらを排除します。BRT を使用することで、システムコストと基板スペースの両方を削減できます。回路設計の簡素化 基板スペースの削減 コンポーネント数を削減します 鉛フリー、ハロゲンフリー / BFRフリー
RoHS指令(10物質対応)対応
N Pチャンネル 小信号 MOSFET ±430mA ±540mA 表面実装 DiodesZetexN Pチャンネル 小信号 MOSFET ±430mA ±540mA 表面実装DiodesZetex
1,598税込1,758
1袋(25個)
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
カッティングボード 1000×20mm DAITOカッティングボード 1000×20mmDAITO
14,980税込16,478
1個
9日以内出荷
業務用白まな板として長年愛用されてきた信頼の商品です。両面サンダー加工(シボ)となっておりますので、食材が滑りにくい!食材の色がつきにくく、傷もつきにくいので、長くご使用いただけます。軟質ポリエチレン素材(プラスチック)のため、刃あたりが柔らかく、包丁の刃こぼれも防ぎます。
標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1C2 SMC標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1C2SMC
149,800税込164,780
1個
14日以内出荷
・角形カバー、タイロッドタイプの大口径エアシリンダ。
作動方式複動片ロッド
WR250R/X07- S/O RS-4J カーボンエンド(SM) ヨシムラWR250R/X07- S/O RS-4J カーボンエンド(SM)ヨシムラ
69,980税込76,978
1個
16日以内出荷
主な適合車種WR250R(JBK-DG15J G363E)
WR250R/X07- S/O RS-4J カーボンエンド(ST) ヨシムラWR250R/X07- S/O RS-4J カーボンエンド(ST)ヨシムラ
69,980税込76,978
1個
16日以内出荷
主な適合車種WR250R(JBK-DG15J G363E)
WR250R/X07- S/O RS-4J カーボンエンド(SS) ヨシムラWR250R/X07- S/O RS-4J カーボンエンド(SS)ヨシムラ
59,980税込65,978
1個
16日以内出荷
主な適合車種WR250R(JBK-DG15J G363E)
WR250R/X07- S/O RS-4J カーボンエンド(STB) ヨシムラWR250R/X07- S/O RS-4J カーボンエンド(STB)ヨシムラ
79,980税込87,978
1個
16日以内出荷
主な適合車種WR250R(JBK-DG15J G363E)