カテゴリ

  • バイク純正部品(9)
  • バイク部品(6)
  • 制御機器(1)
  • 自動車純正部品(1)

「36380-15d20」の検索結果

17件中 117
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
パイロットボックス 36380-05320 スズキパイロットボックス 36380-05320スズキ
1,028税込1,131
1個
4日以内出荷
レギュレートレクチファイヤー TAKEGAWA(武川)レギュレートレクチファイヤーTAKEGAWA(武川)(29件のレビュー)
2,398税込2,638
1個
当日出荷
レクチファイヤ 32800-08D10 スズキレクチファイヤ 32800-08D10スズキ(1件のレビュー)
13,980税込15,378
1個
5日以内出荷
高性能ICレギュレター PMC高性能ICレギュレターPMC(2件のレビュー)
10,980税込12,078
1個
5日以内出荷から7日以内出荷
レクチファイアー機能を内蔵した高性能ICレギュレター。ジェネレター本体の発電量と車体側の消費電力量に応じ、過充電を制御しながら最適な電圧と電流を配電します。
レクチファイヤアッシ 32800-19B11 スズキレクチファイヤアッシ 32800-19B11スズキ
9,998税込10,998
1個
当日出荷
レクチファイヤーASSY. レギ 31600GEE003 ホンダレクチファイヤーASSY. レギ 31600GEE003ホンダ(7件のレビュー)
11,980税込13,178
1個
当日出荷
(04311)レクチファイヤー ホンダ(04311)レクチファイヤーホンダ
29,980税込32,978
1個
4日以内出荷
レクチファイヤーASSY. シリコ 31700124008 ホンダレクチファイヤーASSY. シリコ 31700124008ホンダ(1件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
主な適合純正品番31700-124-003主な適合車種(ホンダ)GROM
レギュレター KITACOレギュレターKITACO
799税込879
1個
5日以内出荷
レクチファイヤーCOMP. シリコ 31700196000 ホンダレクチファイヤーCOMP. シリコ 31700196000ホンダ(1件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷
主な適合純正品番31700-196-000
レクチファイヤアンドレギュレータアセ 1D7-81960-01 YAMAHA(ヤマハ)レクチファイヤアンドレギュレータアセ 1D7-81960-01YAMAHA(ヤマハ)(7件のレビュー)
18,980税込20,878
1個
当日出荷
MFバッテリー対応ICレギュレター PMCMFバッテリー対応ICレギュレターPMC(1件のレビュー)
17,980税込19,778
1個
当日出荷から14日以内出荷
新世代MFバッテリーに対応した高性能タイプレギュレター。バッテリーの小型化と長寿命を両立できます。各ラインアップとも全てカプラーONでの取付けOK。もちろん従来のオープンタイプバッテリーもご使用いただけます。
ミニレギュレター TAKEGAWA(武川)ミニレギュレターTAKEGAWA(武川)(2件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
3日以内出荷
6V→12VコンバートSET KITACO6V→12VコンバートSETKITACO(1件のレビュー)
6,398税込7,038
1セット
当日出荷
6Vの車両を12V仕様に変換させるパーツです。
付属品バッテリーコード×1、ウインカーリレー(ゴム付)12V用×1、レギュレター×1タイプBタイプ主な適合車種モンキー/ゴリラ:FNO.Z50J-1600008~1805927、ノーマルフライホイール車用
三端子可変電源キット ワンダーキット三端子可変電源キットワンダーキット(3件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
可変式レギュレータを使用した電源基板です。電圧を3V~9Vの範囲で自由に可変できるので、各種実験、電池代わりの電源などにご使用いただけます。【電池代わりの電源にする場合】。電圧選択ピンの選択だけで、電池仕様の3V,6V,9Vを簡単に出力することができます。【12Vと(3Vor5Vor6Vor9V)など2系統の電源が必要な場合】。入力のスルー(通過)端子が有りますので電源に使用している12Vも出力としてご使用いただけます。可変式レギュレータを通過した出力と合わせて2系統の出力を同時に使用することができますので、異なる電源電圧が2種必要な基板を使用する場合でも複数の電源を必要としません。【保護回路素子】。過電流保護として、ポリスイッチ(自己復帰型ヒューズ)が入っています。出力の短絡、過電流状態の継続などがあった場合は出力回路を遮断する様になっています。また、ポリスイッチが働いて出力回路が遮断されている時は、LED(黄色)が点灯するので動作状態が一目で確認できます。
取付方式プリント基板結線方式ネジ極数2P基板寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)69.8×40.6×29(ハンダ部含む)出力2系統CN3[PASS OUT]/スルー(通過)出力 12V(電源電圧)CN4[OUT]/可変出力:3.0~9.0V(CN7で選択、VR2で調整)、固定出力:3V or 5V or 6V or 9Vから選択可(CN7で選択)電源電圧(V)DC12、DCジャックΦ2.1センタープラス、2Pねじ止め端子動作電流(mA)最大900(負荷・出力電圧によって変化します)保護回路ポリスイッチ(過電流保護、自己復帰型ヒューズ使用)最大電流(mA)250/3V、350/5V、400/6V、900/9V(使用環境温度25℃の時、電圧の微調整はVR1[ADJ]で可)
レクチファイヤーASSY. レギ 31600MV4010 ホンダレクチファイヤーASSY. レギ 31600MV4010ホンダ(16件のレビュー)
10,980税込12,078
1個
当日出荷
主な適合純正品番31600KY2703
レギュレータ(ボルテージ) 21066-1096 Kawasakiレギュレータ(ボルテージ) 21066-1096Kawasaki(3件のレビュー)
19,980税込21,978
1個
当日出荷
代表車種ZR400F8F