カテゴリ
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(9)
- クリーンルーム用品(3)
- 食品・飲料(2)
- 農業・園芸資材(2)
- 厨房用品(1)
- 空調・照明・電設資材(1)
- メカニカル部品(1)
- 防災用品(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(1)
- エスコ(2)
- スイデン(2)
- YAMAZEN(山善)(2)
- 南榮工業(2)
- アズワン(1)
- KHK(小原歯車工業)(1)
- TRUSCO(1)
- ナカトミ(1)
- 日立空調システム(1)
- 大塚製薬(1)
- EBM(江部松商事)(1)
- 伸榮産業(1)
- タカショー(1)
- 赤城フーズ(1)
- Biodata Bank(1)
「367-1994」の検索結果

洗練型スポットエアコン 冷風1口フロアタイプ
スイデン(1件のレビュー)¥79,980~税込¥87,978~1台翌々日出荷から3日以内出荷種別床置き周波数(Hz)50/60タンク容量(L)5外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)396×397×833冷房能力(50/60Hz)(kW)2.3/2.8本体寸法(mm)奥行397本体寸法(mm)高さ833防塵防水性能IP10ドレンタンク容量(L)5本体寸法(mm)幅396送風口数1口冷媒R32使用環境条件温度25℃・湿度50%~温度45℃・湿度40%公称出力(W)送風機:160設計圧力(MPa)H:4.20、L:1.50冷房能力(kW)2.3/2.8
ポカリスエットアイススラリー100g
大塚製薬(2件のレビュー)¥5,998税込¥6,4781ケース(100g×36本)当日出荷凍らせて飲む、ポカリ。一歩進んだ熱中症対策におすすめシリーズポカリスエット容器パウチカロリー(kcal)1袋(100gl当たり):97原材料パラチノース(ドイツ製造)、デキストリン、還元難消化性デキストリン、食塩/調味料(アミノ酸)、香料、酸味料、増粘多糖類、塩化K、乳酸Ca、塩化Mg、酸化防止剤(ビタミンC、ヤマモモ抽出物)、紅花色素、甘味料(ステビア、ラカンカ)商品タイプ液体タイプ
クーラーテント
スイデン¥161,800税込¥177,9801台翌々日出荷テントとスポットエアコンで涼しく快適な空間を作ります。入口が前後に2か所あり、使い勝手に優れます。外気ではなく冷やした空気を取り込むので、素早くテント内を冷却します。工具不要で、連結されたフレームを広げるだけで組み立てられます。用途作業場の熱気対策に。現場の休憩スペースに。イベント時の熱中症対策に。
2000x2000x2200-2500mm 簡易ブース(透明)
エスコ(1件のレビュー)¥45,100税込¥49,6101個当日出荷仕様支柱幅(mm):30×30材質テント:塩ビフィルム(透明糸入り)、フレーム:スチール(黒色塗装)質量(kg)14.5収納サイズ(幅W×奥行D×高さH)(mm)1700×400×400使用時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)2000×2000×2200~2500
エアコン排水ホース用防虫キャップ
TRUSCO(12件のレビュー)¥249税込¥2741セット(3個)当日出荷ドレンホースからの虫の侵入を防ぎます。ホース内の詰まり予防になるため、排水が逆流する恐れを防ぎます。ワンタッチで簡単に設置できます。土・ホコリなども防ぎエアコンから出る排水を流しやすくします。用途ドレンホース内用防虫キャップ。仕様ドレンホースΦ14・16兼用トラスコ品番149-5745材質/仕上熱可塑性エラストマー色ライトグレー高さ(mm)65質量(g)24外径B(Φmm)20外径A(Φmm)20適合パイプ外径(Φmm)16適合パイプ内径(Φmm)14
熱中対策ウォッチ CNRIA(カナリア)Plus(2026)
Biodata Bank(1件のレビュー)¥6,598税込¥7,2581個当日出荷熱中対策ウォッチ カナリアPlus(2026)は熱中症予防ウェアラブルデバイスです。 熱中症の原因となる深部体温の上昇を検知し、熱中症リスクを可視化します。 医療機器でも採用されている双熱流法を応用し、多くの利用現場から得られた豊富なバイタルデータを活用することで、過酷な作業現場でも医療機器レベルの推定精度を実現しました。 一度電源ボタンを押したらあとは手首に付けるだけ、5カ月間の使い切りです。 充電やメンテナンスフリーでご使用頂けます。 IP67の防塵・防水性能を備え、粉塵や雨などにさらされる過酷な環境でも安定動作します。 深部体温38℃前後でアラームが鳴ります。用途暑熱リスクの可視化に。仕様バイブレーション機能質量(g)30寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)27×13×45耐熱性~80℃防塵防水性能IP67耐衝撃性ISO 1413耐振動JIS B 7001アラーム74dB
スポットクーラースペース
南榮工業(1件のレビュー)¥19,980税込¥21,9781台11日以内出荷【夏場の熱中症対策】スポットクーラーからの冷風を取り込み、簡易冷却室(室内運用)として夏場の熱中症対策として一役買います。【冬場は寒さ対策】冬場は日当たりの良い軒下に移動して、温室休憩室としても利用できます。【温室としても活躍】農業用のビニールを使用しているため温室ハウスとしても活躍します。お客様自身で使用用途を変えられ、季節を問わず利用できるのも魅力的。【ベース式で移動が楽々】ベース式なので場所を選ばず設置することが可能。【サビに強く高い耐久性】サビに強い亜鉛メッキ加工、さらに丈夫で長持ちする耐久性に優れたスチールパイプを採用しています。【ホース枠は任意の位置に取り付け可能】スポットクーラーを取り付けるホース枠は任意の位置に取り付けができます。お客様のお好きなところを選んでビニールをカットしていただきます。用途スポットクーラーの冷風をハウス内に送り込み夏場の熱中症対策に最適な休憩スペースとして質量(kg)12.4高さ(mm)2040奥行(mm)1090間口(mm)2140枠寸法【ホース】15cmパイプ径(Φmm)19.1本数【アーチ】3設置方法ベース式
自動 お茶入れ機 銘茶工房 HPT-363LPA
EBM(江部松商事)¥619,800税込¥681,7801個翌々日出荷仕様水道直結式(PAタイプ)質量(kg)52電源(V)単相100(50/60Hz)消費電力(W)1015外寸(mm)450×500×H1,430EBM品番6087130
熱中症対策 涼テント
YAMAZEN(山善)¥72,800税込¥80,0801セット当日出荷簡単組み立て!現場の熱中症対策に!。スポットエアコンと併用で、どこでも涼しい休憩スペースを確保!。外気温35℃時、テントの中は約20℃に!(メーカー独自調査の数値)。断熱性・撥水性があり、冬場は暖かい休憩エリアで防寒対策としてもGOOD!用途作業現場での小さいユニットでの休憩スペースとしてセット内容本体、シート×1、結束バンド×2、フライシート×1、ペグ×4、ペグ(フライシート用)×4、ロープ×4、収納袋(ペグ、パラコード入れ)×1、収納袋(フライシート入れ)×1、収納バック×1質量(kg)11.5、最大耐:2直径(Φcm)ダクト口:25寸法(cm)収納ポケット:45×23、差し込みポケット:内寸19×11組立寸法(mm)[内寸]1800×1800×2000、[外寸]2000×2000×2100収納時寸法(cm)26×26×130
簡易型フード
アズワン¥48,906税込¥53,7971台当日出荷簡単に組み立てができ、収納に場所をとりません。TGK品番3-117-01材質カバー:PVC(塩化ビニル樹脂)、枠:スチール(ステンレスコーティング)寸法(mm)700×500×500質量(kg)約10寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)700×500×500アズワン品番3-117-01
熱中対策シェルター 屋外用
YAMAZEN(山善)¥48,780~税込¥53,658~1個ほか翌々日出荷から5日以内出荷専用ノズルにより冷たい空気だけテント内に送り込みます。スポットクーラーの冷気をシェルター内で効率よく循環させて涼しい空間を作ります。室内はブラックコーティングで直射日光をカット。高さは2段階調節可能。120cmタイプにはスポットエアコン1機、180cmタイプにはスポットエアコン2機装着可能。テント内の空気循環を整えるベンチレーション付き。中から外の様子が見える除き窓。案内板を入れるポケット付き。砂や水をペットボトルに入れて脚を固定させるウェイトバッグ4個付き。冷気の抜けやクーラーの吸気によるシートの吸い込みを防ぐスカート仕様&ペットボトルポケット。前後の扉はロールアップが可能。テント骨組みは丈夫なスチール製用途屋外の現場・イベント会場などの休憩所などに。休憩所 猛暑対策 グッズ スポットエアコン クーラーテント テント 暑さ対策付属品本体フレーム、本体用シート、本体固定用重り袋×4、ペグ16本、ガイドロープ×4、キャリーバッグ種類熱中対策シェルターコーティング(内側)ブラックコーティング遮光率(%)99.99耐水圧(mm)2000UV遮蔽率(%)99.99
組立式ブース
伸榮産業¥149,800~税込¥164,780~1台3日以内出荷から20日以内出荷組立簡単な経済的ブースです。 ノックダウン方式で簡単に組み立てることができます。 簡易的な装置のカバーや、埃・ガスの飛散防止に最適です。 ジョイントは分解可能のため、移設時も容易に移動できます。 導電性パイプを使用しているため、静電気が発生しにくい構造です。 集塵機と組み合わせて効果的な粉塵回収が行えます。用途装置カバー。粉塵の飛散防止。セット内容(フレーム)導電性ABS樹脂被覆鋼管Φ28(ジョイント)熱間圧延鋼板メタルジョイント(周囲・天井)セイデンクリスタルカーテン0.3t
飲む氷アイススラリー 80袋セット
赤城フーズ(1件のレビュー)¥18,900税込¥20,4121セット(80袋)当日出荷活動前・休憩中に体の中を芯から冷やすアイススラリー 。仕事や運動の前にアイススラリーを飲む、プレクーリングにおすすめの商品です。凍らせて揉んで飲む、飲む氷。アイススラリーとは粒子が細かく分散した液状の氷です。凍らせても氷のようにガチガチにならないのでなめらかに爽やかに飲むことができます。冷凍庫で4時間以上凍らせてから飲み頃のやわらかさまで手で揉んでから飲みます。用途熱中症対策に。高温多湿の厳しい環境に。炎天下でお仕事される方に。種類飲料内容量(mL)100容器パウチアレルギー該当なし(28品目中)入数80
スポットクーラー 排熱ダクト付 自動首振り機能なし
(8件のレビュー)¥56,980税込¥62,6781台当日出荷環境に配慮したR32冷媒を採用しています。工事不要で、コンセントがあればすぐに使用できる床置型スポットエアコンです。幅をとらないスリムボディとキャスター付きで、必要な場所に手軽に移動し、ピンポイントで効率よく冷房します。 排熱は、最大600mmまで伸長可能な排気ダクトで屋外や別の方向に排出でき、使用空間の快適性を保ちます。冷風・送風の「強/弱」が選べる4つの運転モードを搭載。用途作業場や工場、イベント会場、ゴルフ練習場など、屋内外問わず少人数の局所冷房に最適です。熱がこもりやすい厨房やガレージの補助冷房としても活躍します。付属品ドレンタンク(20L用)、ドレンホース(2m)質量(kg)37色ホワイト周波数(Hz)50/60電源(V)100電源単相100V 50/60Hz共用キャスターロック機能付きキャスター定格消費電力(W)強冷:930/1150、弱冷:910/1130、強風:105/150、弱風:90/130寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)395×465×905電源コード(m)1.9冷房能力(50/60Hz)(kW)2.3/2.6冷却方式空冷式運転音(dB)強冷:65使用環境温度(℃)25~45風量調整強弱ドレンタンク容量(L)20送風口数1口冷媒R32圧縮機全閉型ロータリー・保護装置オーバーロードリレー風量(m3/h)360/400首振り無し排熱ダクト有無有り
ビニール温室 特大
タカショー(1件のレビュー)¥13,980税込¥15,3781台翌々日出荷植物の寒さや霜よけ、背の高い植物や大きめプランターに使える大型のビニール温室です。工具不要で組立が可能です。用途植物の越冬、保温、棚として。背の高い植物や大きめプランターに。付属品ヒモ付ペグ4本、アンカーピン8本材質(本体)スチール、(カバー)ポリエチレン、(ジョイント)ポリプロピレン幅(mm)1220質量(kg)約9.5質量(g)8.84耐荷重(kg)(棚板1枚あたり)均等10まで寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約幅122cm×奥行186cm×高さ190cm寸法(幅W×奥行D)(cm)(棚板1枚あたり)約79×31
大型冷風扇 業務用 スポットクーラー 工事不要
ナカトミ(18件のレビュー)¥49,900~税込¥54,890~1台翌々日出荷気化熱の原理を利用した業務用の大型冷風扇風機。体に優しく、電気代も安い。熱中症対策に貢献します。 排熱がなく、屋内にも設置可能。ストッパー付き自在キャスターで移動も簡単。工事不要。用途工場、倉庫、ビアガーデン、競技場、商店街、動物園、遊園地等々、使用場所のバリエーションも豊富です。風量3段階(弱・中・強)電源(AC V)単相100(50/60Hz)
日立スポットエアコン COOL SHOT 1口ダクト付・首振りなし
日立空調システム(9件のレビュー)¥139,800税込¥153,7801台翌日出荷正面を除く3面が「壁ピタ設置」できて省スペース! ドレン水発生量が少ないため排水作業の手間も軽減!種別省電力タイプ周波数(Hz)50/60風量(m3/min)50Hz/60Hz(蒸発器側)強6.8/7.5弱6.3/7.0/(凝縮器側)強10/11弱9/10タンク容量(L)7運転範囲(室温℃)(湿度%)25~45首振なし外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)412×454×862使用冷媒R407C電動機出力(kW)0.15(送風機)圧縮機ロータリー出力0.5kw最大延長ダクト長さ(1口当たり)Φ125:5mΦ90:5m
SSA平歯車
KHK(小原歯車工業)(15件のレビュー)¥789~税込¥868~1個当日出荷から5日以内出荷種別平歯車材質S45C形状S5表面処理黒染圧力角(°)20歯形並歯精度等級JIS N8級(JIS B 1702-1:1998旧JIS 4級(JIS B 1702:1976)歯面硬度194HB以下歯面仕上げ切削公差AH7歯切基準面穴