カテゴリ
- 厨房用品(7)
- 卓上消耗品(4)
- 店舗什器・備品(3)
- 建築金物(3)
- 事務用品(3)
- 作業工具(3)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
- 科学研究・開発用品(2)
- 塗装・養生・内装用品(2)
- エンジン工具(2)
- バイク純正部品(1)
- 理美容(1)
- 清掃用品(1)
- 安全標識(1)
- クリーンルーム用品(1)
- 救急・衛生(1)
- 自動車補修部品(1)
- 切削工具(1)
- 配管・水廻り設備部材(1)
- 自転車部品(1)
- パソコン/周辺機器(1)
- 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
- 霜鳥製作所(クイーンローズ)(3)
- シルバーバック(3)
- BONDHUS(2)
- 三笠産業[工具](2)
- リスパック(2)
- SYGN HOUSE(サインハウス)(2)
- タカ印(ササガワ)(2)
- アズワン(1)
- EPSON(1)
- ケルヒャー(1)
- ベッセル(1)
- マルエム[理化学・容器](1)
- ユニット(1)
- NAC(長堀工業)(1)
- KVK(1)
- TKG(1)
- KLASS(クラス/旧:極東産機)(1)
- Kawasaki(1)
- ハイロジック(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「37-145」の検索結果

輸入車用エアフィルター
MANN-FILTER¥14,900税込¥16,3901個3日以内出荷から60日以内出荷シンプルですが不可欠です。エンジンに汚れや汚染物質が入らないようにします。エンジンのポテンシャルを最大限に高めましょう。用途自動車用フィルター
スクイジーゴムPU 1030mm
ケルヒャー¥37,980税込¥41,7781個4日以内出荷スクイジーゴムセットには、フロントとリアのスクイジーゴム(1,164mm)が含まれています。高品質で耐油性があり、耐久性に優れた透明なポリウレタン製の溝付きスクイジーゴムです。すべての標準的な床に適しています。 。 長さ (mm):1164。 入数 (-part):2。 色:クリア。 スクイジーゴムの種類:耐油性、溝付き。 梱包重量 (kg):1.2。 適合機種:BD 70/75 W Classic Bp、BR 75/75 W Classic Bp、スクイジーセット, 1030 mm。
紐付きスポンジガーゼ(ワイラップ)
Yamato(大和工場)¥6,363税込¥6,9991箱(40枚)7日以内出荷から12日以内出荷X線不透視材入りの紐付きガーゼです。吸水性・吸液性に優れ、高圧蒸気・EOG滅菌が可能です。手術時の内臓包含や拭き取りなどに使用します。材質ガーゼ・紐/綿100%、X線不透視材/PVC(塩化ビニル樹脂)
スマートのぼり おせち
P・O・Pトレーディング¥2,498税込¥2,7481枚6日以内出荷三巻縫製済なのでほつれ防で長持ち W450mm×H1800mmのスリムサイズ仕様仕立て:三方三巻、左チチ(上3個、横5個)材質ポンジ文字内容おせち縦(mm)1800横(mm)450
ボールドライバー・L-レンチセット
BONDHUS(15件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1セット(7本)ほか当日出荷材質は引っ張り強度のあるプロテニアム特殊合金を使用しています。(ニッケル、クロム、モリブデン)材質プロテニアム合金鋼形状L型六角棒(先端:ボールポイント)先端形状ボールポイント付加工プロガードRoHS指令(10物質対応)対応サイズ規格ミリ
プロ・ホールド L-レンチセット
BONDHUS¥4,998税込¥5,4981セット(9本)当日出荷ボールポイント式の9本組L型六角レンチ。収納に便利なホルダー付。プロチニアム合金鋼で他の合金より高い強度。プロガード表面処理で水分を強力にはねのけますトラスコ品番323-8300セット内容二面幅mm(長辺×短辺)mm:1.5(15×79)、2(18×84)、2.5(20×92)、3(22×101)、4(26×115)、5(32×125)、6(37×145)、8(44×169)、10(49×197)形状L型(先端:ボールポイント)先端形状ボールポイント付RoHS指令(10物質対応)対応サイズ規格ミリ
SPICERR ジャンボジェットファン SJJ-101
SYGN HOUSE(サインハウス)¥17,980税込¥19,7781セット(1台)当日出荷「拭くから吹くへ」エアで簡単、新!お掃除スタイル。SPICERRジェットファンシリーズは「拭くから吹くへ」がコンセプト。 これまでお手入れが面倒だったり、大掃除のときにしか掃除しなかった場所でも、 思いついた時にエアを使ってサッと吹きつけることでキレイな状態にすることができます。 この気軽さが習慣となり、日常的に汚れが蓄積しないキレイな状態を保てる新しいお掃除のカタチをご提案します。風圧3.3kpaのジェットを片手から!外はパワーでキレイにする、シッカリお掃除習慣。充電式のためコンセントが近くにない外でも気軽にサッと使えます。 落ち葉やベランダ周りなど、庭の掃除から、車の車内外の清掃までパワーでしっかりお掃除ができます。毎日の掃除をシッカリできる新アイテム!用途バイクや車、自転車を洗車した後に残っている水滴を吹き飛ばし、水垢がつかないようにスッキリ仕上げることができます。落ち葉の吹き掃除から、車の内装窓やDIYの後片付けなど、さまざまなシーンで利用できます。セット内容本体 ×1、ノズル ×1、USB Type-Cケーブル ×1定格電圧22.2V / 2500mAh(リチウムイオン電池)本体質量(g)730風量(m3/min)最大 3.2 ※メーカー測定参考値使用時間(分)約10分(強)~60分(弱)充電時間約3時間本体サイズ(mm)約W87×H145×D37モーター出力(W)465風圧(kPa)最大 3.3 ※メーカー測定参考値インターフェイス【充電】USB Type-C
ポータブルナイフ
ナルビー¥2,398税込¥2,6381本翌々日出荷・折りたたみ式でコンパクト、持ち運びに大変便利 ・本体のグリップ部分にはラバーが付いており、しっかり握れて滑りにくく、安全で作業しやすい仕様になっています ・裏面には金属製のクリップ付で、安全に収納し素早く取り出す事ができ、マネークリップとしてもご使用できます ・刃の交換に工具不要、赤いボタンを押しながら刃の取り出し、取り付けをします ・刃は切れ味が落ちたら刃の向きを入れ替えて反対側を使用することや、替刃と交換することができます ・日本製ならではの鋭い切れ味と優れた耐久性 ・適合替刃 セーフティナイフ替刃(10枚入り)用途木削り、薄い木材、壁紙、紙、段ボール、ゴム、フィルム、石膏ボード、発泡材、布などの切断材質本体・グリップ:ポリプロピレン、TPR、ヘッド:アルミ合金、クリップ:ステンレス、ボタン:ポリプロピレン、刃カバー:ポリエチレン、刃:カーボン鋼(SK-2相当)質量(g)105刃長(mm)60刃幅(mm)19刃厚(mm)0.6寸法(縦×横×高さ)(mm)37×145×23適合替刃セーフティナイフ替刃(10枚入り)
ビジネスプロジェクター/多機能パワーモデル
EPSON¥329,800税込¥362,7801台翌日出荷充分な明るさとコンパクトさを実現し、多彩な機能をフル装備。デスクトップサイズで5000lm、WXGA。少人数での会議から広い場所での会議・プレゼンテーションなど、場所を選ばずに使用にできます。リアルタイムで歪みを補正する自動タテヨコ台形補正、スクリーン枠に画面を合わせるフレームフィット機能により、煩わしい画面調整作業を大幅に軽減。タブレットやスマホを用いてクリエイティブな会議やプレゼン進行を実現。有線で接続してスマートデバイスの映像投写が可能なMHLに対応。またオプションの無線LANユニット(ELPAP10)でアプリケーション「Epson iProjection(iOS、Android)」に対応。部屋の明るさに応じてプロジェクターの明るさを自動調整できる照度センサーを搭載。その他、2画面表示機能、ネットワーク上にある複数のPCの同時接続を可能にするEasyMP Multi PC Projection機能によりプロジェクター活用の幅をひろげます。セット内容リモコン、リモコン用電池、電源コード(3m)、コンピューターケーブル(1.8m)、USBケーブル(3m)、ソフトキャリングケース、お客様情報+正式保証書発行カード/返信用封筒、パスワードプロテクトステッカー、ソフトウェアCD-ROM質量(kg)約4.3消費電力(W)ノーマル/エコ:429/340、ネットワーク監視時/待機時:2.41/0.31電源AC 100~120V/200~240V ±10% 50/60Hzエコマーク認定認定レンズ【投写】明るさF:1.51~1.99、焦点距離f(mm):18.2~29.2、倍率:1.6、ズーム:手動、フォーカス:手動光源300W UHE本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)377×291×101コントラスト比15000:1液晶パネル(対角:型)0.59動作温度5~35℃液晶パネル画素数(横×縦×枚数)1280×800×3解像度WXGA主な用途ビジネス用色再現性フルカラー(10億7000万色)保証期間1年間(代替機お届けサービス)走査周波数(水平)アナログRGB:15~92(kHz)、デジタルRGB:15~75(kHz)走査周波数(垂直)アナログRGB:50~85(Hz)、デジタルRGB:24/30/50/60(Hz)入力端子【映像】IN:ミニD-Sub15pin(×2)、RCA、HDMI(R)/MHL(R)、HDMI(R)、【音声】IN:RCA(R/L)、ステレオミニ(×2)、【マイク】IN:ステレオミニ、【制御】RS-232C端子(プロジェクター制御用)、USB端子タイプB(USBディスプレイ用、プロジェクター制御用)、RJ45端子(ネットワーク用)設置方式ポータブルスピーカー16W出入力端子【映像】OUT:ミニD-Sub15pin、【音声】OUT:ステレオミニアズワン品番64-8163-22明るさ(Lm)5000USBタイプUSB端子タイプA投影方式3LCDエコマーク認定番号19 145 037
マトファー エグゾパン フラット 丸マンケ
MATFER BOURGEAT(マトファーブルジャ)¥4,198税込¥4,6181個翌々日出荷材質スチール/内面フッ素樹脂加工品名・タイプタルト型・タルトストーン
SPICERR ミニジェットファン SJM-101 BK
SYGN HOUSE(サインハウス)¥4,498税込¥4,9481セット(1台)翌々日出荷SPICERRジェットファンシリーズは「拭くから吹くへ」がコンセプト。 これまでお手入れが面倒だったり、大掃除のときにしか掃除しなかった場所でも、 思いついた時にエアを使ってサッと吹きつけることでキレイな状態にすることができます。 この気軽さが習慣となり、日常的に汚れが蓄積しないキレイな状態を保てる新しいお掃除のカタチをご提案します。「新!お掃除スタイル」のエントリーモデル。おウチの中をサッとひと吹き、カンタンお掃除習慣!。ジェットファンシリーズで最も軽量(一般的なスマートフォンと同等)で女性でも片手にしっくりくる重量とサイズ感。 PC周りや本棚から玄関まで気軽なエアでお掃除するエントリーモデル。用途落ち葉の掃き掃除から、ホコリ払い、水洗いあとの水分飛ばしなど、さまざまなシーンで利用できます。セット内容本体 ×1、ノズル ×1、USB Type-Cケーブル ×1定格電圧7.4v/2500mAh(リチウムイオン電池)本体質量(g)219風量(m3/min)最大 0.8 ※メーカー測定参考値使用時間(分)約19分(強)~ 240分(弱)充電時間約3.5時間本体サイズ(mm)約W87×H145×D37モーター出力(W)120風圧(kPa)最大 1.5 ※メーカー測定参考値インターフェイス【充電】USB Type-C
記章 リボンバラ 小
タカ印(ササガワ)¥16,980税込¥18,6781箱(20個)3日以内出荷から5日以内出荷小サイズのバラ記章です。式典やパーティー、入学、卒業、入社式まで幅広い用途でお使いいただけます。 安全ピン・クリップ付材質レーヨン繊維他寸法(Φmm)花サイズ:80寸法(長さL×幅W)(mm)タレサイズ:145×37
まつげにやさしいカーラー 標準
粧美堂¥1,200税込¥1,3201個4日以内出荷まぶたのカタチにフィットしやすい、ゆるやかなフレーム形状。大きく開く幅広キャッチャー。1プッシュで3段階カール!材質スチール外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)100×37×145
サラダ容器 バイオ ハクリア 15-37B 黒 リスパック
リスパック¥1,298税込¥1,4281袋(50点)5日以内出荷サラダ・フルーツに。環境対応素材。フタは別売り。サラダ・フルーツ容器史上最薄で新時代、始まる。材質バイオPET寸法(mm)145×145×37容量(mL)[満杯]300、[首下]220質量(g)6.7
サラダ容器 バイオ ハクリア 15-37B リスパック
リスパック¥1,298税込¥1,4281袋(50点)5日以内出荷サラダ・フルーツに。環境対応素材。フタは別売り。サラダ・フルーツ容器史上最薄で新時代、始まる。材質バイオPET寸法(mm)145×145×37容量(mL)[満杯]300、[首下]220質量(g)6.7












![部品 MT-66 三笠産業[工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03434957-260902-02.jpg)
![部品 MT-77 三笠産業[工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03566058-260903-02.jpg)










![マイティーバイアル(本体のみ) マルエム[理化学・容器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono26980826-161031-02.jpg)