カテゴリ
- 切削工具(6)
- 制御機器(3)
- 防犯用品(3)
- 作業工具(3)
- 卓上消耗品(2)
- 機構部品(2)
- オフィス家具(2)
- FA担当者のオススメ新商品(2)
- 農業機械(2)
- フォークリフト・産機・建機用品(2)
- 店舗什器・備品(1)
- 厨房用品(1)
- スプレー・オイル・グリス(1)
- 空調・照明・電設資材(1)
- 測定用品(1)
- 塗装・養生・内装用品(1)
- 建築金物(1)
- ヘルスケア(1)
- 整備工具・収納(1)
- 手袋(1)
- 配管・水廻り設備部材(1)
- パソコン/周辺機器(1)
- 農業・園芸資材(1)
- 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(1)
- マザーツール(3)
- カーメックス(2)
- TRUSCO(2)
- ホンダ(2)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(2)
- シバタ(フォークリフト)(2)
- ホームテイスト(2)
- アックスブレーン(1)
- イスカル(1)
- OSG(オーエスジー)(1)
- 岡崎精工(1)
- SUMICO(住鉱潤滑剤)(1)
- HiKOKI(ハイコーキ)(1)
- RANBO(1)
- NAC(長堀工業)(1)
- アンセル(1)
- JTC(1)
- 日栄インテック(1)
- リスパック(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「37-175」の検索結果

耐油ニトリル手袋 ソルベックス アルファテック中厚手
アンセル¥589~税込¥648~1双当日出荷JIS T 8116適合品です。耐突き刺し性、耐摩耗性に優れています。用途コットンのフロッキングで汗による貼り付きを軽減します。化学薬品取扱い。規格JIS T 8116適合品EN388規格耐摩耗レベル4、耐切創レベル1、耐引裂レベル0、耐突刺レベル1
ダイナミック・シリーズ・コネクタ D-3000シリーズ D-3コンタクト
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥30~税込¥33~1個ほか当日出荷から9日以内出荷ダイナミック・シリーズの中核をなすシリーズです。ハウジングの種類も豊富で、信号から電源まで様々なアプリケーションに対応できます。(定格電流15A)。接触子の単一化、ハウジングの多品種化、コネクタのシステム化を実現した、産業機器専用のコネクタです。重電・FA機器の信号・パワー・電源専用コネクタとして、また一般産業機器の電源・パワー専用コネクタとして最適です。電線圧着接触子の圧着形状の標準化をはかり、これを単一化することにより、工具の共通使用を実現しました。
コイルスプリング 中たわみ用
TRUSCO¥189~税込¥208~1個当日出荷から9日以内出荷取付スペースや荷重、使用回数を考慮できる豊富なラインナップをご用意しております。用途プレス金型、プラスチック金型に。
グリース(超高温用グリース) モリHTD-Bグリース 16kg
SUMICO(住鉱潤滑剤)¥99,980税込¥109,9781缶(16kg)4日以内出荷アズワン品番64-7143-39危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類特性耐熱性
E-MARKドライバー
アックスブレーン¥369~税込¥406~1個4日以内出荷先端部マグネット付レッドグリップタイプドライバ-。用途ネジあけ、締めに。種類グリップドライバー材質(グリップ)樹脂(ソフト)/ゴム商品構成単品刃先マグネットあり軸貫通なし
コイルスプリング 高たわみ用
TRUSCO¥139~税込¥153~1個翌々日出荷から9日以内出荷取付スペースや荷重、使用回数を考慮できる豊富なラインナップをご用意しております。用途プレス金型、プラスチック金型に。
食洗箸・豆皿セット
アオバ¥2,098~税込¥2,308~1セット6日以内出荷から7日以内出荷若狭と美濃、日本を代表する伝統産業の産地。今回、この2つの伝統産業の産地がコラボレーションしました。セットになったのは、【若狭】の若狭塗箸と【美濃】の美濃焼の豆皿です。ぜひ、あなたの食卓で使ってみませんか?お箸と豆皿はおそろいの柄。アオバオリジナルの「とんぼ玉」の部分に豆皿と同じデザインが入っています。そして豆皿は、小さいけれど便利でとても人気です。箸置きとしてはもちろん、醤油受けなどとして使えます。毎日の食卓にとても便利で実用的です。箱入りなので、敬老の日のプレゼントや新居祝い、誕生日プレゼントなどのちょっとしたギフトにもおすすめです。仕様箸・豆皿=家庭用食洗機対応、豆皿=電子レンジ対応材質天然木(アクリルウレタン塗装)長さ(mm)約230質量(g)(箸)約13、(豆皿)約30食器の種類和食器
スマートのぼり スパゲティ
P・O・Pトレーディング¥2,498税込¥2,7481枚6日以内出荷三巻縫製済なのでほつれ防で長持ち W450mm×H1800mmのスリムサイズ仕様仕立て:三方三巻、左チチ(上3個、横5個)材質ポンジ文字内容スパゲティ縦(mm)1800横(mm)450
TE Connectivity 端子 ダイナミック メス 圧着
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥459~税込¥505~1袋(10個)ほか7日以内出荷
コバルトハイスエンドミル ラフィング ロングシャンク ファインピッチ ショート EX-LS-RESF
OSG(オーエスジー)¥6,798~税込¥7,478~1本翌日出荷から4日以内出荷材質コバルトハイス(高速度鋼)HSS-Coねじれ角(°)25適合被削材種炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(~40HRC):〇、ステンレス鋼(~35HRC):〇、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):〇、銅合金:〇、アルミ合金:〇RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
超硬ソリッドエンドミル MTECS-ISO
イスカル¥21,980~税込¥24,178~1個ほか当日出荷から29日以内出荷小内径のISOねじ切り加工用です。用途ねじ切り加工用。材種IC908RoHS指令(10物質対応)対応
亜鉛スパイラル吊バンドタン付 175(178Φ)
日栄インテック¥329税込¥3621個4日以内出荷d3/8H153mm寸法0.8×25(t×B)C25mm本体溶融亜鉛めっき鋼板製適合配管径(Φmm)178締付ボルトナット:M8×25適合管スパイラルダクト管径175
壁紙貼り 5点セット
(11件のレビュー)¥949税込¥1,0441セット当日出荷壁紙をきれいに貼ることに必要な道具の5点セットになります。用途壁紙の貼り替えセット内容ステンレスカット定規、クロス押えローラー、撫でブラシ、竹べら、カッター材質ステンレスカット定規:ステンレス、クロス押えローラー:POM+木柄、撫でブラシ:ナイロン毛+木柄、竹べら:竹、カッター樹脂+カーボンスチール寸法(mm)ステンレスカット定規:80×180、クロス押えローラー:175×50(ローラー部Φ30×37)、撫でブラシ:230×80×17(毛丈15mm)、竹べら:200×13×4×、カッター:135×27×10(刃幅9mm)カッターS型、ロック機能付き
LED防雨ライト
スマイルキッズ¥989~税込¥1,088~1個当日出荷から4日以内出荷ラバー付で濡れた手でも持ちやすい付属品ストラップ材質本体:ABS樹脂、レンズ:PS樹脂、ラバー部:エラストマー樹脂防水性IPX4電球の種類LED
ハンディリムバーセット
SOROAD(1件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981セット(5本)当日出荷様々な内張りはがし作業に対応! 自動車のはめ込み・接着部品(内張り・サイドモール・ダッシュボード等)の取り外し。 空調関係・電気設備・室内装飾等の樹脂部品エアコン・照明器具のパネル等の取り外しにも使用できます。 ワイドタイプ:サイドモール等の接着部品の取り外し プルタイプ:内張りやピラー付近の内張り外し スリムタイプ:狭い場所や小さい内装部品の取り外し レギュラータイプ:クリップ部分の内装外しやクリップの取り外し ハーフタイプ:はめ込み式の内装部品の取り外し寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)ワイドタイプ:160×60×35、プルタイプ:180×60×41、スリムタイプ:175×20×37、レギュラータイプ:197×30×37、ハーフタイプ:214×20×20
スナップリングプライヤー
JTC¥10,980税込¥12,0781セット当日出荷ケース入りで持ち運びにも便利です。セット内容・開用ストレート・閉用ストレート:全長175mm 適用穴径2~2.5mm 使用範囲3~37mm・32~3mm・開用先端90°曲り・閉用先端90°曲り:全長175mm 適用穴径2~2.5mm 使用範囲3~30mm・29~3mmRoHS指令(10物質対応)対応
ドライバービット シングル 差込6.35xNo.1x75L Φ4
NAC(長堀工業)¥2,498税込¥2,7481セット(10本)当日出荷トラスコ品番853-5435全長(mm)75質量(g)12.5先端サイズNo.1軸径Φ4先端(+)1先端形状プラス(+)本数10差込口6.35両頭機能片頭
Dr.MED(R) アームスリング
DR.MED¥1,598税込¥1,7581個翌々日出荷長さの調節が容易にできる吊り固定帯です。 上肢ギブス使用時の腕部保持に使用します。 タオル素材で皮膚に優しいです。 左右兼用仕様左右兼用材質ポリウレタン・ナイロン・ポリエステル・コットン・PVC(塩化ビニル樹脂)ホルダー寸法(mm)220×390洗濯方法手洗い洗濯可
コトコト 小回りの利くキッチンはさみ
下村工業¥969税込¥1,0661個翌々日出荷マグネット付きホルダー、立てて置けるホルダー。取外しできるハサミ材質刃部/ステンレス刃物鋼 ハンドル・収納ケース/ABS樹脂(耐熱温度80度) マグネット/フェライト磁石 吸盤/塩化ビニル樹脂質量(g)100本体寸法(mm)77×37×175食器洗浄機非対応×
200万画素ワイヤレスカメラ2台モニター1台セット
マザーツール¥69,980税込¥76,9781セット3日以内出荷200万画素防水型ワイヤレスカメラ2台、モニター1台セット用途200万画素フルハイビジョン映像。映像通信見通し最大300m。デジタルズーム機能搭載。大容量録画可能(外付けHDD最大10TB)。ネットワーク接続でスマホから遠隔視聴が可能付属品カメラ2台、モニター1台、カメラ用アンテナ、モニター用アンテナ、カメラ用ACアダプター、モニター用ACアダプター、カメラ用取付金具、ネジアンカーセット、リモコン、LANケーブル1.5m、取扱説明書質量(g)【カメラ】約310【モニター】約787寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)【カメラ】60×60×102【モニター】261×175×37レンズ4mm F2.3機能録画:スケジュール、動体検知、手動記憶方式SDカード最大256GB、外付けHDD最大10TB解像度モニター画面:1024(H)×600(V)画素数200万画素モニタ表示:1画面/1画面第 3画面小/4画面/画面自動切替RoHS指令(10物質対応)対応防水性カメラ:IP66最低被写体照度(Lux)3照射距離(m)赤外線:最長約20モニターサイズ10.1インチ LCD タッチスクリーン
200万画素ワイヤレスカメラ4台モニター1台セット
マザーツール¥119,800税込¥131,7801セット3日以内出荷200万画素防水型ワイヤレスカメラ4台、モニター1台セット用途200万画素フルハイビジョン映像。映像通信見通し最大300m。デジタルズーム機能搭載。大容量録画可能(外付けHDD最大10TB)。ネットワーク接続でスマホから遠隔視聴が可能付属品カメラ4台、モニター1台、カメラ用アンテナ、モニター用アンテナ、カメラ用ACアダプター、モニター用ACアダプター、カメラ用取付金具、ネジアンカーセット、リモコン、LANケーブル1.5m、取扱説明書質量(g)【カメラ】約310【モニター】約787寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)【カメラ】60×60×102【モニター】261×175×37レンズ4mm F2.3機能録画:スケジュール、動体検知、手動記憶方式SDカード最大256GB、外付けHDD最大10TB解像度モニター画面:1024(H)×600(V)画素数200万画素モニタ表示:1画面/1画面第 3画面小/4画面/画面自動切替RoHS指令(10物質対応)対応防水性カメラ:IP66最低被写体照度(Lux)3照射距離(m)赤外線:最長約20モニターサイズ10.1インチ LCD タッチスクリーン
200万画素ワイヤレスカメラ3台モニター1台セット
マザーツール¥94,980税込¥104,4781セット3日以内出荷200万画素防水型ワイヤレスカメラ3台、モニター1台セット用途200万画素フルハイビジョン映像。映像通信見通し最大300m。デジタルズーム機能搭載。大容量録画可能(外付けHDD最大10TB)。ネットワーク接続でスマホから遠隔視聴が可能付属品カメラ3台、モニター1台、カメラ用アンテナ、モニター用アンテナ、カメラ用ACアダプター、モニター用ACアダプター、カメラ用取付金具、ネジアンカーセット、リモコン、LANケーブル1.5m、取扱説明書質量(g)【カメラ】約310【モニター】約787寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)【カメラ】60×60×102【モニター】261×175×37レンズ4mm F2.3機能録画:スケジュール、動体検知、手動記憶方式SDカード最大256GB、外付けHDD最大10TB解像度モニター画面:1024(H)×600(V)画素数200万画素モニタ表示:1画面/1画面第 3画面小/4画面/画面自動切替RoHS指令(10物質対応)対応防水性カメラ:IP66最低被写体照度(Lux)3照射距離(m)赤外線:最長約20モニターサイズ10.1インチ LCD タッチスクリーン
ハンガーワゴン
ホームテイスト¥7,998税込¥8,7981台5日以内出荷シンプルデザインで場所を選ばないハンガーワゴン。キャスター付きで移動も楽々。BOXの高さを変更出来るので、使いやすい形に変えて使用可能。ポールの部品をひとつ脱着する事で、ハンガー全体の高さ調整も可能。上部のハンガーにはずり落ち防止のストッパー付き。ちょっとした小物やカバンなどを収納しておくのに便利なBOX付き。移動に便利なキャスターにはストッパーも付いているので固定も可能。材質スチール(粉体塗装)質量(kg)6寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)59.5×37×150/175寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)59.5×37×150/175
ハンガーワゴン
ホームテイスト¥6,698税込¥7,3681台5日以内出荷シンプルデザインで場所を選ばないハンガーワゴン。キャスター付きで移動も楽々。中間ハンガーやBOXの高さを変更出来るので、使いやすい形に変えて使用可能。ポールの部品をひとつ脱着する事で、ハンガー全体の高さ調整も可能。上部のハンガーにはずり落ち防止のストッパー付き。ちょっとした小物やカバンなどを収納しておくのに便利なBOX付き。移動に便利なキャスターにはストッパーも付いているので固定も可能。材質スチール(粉体塗装)質量(kg)5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)59.5×37×150/175寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)59.5×37×150/175
バイオ MF 75 OC
リスパック¥2,298税込¥2,5281袋(50点)5日以内出荷カチッとはまる嵌合(かんごう)タイプ。※蓋のみ、本体は別売りです。材質バイオマスプラ寸法(mm)Φ175×37質量(g)12
エアーエレメント(OUT)(産業機械用)
シバタ(フォークリフト)¥15,980税込¥17,5781個6日以内出荷主な適合車輛型式(産業機械):(メーカー)タダノ(型式)GR-130N-2/T015(CREVO mini G4)(エンジン)J05E用途主な適合純正品番(タダノ)347-837-17520相当品高さ(mm)360外径(mm)235内径(mm)130
エアーエレメント(IN)(産業機械用)
シバタ(フォークリフト)¥6,998税込¥7,6981個6日以内出荷主な適合車輛型式(産業機械):(メーカー)タダノ(型式)GR-130N-2/T015(CREVO mini G4)(エンジン)J05E用途主な適合純正品番(タダノ)347-837-17510相当品高さ(mm)350外径(mm)123内径(mm)110
スマホミニ三脚スタンド
JTT¥1,298税込¥1,4281個6日以内出荷360°回転ボールジョイント搭載のスマホミニ三脚スタンド。360度回転するボールジョイントを搭載し、スマホの向き(縦/横)や上下角度を細かく調整できます。三脚を畳めば自撮り棒として、スマホホルダーを外せばミニ三脚として利用可能です。脚を完全に折りたたむと非常にコンパクトになり、バッグやポケットにすっきりと収納できます。用途オンライン会議や動画視聴、ライブ配信、キッチンでのレシピ確認など色ブラック質量(g)約98寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)55×175×37適合サイズ幅約60~80mm、厚さ約10mmまで保証期間初期不良のみ耐荷重(g)250
マイクロゲージ デジタルディスプレー
バウアーズ¥119,800税込¥131,7801個92日以内出荷新タイプのスリムラインのデジタルディスプレー。 0.01/0.001/0.0005mmに表示単位を変えられます。 操作ボタンが2つだけのシンプルなデザイン。 鮮明な液晶表示。 単品としてもセットとしてもお求めになれます。 オプションにて通り穴深穴用ストッパーがございます。 オプションにてスタンドがございます。 新しい2点接触式ボアゲージであるマイクロゲージは、特に1.0~10.0mmまでの小径の測定用として設計されています。全く新しいタイプのデジタルディスプレーである上に、極めてコンパクトな寸法で、ポケットサイズの計器に仕上がっています。デジタルディスプレーと測定ヘッドを合わせてもボールペンほどのサイズですので、精密部品の測定や常にゲージを携帯しなければならない方々にはとても便利です。液晶ディスプレーはボタン2つだけの操作でセットでき、数値は0.01/0.001/0.0005mmの単位で表示されます。測定ヘッドには球状のハードクロムメッキされたコンタクトポイントがついていて、適正なサイズのリングで設定されます。すべての設定リングにはUKAS検査証が標準で付いています。繰返し精度(mm)0.001mmデータ出力RS232/USB直線性径1.0-1.5、測定距離の最大2%、最小0.001mm/径1.5-10、測定距離の最大1%、最小0.001mm