曜日別特売

ハンガーワゴン

ハンガーワゴン - ホームテイストハンガーワゴン - ホームテイストハンガーワゴン - ホームテイストハンガーワゴン - ホームテイストハンガーワゴン - ホームテイストハンガーワゴン - ホームテイストハンガーワゴン - ホームテイストハンガーワゴン - ホームテイスト

シンプルデザインで場所を選ばないハンガーワゴン。
キャスター付きで移動も楽々。
BOXの高さを変更出来るので、使いやすい形に変えて使用可能。
ポールの部品をひとつ脱着する事で、ハンガー全体の高さ調整も可能。
上部のハンガーにはずり落ち防止のストッパー付き。
ちょっとした小物やカバンなどを収納しておくのに便利なBOX付き。
移動に便利なキャスターにはストッパーも付いているので固定も可能。

材質
スチール(粉体塗装)
質量(kg)
6
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
59.5×37×150/175
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
59.5×37×150/175
内容量
1台
3件中 1~3件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
SH-01-LFS-52-GY 8846244188462441SH-01-LFS-52-GYグレー
オープン
¥7,998
¥8,798(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
SH-01-LFS-52-WH 8846251188462511SH-01-LFS-52-WHホワイト
オープン
¥7,998
¥8,798(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
SH-01-LFS-52-BK 8846255688462556SH-01-LFS-52-BKブラック
オープン
¥7,998
¥8,798(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする