ハンガーワゴン
シンプルデザインで場所を選ばないハンガーワゴン。
キャスター付きで移動も楽々。
中間ハンガーやBOXの高さを変更出来るので、使いやすい形に変えて使用可能。
ポールの部品をひとつ脱着する事で、ハンガー全体の高さ調整も可能。
上部のハンガーにはずり落ち防止のストッパー付き。
ちょっとした小物やカバンなどを収納しておくのに便利なBOX付き。
移動に便利なキャスターにはストッパーも付いているので固定も可能。
- 材質
- スチール(粉体塗装)
- 質量(kg)
- 5
- 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
- 59.5×37×150/175
- 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
- 59.5×37×150/175
- 内容量
- 1台
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
収納家具 の新着商品
カテゴリ
































