カテゴリ
- 自動車純正部品(57)
- 農業・園芸資材(55)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(23)
- 空調・照明・電設資材(10)
- 機構部品(7)
- 作業工具(7)
- メカニカル部品(6)
- 制御機器(4)
- トラック純正部品(3)
- 縫製用品(3)
- 科学研究・開発用品(2)
- 自動車補修部品(2)
- 店舗什器・備品(1)
- 日用品(1)
- 安全標識(1)
- 医療(1)
- 作業服(1)
- 研磨材(1)
- 配管・水廻り設備部材(1)
- 印刷用紙/インク/印刷機(1)
- パソコン/周辺機器(1)
- トラック用品・パーツ(1)
絞り込み
ブランド
- グリーンクロス(56)
- MAZDA(マツダ)(51)
- CKD(22)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(7)
- 三菱電機(7)
- KHK(小原歯車工業)(3)
- ニッサン(3)
- UDトラックス(3)
- 岩崎電気(2)
- NSK(日本精工)(2)
- omron(オムロン)(2)
- KYB(カヤバ)(2)
- スバル(2)
- 佐文工業所(2)
- SMC(1)
- SKF(日本エスケイエフ)(1)
- ELPA(1)
- TGK(東京硝子器械)(1)
- NB(日本ベアリング)(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「371n」の検索結果

国産車用ブレーキパッド
BOSCH(ボッシュ)(172件のレビュー)¥6,498税込¥7,1481セット(4枚)当日出荷から6日以内出荷高い制動力と静粛性を備え、高次元でのトータルバランスを実現! 安全・快適性を追求したブレーキフィーリング!
Xリング(ニトリルゴム)
協和シール工業(1件のレビュー)¥4,798税込¥5,2781個当日出荷から16日以内出荷Oリングに比べ、ねじれ耐性・シール性に優れます用途運動用・固定用で使用可能で、耐油性に優れます材質NBR色黒硬度70(±5)°耐熱温度(℃)100
371 歯車(ギヤ)
TONE(トネ/旧:前田金属工業)(2件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷ラチェットハンドル用部品です。用途ラチェット部品の交換用。トラスコ品番810-9752適合機種371質量(g)109.0
371 ビス
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥38税込¥421個当日出荷ラチェット部品の交換用。用途ラチェット部品の交換用トラスコ品番810-9755適合機種371・371B材質構造用鋼質量(kg)0.01
371 爪
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥599税込¥6591個翌々日出荷ラチェット部品の交換用。用途ラチェット部品の交換用トラスコ品番810-9754適合機種371・371B材質構造用鋼質量(kg)0.01
ディスポピペット
NUNC(ヌンク)¥44,980税込¥49,4781セット(1000個)4日以内出荷から6日以内出荷PETフィルター採用によりコンタミネーションリスクを低減します。先端部と本体は一体成型(25ml及び50mlを除く)。PS製。無毒性。DNase/RNaseフリー、Human DNAフリー。滅菌済(SAL10-6)。材質PS滅菌滅菌済ピペットの種類ディスポピペット
371 切替ハンドル・カムセット
TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1件のレビュー)¥449税込¥4941組3日以内出荷ラチェットハンドル用部品です。ラチェット部品の交換に。適合機種371材質構造用鋼コード105-8227アズワン品番64-4816-07
(76837)フイニツシヤー,フロント ピラー LH
ニッサン¥34,980税込¥38,4781個4日以内出荷から5日以内出荷【この商品は大型・特殊形状商品となり、個人宅への配送は不可となりますので予めご了承下さい】
手元開閉器 ケースブレーカ(漏電保護用) 防雨型
Panasonic(パナソニック)¥19,980~税込¥21,978~1台4日以内出荷から32日以内出荷【手元開閉器】 ケースブレーカ 標準形 屋外用(防雨形・IP43) 単体露出工事用です。仕様標準形、三相・単相両用、単体露出工事用材質プラスチックケース種類ケースブレーカ(漏電保護用)設置場所屋外用(防雨形・IP43)アース端子オプションで取付可能入数1台特性市販の南京錠が取付可能(Φ8mm)漏電感度電流(mA)30
レディオックマルチライン交換用 ライン形LEDユニット オイルミスト対応形 1000mmタイプ
岩崎電気¥54,980税込¥60,4781台4日以内出荷種別ライン形LEDユニット材質ライン形LEDユニット(カバー):アクリル乳白色(一部白色)質量(kg)1.8材質(本体)鋼板 ポリエステル塗装(白色仕上)使用温度範囲(℃)-20~+40(一時的に60まで使用可)平均演色評価数(Ra)82保護等級IP55色温度(K)5000光源色昼白色光源寿命60000時間(光束維持率85%)光束(Lm)4060材質(エンドキャップ)アクリル白色(一部乳白色)器具相当Hf32形高出力形1灯用相当耐雷サージ15kV(コモンモード)
LEDioc MULTILINE (レディオック マルチライン) オイルミスト対応形 1000mmタイプ (ステンレス) Hf32形高出力形1灯用相当 昼白色
岩崎電気¥53,980税込¥59,3781組欠品中屋外で使用可能、工場の厳しい環境下での使用を想定した防水形(噴流形)(保護等級IP55)のLEDラインユニット照明器具です。使用温度範囲が広く、高温環境下でも活躍。安全・正確な作業環境を支えつつ、照明のコストダウンに威力を発揮します。セット内容ELTW4005+ELUNW44371NPN9(本体+LEDユニット)材質ライン形LEDユニット(カバー):アクリル乳白色(シリコンアクリルコーティング)質量(kg)2.6材質(本体)ステンレスポリエステル塗装(白色仕上)使用温度範囲(℃)-20~+40(一時的に60まで使用可)消費電力(W)(200V)27.4定格周波数(Hz)50/60共用定格入力電圧(V)100~242対応平均演色評価数Ra82保護等級IP55光源色昼白色(5000K)エネルギー消費効率(Lm/W)(200V)148.1光源寿命60000時間(光束維持率85%)光束(Lm)4060材質(エンドキャップ)アクリル白色グリーン購入法適合耐雷サージ15kV(コモンモード)エコロジー商品省エネ
ミラー No.371シリーズ
小野シャンブル¥29,980税込¥32,9781個17日以内出荷ミラーは日本製の5ミリ厚ミラーを使用しています。仕様●サイズ:幅600×高さ900mm●木製枠●5mm厚ミラー
固定高演色ウォールウォッシャ
三菱電機¥33,980~税込¥37,378~1個13日以内出荷照射物の色を忠実に再現する高演色のウォールウォッシャ。 紳士服やレディスウェア売場などへのライン照明にも適しています。 段調光機能付固定出力形 高演色タイプ Ra95と演色性に大変優れ,色を忠実に再現します 対象物を自然に、くっきりと見せます 昼白色(5000K)定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC100~242平均演色評価数(Ra)Ra95時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60光色昼白色 (5000K)
固定高演色ユニット形トラフ
三菱電機¥24,980~税込¥27,478~1個13日以内出荷既設吊ボルトの調整が不要な器具寸法で、リニューアル時のボルト処理の手間と時間を削減します。 リニューアルタイプ 吊ボルトの調整が不要 段調光機能付固定出力形 高演色タイプ 昼白色(5000K)定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC100~242平均演色評価数(Ra)Ra95時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60光色昼白色 (5000K)
固定高演色ユニット直付学校用
三菱電機¥44,980税込¥49,4781個13日以内出荷不快なまぶしさを解消し,学習のしやすさと集中力を損なわない配慮をした高演色の学校用LED照明。 美容実習室などにもおすすめです。 段調光機能付固定出力形 高演色タイプ Ra95と演色性に大変優れ,色を忠実に再現します 対象物を自然に、くっきりと見せます 昼白色(5000K)定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)32.5 (200V時)平均演色評価数(Ra)Ra95時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60ビーム角(度)1/2:A/93° B/113°エネルギー消費効率(Lm/W)固有:119.0 (200V時)光束(Lm)器具:3870光色昼白色 (5000K)明るさFHF32形x2灯器具 定格出力相当
固定高演色 V形230幅
三菱電機¥24,980~税込¥27,478~1個13日以内出荷Ra95の高演色性で対象物を美しく自然な色合いで再現する高演色ライトユニット搭載器具。 段調光機能付固定出力形 Ra95と演色性に大変優れ,色を忠実に再現します 電源の小型化で施工性アップ 埃やすす汚れを防ぐ「ハイブリッドナノコーティング」ライトユニット 昼白色(5000K)定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC100~242平均演色評価数(Ra)Ra95時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60ビーム角(度)1/2:A/118° B/109°光色昼白色 (5000K)
LED固定高演色 直付学校用
三菱電機¥39,980~税込¥43,978~1個13日以内出荷不快なまぶしさを解消し,学習のしやすさと集中力を損なわない配慮をした高演色の学校用LED照明。 美容実習室などにもおすすめです。 段調光機能付固定出力形 高演色タイプ Ra95と演色性に大変優れ,色を忠実に再現します 対象物を自然に、くっきりと見せます 昼白色(5000K)定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC100~242平均演色評価数(Ra)Ra95時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60ビーム角(度)1/2:A/93° B/113°光色昼白色 (5000K)
固定高演色 埋込150幅
三菱電機¥29,980~税込¥32,978~1個13日以内出荷天井面をスッキリ見せる埋込幅150mmの高演色LED照明器具。 ブティックやアパレルショップ,インテリアショップなどにもおすすめです。 段調光機能付固定出力形 Ra95と演色性に大変優れ,色を忠実に再現します 電源の小型化で施工性アップ 対象物を自然な色合いで美しく再現します 昼白色(5000K)定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC100~242平均演色評価数(Ra)Ra95時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60ビーム角(度)1/2:A/115° B/111°光色昼白色 (5000K)埋込穴(Φmm)150x1235エコロジー商品省エネ