カテゴリ
- 農業機械(48)
- 切削工具(10)
- 機構部品(8)
- ねじ・ボルト・釘(4)
- 店舗什器・備品(4)
- バイク部品(3)
- 制御機器(3)
- 自動車補修部品(3)
- 配管・水廻り設備部材(2)
- 保管用品(1)
- 厨房用品(1)
- オフィス家具(1)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
- 建築金物(1)
- フォークリフト・産機・建機用品(1)
- 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
- BIGM(丸山製作所)(41)
- FCマテリアル(旧東海マテリアル)(1)
- HEIKO(1)
- INAX(LIXIL)(2)
- KITACO(1)
- KSフィルター(2)
- REX(レッキス工業)(1)
- T-fal(ティファール)(1)
- TRUSCO(1)
- UNION(ユニオン産業)(1)
- アトムリビンテック(1)
- グーリング(6)
- コクヨ(1)
- タカノ(6)
- タンガロイ(2)
- 共立(5)
- 大阪魂(4)
- 新ダイワ(1)
- 栃木屋(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「38-330」の検索結果

レジ袋 LDハンドハイパー
HEIKO¥1,898税込¥2,0881袋(100枚)当日出荷フィルム材質が厚み0.05mmのレジ袋です。「プラスチック製買物袋有料化制度」の対象外とすることが可能です。本体1枚1枚に厚みのある丈夫な袋であることを明記すると共に、買い物客に有償でお渡しすることも考慮してパッケージとは異なるJANコードを印字してあります。ソフトタイプで透明に近いため、中身がよく見えます。洋菓子の箱などデザイン性のあるパッケージのお持ち帰りに。【印字内容】この袋の厚みは50マイクロメートル(ミクロン)以上です。ご使用後も繰り返し袋としてご利用下さい。種別表記入り材質LDPE厚さ(mm)0.05色透明
インジニオネオIHルージュアンリミテッド
T-fal(ティファール)¥7,298税込¥8,0281個当日出荷から11日以内出荷ティファール史上最高峰「チタン・アンリミテッド」コーティング 平になって、すっきり収納パタンとつまみが折りたためる「バタフライタイプ」のつまみを採用。進化した収納のカタチです。調理中に中身が見やすいガラスぶたは、シリコン素材のふちで、お鍋やフライパンにしっかりフィットします。 カチッとワンタッチ。しっかりフィット。 ティファール独自の「ワンタッチ開閉」の使いやすさはそのままに、3ヶ所の固定ポイントでフライパンやお鍋にしっかりと取っ手を固定。着脱も片手でワンタッチで簡単。 中央マークの模様が変わったら予熱完了・適温の合図。食材を入れるベストタイミングが目で見て判ります。
ハイスドリル ショート/スタブ TiNコート
グーリング¥3,998税込¥4,3981本翌々日出荷から20日以内出荷一般の用途で使用されるコーティング付き汎用ドリルです。用途一般鋼、快削鋼、炭素鋼、鋳鉄、アルミ用仕様N/標準材質HSS表面処理TiNコートねじれ角(°)118
深穴加工ドリル 特長2 ダークマージン
グーリング¥17,980税込¥19,7781本翌々日出荷から20日以内出荷深穴加工定番、高能率加工用(特長2)ロングドリルです。用途一般鋼、快削鋼、炭素鋼、鋳鉄、アルミ用。材質HSS表面処理ダークマージン
高能率超硬ドリル8513 内部給油タイプ 5xD
グーリング¥18,980税込¥20,8781本翌々日出荷から20日以内出荷従来のSUS用ドリルとの比較で、送り速度50%、工具寿命60%UPの高能率加工が可能です。平滑なPERROXコーティングは、耐熱、耐摩耗性が高く、構成刃先を抑制し安定加工が可能です。用途被削材:ステンレス鋼、チタン合金
超硬MQLロングドリル30×D用 TiAINコート
グーリング¥129,800税込¥142,7801本4日以内出荷MQL対応の溝形状・刃先を専用設計し、高精度・高能率の深穴加工を実現します。用途一般鋼、合金鋼、浸炭鋼、ステンレス、鋳鉄用。
ゼノア エンジンチェーンソー GZ3750 部品 Flywheel, ignition, and starter group
ゼノア¥1,898税込¥2,0881個4日以内出荷から8日以内出荷ゼノア エンジンチェーンソー GZ3750 部品 Flywheel, ignition, and starter group用途部品の交換に仕様部品グループ:Flywheel, ignition, and starter group適合本体GZ3750
のぼり おみやげ
P・O・Pトレーディング¥2,598税込¥2,8581枚6日以内出荷三巻縫製済なのでほつれ防で長持ち W600mm×H1800mmのレギュラーサイズ材質ポンジタイプ仕立て:三方三巻、左チチ(上3個、横5個)縦(mm)1800横(mm)600
ストローク調整ブロックΦ38(生材タイプ・color normalタイプ)
タカノ¥709税込¥7801個4日以内出荷材質(本体)SS400、(ボルト)SCM435色normal寸法d1(mm)17ねじ径×ピッチ(mm)M10×1.5軸径D(Φmm)38
ストローク調整ブロックΦ38(生材タイプ・color Redタイプ)
タカノ¥709税込¥7801個4日以内出荷材質(本体)SS400、(ボルト)SCM435色red寸法d1(mm)17ねじ径×ピッチ(mm)M10×1.5軸径D(Φmm)38
引張りリンク(ロングストロークタイプ)
TRUSCO¥2,898税込¥3,1881個3日以内出荷から6日以内出荷成型時の金型の開きを補助する部品です。用途プラスチック金型の部品として。材質炭素鋼S45C厚さ(mm)9
アクセルワイヤー(M)300L
KITACO(1件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181個3日以内出荷から5日以内出荷どのような条件下での使用でも、ライダーの意思を的確に伝達するにはインナーケーブル自体の伸縮を僅少にし、チューブ内の摩擦を限りなく「0」に近づける必要があります。 キタコが自信を持ってお奨めするステンレスケーブルはインナーケーブル高密度の複撚り(7×7=49本)に仕上げ、高張力加工、表面特殊加工を施した為、表面の凹凸が少なく、摩擦を減少させ、非常に滑らかなクラッチ、スロットルワークを実現しています。
ストローク調整ブロックΦ38(生材タイプ・color yellowタイプ)
タカノ¥709税込¥7801個4日以内出荷材質(本体)SS400、(ボルト)SCM435色yellow寸法d1(mm)17ねじ径×ピッチ(mm)M10×1.5軸径D(Φmm)38
ストローク調整ブロックΦ38(焼入タイプ・color Yellowタイプ)
タカノ¥1,598税込¥1,7581個6日以内出荷材質SUJ2色yellow寸法D(Φmm)38寸法d1(mm)17寸法d2(mm)11寸法h(mm)18ねじ径×ピッチ(mm)M10×P1.5
ストローク調整ブロックΦ38(焼入タイプ・color Redタイプ)
タカノ¥1,598税込¥1,7581個6日以内出荷材質SUJ2色red寸法D(Φmm)38寸法d1(mm)17寸法d2(mm)11寸法h(mm)18ねじ径×ピッチ(mm)M10×P1.5
ストローク調整ブロックΦ38(焼入タイプ・color normalタイプ)
タカノ¥1,598税込¥1,7581個6日以内出荷材質SUJ2色normal寸法D(Φmm)38寸法d1(mm)17寸法d2(mm)11寸法h(mm)18ねじ径×ピッチ(mm)M10×P1.5
Bourns 巻線インダクタ (面実装タイプ) シールド 10×10×3.8mm
BOURNS¥919~税込¥1,011~1袋(10個)ほか7日以内出荷長さ(mm)10高さ(mm)3.8奥行(mm)10シリーズSRU1038許容差±30%材質(コア)フェライトパッケージ1038
記章 ミニローズ ごそつえんおめでとう 100個入
タカ印(ササガワ)¥41,980税込¥46,1781箱(100個)17日以内出荷華やかなバラが目を惹く記章です。タレの部分に「ごそつえんおめでとう」の文字が印刷されています。卒園式に出席する人の胸元をきれいに演出します。用途それぞれの色には次のような意味合いがあります。▼赤(レッド)…主役・先生・来賓の方に ▼桃(ピンク)…華やかにお祝いしたい方に ▼白(ホワイト)…スタッフ・運営側の方にその他安全ピン付材質ポリエステルサイズローズ:直径約60mm、全長:長さ約150mm×幅約60mm
防塵ゴム
栃木屋¥819税込¥9011個22日以内出荷耐候性・耐寒耐熱性・耐薬品性(酸・アルカリ)に優れています。 圧縮荷重(応力)が小さいので目地充填後、構造物を変形させることはありません。 容易に圧縮できます。 粗面のある間隙や、温度差のある構造物の伸縮に順応するので、水密性が良いです。 軽く(比重0.15)、発泡体同士は癒着しないので、施工及び保存が簡単です。用途電気機器・住宅・設備機器・船舶・車輛・自動車・建築土木・その他材質EPDM発泡体色ブラック寸法A(mm)3耐熱温度(℃)-20~100耐薬品性酸性・アルカリ性に優れてる防水性圧縮率70%以上で防水効果を発揮発泡体構造連続気泡
6063_アルミ・非鉄金属用ドリル 7xD 無処理
グーリング¥39,980税込¥43,9781本23日以内出荷パラボリック溝形状に鏡面仕上げを施し、安定した切屑排出が可能です。最適化されたクーラントダクトとの組み合わせにより、スムーズな切屑排出が可能です。用途アルミニウム、アルミニウム合金、銅、青銅合金、プラスチック用。材質超硬先端角(°)【SIG】140刃径公差(mm)m7
6073_アルミ用ソリッドガンドリル 40xD 無処理
グーリング¥149,800税込¥164,7801本23日以内出荷ヘッドからシャンクまで一体となった超硬ソリッドガンドリルです。シュリンクホルダの使用も可能です。用途アルミニウム、アルミニウム合金。材質超硬刃径公差(mm)h5
ブレーキシュー(ハーフタイプ)
FCマテリアル(旧東海マテリアル)(138件のレビュー)¥1,798~税込¥1,978~1セット(2枚)当日出荷から8日以内出荷材料の開発から製造・品質管理・販売までを担う、摩擦材料専門メーカー。純正OEM供給も行っており安心してお使い頂けます。 新品シューに小型車用ブレーキライニングを接着アッセンブリしたもので、安全確実な制動効果をお約束致します。














![スイッチASSY ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono82004615-200701-02.jpg)