6073_アルミ用ソリッドガンドリル 40xD 無処理

6073_アルミ用ソリッドガンドリル 40xD 無処理 - グーリング6073_アルミ用ソリッドガンドリル 40xD 無処理 - グーリング

ヘッドからシャンクまで一体となった超硬ソリッドガンドリルです。
シュリンクホルダの使用も可能です。

用途
アルミニウム、アルミニウム合金。
材質
超硬
刃径公差(mm)
h5
内容量
1本
全37種類を絞り込む
全長(mm)
37種類すべて表示中
注文コード
品番
トラスコ品番
全長(mm)
シャンク長ls(mm)
切削径(Φmm)
フルート長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
825508806073 3.570712-8708【OAL】20128【DC】3.572【LCF】170
69,340
54,980
60,478(税込)
23日以内出荷
返品不可
825515556073 2.500713-0197【OAL】15428【DC】2.5【LCF】120
52,460
41,980
46,178(税込)
23日以内出荷
返品不可
825520006073 8.000712-8696【OAL】41236【DC】8【LCF】373
159,440
129,800
142,780(税込)
23日以内出荷
返品不可
825538386073 5.500712-8714【OAL】29436【DC】5.5【LCF】254
103,770
81,980
90,178(税込)
23日以内出荷
返品不可
825543286073 5.560712-8715【OAL】29736【DC】5.556【LCF】257
103,770
81,980
90,178(税込)
23日以内出荷
返品不可
825550286073 6.500713-0193【OAL】34736【DC】6.5【LCF】305
143,980
119,800
131,780(税込)
23日以内出荷
返品不可
825552116073 9.130713-0190【OAL】47040【DC】9.128【LCF】424
180,860
149,800
164,780(税込)
23日以内出荷
返品不可
825557986073 7.940713-0187【OAL】40936【DC】7.938【LCF】370
157,260
129,800
142,780(税込)
23日以内出荷
返品不可
825568396073 2.000713-0188【OAL】13228【DC】2【LCF】97
50,910
39,980
43,978(税込)
23日以内出荷
返品不可
825592106073 5.160712-8704【OAL】27936【DC】5.159【LCF】238
103,190
81,980
90,178(税込)
23日以内出荷
返品不可
825617666073 8.330712-8709【OAL】43540【DC】8.334【LCF】389
180,860
149,800
164,780(税込)
23日以内出荷
返品不可
825631056073 3.500713-0205【OAL】19828【DC】3.5【LCF】166
68,300
53,980
59,378(税込)
23日以内出荷
返品不可
825651696073 5.000713-0194【OAL】27236【DC】5【LCF】231
103,190
81,980
90,178(税込)
23日以内出荷
返品不可
825663596073 4.370713-0191【OAL】24536【DC】4.366【LCF】203
103,190
81,980
90,178(税込)
23日以内出荷
返品不可
825665606073 7.140712-8699【OAL】37536【DC】7.144【LCF】335
152,100
119,800
131,780(税込)
23日以内出荷
返品不可
825677256073 9.500712-8712【OAL】48640【DC】9.5【LCF】441
180,860
149,800
164,780(税込)
23日以内出荷
返品不可
825686606073 6.750712-8716【OAL】35836【DC】6.747【LCF】317
143,980
119,800
131,780(税込)
23日以内出荷
返品不可
825713906073 8.500712-8701【OAL】44240【DC】8.5【LCF】396
180,860
149,800
164,780(税込)
23日以内出荷
返品不可
825733416073 7.540713-0192【OAL】39236【DC】7.541【LCF】352
157,260
129,800
142,780(税込)
23日以内出荷
返品不可
825741566073 4.000712-8710【OAL】22028【DC】4【LCF】189
71,420
56,980
62,678(税込)
23日以内出荷
返品不可
825745496073 2.380713-0200【OAL】14928【DC】2.381【LCF】115
51,690
39,980
43,978(税込)
23日以内出荷
返品不可
825752496073 6.000713-0202【OAL】31636【DC】6【LCF】276
105,310
82,980
91,278(税込)
23日以内出荷
返品不可
825761956073 9.000712-8706【OAL】46440【DC】9【LCF】418
180,860
149,800
164,780(税込)
23日以内出荷
返品不可
825772186073 2.780712-8717【OAL】16628【DC】2.778【LCF】133
53,260
41,980
46,178(税込)
23日以内出荷
返品不可
825774896073 9.920713-0204【OAL】50440【DC】9.922【LCF】459
180,860
149,800
164,780(税込)
23日以内出荷
返品不可
825775076073 3.000713-0203【OAL】17628【DC】3【LCF】143
66,310
52,980
58,278(税込)
23日以内出荷
返品不可
825778056073 4.500712-8705【OAL】25136【DC】4.5【LCF】209
103,190
81,980
90,178(税込)
23日以内出荷
返品不可
825794586073 5.950712-8698【OAL】314365.953【LCF】274
103,770
81,980
90,178(税込)
23日以内出荷
返品不可
825798876073 9.530712-8697【OAL】487409.525【LCF】442
180,860
149,800
164,780(税込)
23日以内出荷
返品不可
825803956073 10.000713-0189【OAL】5074010【LCF】462
180,860
149,800
164,780(税込)
23日以内出荷
返品不可
825804816073 3.170712-8700【OAL】184283.175【LCF】152
67,300
53,980
59,378(税込)
23日以内出荷
返品不可
825821006073 7.500712-8707【OAL】390367.5【LCF】350
157,260
129,800
142,780(税込)
23日以内出荷
返品不可
825825996073 7.000712-8713【OAL】369367【LCF】328
146,140
119,800
131,780(税込)
23日以内出荷
返品不可
825841306073 8.730712-8702【OAL】453408.731【LCF】406
180,860
149,800
164,780(税込)
23日以内出荷
返品不可
825845076073 4.760713-0199【OAL】26236【DC】4.763【LCF】220
103,190
81,980
90,178(税込)
23日以内出荷
返品不可
825859776073 3.970713-0196【OAL】21928【DC】3.969【LCF】188
70,360
55,980
61,578(税込)
23日以内出荷
返品不可
825867816073 6.350713-0195【OAL】34136【DC】6.35【LCF】299
143,980
119,800
131,780(税込)
23日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする