カテゴリ

  • 農業機械(46)
  • メカニカル部品(25)
  • 自動車純正部品(14)
  • 電気材料(13)
  • 科学研究・開発用品(13)
  • 切削工具(12)
  • フォークリフト・産機・建機用品(10)
  • 制御機器(8)
  • 建築金物(8)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(8)
  • バイク部品(7)
  • 自動車補修部品(6)
  • 事務用品(5)
  • 測定用品(4)
  • FA担当者のオススメ新商品(4)
  • カー用品(3)
  • 作業工具(3)
  • 機構部品(2)
  • 測量用品(土木/建設)(2)
  • 医療(2)
  • バイク純正部品(1)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 物流用品(1)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • 清掃用品(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 住設機器(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 自転車部品(1)
  • 農業・園芸資材(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「38-s5」の検索結果

関連キーワード
203件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 丸型端子(R形) JST(日本圧着端子製造)

    丸型端子(R形)

    JST(日本圧着端子製造)(45件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1パック(100個)
    当日出荷から94日以内出荷
  • 銅線用 裸圧着端子 (R形)丸形 DST(大同端子製造)

    銅線用 裸圧着端子 (R形)丸形

    DST(大同端子製造)(12件のレビュー)
    9,898税込10,888
    1箱(100個)
    当日出荷から11日以内出荷
    種類裸圧着端子
  • 銅線用裸圧着端子(R型) 冨士端子工業

    銅線用裸圧着端子(R型)

    冨士端子工業(22件のレビュー)
    11,980税込13,178
    1パック(100個)
    当日出荷から63日以内出荷
  • R形丸端子 JST(日本圧着端子製造)

    R形丸端子

    JST(日本圧着端子製造)
    12,980税込14,278
    1セット(100個)
    当日出荷から3日以内出荷
  • 丸形端子(R形) JAPPY

    丸形端子(R形)

    JAPPY
    8,998税込9,898
    1箱(100個)
    当日出荷から8日以内出荷
    RoHS対応の裸圧着端子
    材質無酸素銅RoHS指令(10物質対応)対応
  • 低圧開閉器用圧着端子CBタイプ JST(日本圧着端子製造)

    低圧開閉器用圧着端子CBタイプ

    JST(日本圧着端子製造)
    8,998税込9,898
    1箱(100個)ほか
    当日出荷から64日以内出荷
  • ソフトリング方眼罫 コクヨ

    ソフトリング方眼罫

    コクヨ(2件のレビュー)
    619税込681
    1冊
    当日出荷から翌日出荷
    コクヨ独自開発の”新感覚やわらかリング”を採用したリングノートです。 リング形状が”Dの字型”になっているので、リング幅がコンパクトでリングノート特有のかさばり感がありません。 通常のソフトリングノートよりも紙を厚くし、筆記具による裏写りがしづらくなっています。 必要なページだけをきれいに切り離せる、マイクロミシン目入りのカットオフタイプです。 図や表が書きやすい5mm方眼罫を採用しました。 ビジネスシーンに馴染むマットなPP表紙のデザインです。
    材質(リング)オレフィン系樹脂
  • 低圧開閉器用圧着端子(CB形) JAPPY

    低圧開閉器用圧着端子(CB形)

    JAPPY
    8,798税込9,678
    1箱(100個)
    当日出荷から3日以内出荷
    RoHS対応の裸圧着端子
    材質無酸素銅RoHS指令(10物質対応)対応
  • アルミフレーム用アングルピース20 □20シリーズ ACE(エース)

    アルミフレーム用アングルピース20 □20シリーズ

    ACE(エース)
    649税込714
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    適合□20シリーズ材質A6063S-T5表面処理アルマイト
  • ホイールコンベヤ(プレス製、ホイール径38mm) TRUSCO

    ホイールコンベヤ(プレス製、ホイール径38mm)

    TRUSCO(1件のレビュー)
    8,298税込9,128
    1台
    翌日出荷
    汎用的なホイールコンベヤで、あらゆる用途に適します。ラックへの取り付けのほか、ストックコンベヤとしても威力を発揮します。
    用途ラック、ストック用コンベヤなどに。取付ボルト根角M8×20L 2セット付ホイール直径(Φmm)38材質(フレーム)スチール荷重(kg)20(ホイール1個当たり)材質(ホイール)スチールホイール幅(mm)12
  • ホイールコンベヤ(プレス製Φ38×12)P50×L2400mm TRUSCO

    ホイールコンベヤ(プレス製Φ38×12)P50×L2400mm

    TRUSCO
    11,980税込13,178
    1本
    翌日出荷
    汎用的なホイールコンベヤで、あらゆる用途に適します。ラックへの取り付けのほか、ストックコンベヤとしても威力を発揮します。
    用途ラック、ストック用コンベヤなどに。付属品(取付ボルトナット)根角M8×20L 2セット付仕様ホイール1個当たりの荷重:20kgトラスコ品番510-2618材質フレーム:スチール、ホイール:スチール質量(kg)6.8ピッチ(mm)50機長(mm)2400寸法A(mm)25ホイール直径(Φmm)38ホイール幅(mm)12
  • ホイールコンベヤ(プレス製Φ38×12)P50×L2000mm TRUSCO

    ホイールコンベヤ(プレス製Φ38×12)P50×L2000mm

    TRUSCO
    9,298税込10,228
    1本
    翌日出荷
    汎用的なホイールコンベヤで、あらゆる用途に適します。ラックへの取り付けのほか、ストックコンベヤとしても威力を発揮します。
    用途ラック、ストック用コンベヤなどに。付属品(取付ボルトナット)根角M8×20L 2セット付仕様ホイール1個当たりの荷重:20kgトラスコ品番510-2600材質フレーム:スチール、ホイール:スチール質量(kg)5.7ピッチ(mm)50機長(mm)2000寸法A(mm)25ホイール直径(Φmm)38ホイール幅(mm)12
  • ホイールコンベヤ(プレス製Φ38×12)P50×L3000mm TRUSCO

    ホイールコンベヤ(プレス製Φ38×12)P50×L3000mm

    TRUSCO
    13,980税込15,378
    1本
    翌日出荷
    汎用的なホイールコンベヤで、あらゆる用途に適します。ラックへの取り付けのほか、ストックコンベヤとしても威力を発揮します。
    用途ラック、ストック用コンベヤなどに。付属品(取付ボルトナット)根角M8×20L 2セット付仕様ホイール1個当たりの荷重:20kgトラスコ品番510-2626材質フレーム:スチール、ホイール:スチール質量(kg)8.5ピッチ(mm)50機長(mm)3000寸法A(mm)25ホイール直径(Φmm)38ホイール幅(mm)12
  • グラビティコンベヤフリーカーブ(Web用専用) オークラ輸送機

    グラビティコンベヤフリーカーブ(Web用専用)

    オークラ輸送機
    79,980税込87,978
    1台
    4日以内出荷
    フリーカーブローラコンベヤ 3スパン Φ38ローラのWeb専用タイプ 動力不要で低コスト。省エネ、省力化をサポート。 水平設置の手押し搬送、傾斜設置の自重搬送など、用途や作業条件に合わせて様々な使い方が出来ます。 伸縮、カーブとも自由自在で使用しないときにはコンパクトに収納、移動もらくらく。 ローラ単列タイプで重い荷物を運ぶのに最適。
    仕様【スパン】3許容荷重(kg)40(水平時/4本軸あたり)ローラー幅(mm)490機長(mm)1011~2964キャスター径(Φmm)100(ブレーキ付)機高(mm)563~838機幅(mm)500自重(kg)56配列単列(ローラー)ローラー径(Φmm)38ローラーピッチ(mm)40~133
  • 高気密SBダウンライト コイズミ照明

    高気密SBダウンライト

    コイズミ照明
    9,498税込10,448
    1個
    5日以内出荷
  • グラビティコンベヤフリーカーブ(Web用専用) オークラ輸送機

    グラビティコンベヤフリーカーブ(Web用専用)

    オークラ輸送機
    35,980税込39,578
    1台
    4日以内出荷
    フリーカーブローラコンベヤ 1スパン Φ38ローラのWeb専用タイプ 動力不要で低コスト。省エネ、省力化をサポート。 水平設置の手押し搬送、傾斜設置の自重搬送など、用途や作業条件に合わせて様々な使い方が出来ます。 伸縮、カーブとも自由自在で使用しないときにはコンパクトに収納、移動もらくらく。 ローラ単列タイプで重い荷物を運ぶのに最適。
    仕様【スパン】1許容荷重(kg)40(水平時/4本軸あたり)ローラー幅(mm)490機長(mm)394~1045キャスター径(Φmm)100(ブレーキ付)機高(mm)563~838機幅(mm)500自重(kg)22配列単列(ローラー)ローラー径(Φmm)38ローラーピッチ(mm)40~133
  • グラビティコンベヤフリーカーブ(Web用専用) オークラ輸送機

    グラビティコンベヤフリーカーブ(Web用専用)

    オークラ輸送機
    54,980税込60,478
    1台
    4日以内出荷
    フリーカーブローラコンベヤ 2スパン Φ38ローラのWeb専用タイプ 動力不要で低コスト。省エネ、省力化をサポート。 水平設置の手押し搬送、傾斜設置の自重搬送など、用途や作業条件に合わせて様々な使い方が出来ます。 伸縮、カーブとも自由自在で使用しないときにはコンパクトに収納、移動もらくらく。 ローラ単列タイプで重い荷物を運ぶのに最適。
    仕様【スパン】2許容荷重(kg)40(水平時/4本軸あたり)ローラー幅(mm)490機長(mm)678~1976キャスター径(Φmm)100(ブレーキ付)機高(mm)563~838機幅(mm)500自重(kg)39配列単列(ローラー)ローラー径(Φmm)38ローラーピッチ(mm)40~133
  • グラビティコンベヤフリーカーブ(Web用専用) オークラ輸送機

    グラビティコンベヤフリーカーブ(Web用専用)

    オークラ輸送機
    95,980税込105,578
    1台
    4日以内出荷
    フリーカーブローラコンベヤ 4スパン Φ38ローラのWeb専用タイプ 動力不要で低コスト。省エネ、省力化をサポート。 水平設置の手押し搬送、傾斜設置の自重搬送など、用途や作業条件に合わせて様々な使い方が出来ます。 伸縮、カーブとも自由自在で使用しないときにはコンパクトに収納、移動もらくらく。 ローラ単列タイプで重い荷物を運ぶのに最適。
    仕様【スパン】4許容荷重(kg)40(水平時/4本軸あたり)ローラー幅(mm)490機長(mm)1348~3952キャスター径(Φmm)100(ブレーキ付)機高(mm)563~838機幅(mm)500自重(kg)73配列単列(ローラー)ローラー径(Φmm)38ローラーピッチ(mm)40~133
  • LEHS - 電動グリッパ3爪タイプ(LEHS32K3) SMC

    LEHS - 電動グリッパ3爪タイプ(LEHS32K3)

    SMC
    73,980税込81,378
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
    ストローク(mm)8ボディサイズ32mm爪数3爪
  • ロータリエンコーダ シャフトタイプ 38Sモデル NEMICON(ネミコン)

    ロータリエンコーダ シャフトタイプ 38Sモデル

    NEMICON(ネミコン)
    16,980税込18,678
    1個
    当日出荷から65日以内出荷
    小型普及型! 豊富な分解能(100~4096P/R)に対応可能!
    軸径(Φmm)6質量(g)100以下(ケーブル除く)タイプシャフト保護構造IP50外径(Φmm)38湿度(%RH)(耐)85以下/結露不可保存温度(℃)-30~+85慣性モーメント(kg・m2)8×10-7耐衝撃(m/s2)490、11ms X、Y、Z 方向各3回耐振動10~55Hz/1.5mm X、Y、Z方向各2hケーブル長(mm)500動作温度(℃)-10~+85始動トルク0.98×10-3N・m以下最大回転数(rev/min)6000許容スラスト荷重(N)(軸荷重)19.6許容角加速度(rad/s2)(回転角)1×105許容ラジアル荷重(N)(軸荷重)29.4
  • 『パーツ販売』T-IMSG チタンIMガイド 4.25 ※ガイドリング径 SHIMANO(シマノ)

    『パーツ販売』T-IMSG チタンIMガイド 4.25 ※ガイドリング径

    SHIMANO(シマノ)
    1,098税込1,208
    1個
    8日以内出荷
    シマノ純正パーツ。商品名前の2桁数字はシリーズ発売年を表しております。追加番手の場合の発売年とは一致しないことがあります。パーツ名後方の5桁または6桁の数字は製品コードです。リールはフット裏側、竿はグリップ付近に製品コードの記載があります。製品と一致するモノをお選びください。※5桁表記の場合は1の位が省略されております。
  • (06538)スライダー ホンダ

    (06538)スライダー

    ホンダ(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    4日以内出荷
  • 38-5S [CB形]裸圧着端子(100個) エスコ

    38-5S [CB形]裸圧着端子(100個)

    エスコ
    18,300税込20,130
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA538ML-3幅(mm)13.5全長(mm)36.8種類裸圧着端子端子形状角形
  • 2989JP+グラスワイパーN-38EX S 5M CONDOR(山崎産業)

    2989JP+グラスワイパーN-38EX S 5M

    CONDOR(山崎産業)
    4,998税込5,498
    1本
    5日以内出荷
    2階の窓もラクラクお掃除!。伸縮構造プロ仕様 ハンドルを確実に固定!。水拭き・水切りがこれ一本でできます。約5mの長さで2階の窓もとどきます。2層構造のスポンジ。中野ウレタンスポンジがきっちり吸水し、表面のナイロン不織布がしっかり汚れを落とします。独自のカット面のゴムを使用。一度だけで抜群の水切りです。ワイド幅で広いガラス面の清掃に最適です。ヘッドとハンドルはワンタッチ固定式です。
    用途高所のガラス水拭き・水切り用に材質ヘッド:スポンジ/ナイロン不織布・ポリウレタンスポンジ、ゴム/合成ゴム、ボディー/ポリカーボネート ハンドル:グリップ/ポリエチレン・ポリプロピレン(抗菌加工)、パイプ/アルミニウム合金・スチール(ポリプロピレン被覆・抗菌加工)、スリーブ/ABS樹脂、ジョイント/ポリアセタール幅(mm)380高さ(mm)2163~5115質量(g)1293奥行(mm)80ヘッド長(mm)380伸縮範囲(cm)216~512
  • CVM3 - バルブ付エアシリンダ/単動・押出し、引込み(CVM3B32) SMC

    CVM3 - バルブ付エアシリンダ/単動・押出し、引込み(CVM3B32)

    SMC
    12,980税込14,278
    1個
    20日以内出荷
    配管方法(-) ねじ込み配管形チューブ内径(Φmm)32磁石内蔵有無(-) 磁石なしポートねじの種類(-) Rc
  • シリンダヘツドアセンブリ 5S7-11101-38 YAMAHA(ヤマハ)

    シリンダヘツドアセンブリ 5S7-11101-38

    YAMAHA(ヤマハ)
    88,980税込97,878
    1個
    3日以内出荷
  • S Series(SS5Y5-10S6V38) SMC

    S Series(SS5Y5-10S6V38)

    SMC
    85,980税込94,578
    1個
    9日以内出荷
    型式(10) 横配管形配線方式(S) 配列指定バルブ連数5SIユニット(V) CC-Link対応、(3) SIユニット プラスコモンエンドプレート7/8インチコネクタ電源ポート管接続口径【P・B】(C8) Φ8ワンタッチ管継手ユニット数(8) 8連
  • ディスクパッド MKカシヤマ

    ディスクパッド

    MKカシヤマ(527件のレビュー)
    5,290税込5,819
    1セット(4枚)
    当日出荷から61日以内出荷
    多種類の原材料を、長年の蓄積した情報と品質工学などを使い、適切な割合で配合し、車種・用途・市場状況などの要求に合わせ、効き・寿命・鳴き・振動・相手材の攻撃性等の性能を追求した摩擦材の開発を行っています。また、摩擦材に使用する原材料は、ELV、REACHなどの環境規制に対応した、環境負荷の少ないものを選定しています。
  • オイルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    オイルエレメント(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(228件のレビュー)
    1,090税込1,199
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    産業機械用オイルエレメントです。
  • ブレーキシュー(ハーフタイプ) MKカシヤマ

    ブレーキシュー(ハーフタイプ)

    MKカシヤマ(261件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1セット(2枚)
    当日出荷から7日以内出荷
  • ハンドタップ HT YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)

    ハンドタップ HT

    YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(27件のレビュー)
    42,980税込47,278
    1本
    当日出荷から10日以内出荷
    用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼の加工
  • ブレーキシュー(ハーフタイプ) FCマテリアル(旧東海マテリアル)

    ブレーキシュー(ハーフタイプ)

    FCマテリアル(旧東海マテリアル)(136件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1セット(2枚)
    当日出荷から5日以内出荷
    材料の開発から製造・品質管理・販売までを担う、摩擦材料専門メーカー。純正OEM供給も行っており安心してお使い頂けます。 新品シューに小型車用ブレーキライニングを接着アッセンブリしたもので、安全確実な制動効果をお約束致します。
  • エアーフィルター(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    エアーフィルター(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(108件のレビュー)
    3,790税込4,169
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    産業機械用エアーエレメントです。
  • フューエルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    フューエルエレメント(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(74件のレビュー)
    1,010税込1,111
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    産業機械用フューエルエレメントです。
  • 一般用ねじ切り丸ダイス RD(SKS) メートルねじ(M) OSG(オーエスジー)

    一般用ねじ切り丸ダイス RD(SKS) メートルねじ(M)

    OSG(オーエスジー)(21件のレビュー)
    7,998税込8,798
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    切りくず穴数4
  • 低圧開閉器用 裸圧着端子(CB形) ニチフ

    低圧開閉器用 裸圧着端子(CB形)

    ニチフ(6件のレビュー)
    14,980税込16,478
    1箱(100個)
    当日出荷から5日以内出荷
    UL・CSA登録品
    種類裸圧着端子端子形状角形材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)
  • DYNAMIC D3100S HDR H 5P ASSY AU038 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    DYNAMIC D3100S HDR H 5P ASSY AU038

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    7,698税込8,468
    1セット(10個)
    4日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 丸形端子(R形) JST(日本圧着端子製造)

    丸形端子(R形)

    JST(日本圧着端子製造)(1件のレビュー)
    579税込637
    1袋(5個)
    当日出荷から6日以内出荷
    種類裸圧着端子端子形状丸形RoHS指令(10物質対応)対応
  • ネオブーツ(分割式ドライブシャフトブーツ) HITACHI(旧パロート)

    ネオブーツ(分割式ドライブシャフトブーツ)

    HITACHI(旧パロート)(215件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1セット
    当日出荷から7日以内出荷
    分割方式を採用した事により、ブーツ交換時の足回り部品や等速ジョイント及びブーツ本体等の分解・組立が不要となり、作業時間の大幅な短縮を実現しました。材質は疲労性、耐候性の優れた樹脂を採用し接合は溶着方式により溶け合わせる事で一体型ブーツと同等の強度を確保しました。ブーツは、等速ジョイント内のベアリング部への水・異物の浸入と、潤滑用グリスの飛散を防止する商品であるが、車両の走行やハンドル転蛇により劣化または損傷しますので、定期的な点検と交換をお奨めいたします。
    材質(ブーツ)樹脂