カテゴリ
- バイク純正部品(12)
- 自動車純正部品(3)
- 機構部品(2)
- バッテリー・電装(2)
- バイク部品(1)
絞り込み
「38506my2691」の検索結果

スターターリレーアセンブリ (RC19-003) 4DN-81940-12
YAMAHA(ヤマハ)(5件のレビュー)¥7,798税込¥8,5781個当日出荷主な適合純正品番4DN-81940-12主な適合車輌型式(ヤマハ)YP250C(5SJN)![12V汎用リレー NAP(アーネスト)[自動車補修部品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono17644953-210727-02.jpg)
12V汎用リレー
NAP(アーネスト)[自動車補修部品](52件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1個当日出荷純正相当番号25230-79915,25230-79917,39794-S04-003,39794-S04-014,82501FC000,82501FC100,90080-87010,90080-87011,90080-87019,90080-87021,90084-98031,90987-02012,90987-02023,MR122409,25230-79944,25230-79945,90049-87014,90049-87014,B115-67-730,AJ51-18-821,B110-67-730定格電圧(V)12
オイルシール DS
IKO(日本トムソン)(16件のレビュー)¥719~税込¥791~1個当日出荷から6日以内出荷ニードルベアリング用シールは、鋼板のリングと特殊合成ゴムからなる断面高さの小さなシールです。
オイルシール OS
IKO(日本トムソン)(13件のレビュー)¥88~税込¥97~1個当日出荷から5日以内出荷ニードルベアリング用シールは、鋼板のリングと特殊合成ゴムからなる断面高さの小さなシールです。型式OS
リレー ON/OFFスイッチ用 DC12V専用
(241件のレビュー)¥579~税込¥637~1個当日出荷大容量の電装品にご使用頂けます。配線しやすい端子付き。リレーを電装品の近くに取り付けることにより、電源コードは最短距離でバッテリーと接続でき、最小限に電圧降下を押さえることができます。スイッチで使用する電流はリレーコイルを作動させることにより、わずかな電流で済みます。プラスコントロール、マイナスコントロールのどちらの配線でも使用可能です。簡易防滴タイプ。用途DC12V車専用です。定格電圧(V)12消費電流(mA)12V約150販売区分業務用













![12V汎用リレー NAP(アーネスト)[自動車補修部品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono17644953-210727-02.jpg)