カテゴリ

  • バッテリー・電装(9)
    • 国産乗用車用バッテリー(7)
  • 建築金物(7)
  • メカニカル部品(5)
  • 農業機械(4)
  • 物流用品(2)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • 保管用品(1)
  • テープ(1)
  • 切削工具(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
性能ランク
バッテリー容量(Ah)(5時間率)
長側面長さ(cm)
端子位置
短側面サイズ
B
定格電圧(V)
12
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
サービス分類
名入れ
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「38B20L」の検索結果

34件中 134
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
メンテナンスフリーバッテリー ATLAS BX アトラス(ATLAS)メンテナンスフリーバッテリー ATLAS BXアトラス(ATLAS)(98件のレビュー)
6,498税込7,148
1個
当日出荷から7日以内出荷
新構造のカルシウム・スズ(Sn)合金グリッドで卓越した腐食防止性能・最小限の減液とガスの発生・自己放電の最小化を実現。 低抵抗包装セパレータで高いエンジン始動性能・極板間のショートを防止。 中央配置電極採用と鋳造式一体成型ストラップで優れた振動耐久性・始動性能・長寿命。 優れた設計の「取手」でパッケージからの取り出し、車両への装着もラクラク。 コンピュータ設計の強固な構造で振動と衝撃からしっかり保護。 世界全規格のバッテリーの具備:JIS、DIN、BCI
用途乗用車用タイプオープンベント(補水液栓付き)型
アイドリングストップ車用バッテリー BL-7 series BM LINKアイドリングストップ車用バッテリー BL-7 seriesBM LINK(42件のレビュー)
6,998税込7,698
1個
当日出荷から翌日出荷
世界130ヶ国で採用され、砂漠・極寒地域での過酷な環境でも実績のあるBM-LINK社のバッテリー。アイドリングストップ車&標準車対応の高性能バッテリー.独自の二重蓋構造により電解液の蒸発による液枯れを防ぎ寿命まで補水がいらないメンテナンスフリー構造。耐振動・防爆・耐熱・耐寒仕様設計で安心して使用していただけます。バッテリーの状況がすぐにわかるインジケーター付。取付・取り外しに便利な収納式取っ手付。●強化ダイヤモンドメッシュ極板が耐久力の向上と電気の効率的な出力を実現。●特殊繊維shrinking paperが活物質の脱落防止。
電気絶縁用ビニルテープ117 3M(スリーエム)電気絶縁用ビニルテープ1173M(スリーエム)(45件のレビュー)
649税込714特価
1巻
当日出荷
高い接着力のある粘着剤を使用。様々な被着体に対して高い接着力を示します。柔軟性のあるフィルムを使用。よく伸びて、凹凸面へもよく追従します。
用途電気配線工事における600Vまでの一次電気絶縁 各種配線、配管の結束、固定、識別など ケーブル接続部等を被覆して紫外線から保護 鉛の法規制対策
Tuflong STANDARD (充電制御車対応) バッテリー エナジーウィズ(旧昭和電工マテリアルズ)Tuflong STANDARD (充電制御車対応) バッテリーエナジーウィズ(旧昭和電工マテリアルズ)(3件のレビュー)
5,598税込6,158
1個
当日出荷から7日以内出荷
基本性能にこだわったスタンダードモデル コストパフォーマンスに優れ、自動車メーカー向けに採用されている 要素技術を活かした確かな信頼と実績のあるバッテリーです。 新車向けの要素技術を採用。 基本性能に加え、安心・安全設計を採用(防爆栓/さげ手)。 適合車両:充電制御車、通常車
用途自動車用バッテリー定格電圧(V)12保証期間24ヵ月または4万km製品保証(何れかの早期到達保証)
アイドリングストップ車用バッテリー ATLAS BX Start Stop アトラス(ATLAS)アイドリングストップ車用バッテリー ATLAS BX Start Stopアトラス(ATLAS)(6件のレビュー)
8,598税込9,458
1個
当日出荷から翌々日出荷
アイドリングストップ車に対応した高性能バッテリー。高耐久で充放電性能も高めた高品質・高性能バッテリー。出荷前の補充電作業もきちんと実施していて安心してご使用頂けます。
用途補水不要のアイドリングストップ車専用のバッテリーです。アイドリングストップ車は、バッテリーへの負荷が高いので必ず専用品を使用することをおすすめします。箱高(mm)200定格電圧(V)12
AMS バッテリー PS Battery BOSCH(ボッシュ)AMS バッテリー PS BatteryBOSCH(ボッシュ)
4,898税込5,388
1個
3日以内出荷
ボッシュのバッテリーは、性能、環境への配慮、安全性、そして充実したサポート体制を兼ね備えており、さまざまなニーズに応える、高い信頼性と長寿命で過酷な環境下でも安定した性能を発揮し、長期間の使用に耐える信頼の高い製品設計がされています。AGM(Absorbent Glass Mat)技術を採用したバッテリーは、深放電への耐性が高く、長寿命を実現しています。Hightec Premium(ハイテックプレミアム):アイドリングストップ車や充電制御車に対応した、長寿命・完全メンテナンスフリーのバッテリーです。PS Battery(PSバッテリー):液栓タイプのメンテナンスフリーで、商用車にも適した仕様となっています。ボッシュは、充実したサポートとサービスバッテリーの診断、充電、テストを行う専用機器を提供しており、整備工場や販売店へのサポート体制が整っています。*ボッシュバッテリーの車両適合検索は下記の2か所のURLよりご確認いただけます。https://www.bosch.co.jp/aa/fit-search/step-1.asphttps://ap-ecat.boschaftermarket.com/jp/search/cars#reloaded
用途12V自動車バッテリーその他【保証距離】5万km (※新車搭載アイドリングストップ/通常・充電制御)保証期間2年 (※新車搭載アイドリングストップ/通常・充電制御)
国産車 充電制御車対応バッテリー GOLD BATTERY AQUA DREAM(アクアドリーム)国産車 充電制御車対応バッテリー GOLD BATTERYAQUA DREAM(アクアドリーム)
5,998税込6,598
1個
当日出荷
【AQUA DREAM GOLD BATTERYの特徴】長寿命のための先進的なグリッドの採用フルフレーム設計がグリッドの成長を抑制。セパレーターのダメージを防止し、内部短絡を防ぎます。また、高精度なパンチングプロセスにより、極板における活物質の付着力をより強化させました。先進の厚いグリッドX-Frameプラステクノロジー強化されたX-Frameプラステクノロジーにより、充放電時でも安定した力を発揮します。振動や過酷な環境にも強く、バッテリーの寿命を延ばす効果があります。最高のバッテリーパワーを発揮するためのグリッド設計最大の電流フローのために設計された先進的なグリッドデザインは、より速い充電受け入れと最適な導電性を可能にしています。先進の長寿命制御技術PET(ポリエステルプル)ティッシュの採用が極版から活物質が脱落することを防ぎ、より長寿命化を実現しました。また、マイクロファイバーを配合することで活性物質の耐久性を高め、長時間の安定した始動性能を実現しています。安全な構造設計・フレームアレスター : 防爆フィルター技術により、外部からの熱の流入を遮断します。・密閉二重蓋 : 電解液環水機能カバー構造により、長期間の使用や過酷な環境下でも電解液の液べりを最小限に抑えます。環境に配慮したバッテリー生産工場専用工場ならではの環境に優しい生産工程により、大気中の汚染物質が削減ができ、環境活動に貢献しています。
取手インジケータ
1.1ton シャックル エスコ1.1ton シャックルエスコ
1,000税込1,100
1個
当日出荷
仕様●使用荷重:1.1t●サイズ(mm):D1:19、D2:20、B:38、L:80●材質:亜鉛メッキ使用荷重(t)1.1アズワン品番65-2164-13
国産車用 充電制御車対応バッテリー DIAMOND BATTERY AQUA DREAM(アクアドリーム)国産車用 充電制御車対応バッテリー DIAMOND BATTERYAQUA DREAM(アクアドリーム)
8,980税込9,878
1個
当日出荷から7日以内出荷
耐久性と安定性を高めた、上級グレードの国産車用「DIAMOND(ダイアモンド)バッテリー」は、愛車に安定した電力を供給するバッテリーです国産車(JIS規格)のエンジン始動や電力供給のための高品質カーバッテリーです。充電制御車・通常車に対応し、日常の走行で求められる電力供給を安定して発揮します。内部は極板と電解液が均一に作用しやすい構造はエンジン始動時の基本性能を発揮しやすく設計しています。シールド型を採用し、メンテナンスフリーのため充電液を補充する必要はありません。 基本性能を安定して発揮しやすい構成極板と電解液が均一に作用する一般的な密閉型の構造で、日常のエンジン始動や電装品の使用に必要な基本的性能を発揮しやすい構成です。 普段の運転に向いた構成です不織布シートを使う方式で電解液が行き渡りやすく、日常走行で必要な電気を安定して供給しやすくなっています。 安全弁を備えたシールド型です(VRLA方式)内部の圧力が上がったときに安全弁が働く仕組みで、密閉性を保ちながら安全面に配慮したつくりです。 液が外に漏れにくい構造です電解液が外に出にくい構造で扱いやすく、補水作業の必要がありません。
用途四輪車の始動形状液栓形状:フラットインジケータあり
EFB バッテリー Hightec BOSCH(ボッシュ)EFB バッテリー HightecBOSCH(ボッシュ)
9,898税込10,888
1個
3日以内出荷
ボッシュのバッテリーは、性能、環境への配慮、安全性、そして充実したサポート体制を兼ね備えており、さまざまなニーズに応える、高い信頼性と長寿命で過酷な環境下でも安定した性能を発揮し、長期間の使用に耐える信頼の高い製品設計がされています。AGM(Absorbent Glass Mat)技術を採用したバッテリーは、深放電への耐性が高く、長寿命を実現しています。Hightec Premium(ハイテックプレミアム):アイドリングストップ車や充電制御車に対応した、長寿命・完全メンテナンスフリーのバッテリーです。PS Battery(PSバッテリー):液栓タイプのメンテナンスフリーで、商用車にも適した仕様となっています。ボッシュは、充実したサポートとサービスバッテリーの診断、充電、テストを行う専用機器を提供しており、整備工場や販売店へのサポート体制が整っています。*ボッシュバッテリーの車両適合検索は下記の2か所のURLよりご確認いただけます。https://www.bosch.co.jp/aa/fit-search/step-1.asphttps://ap-ecat.boschaftermarket.com/jp/search/cars#reloaded
用途12V自動車バッテリー
AMS バッテリー Hightec BOSCH(ボッシュ)AMS バッテリー HightecBOSCH(ボッシュ)
9,498税込10,448
1個
3日以内出荷
ボッシュのバッテリーは、性能、環境への配慮、安全性、そして充実したサポート体制を兼ね備えており、さまざまなニーズに応える、高い信頼性と長寿命で過酷な環境下でも安定した性能を発揮し、長期間の使用に耐える信頼の高い製品設計がされています。AGM(Absorbent Glass Mat)技術を採用したバッテリーは、深放電への耐性が高く、長寿命を実現しています。Hightec Premium(ハイテックプレミアム):アイドリングストップ車や充電制御車に対応した、長寿命・完全メンテナンスフリーのバッテリーです。PS Battery(PSバッテリー):液栓タイプのメンテナンスフリーで、商用車にも適した仕様となっています。ボッシュは、充実したサポートとサービスバッテリーの診断、充電、テストを行う専用機器を提供しており、整備工場や販売店へのサポート体制が整っています。*ボッシュバッテリーの車両適合検索は下記の2か所のURLよりご確認いただけます。https://www.bosch.co.jp/aa/fit-search/step-1.asphttps://ap-ecat.boschaftermarket.com/jp/search/cars#reloaded
用途12V自動車バッテリーその他【保証距離】6万km (※新車搭載アイドリングストップ/通常・充電制御)
CD Series(CDM2WB20) SMCCD Series(CDM2WB20)SMC
14,980税込16,478
1個
3日以内出荷から19日以内出荷
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動両ロッド
ステンレス ビッグアイナット 鋳造製 水本機械製作所ステンレス ビッグアイナット 鋳造製水本機械製作所
1,598税込1,758
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
従来のアイナットに比べてアイが2倍の大きさです。、機械器具類の吊り上げなど、一般の荷役に。
LAカップリング鋼管用 リケンLAカップリング鋼管用リケン
4,898税込5,388
1個
4日以内出荷
ゴムパッキンによって流体をシールする構造で、直接ぼうず管に接続できます。管のねじ切り、溝加工、溶接などの作業が不要で施工が迅速にできます。ねじ込み継手と比べて可とう性があり、管の振動に強いように設計されています。
用途水道、ガス、温水などの配管形状45°エルボ表面処理溶融亜鉛めっきRoHS指令(10物質対応)対応
ペタンコC-18B サンコー(三甲)ペタンコC-18Bサンコー(三甲)
4,398税込4,838
1個ほか
5日以内出荷から50日以内出荷
ペタンコC-20Bの高さ22mm浅型タイプ
仕様サンロック付材質PP取付両短辺21、56型-A、72、83、84、87、99、142-B、162型有効内寸(mm)335×231×236外寸(mm)366×264×262内寸(mm)336×232×236機能両短辺(一部ベタ)及びフタにラベル剥離用線シボ面有、インシュロックによる封印可能底形状斜格子リブ折たたみ時の高さ(mm)81適合カード差しカード差し21型/カード差し56型-A/カード差し72型/カード差し83型/カード差し84型RoHS指令(10物質対応)対応最大圧縮荷重(kN)5.14嵌合商品ペタンコシリーズ/マドコン50Bシリーズ/オリコン50Bシリーズ/オリコンP51Bシリーズ/サンクレットオリコン51Bシリーズ/オリコンL41B-F/サンクレットオリコンP19B/サンクレットオリコンP19B-B/サンクレットオリコンL38B/ペタンコO-20B
ギヤモートルブレーキ付 (トップランナーモータ対応(IE3クラス:プレミアム効率) 椿本チエインギヤモートルブレーキ付 (トップランナーモータ対応(IE3クラス:プレミアム効率)椿本チエイン
149,800税込164,780
1台
6日以内出荷から9日以内出荷
ブレーキブレーキ付
ステンレス グランドフック TFT TFTシリーズ 水本機械製作所ステンレス グランドフック TFT TFTシリーズ水本機械製作所
499税込549
1個
6日以内出荷
リング部分が倒れるので、使用しない時は倒すと邪魔になりません。、テントロープの端末処理、懸垂幕などの細物ワイヤ・ロープなどの受け金具として。
ステンレス ロングアイボルト ミリネジ 水本機械製作所ステンレス ロングアイボルト ミリネジ水本機械製作所
419税込461
1個
6日以内出荷
首下が長いので、厚みのある部分に使用できます。、機械器具類の吊り上げなど、一般の荷役に。
カブトレースセンター抜きナット付 KLNタイプ 取替型 KLNシリーズ カブト工業カブトレースセンター抜きナット付 KLNタイプ 取替型 KLNシリーズカブト工業
76,980税込84,678
1個
6日以内出荷
テールストックが回転する旋盤などに使用。先端取替式、振れ精度0.005
カバーマトメ BIGM(丸山製作所)カバーマトメBIGM(丸山製作所)
21,980税込24,178
1個
7日以内出荷
部品名称カバーマトメ関連資料展開図1(1.37MB) 展開図2(1.38MB) 展開図3(1.38MB) 展開図4(1.38MB) 展開図5(1.38MB) 展開図6(1.38MB) 展開図7(1.38MB)図解NoBSM-1050SLT-16LA3U ターンブーム ノズル部品_No.38、BSM-1050SLT-1 BSM-1350SLTシリーズ ターンブーム ノズル S,L,H,Bタイプ部品_No.38、BSM-1050SLT-20HA3U ターンブーム ノズル部品_No.38、BSM-1050SLT-16HA3U ターンブーム ノズル部品_No.38、BSM-1050SLT-20LA3U ターンブーム ノズル部品_No.38、BSM-1050SLT-16SA3U ターンブーム ノズル部品_No.38、BSM-1050SLT-16BA3U ターンブーム ノズル部品_No.38
ウケカナグマトメ BIGM(丸山製作所)ウケカナグマトメBIGM(丸山製作所)
1,698税込1,868
1個
7日以内出荷
部品名称ウケカナグマトメ関連資料展開図1(0.98MB) 展開図2(0.97MB) 展開図3(0.79MB) 展開図4(0.99MB) 展開図5(0.99MB) 展開図6(0.92MB) 展開図7(1.26MB) 展開図8(1.26MB) 展開図9(1.26MB) 展開図10(0.95MB) 展開図11(1.22MB) 展開図12(0.77MB) 展開図13(0.94MB) 展開図14(1.06MB) 展開図15(1.06MB) 展開図16(1.02MB) 展開図17(1.02MB) 展開図18(0.94MB) 展開図19(0.88MB) 展開図20(1.01MB) 展開図21(1.01MB) 展開図22(0.96MB) 展開図23(1.22MB) 展開図24(0.96MB) 展開図25(1.22MB) 展開図26(1.16MB) 展開図27(1.06MB) 展開図28(1.02MB) 展開図29(1.02MB) 展開図30(0.94MB) 展開図31(0.88MB) 展開図32(1.01MB) 展開図33(0.96MB) 展開図34(0.96MB) 展開図35(1.32MB) 展開図36(1.19MB) 展開図37(1.19MB) 展開図38(1.32MB) 展開図39(1.13MB) 展開図40(1.19MB) 展開図41(1.32MB) 展開図42(1.32MB) 展開図43(1.32MB) 展開図44(1.32MB) 展開図45(0.94MB) 展開図46(1.06MB) 展開図47(1.06MB) 展開図48(1.02MB) 展開図49(1.02MB) 展開図50(0.94MB)図解NoBSM-1220L-D 薬剤タンク部品_No.21、GB1010BSR フレーム 薬剤タンク部品_No.59、BSM-1030SLT-C2 薬剤タンク部品_No.17、CBM-520SLT 薬剤タンク部品_No.38、SSA-F501 薬剤タンク部品_No.22、VSA100-1990ネン 本体部品_No.20、CBM-520B 薬剤タンク部品_No.38、BSM-1020L-2 薬剤タンク部品_No.19、BSM-840SLT-C2 薬剤タンク部品_No.17、BSM-820L-1 薬剤タンク部品_No.9、BSM-1240SLT-C2S 薬剤タンク 攪拌部品_No.17、BSM-1030L 2002ネン 薬剤タンク部品_No.18、BSM-1040SLT-C2-1 薬剤タンク 撹拌部品_No.17、BSM-840SLT-C2S 薬剤タンク 撹拌部品_No.17、BSM-1040SLT-BC2 薬剤タンク部品_No.17、KBM-500D-1 薬剤タンク部品_No.24、VSM100-11 本体部品_No.20、SSA-G540 薬剤タンク部品_No.22など
6カクアナツキボルト BIGM(丸山製作所)6カクアナツキボルトBIGM(丸山製作所)
279税込307
1個
7日以内出荷
規格M10X35X26ネツシヨリナ部品名称6カクアナツキボルト関連資料展開図1(0.91MB) 展開図2(0.91MB) 展開図3(0.91MB) 展開図4(0.92MB) 展開図5(0.99MB) 展開図6(1MB) 展開図7(0.79MB) 展開図8(0.98MB) 展開図9(0.78MB) 展開図10(0.74MB) 展開図11(0.8MB) 展開図12(0.6MB) 展開図13(0.6MB) 展開図14(0.87MB) 展開図15(0.8MB)図解NoMKW270E-2M-1 エンジンナシ ポンプ部品_No.39、MW150-020 部品_No.25、MBW270E-K ポンプ部品_No.39、MW150-015L 部品_No.24、MW340 部品_No.51、MW150-010 部品_No.22、MW150-020 部品_No.32、MKW270E-2M-1 エンジンツキ ポンプ部品_No.39、MW150-020L 部品_No.31、MBW270E-M ポンプ部品_No.39、MW230 部品_No.38、MW150-015L 部品_No.31、MW350 工業用ポンプ部品_No.49、MW150-010K 部品_No.22、MW150-020L 部品_No.24、MW240 工業用ポンプ部品_No.40、MW270B 工業用ポンプ部品_No.38、MW310 工業用ポンプ部品_No.50
パッド BIGM(丸山製作所)パッドBIGM(丸山製作所)
129税込142
1個
7日以内出荷
関連資料展開図1(1.16MB) 展開図2(1.15MB) 展開図3(1.16MB) 展開図4(1.3MB) 展開図5(1.15MB) 展開図6(1.21MB) 展開図7(1.21MB) 展開図8(1.2MB) 展開図9(1.02MB) 展開図10(1.22MB) 展開図11(1.3MB) 展開図12(1.25MB) 展開図13(0.94MB) 展開図14(1.16MB) 展開図15(1.13MB) 展開図16(1MB) 展開図17(0.98MB) 展開図18(1.1MB) 展開図19(1.1MB) 展開図20(1.16MB) 展開図21(0.98MB) 展開図22(1.11MB) 展開図23(1.16MB) 展開図24(1.11MB) 展開図25(1.01MB) 展開図26(1.13MB) 展開図27(1.12MB) 展開図28(0.91MB) 展開図29(0.91MB) 展開図30(1.04MB) 展開図31(0.9MB) 展開図32(0.98MB) 展開図33(0.84MB) 展開図34(0.87MB) 展開図35(0.87MB) 展開図36(0.87MB) 展開図37(0.87MB) 展開図38(0.94MB) 展開図39(0.94MB) 展開図40(1.16MB) 展開図41(0.85MB) 展開図42(1.31MB) 展開図43(0.91MB) 展開図44(0.93MB) 展開図45(0.91MB) 展開図46(0.98MB) 展開図47(1.21MB) 展開図48(1.21MB) 展開図49(1.21MB) 展開図50(1.25MB)図解NoNK23S エンジン キャブレタ、エアクリーナ、フューエルタンク部品_No.38、GKS11 クランクケース,シリンダ,燃料タンク部品_No.60、MS053D-20 -A エンジン(クランクケース,シリンダ,燃料タンク)部品_No.62、NK23B L エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.69、MB235SPU エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.70、MB2620L エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.72、MBS325R エンジン キャブレタ、エアクリーナ、フューエルタンク部品_No.70、MB3010U エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.67、MBV2300 エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.72、MK035SP エンジン(クランクケース,シリンダ)部品_No.63、DB230 L エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.72、GKP251 クランクケース,シリンダ部品 パツド_No.65、MHT235DS-60R エンジン クランクケース、シリンダ、燃料タンク部品 パツド_No.62など
ステンレス ロングSBMシャックル 水本機械製作所ステンレス ロングSBMシャックル水本機械製作所
24,980税込27,478
1個
8日以内出荷
SBMシャックルと比較して長さが2倍になっています、ワリピンが付いているので、ナットが外れにくくなっています。、チェーン・ワイヤ・ロープ等の連結や、端末金具のジョイントに。、特に、振動が多いなどで通常のシャックルではピンが緩む可能性のある場所に。
ステンレス ビッグアイボルト 鋳造製 水本機械製作所ステンレス ビッグアイボルト 鋳造製水本機械製作所
1,398税込1,538
1個
8日以内出荷
ボルトの頭部がリング状になっているので、ロープ・鎖・ワイヤー等を通して使用できます。、従来のアイボルトに比べてアイが2倍の大きさです。、機械器具類の吊り上げなど、一般の荷役に。
ステンレス ロングSBMシャックル SUS316 水本機械製作所ステンレス ロングSBMシャックル SUS316水本機械製作所
39,980税込43,978
1個
8日以内出荷
SBMシャックルと比較して長さが2倍になっています、ワリピンが付いているので、ナットが外れにくくなっています。、チェーン・ワイヤ・ロープ等の連結や、端末金具のジョイントに。、特に、振動が多いなどで通常のシャックルではピンが緩む可能性のある場所に。
アイボルト 鍛造製 ミリネジ 水本機械製作所アイボルト 鍛造製 ミリネジ水本機械製作所
6,998税込7,698
1個
8日以内出荷
ボルトの頭部がリング状になっているので、ロープ・鎖・ワイヤー等を通して使用できます。、機械器具類の吊り上げなど、一般の荷役に。
グランドフック TFT 水本機械製作所グランドフック TFT水本機械製作所
559税込615
1個
8日以内出荷
リング部分が倒れるので、使用しない時は倒すと邪魔になりません。、テントロープの端末処理、懸垂幕などの細物ワイヤ・ロープなどの受け金具として。
重荷重用ピロー形ユニット EA966MAシリーズ エスコ重荷重用ピロー形ユニット EA966MAシリーズエスコ
4,950税込5,445
1個
8日以内出荷
仕様●呼び番号UCP形:305●軸径(mm):25●サイズ(mm):H/45、L/175、A/45、J/132、N/17、N1/20、H1/16、H2/89、B/38、S/15●材質:本体//ねずみ鋳鉄品 ボール/高炭素クロム軸受鋼●ボルトサイズ:M14●止めねじ付●円筒穴形アズワン品番65-9329-17
ピロー形ユニット(テーパー穴形) EA966MCシリーズ エスコピロー形ユニット(テーパー穴形) EA966MCシリーズエスコ
2,380税込2,618
1個
8日以内出荷
軸受(UK)形はテーパ穴となっており、アダプタを併用して使う事による固定方式です。 また、ピロー形(P)の軸受箱形状は2本のボルトで簡単に取付けができ、軸受ユニットを代表する形状となっています。※ご使用の際はアダプター(別売)が必要です。
仕様●呼び番号UKP形:205●軸径(mm):20●サイズ(mm):H/36.5、L/140、A/38、J/105、N/13、N1/16、H1/16、H2/70、H5/76、B1/35●材質:本体/ねずみ鋳鉄品 ボール/高炭素クロム軸受鋼●ボルトサイズ:M10●重量(g):840●テーパ穴形アズワン品番65-9329-46
45°エルボ LA型 LAカップリング(コート) リケン45°エルボ LA型 LAカップリング(コート)リケン
5,698税込6,268
1個
8日以内出荷
ゴムパッキンによって流体をシールする構造で、直接ぼうず管に接続できます。管のねじ切り、溝加工、溶接などの作業が不要で施工が迅速にできます。ねじ込み継手と比べて可とう性があり、管の振動に強いように設計されています。
用途水道、ガス、温水などの配管形状45°エルボ表面処理エポキシ樹脂コート
椿本チエイン ギヤモートル TA・TRシリーズ(三相200V) GMTA・GMTR 椿本チエイン椿本チエイン ギヤモートル TA・TRシリーズ(三相200V) GMTA・GMTR椿本チエイン
169,800税込186,780
1個
10日以内出荷
ヘリカルギヤ・低騒音・高効率で取付が容易な平行軸ギヤモータ。・軽量・小型化を実現し、機能も充実。もちろん、静粛性および高効率・イージーメンテナンスには、つばきの最先端テクノロジーが随所に活かされています。低騒音・長寿命・つばきギヤモートルは、長年の実績が物語る低騒音設計と加工技術による低騒音・長寿命の減速部を継承しました。小形・軽量・アルミフレーム製モータ採用により、更に小形軽量化を実現しました。ワイドバリエーション・幅広いモータ出力と、減速比1/5~1/200までをラインナップし、様々なアプリケーションにフィットします。環境にフィット・静電粉体焼付塗装を採用し塗装品質を向上させると共に、シンナーを使わないので揮発性有機化合物の排出量を削減しました(三相0.75kW-1/75以下)。・製品梱包についても環境面への配慮より木材・ボルト類を廃止し段ボールとフィルム巻き付け方式としてお客様での産業廃棄物処理の削減を実現しました。(質量30kg以下の製品に適用)使いやすさ・形番に枠番を表示しました。・出力軸端には標準でタップ加工をしています。・ギヤケース取付面のネジ穴を用い出力軸側からボルトで容易に固定できるフェイスマウントも標準で用意しています。インバータモータ付(オプション:0.1kW~0.4kWのみ)・インバータ対応のモータを直結し、標準モータと同一寸法で対応可能です。・低速域(6Hz~)でも100%定トルクの連続運転が可能です。・0.75kW以上のトップランナーモータ付は、インバータモータ付と同じ特性です豊富なオプション対応・つばき独自の様々なオプションを取り揃え、環境対応・食品・製パンなど多くの業界に対応します。
極数4電源三相200/200/220V(50/60/60Hz)モータータイプトップランナーモータ冷却方式自力形(IC411)耐熱クラス155(F)保護方式全閉外扇形(IP44)
CD Series(CDM2B20-150+38Z) SMCCD Series(CDM2B20-150+38Z)SMC
22,980税込25,278
1個
27日以内出荷
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッドストロークA(mm)150ストロークB(mm)38