カテゴリ

  • バッテリー・電装(11)
    • 国産乗用車用バッテリー(10)
  • 農業機械(1)
    • 農機用バッテリー(1)
  • 農業・園芸資材(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み

「38b19r」の検索結果

13件中 113
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • バッテリー SBシリーズ Panasonic(パナソニック)

    バッテリー SBシリーズ

    Panasonic(パナソニック)(252件のレビュー)
    5,298税込5,828
    1個
    当日出荷
    耐久性とコストパフォーマンスを追求したベーシックグレートバッテリー。「カルシウム合金」採用で、メンテナンス性を向上。「防爆液栓」採用で、万が一の爆発事故を抑制。
    用途自動車用バッテリー箱高(mm)202定格電圧(V)12タイプオープンベント(開放)保証期間24ヶ月又は4万km
  • メンテナンスフリーバッテリー ATLAS BX アトラス(ATLAS)

    メンテナンスフリーバッテリー ATLAS BX

    アトラス(ATLAS)(100件のレビュー)
    6,498税込7,148
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    新構造のカルシウム・スズ(Sn)合金グリッドで卓越した腐食防止性能・最小限の減液とガスの発生・自己放電の最小化を実現。 低抵抗包装セパレータで高いエンジン始動性能・極板間のショートを防止。 中央配置電極採用と鋳造式一体成型ストラップで優れた振動耐久性・始動性能・長寿命。 優れた設計の「取手」でパッケージからの取り出し、車両への装着もラクラク。 コンピュータ設計の強固な構造で振動と衝撃からしっかり保護。 世界全規格のバッテリーの具備:JIS、DIN、BCI
    用途乗用車用タイプオープンベント(補水液栓付き)型
  • アイドリングストップ車用バッテリー BL-7 series BM LINK

    アイドリングストップ車用バッテリー BL-7 series

    BM LINK(43件のレビュー)
    6,998税込7,698
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    世界130ヶ国で採用され、砂漠・極寒地域での過酷な環境でも実績のあるBM-LINK社のバッテリー。アイドリングストップ車&標準車対応の高性能バッテリー.。独自の二重蓋構造により電解液の蒸発による液枯れを防ぎ寿命まで補水がいらないメンテナンスフリー構造。耐振動・防爆・耐熱・耐寒仕様設計で安心して使用していただけます。バッテリーの状況がすぐにわかるインジケーター付。取付・取り外しに便利な収納式取っ手付。●強化ダイヤモンドメッシュ極板が耐久力の向上と電気の効率的な出力を実現。●特殊繊維shrinking paperが活物質の脱落防止。
  • TuflongAG 農業機械用バッテリー エナジーウィズ(旧昭和電工マテリアルズ)

    TuflongAG 農業機械用バッテリー

    エナジーウィズ(旧昭和電工マテリアルズ)(20件のレビュー)
    6,898税込7,588
    1個
    翌日出荷から3日以内出荷
    Tuflongブランドの農業機械用バッテリー 振動、ホコリ、農閑期にも配慮した農業機械用バッテリー 電極板には自己放電の少ない耐食性カルシウム合金を採用しています。農閑期に長期間エンジン始動がない農業機械の使用環境にも配慮しました。 またカルシウム合金採用により,使用中の減液も抑制します。 負極板を特殊低抵抗PE袋セパレーターで包み、さらにガラスマットで正極板を挟んだ構造の愛称です。 この構造により活物質の脱落と下部短絡を防止し、バッテリーの耐振動性を一段と向上させています。 補水時に泥やホコリがバッテリー内部に入りにくい突出型液口栓を採用。また排気孔も目詰まりしにくい構造になっています。
    用途農業機械、建設機械
  • バッテリー BL-3 series BM LINK

    バッテリー BL-3 series

    BM LINK(142件のレビュー)
    4,598税込5,058
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    お手頃価格でコストパフォーマンス抜群。独自の二重蓋構造により電解液の蒸発による液枯れを防ぎ寿命まで補水がいらないメンテナンスフリー構造。耐振動・防爆・耐熱・耐寒仕様設計で安心して使用していただけます。バッテリーの状況がすぐにわかるインジケーター付。取付・取り外しに便利な収納式取っ手付。世界130ヶ国 砂漠地域や極寒地域でも使用されている実績・品質十分のグローバルバッテリー。
    タイプ密閉式
  • Tuflong STANDARD (充電制御車対応) バッテリー エナジーウィズ(旧昭和電工マテリアルズ)

    Tuflong STANDARD (充電制御車対応) バッテリー

    エナジーウィズ(旧昭和電工マテリアルズ)(3件のレビュー)
    6,498税込7,148
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    基本性能にこだわったスタンダードモデル コストパフォーマンスに優れ、自動車メーカー向けに採用されている 要素技術を活かした確かな信頼と実績のあるバッテリーです。 新車向けの要素技術を採用。 基本性能に加え、安心・安全設計を採用(防爆栓/さげ手)。 適合車両:充電制御車、通常車
    用途自動車用バッテリー定格電圧(V)12保証期間24ヵ月または4万km製品保証(何れかの早期到達保証)
  • 充電制御車用バッテリー BL-5 series BM LINK

    充電制御車用バッテリー BL-5 series

    BM LINK(17件のレビュー)
    5,398税込5,938
    1個
    翌日出荷
    充電制御車対応で充電受入性能抜群。極板の枚数を最大限まで増やした高容量を実現。独自の二重蓋構造により電解液の蒸発による液枯れを防ぎ寿命まで補水がいらないメンテナンスフリー構造。耐振動・防爆・耐熱・耐寒仕様設計で安心して使用していただけます。バッテリーの状況がすぐにわかるインジケーター付。取付・取り外しに便利な収納式取っ手付。★抜群の高性能★。●ダイヤモンドメッシュ極板が電機を効率的に出力。●特殊繊維shrinking paperが活物質の脱落防止。世界130ヶ国 砂漠地域や極寒地域でも使用されている実績・品質十分のグローバルバッテリー。
    タイプ密閉式保証期間補償期間/36ヶ月又は100000km
  • EFB バッテリー Hightec BOSCH(ボッシュ)

    EFB バッテリー Hightec

    BOSCH(ボッシュ)(1件のレビュー)
    7,898税込8,688
    1個
    3日以内出荷
    ボッシュのバッテリーは、性能、環境への配慮、安全性、そして充実したサポート体制を兼ね備えており、。さまざまなニーズに応える、高い信頼性と長寿命で過酷な環境下でも安定した性能を発揮し、長期間の使用に耐える信頼の高い製品設計がされています。AGM(Absorbent Glass Mat)技術を採用したバッテリーは、深放電への耐性が高く、長寿命を実現しています。Hightec Premium(ハイテックプレミアム):アイドリングストップ車や充電制御車に対応した、長寿命・完全メンテナンスフリーのバッテリーです。PS Battery(PSバッテリー):液栓タイプのメンテナンスフリーで、商用車にも適した仕様となっています。ボッシュは、充実したサポートとサービスバッテリーの診断、充電、テストを行う専用機器を提供しており、整備工場や販売店へのサポート体制が整っています。*ボッシュバッテリーの車両適合検索は下記の2か所のURLよりご確認いただけます。https://www.bosch.co.jp/aa/fit-search/step-1.asp。https://ap-ecat.boschaftermarket.com/jp/search/cars#reloaded
    用途12V自動車バッテリー
  • Tuflong ECO (充電制御車対応高容量) バッテリー エナジーウィズ(旧昭和電工マテリアルズ)

    Tuflong ECO (充電制御車対応高容量) バッテリー

    エナジーウィズ(旧昭和電工マテリアルズ)(8件のレビュー)
    6,498税込7,148
    1個
    翌日出荷から3日以内出荷
    高容量&高耐久モデル 素早い充電で、充電制御車やチョイ乗りユーザーにも最適なシリーズです。 優れた充電受入性能を実現するメーカーの技術「即激チャージ」を採用しています。 即激チャージ 負極活物質(PBSO4)の粒子を細かく分散させることで表面積を大きくし、活物質に電機を 効率よく伝える技術です。昭和電工マテリアルズ独自の合成添加剤を使用しています。 これによって反応が進みやすくなり、充電スピードがアップします。 充電受入性能比較 即激チャージを採用することにより性能ランク表記で計算されない性能項目である、 充電受入性能を向上させています。 充電制御車・回生充電制御車に加え、チョイ乗り・サンデードライバー等、稼働が 少ない車両にも最適なバッテリーです。 適合車両:回生制御車、充電制御車、通常車
    用途自動車用バッテリー定格電圧(V)12保証期間36ヵ月または8万km製品保証(何れかの早期到達保証)
  • 標準車(充電制御車用)バッテリー caos(カオス) C8シリーズ 安心サポートセット Panasonic(パナソニック)

    標準車(充電制御車用)バッテリー caos(カオス) C8シリーズ 安心サポートセット

    Panasonic(パナソニック)(2件のレビュー)
    13,980税込15,378
    1セット
    3日以内出荷
    【カオスバッテリー】 大容量 最高水準フラッグシップカーバッテリー 充電制御車の省燃費性能を引き出す!大容量・最高水準を実現! 充電制御車はカーバッテリーへの充電時間が短く、充電不足に陥りがちなため、容量に余裕があるカーバッテリーがおすすめです。 業界最高水準の大容量を実現した「caos標準車(充電制御車)用」なら充電制御車でも安心してお使いいただけます。 新液口栓イエロープラグを開発。 (1)雨水が侵入しにくい構造設計。 (2)減液抑制性能とメンテナンス性の両立。 (3)傾いた時に液漏れしにくい新設計プラグ。 カーバッテリーは電気分解や蒸発によりバッテリー液が減少し、液不足のまま使用を続けると短寿命や破損発生リスクが増加します。 「caos標準車(充電制御車)用」は優れた減液抑制性能を発揮し、高い安全性の確保につなげます。 「caos」は品質を徹底的に追求、こだわりの日本製 「caos」はその高性能を維持するため、原料である鉛の加工から組み立てまで、国内生産にこだわり、最新鋭の自動化生産ラインで作られています。 コンサートホールのような体感を、カーオーディオの音質が変わる! 大容量・長もちなど基本性能に優れる「caos」を搭載した車は、 カーオーディオの音も変わります。 強くしっかりとした音質で、コンサートホールなど、会場の空気感や臨場感までも感じることができます。 【安心サポート】 パナソニックだからできるバッテリー購入後の安心保証 (1)保証期間中のバッテリーアガリに対応します・保証期間中のバッテリーアガリ時に無料で駆けつけジャンピング作業し、再始動しなかった場合にはレッカー搬送いたします。※ご利用回数には制限があります。 (2)商品の保証対応の場合は最短で発送いたします・配送時の転倒などで万が一、商品の不備があった場合には代替品を最短当日発送いたします※契約配送会社の休業等により、日数をいただく場合があります。 (3)専用カスタマーセンターがトラブルにお電話でいつでも対応・24時間365日、専用カスタマーセンターが無料でバッテリートラブルのお困りごとに対応いたします。
    用途自動車用バッテリー対象機種パナソニックカーバッテリー(※EN・HV・輸入車用・業務車用バッテリーを除きます。※他メーカー品は対象外です)内容安心サポート内容:バッテリー専用宅配「転倒防止材」×1式、ec購入証明「シリアルナンバーカード」×1枚
  • アポロ電気柵用外部バッテリーボックス アポロ

    アポロ電気柵用外部バッテリーボックス

    アポロ(2件のレビュー)
    3,898税込4,288
    1個
    当日出荷
    電源の外部バッテリーをすっきり収納!!しっかり保護!
    対象動物鳥獣適合バッテリー28B19R、28B19L、38B19R、38B19L,40B19R、40B19L、44B19R、44B19L、55B19R、55B19L、60B19R、60B19L
  • Tuflong 軽トラック バッテリー エナジーウィズ(旧昭和電工マテリアルズ)

    Tuflong 軽トラック バッテリー

    エナジーウィズ(旧昭和電工マテリアルズ)(2件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1個
    欠品中
    Tuflongブランドの軽トラック用バッテリー 厳しい環境にもタフネス対応 未舗装の道路など、過酷な使用環境を想定した軽トラック向けのバッテリーです。 ホコリが入りにくい指つまみ液栓を採用し、耐振動性も確保しています。 運搬・取付に便利なさげ手付き。
    用途軽自動車向け箱高(mm)203定格電圧(V)12長さ(mm)187短側面サイズB
  • バッテリー Gシリーズ B19以外 PITWORK(日産)

    バッテリー Gシリーズ B19以外

    PITWORK(日産)(1件のレビュー)
    7,998税込8,798
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    日産自動車が展開する補修部品ブランド「PITWORK」。バッテリーGシリーズ40B19は日産の厳しい品質基準を満足した商品です。もちろん国内メーカー製なので更に安心!
関連キーワード
38b19r特集
  • おすすめ人気ランキング
  • 38b19r
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
"38b19r" 【通販モノタロウ】 最短即日出荷