カテゴリ

  • 油圧機器・油圧ホース(656)
  • FA担当者のオススメ新商品(417)
  • 切削工具(254)
  • 農業機械(208)
  • バイク部品(125)
  • 事務用品(99)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(74)
  • 制御機器(63)
  • 作業服(38)
  • 船舶用品・漁業資材(32)
  • 塗装・養生・内装用品(32)
  • 自動車補修部品(30)
  • メカニカル部品(29)
  • 機構部品(29)
  • 店舗什器・備品(28)
  • 空調・照明・電設資材(28)
  • 作業工具(24)
  • 建築金物(22)
  • 配管・水廻り設備部材(20)
  • 測定用品(18)
  • パソコン/周辺機器(18)
  • バイク純正部品(17)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(16)
  • ねじ・ボルト・釘(14)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(13)
  • 厨房用品(12)
  • 清掃用品(12)
  • 介護用品(12)
  • 自転車部品(12)
  • 塗料(11)
  • 電気材料(11)
  • 科学研究・開発用品(11)
  • 卓上消耗品(10)
  • 安全標識(9)
  • 学童・教育用品(9)
  • 空圧工具(8)
  • 溶接用品(6)
  • 防災用品(6)
  • 医療(6)
  • 農業・園芸資材(6)
  • 縫製用品(6)
  • 電動工具(6)
  • 安全靴・作業靴(5)
  • 物流用品(4)
  • オフィス家具(4)
  • 建材・エクステリア(4)
  • 鈑金・塗装(4)
  • 安全保護具(4)
  • 日用品(3)
  • 安全用品(3)
  • 防犯用品(3)
  • カー用品(3)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(3)
  • 梱包用品(2)
  • テープ(2)
  • 理美容(2)
  • バッテリー・電装(2)
  • 洗車・清掃(2)
  • 研磨材(2)
  • 家電(2)
  • トラック用品・パーツ(2)
  • エンジン工具(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 保管用品(1)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 洗剤・除去剤(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
  • 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(1)
  • 住設機器(1)
  • ヘルスケア(1)
  • 救急・衛生(1)
  • 自動車純正部品(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • タイヤ・足回り(1)
  • マスク(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
  • 食品・飲料(1)
  • 農具(1)
  • トラック輸送・安全用品(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「390-0」の検索結果

2,112件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ラベルシールプリンタ兼用 マット紙ラベル キレイにはがせるタイプ エーワン[ラベル]

    ラベルシールプリンタ兼用 マット紙ラベル キレイにはがせるタイプ

    エーワン[ラベル](67件のレビュー)
    ¥21,980税込¥24,178
    1箱(500シート)
    当日出荷から4日以内出荷
    いろいろなプリンタで印刷できるマルチタイプの再はくりのラベルです。 高品質の素材を使用しているため、印刷適性に優れています。
    用途内容物表示用・収納表示用・備品表示用粘着タイプきれいにはがせる
  • 突っ張り式スタンド モノタロウ

    突っ張り式スタンド

    モノタロウ(28件のレビュー)
    ¥5,498税込¥6,048
    1本
    当日出荷
    伸縮自在のつっぱり棒。 縦横自在に使用可能。内装作業や荷台の荷崩れ防止に、簡単に伸縮できるので大変便利!
    用途天井貼り作業、養生用シートの固定、仮設養生、荷台の荷崩れ防止に。色グレーパイプ径(Φmm)30材質(パイプ)スチール
  • 金具 ロープ止め用 丸型 異形 モノタロウ

    金具 ロープ止め用 丸型 異形

    モノタロウ(36件のレビュー)
    ¥839税込¥923
    1本
    当日出荷
    地面に打込んでロープ張りに使用します。
    用途区画、進入禁止、園芸、テントなど各ロープ設置用に。材質鉄線径(Φmm)13口径(Φmm)53表面処理ユニクロメッキ頭部形状丸型/異形
  • 鉄ユニクロチャンネル ハイロジック

    鉄ユニクロチャンネル

    ハイロジック(8件のレビュー)
    ¥749税込¥824
    1本
    当日出荷
    さまざまな用途に使用できる長尺金物。電材などにも。
  • 水道用フレキパイプ カクダイ

    水道用フレキパイプ

    カクダイ(32件のレビュー)
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    瞬間湯沸器や洗面器などへの給水用配管部品です。
    取付ねじ管用平行ネジ
  • HC-T SHADER(平筆) ハンディ・クラウン

    HC-T SHADER(平筆)

    ハンディ・クラウン(11件のレビュー)
    ¥229~税込¥252~
    1本
    当日出荷
    絵画から板金補修まで幅広い用途に使用できる、本格派化繊筆。耐溶剤性の高い筆で、ラッカー、ウレタンなど、従来では使えなかった塗料も使用可能。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • カラー布粘着テープ マクセル

    カラー布粘着テープ

    マクセル(23件のレビュー)
    ¥349~税込¥384~
    1巻
    当日出荷
    カラーバリエーションが豊富で用途に応じた使い分けが可能です。
  • ステンレス工具箱 信和自動車工業

    ステンレス工具箱

    信和自動車工業(18件のレビュー)
    ¥39,980~税込¥43,978~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • 塗装絶縁形金属皮膜固定抵抗器 MF KOA

    塗装絶縁形金属皮膜固定抵抗器 MF

    KOA(3件のレビュー)
    ¥2,398~税込¥2,638~
    1袋(100個)ほか
    当日出荷から32日以内出荷
    高精度、低T.C.R.の金属皮膜抵抗です。 自動挿入が可能です。 各種フォーミングが可能です。 長期安定性が優れています。 欧州RoHS対応品です。 AEC-Q200に対応(データ取得)しています(MF1/2除外)。
    材質SnCu使用温度範囲(℃)-55~155寸法l(mm)28外装色ライトグレー定格周囲温度(℃)+70抵抗値許容差(%)±1
  • セラミックコンデンサ ノーブランド

    セラミックコンデンサ

    ノーブランド(16件のレビュー)
    ¥319税込¥351
    1パック(20個)
    当日出荷から4日以内出荷
  • ブレードフレキ リビラック

    ブレードフレキ

    リビラック(5件のレビュー)
    ¥2,798税込¥3,078
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    材質ナット/黄銅、パッキン/EPDM、インナーチューブ/PVC、ブレード/STS304取付ねじG1/2最高使用温度(℃)80最大使用水圧(Mpa)0.8
  • PROST's ウレタン純正色タッチアップペン PROST's

    PROST's ウレタン純正色タッチアップペン

    PROST's(13件のレビュー)
    ¥809税込¥890
    1箱(20g)
    当日出荷から5日以内出荷
    【最高級ウレタン塗料のタッチアップペン】耐ガソリン性・対候性に優れたウレタン塗料を使用することで、ラッカー塗料と比べひび割れや劣化を防ぎます。【世界中のメーカーに対応!】世界中の輸入車・バイク・国産車、6,000色以上に対応!※一部対応できないカラーもございます。
    用途自動車/バイク補修用タッチアップペン危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
  • カッティングマット セフティベース e ムラテックKDS

    カッティングマット セフティベース e

    ムラテックKDS(12件のレビュー)
    ¥4,198税込¥4,618
    1枚
    当日出荷
    環境対応!2倍長持ち両面印刷。鋭い刃先をソフトに受け止め、切断物が滑らず、机やテーブルを傷から守り、安心してカッティング作業ができます。オレフィン系樹脂使用により、反りが少なく軽量化。作業効率が良い最小5mm刻みの目盛印刷。焼却しても有害ガスを発生しないオレフィン系樹脂を使用しています。手軽に使えるノートサイズからビッグな特注サイズまで用途で選べる幅広いサイズ!
    仕様3mm厚プロ仕様:軟質オレフィン系樹脂0.6mm、硬質オレフィン系樹脂1.8mm、軟質オレフィン系樹脂0.6mm色緑タイプソフトタイプ繰り返し・詰め替え対応
  • 蝶番式吊りバンド アカギ

    蝶番式吊りバンド

    アカギ(4件のレビュー)
    ¥169~税込¥186~
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    SGP管用の蝶番式吊バンド 電気亜鉛めっき仕上げ
    表面処理電気亜鉛めっき仕上げRoHS指令(10物質対応)対応
  • 杖やすめ サンセイ

    杖やすめ

    サンセイ(3件のレビュー)
    ¥899税込¥989
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    机や受付カウンター等の上に粘着シールで取り付けるタイプの杖ホルダーです。 置き場所に困る杖が倒れないように、しっかり支えます。 杖やすめT型が天板に、L型が壁面に貼り付けるタイプです。
    材質エラストマー適合サイズ(Φmm)(杖径)16~25設置方法粘着シール
  • 油性キシラデコール 油性木部保護塗料(木目を活かした半透明着色仕上げ) カンペハピオ

    油性キシラデコール 油性木部保護塗料(木目を活かした半透明着色仕上げ)

    カンペハピオ(27件のレビュー)
    ¥21,980税込¥24,178
    1缶(7L)
    当日出荷から7日以内出荷
    ■[トップブランド] 発売以来45年以上の実績を持つトップブランドの木材保護塗料。 ■[多くの採用実績] 重要文化財や公共施設などの多くの採用実績が、高い品質を証明しています。 ■[長持ちする色合い] 日光や雨風に強い耐候性顔料の効果で、鮮明な色が長持ち。 長期間木材を保護します。 ■[色々なダメージからガード!] 木材の内部に浸透。 内側から防腐・防虫・防カビ効果を発揮します。 ■[膨れや割れが起きない!] 表面に余分な塗膜を作らないので、木の通気性・呼吸が保てます。 その為、塗膜の膨れ、割れが起りません。■[安全性は確認済] 外部機関の各試験で安全性を確認しています。 ■[優れた耐久と着色力] 木材に深く浸透し、優れた耐久性と着色力を発揮します。
    用途※表記以外の用途には使用しないでください。※屋外の木部専用塗料です。■[ガーデニング / 木製品] ラティス /プランター / トレリス / ガーデングッズ / ベンチ / フェンス / 遊具 / ウッドデッキ / パーゴラ / 羽目板 / 窓枠 / 戸袋 / 板塀 / ログハウス 【塗れないもの】■[吸い込まない素材] ワックスが塗られている素材 / 塗料が塗られている素材 / 吸い込みのない化粧合板 など ■[常に水がかかる所] 常に水がかかる所には塗れません。 ■[食と関わる場所] 食品と接触する所 / 食器が置かれる所 ■[室内・密閉性がある場所] 木製の鳥籠 / 犬小屋 / 温室の内部の木材 / 脱衣所の木材 ■[火気のある場所] 火気のあるところでは塗らないで下さい。 ■[動植物などにご注意] 塗料が庭木・草花など植物にかからないようにして下さい。 また、金魚や魚類がいる池などに塗料が入らないように注意して下さい。 ■[使用できない場所] 下水、河川、池、湖沼、海、井戸水、地下水などを汚染させるおそれのある場所で使用しないでください。主成分アルキド樹脂主な用途屋外木部危険等級Ⅲ使用場所屋外危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類油性 or 水性油性特性撥水、耐久乾燥時間約24時間(20℃) 3日以上(低温・多湿時)危険物の性状非水溶性塗装間隔12時間以上(20℃)
  • 樹脂ストレーナー(竹の子付) 永田製作所

    樹脂ストレーナー(竹の子付)

    永田製作所(9件のレビュー)
    ¥2,498税込¥2,748
    1個
    当日出荷
    網はステンレス製、杉綾織40メッシュです。
    外径(Φmm)128
  • フルカラー ミニ埋込取付枠 Panasonic(パナソニック)

    フルカラー ミニ埋込取付枠

    Panasonic(パナソニック)(2件のレビュー)
    ¥139税込¥153
    1個
    当日出荷
    材質鋼板タイプミニ埋込取付枠
  • 露出スイッチ Panasonic(パナソニック)

    露出スイッチ

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    ¥1,498税込¥1,648
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • コンビネーションカラー K-CON(キタコ)

    コンビネーションカラー

    K-CON(キタコ)(16件のレビュー)
    ¥179~税込¥197~
    1個
    当日出荷
    サスペンション用ブッシュのカラーとしても使用可能。
    材質/処理スチール/ユニクロ
  • Softina 多用途ハサミ ALLEX

    Softina 多用途ハサミ

    ALLEX(1件のレビュー)
    ¥559~税込¥615~
    1丁
    当日出荷
    心地よい握りのサーモプラスチックラバーハンドルです。 2.5mm厚の丈夫なステンレス刃です。
    用途身の回りの物に幅広く使えます(金属を除く)材質刃部:ステンレス、グリップ:PP樹脂+TPR全長(mm)205質量(g)80刃長(mm)85刃厚(mm)2.5
  • カッティングマット セフティベース(ソフト) ムラテックKDS

    カッティングマット セフティベース(ソフト)

    ムラテックKDS(11件のレビュー)
    ¥3,598税込¥3,958
    1枚
    当日出荷
    何度切っても切口が開かず、切り跡は目立ちません。 表・裏両面ご使用いただけます(裏印刷なし)。 ワンコート接着剤を塗った用紙(両面テープなど)も容易に剥がせます。両面使用。
    仕様3mm厚プロ仕様:ソフトPVC1.0mm、ハードPVC1.0mm、ソフトPVC1.0mmの3層構造色緑タイプソフトタイプ目盛(mm)3繰り返し・詰め替え対応
  • 杖やすめネジ止型V サンセイ

    杖やすめネジ止型V

    サンセイ(2件のレビュー)
    ¥1,198税込¥1,318
    1個
    当日出荷
    机やカウンターを挟み込みネジで固定するタイプの杖ホルダー。 置き場所に困る杖が倒れないように、しっかり支えます。 ネジ止型なので、取り外し可能。机の移動などに対応できます。
    材質ABS樹脂・エラストマー適合サイズ(Φmm)(杖径)16~25天板厚さ(mm)13~30設置方法ネジ止
  • バーキンタ 金属検出機対応ハンドスコップ バーテック

    バーキンタ 金属検出機対応ハンドスコップ

    バーテック(1件のレビュー)
    ¥6,898税込¥7,588
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    食品製造ラインでの異物混入のリスクを低減します。軽量で扱いやすいです。
    材質ポリプロピレン耐熱温度(℃)80
  • 拡声器 アーテック[学校教材・教育玩具]

    拡声器

    アーテック[学校教材・教育玩具]
    ¥3,546税込¥3,901
    1個
    当日出荷
    サイレン・録音・再生機能が付いた拡声器携帯しやすい大きさ&ハイパワー拡声器。切替え・音量調節可能 ・サイレン切替付・便利なストラップ付・単1電池4本付。材質:ABS。サイズ:Φ155×250×210mm。セット内容:単一電池4本付
    用途学校・施設の防犯・防災対策や緊急時の備えやワークショップに。付属品単一電池4本材質ABS寸法(mm)Φ155×250×210種類ハンドタイプ本体質量(g)500機能録音・再生
  • 杖やすめ パイプ用 サンセイ

    杖やすめ パイプ用

    サンセイ(4件のレビュー)
    ¥949税込¥1,044
    1個
    当日出荷
    パイプに結束バンドで固定するタイプの杖ホルダーです。プラスドライバーでフックの角度を30°単位で調節ができます。
    材質PP・エラストマー・鉄・ナイロン・ゴム取付寸法丸パイプ直径約2~4cm
  • フローティングディスク ドラパス

    フローティングディスク

    ドラパス(1件のレビュー)
    ¥349税込¥384
    1袋(24個)
    当日出荷
    直径10mmΦのクロームメッキ仕上げのアルミ製で、粘着付きです。 テンプレートや定規類の裏に貼りつけるだけで、図面と定規が浮上しますので図面を汚しません。
  • パスカラート PA2106(両端金具F) BRIDGESTONE(ブリヂストン)

    パスカラート PA2106(両端金具F)

    BRIDGESTONE(ブリヂストン)(9件のレビュー)
    ¥10,980~税込¥12,078~
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    高寿命、高耐疲労性 小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能 ポンプ定格圧力に見合った幅広い商品体系 JIS K6349-3(高圧ゴムホース) JIS B8360(高圧ゴムホースアセンブリ) 準拠品
    用途一般油圧配管用最小曲げ半径(mm)90ホース内径(Φmm)9.5補強層2W質量(g/m)ホース/470
  • 短絡アース ムサシインテック

    短絡アース

    ムサシインテック(1件のレビュー)
    ¥45,980税込¥50,578
    1個
    欠品中
    停電作業時の誤通電・他の電路との混触・誘導による感電防止を行う為の必需品。手早く、確実な固定が可能な強力クリップを採用。透明ビニール被覆のLV電線を採用し、断線確認が容易。作業中の接地確認に使える視認性の良い専用収納袋が付属
    質量(kg)約2.8使用電線相間:38mm□×1m=2本 /接地:8mm□×6m=1本適合電圧(kV)適用回路電圧:AC7以下(停電作業に適用)
  • パスカラート PA0704(両端金具F)最高使用圧力7.0Mpa BRIDGESTONE(ブリヂストン)

    パスカラート PA0704(両端金具F)最高使用圧力7.0Mpa

    BRIDGESTONE(ブリヂストン)(16件のレビュー)
    ¥5,798~税込¥6,378~
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能 さらに寿命・耐疲労性を重視した一般作動油(鉱物性)用の高圧ホースです。
    用途建設・土木・農業・輸送・工業等、多種多様な産業の分野で必要とされ、高品質・高性能なブリヂストン製の一般作動油(鉱物性)用高圧ホース。寿命・耐疲労性を重視・小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能 ブリヂストンでは口金・アダプター・カプラ(カップラー)・スイベルジョイント等豊富なラインナップがあります。 ※ブリヂストンの高圧ゴムホース、パスカラート、エポーク、高圧樹脂ホースパステージライン、超高圧ホースプリモライン及びアダプターなどの継手類は、油圧機器の配管・高圧配管用として開発したものです。最小曲げ半径(mm)55ホース内径(Φmm)6.3補強層1Wホース外径(Φmm)13.2質量(g/m)ホース/220
  • 防寒ベスト アタックベース

    防寒ベスト

    アタックベース(51件のレビュー)
    ¥2,590~税込¥2,849~
    1着
    当日出荷から5日以内出荷
    襟元フリースのベストです。内ポケットつきで使いやすい。
    仕様内ポケット、衿フリースその他名入れをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。名入れには別途、刺繍代が発生します。種別ベスト混率(%)表:マイクロポリエステル100、中綿入り機能防寒中綿(g)120名入れ可(防寒)
  • CRチャッカマンミニ スライドタイプ HG仕様 東海

    CRチャッカマンミニ スライドタイプ HG仕様

    東海(3件のレビュー)
    ¥339税込¥373
    1個
    当日出荷
    昨年4月に発売致しました、「CRチャッカマン スライドタイプ」のミニサイズです。CR規制後は、「レバーが硬い」「指が痛い」「女性や高齢者のことも考えて欲しい」・・。このようなお客様の声から、「スライドタッチ式」という、独自の着火方法を採用したことで、使いやすさ一新しております。
  • メインジェット ミクニ 六角型/大 KITACO

    メインジェット ミクニ 六角型/大

    KITACO(19件のレビュー)
    ¥499税込¥549
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    中速域から高速域(アクセル半開から全開)までに作用するジェット。 全開時でかぶったり、もたついたりするようならセッティングが必要です。
    タイプミクニ 六角型/大
  • 水性キシラデコールエクステリアS 水性木部保護塗料(木目を活かした半透明着色仕上げ) 大阪ガスケミカル

    水性キシラデコールエクステリアS 水性木部保護塗料(木目を活かした半透明着色仕上げ)

    大阪ガスケミカル(21件のレビュー)
    ¥4,098税込¥4,508
    1缶(0.7L)
    当日出荷から22日以内出荷
    ■[トップブランド] 発売以来45年以上の実績を持つトップブランド「キシラデコール」の水性タイプ。 ■[色々なダメージからガード!] 木材の内部に浸透。 内側から防腐・防虫・防カビ効果を発揮します。 ■[長持ちする色合い] 日光や雨風に強い耐候性顔料の効果で、鮮明な色が長持ち。 長期間木材を保護します。 ■[膨れや割れが起きない!] 表面に余分な塗膜を作らないので、木の通気性・呼吸が保てます。 その為、塗膜の膨れ、割れが起りません。 ■[使いやすいペンキ] 水性だから臭いが少なく作業性抜群。用具の後始末も水でOK ■[油性キシラデコールにも負けていない] 油性キシラデコールと同等の高い耐候性と保護性能を誇ります。
    用途※表記以外の用途には使用しないでください。※屋外の木部専用塗料です。■[ガーデニング / 木製品]ラティス /プランター / トレリス / ガーデングッズ / ベンチ / フェンス / 遊具 / ウッドデッキ / パーゴラ / 羽目板 / 窓枠 / 戸袋 / 板塀 / ログハウス 【塗れないもの】■[吸い込まない素材] ワックスが塗られている素材 / 塗料が塗られている素材 / 吸い込みのない化粧合板 (塗膜はサンドペーパー等により取り除いてください。) ■[常に水がかかる所] 常に水がかかる所には塗れません。 ■[食と関わる場所] 食品と接触する所 / 食器が置かれる所■[室内・密閉性がある場所] 木製の鳥籠 / 犬小屋 / 温室の内部の木材 / 脱衣所の木材■[イぺ材] イぺ材へは塗装しないでください。■[動植物などにご注意] 塗料が庭木・草花など植物にかからないようにして下さい。 また、金魚や魚類がいる池などに塗料が入らないように注意して下さい。主な用途屋外木部乾燥時間(時間)約4(20℃)使用場所屋外危険物の類別非危険物特性耐候塗り重ね可能時間(時間)4以上(20℃)
  • ステンレス巻パイプ ハイロジック

    ステンレス巻パイプ

    ハイロジック(8件のレビュー)
    ¥2,198税込¥2,418
    1本
    当日出荷から10日以内出荷
    内装の装飾などに使用するステンレスクラッド管。普通鋼の鋼管の外周を極薄のステンレス帯鋼で覆った二重管です。合わせ目はシーム溶接。
    用途装飾用、ハンガーパイプ、物干しなど材質外筒:SUS304/内筒:鋼管仕上鏡面(横目)
  • 電動ファン付き呼吸用保護具 BL-7005 興研

    電動ファン付き呼吸用保護具 BL-7005

    興研
    ¥38,980~税込¥42,878~
    1個ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    多くの使用実績のある電動ファン付呼吸用保護具”サカヰ式BL-1005”の形状を引き継ぎながら、新たに開発した性能区分PL2のマイティミクロンフィルターを使用した上位モデルです。 特に溶接ヒューム濃度の測定結果から、ご使用中の呼吸用保護具が使用できない要求防護係数が必要となった場合(要求防護係数14以上33未満の場合)の対応に適しています。勿論、その他の粉じん対策としてもご使用いただけます。 会話を明瞭にする「伝声器」内蔵 フィルタ長持ちで経済的 「フィットチェッカー」内蔵でいつでも密着性の確認が可能 通気抵抗が低く、ファンの稼働負荷を低減する 「マイティミクロンフィルター」採用 溶接面との相性がいいデザイン、下方視野も抜群 呼吸を始めると自動でファンが稼働する「オートON/OFF」機能 バッテリーの交換時期を「リズム送風」でお知らせ
    用途電動ファン付呼吸用保護具。溶接作業向け。仕様伝声器、フィットチェッカー、オートON/OFF機能、お知らせ送風適合(交換用部品)【吸湿スポンジ】卵型、D型 【吸気ゴム弁】小判06型 【排気弁】T-8K型 【頭紐】タイプSB、タイプSA 【ろ過材カバー】BL-7005用 【電池フタ】BL-1005-02用 【充電池】L11 【充電器】L11用、(オプション品)KBCフィルタ BL-7005用性能(規格)区分:PL2、(漏れ率)A級、(電動ファンの性能)通常風量形種類(面体)半面型国家検定合格番号第TP122号フィルターマイティミクロンフィルタ BL-7005用(交換用)公称稼動時間(時間)約6.7係数指定防護係数:33防水性IP54
  • エアーラッカー イサムエアゾール

    エアーラッカー

    イサムエアゾール
    ¥7,898税込¥8,688
    1箱(300mL×6本)
    当日出荷から7日以内出荷
    速乾タイプで、美しい光沢に仕上がります。
    用途鉄用・屋内外木部(床除く)、機械機器・電気器具、家具などの金属製品・木工製品乾燥時間(分)20~30(20℃/65%)塗り重ね可能時間(分)10~20危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.15L標準塗り面積(2回塗り)(m2)0.6~1RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
  • SBSブレーキパッド SBS

    SBSブレーキパッド

    SBS(75件のレビュー)
    ¥2,998税込¥3,298
    1セット(2枚)
    当日出荷から9日以内出荷
    sbsブレーキパッドは3層構造、それは過酷な状況でも安定した最高のパフォーマンスを発揮できる為に必要な技術力の結晶。握れば握りこんだ分だけ制動力を発揮。操作するライダーの感覚とシンクロし、握りこみ量に応じた安定した性能を引き出せます。フラットな特性とライニング素材の最適化によるsbsブレーキパッドの耐摩耗性の高さは、交換頻度を削減できます。ライダーの意のままに操れるコントロール性と高い耐久性、そしてストリート、オフロード、レース等、用途に応じた多彩なバリエーションが魅力です。ブレーキライニング材。各素材をバランス良くブレンドするため、特殊技術「ウルトラソニックUCT」を有効活用。(高品質の秘密は特殊ブレンド技術)。※超音波を用いて構成素材をバランスよく、完全にブレンドさせることができるsbs社の特許技術です。ファイバーセラミック。スチール製バックプレートとライニング材の間にファイバーセラミックを挟み込むことにより熱伝達を抑え、抜群の耐フェード制を誇ります。湿気をシャットアウトしますので、バックプレートの腐食も抑えます。スチール製バックプレート。22tもの圧力で成型され、炉の中で900度の熱を3時間かけ、バックプレートを圧着。マトリックスフック採用(sbsのみの安定性能技術)。バックプレートに刻んだライニングフック。従来の接着剤方式よりも強い圧着力を誇り、ライニング材のはく離防止やブレーキング時の鳴きを抑えます。
  • ファイバーライン鉄製 角フライパン&カバー 下村企販

    ファイバーライン鉄製 角フライパン&カバー

    下村企販(2件のレビュー)
    ¥4,500税込¥4,950
    1個
    当日出荷
    を塗ればずっと長持ち!鉄フライパン。内面が細かい凹凸なので、食材と凸で接して凹に油が回り込むのでこげつきにくい。大きな玉子焼きやステーキ肉2枚が焼ける、小さくても大きく使える角型フライパンです。専用カバーは、ぎょうざやハンバーグ作りに火を通しやすく、油の飛び跳ねもガードできて便利。
    材質本体:鉄、取手:天然木、カバー:18-0ステンレス寸法(mm)フライパン380×200×730、カバー195×195×54質量(g)990
  • 露出スイッチ 2連タンブラスイッチ(ハイ角連用) Panasonic(パナソニック)

    露出スイッチ 2連タンブラスイッチ(ハイ角連用)

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    ¥1,198税込¥1,318
    1個
    当日出荷
    用途ハイ角連用定格電圧(V)300定格電流(A)10回路方式片切
...
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
"390-0" 【通販モノタロウ】 最短即日出荷