H3C 54V 40W Power Adapter with Phoenix Connector。
1個
¥6,698
税込¥7,368
5日以内出荷
RDW06305401170-C55-51 Power Adapter。
1個
¥5,398
税込¥5,938
5日以内出荷
H3C 54V 40W High Power Adapter Power Supply。
1個
¥9,698
税込¥10,668
5日以内出荷
H3C 55V 60W PoE Adapter Power Supply。
1個
¥29,980
税込¥32,978
5日以内出荷
低損失、高遮断タイプで高周波領域で特性インピーダンスが一定。軽量で、柔軟性や加工性に優れている。
用途屋内引込み線、屋内配線、監視や防犯カメラ等、信号回路や高周波機器間の接続に使用。
ケーブル3C-2V
耐電圧1000V/分
材質(シース)PVC(塩化ビニル)
材質(絶縁体)PE(ポリエチレン)
静電容量67nF/km
概算質量(kg/km)40
導体抵抗(Ω/km)(20℃)91.4
絶縁抵抗(MΩ/km)1000
シース色黒
導体構成(本/mm)1/0.5
導体外径(Φmm)外部1/3.7、外部2/-
絶縁体外径(mm)3.1
シース外径(Φmm)5.2
RoHS指令(10物質対応)対応
標準減衰量(dB/km)200(220MHz時)、396(770MHz時)
特性インピーダンス(Ω)75
モノクロレーザープリンタ用
スリム機構の多色ボールペン。3色
インク色黒・青・赤
商品タイプ本体
先端ボール径(mm)0.7
仕様ラバーグリップ、ひも通し穴付
材質樹脂
全長(mm)143.1
質量(g)10.8
タイプ多色ペン
エコマーク認定認定
方式ノック式
最大径(Φmm)10.8
インク油性インク
色数3色
グリーン購入法適合
線の太さ細字
エコマーク認定番号17 112 174
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
柔軟性、加工性に優れた76オーム形の同軸ケーブルです。
高周波伝送用として高周波機器の接続、内部配線、TV受信機器および関連機器間の接続の用いられます。
種類通信ケーブル
芯数(C)3
材質(絶縁体)ポリエチレン
材質(導体)軟銅線編組
材質(シース)PVC
仕様同軸3C-2V
絶縁抵抗(MΩ/km)1000以上
耐電圧(V/min)AC1000
導体抵抗(Ω/km)(20℃)91.4以下
特殊絶縁電線・ケーブル
用途600V ビニル絶縁ビニルシース キャブタイヤ丸形コード
色黒
規格JIS
定格電圧(V)600
芯数3
色(絶縁体)(1)黒/(2)白/(3)赤
シールド無
定格温度(℃)60
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(0.35MB)
ケーブルサイズ(SQ)3.5
特殊絶縁電線・ケーブル
用途600V ビニル絶縁ビニルシース キャブタイヤ丸形コード
色黒
規格JIS
定格電圧(V)600
芯数3
色(絶縁体)(1)黒/(2)白/(3)赤
シールド無
定格温度(℃)60
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(0.35MB)
ケーブルサイズ(SQ)1.25
特殊絶縁電線・ケーブル
用途600V ビニル絶縁ビニルシース キャブタイヤ丸形コード
色黒
規格JIS
定格電圧(V)300
芯数3
色(絶縁体)(1)黒/(2)白/(3)赤
シールド無
定格温度(℃)60
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(0.34MB)
ケーブルサイズ(SQ)2
特殊絶縁電線・ケーブル
用途600V ビニル絶縁ビニルシース キャブタイヤ丸形コード
色黒
規格JIS
定格電圧(V)600
芯数3
色(絶縁体)(1)黒/(2)白/(3)赤
シールド無
定格温度(℃)60
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(0.35MB)
ケーブルサイズ(SQ)2
特殊絶縁電線・ケーブル
用途600V ビニル絶縁ビニルシース キャブタイヤ丸形コード
色黒
規格JIS
定格電圧(V)600
芯数3
色(絶縁体)(1)黒/(2)白/(3)赤
シールド無
定格温度(℃)60
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(0.35MB)
ケーブルサイズ(SQ)5.5
特殊絶縁電線・ケーブル
用途600V ビニル絶縁ビニルシース キャブタイヤ丸形コード
色黒
規格JIS
定格電圧(V)300
芯数3
色(絶縁体)(1)黒/(2)白/(3)赤
シールド無
定格温度(℃)60
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(0.34MB)
ケーブルサイズ(SQ)3.5
特殊絶縁電線・ケーブル
用途600V ビニル絶縁ビニルシース キャブタイヤ丸形コード
色黒
規格JIS
定格電圧(V)300
芯数3
色(絶縁体)(1)黒/(2)白/(3)赤
シールド無
定格温度(℃)60
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(0.34MB)
ケーブルサイズ(SQ)1.25
1個
¥13,980
税込¥15,378
欠品中
カラー30頁/分、モノクロ30頁/分の印刷速度。コンパクトなボディに利便性、高機能を盛り込んだA3対応カラープリンタ。
エコマーク認定認定
商品タイププリンター
エコマーク認定番号19 155 070
1個
¥149,800
税込¥164,780
翌々日出荷
カラー35頁/分、モノクロ35頁/分の印刷速度。コンパクトなボディに利便性、高機能を盛り込んだA3対応カラープリンタ。
エコマーク認定認定
プリント方式レーザー
商品タイププリンター
エコマーク認定番号19 155 070
1個
¥169,800
税込¥186,780
翌々日出荷
多重編組充実型。低損失、高遮断タイプで高周波領域で特性インピーダンスが一定。軽量で、柔軟性や加工性に優れている。
用途屋内引込み線、屋内配線、監視や防犯カメラ等、信号回路や高周波機器間の接続に使用。
ケーブル3C-2W
耐電圧1000V/分
材質(シース)PVC(塩化ビニル)
材質(絶縁体)PE(ポリエチレン)
静電容量67nF/km
概算質量(kg/km)74
導体抵抗(Ω/km)(20℃)91.4
絶縁抵抗(MΩ/km)1000
シース色黒
導体構成(本/mm)1/0.5
導体外径(Φmm)外部1/3.8、外部2/4.5
絶縁体外径(mm)3.1
シース外径(Φmm)6.5
RoHS指令(10物質対応)対応
標準減衰量(dB/km)42(10MHz時)
特性インピーダンス(Ω)75
特殊絶縁電線・ケーブル
用途600V ビニル絶縁ビニルシース キャブタイヤ丸形コード
色黒
規格JIS
定格電圧(V)300
芯数3
色(絶縁体)(1)黒/(2)白/(3)赤
シールド無
定格温度(℃)60
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(0.34MB)
ケーブルサイズ(SQ)0.75
1個
¥13,980
税込¥15,378
欠品中
特殊絶縁電線・ケーブル
用途600V ビニル絶縁ビニルシース キャブタイヤ丸形コード
色黒
規格JIS
定格電圧(V)600
芯数3
色(絶縁体)(1)黒/(2)白/(3)赤
シールド無
定格温度(℃)60
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(0.35MB)
ケーブルサイズ(SQ)0.75
アンテナケーブル用 圧着Fプラグ [ 3C用 ] 5個入
端子3C用 Fプラグ
1袋(5個)
¥429
税込¥472
5日以内出荷
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
1個
¥759
税込¥835
翌々日出荷
ポート数5
使用流体空気
定格電圧(V)DC24
切換方式4位置デュアル3ポート(N.C./N.O.)
ハードコート:USA安全規格(ANSI Z87.1,2003)適合で衝撃や傷に強い くもり止め:レンズが曇らず作業性がよい 滑り止めディンプル:耳にしっかりフィット UV400:紫外線を99.9%カット
用途作業時の飛来物からの眼の保護に
機能耐衝撃性・UVカット・曇り止め
形状二眼型
レンズ色クリア
材質レンズ:ポリカーボネート
質量(g)26
高さH(mm)48
奥行D(mm)58
幅W(mm)150
1個
¥1,298
税込¥1,428
翌々日出荷
適合車種【CAGIVA】PLANET 125 (1998-2003),RAPTOR 125 (2003-2012)【DAELI】M,ROADWIN 125 (2006-2009)【DUCATI】GT1000 (2006-2010)【HONDA】CB1000F (1993-1996),CB1100 (2013-2014),CB1300 (2003-2010),CB500 (1993-2004),CB600F HORNET (1998-2002),CB750 (1993-2003),CB900F HORNET (2002-2005),CBF250 (2004-2016),CBF500 (2004-2007),CBF600 (2004-2014),CLR 125 CITY FLY (1998-2000),MONKEY 125 (2019-2019),NT650 REVERE (1988-1998),VTR250 (1997-2008)【KAWASAKI】ER-5 TWISTER (1997-2006),W650 (1999-2006),W800 (2011-2023),Z650RS (2022-2023),ZEPHYR 1100 (1992-1997),ZEPHYR 550 (1991-1999),ZEPHYR 750 (1991-1999),ZR7 (1999-2003)MASH,BLACK SEVEN 【MOTO GUZZI】V7 III STONE 750 (2017-2022)【ROYAL ENFIELD】CONTINENTAL GT 650 (2021-2023),INTERCEPTOR 650 【SUZUKI】125XT (1999-2000),250X (1997-1999),GN125 (1991-1994),GN250 (1982-1999),GS500E (1996-2004),GSF1200 BANDIT (1996-2005),GSX1200 (1999-2000),GSX1400 (2001-2006),GSX750 (1983-1988),SV1000 (2003-2007),SV650 (2003-2006)【TRIUMPH】BONNEVILLE (2001-2016),BONNEVILLE SE (2001-2016),BONNEVILLE T100 (2005-2019),BONNEVILLE T120 (2016-2023),SCRAMBLER (2006-2016),SPEED TWIN (2019-2023),STREET SCRAMBLER (2017-2019),STREET TWIN (2016-2019),THRUXTON (2004-2015),THRUXTON 1200 (2016-2019),THRUXTON 1200R (2016-2019),THRUXTON 1200RS (2020-2023)【UNIVERSAL】【UNIVERSAL】 【YAMAHA】SR125 (1996-2001),SR250 (1996-2001),SR400 (2014-2016),SR500 (1991-1998),XJ600 (1990-2003),XJR1200 (1994-1998),XJR1300 (1999-2013),XSR 125 (2021-2023),XSR 125 LEGACY (2022-2023),XSR700 (2016-2019),XSR700 XTRIBUTE (2019-2019),XSR900 (2016-2019),YBR125 CUSTOM (2008-2013)
Color MultiWriter 3C751をベースにモノクロ帳票の大量印刷にも対応した高耐久モデル。
質量(kg)約86(消耗品含む)約81(消耗品含まず)
シリーズMultiWriter
エコマーク認定認定
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)620×720.5×806.5※高さは操作パネルを立てた場合。
プリント方式LED乾式電子写真方式
色数各色256階調(表現色1,670万色)
商品タイププリンター
容量(GB)4GB(最大4GB)
エコマーク認定番号22 155 010
1個
¥589,800
税込¥648,780
9日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ