カテゴリ

  • マスク(18)
  • 空調・電設資材(2)
  • バイク部品(1)
  • 制御機器(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 作業服(1)

「3M 7093」の検索結果

24件中 124
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
No.7093交換用ろ過材 3M(スリーエム)No.7093交換用ろ過材3M(スリーエム)
3,198税込3,518
1組(2個)
当日出荷
ろ過材のトップケースはポリカーボネート製でろ過材を守るとともに乾燥した状態に保ちます。
規格RL3粒子捕集効率(%)99.9トラスコ品番399-0435適合機種6000F/7093-RL3、6000/7093-RL3タイプ取り替え式質量(g/個)35.5
防じんマスク 6000/7093-RL3 3M(スリーエム)防じんマスク 6000/7093-RL33M(スリーエム)(2件のレビュー)
6,298税込6,928
1個
当日出荷
プリーツ形状のろ過材をカートリッジに納めたチャンネル・フロー方式のろ過材を採用しています。 スパッタ等からろ過材を守るとともにウエットな条件下でも乾燥した状態に保ちます。また、シャワーや消毒の際にもテーピングの必要はありません。ポリカーボネート製のトップケースは熱や火花からろ過材の損傷を防ぎ、安全に作業が行えます。
用途アスべスト作業レベル3~4対応。 ダイオキシン類対策用レベル1対応。仕様国家検定 RL3 合格品(第TM194号)形状半面形グレー区分RL3タイプ取り替え式粒子捕集効率(%)99.9国家検定合格番号TM194材質(接顔部)熱可塑性エラストマー石綿(アスベスト)類対策用保護具区分3ダイオキシン類対策用Lv1対応可能適合フィルター7093指定防護係数10
防じんマスク No.6000F/7093-RL3 交換用ノーズカップ 3M(スリーエム)防じんマスク No.6000F/7093-RL3 交換用ノーズカップ3M(スリーエム)(1件のレビュー)
4,398税込4,838
1個
当日出荷
適合6000F/2091-RL3、6000F/7093-RL3、6000F(全面形面体6000シリーズ取替え式防じんマスク、防毒マスク共用)トラスコ品番753-7492タイプ取り替え式
取替え式防じんマスク用フィルタ(R2) 重松製作所取替え式防じんマスク用フィルタ(R2)重松製作所(7件のレビュー)
619税込681
1個ほか
当日出荷
取替え式防じんマスクの交換用フィルタです。
区分RL2仕様活性炭素繊維(ACF)入、撥水・撥油性適合(マスク) DR77R2適合マスクDR77R2
防毒マスク6000シリーズ用吸収缶 3M(スリーエム)防毒マスク6000シリーズ用吸収缶3M(スリーエム)(30件のレビュー)
1,598税込1,758
1組(2個)ほか
当日出荷
デュアルタイプの6シリーズは、吸収缶を2個装着します。 各吸収缶の測定値は吸収缶1個で測定したもので、実際に6シリーズをご使用になる時には、通気抵抗はデータ上の約1/2に、除毒能力は約2倍になるため、呼吸の負担を軽減し、快適に作業がおこなえます。また、吸収缶の着脱はバヨネット方式で、簡単におこなえます。
適合マスク面体6000・6000F・6500シリーズ種別吸収缶
有機ガス用吸収缶 フィルター付き 3M(スリーエム)有機ガス用吸収缶 フィルター付き3M(スリーエム)(6件のレビュー)
3,998税込4,398
1組(2個)
当日出荷
適合マスクスリーエム製6000・6000F・6500シリーズ規格国家検定合格品
No.2091交換用ろ過材 3M(スリーエム)No.2091交換用ろ過材3M(スリーエム)(22件のレビュー)
1,498税込1,648
1組(2枚)ほか
当日出荷から5日以内出荷
ろ過材の全面から空気を取り込むため吸気抵抗も低く、呼吸がとても楽におこなえます。
用途ダイオキシン類作業 保護具区分レベル1、アスベスト除去作業 保護具区分3、ナノマテリアル、インジウム化合物取り扱い作業など規格RL3適合6000シリーズタイプ取り替え式適合マスク6000F/2091-RL3、6000/2091-RL3、6000DDSR/2091-RL3、FF-400J/2091-RL3粒子捕集効率(%)99.9粒子捕集効率(%)(平均実測値)99.9以上
防じんマスク交換用ろ過 No.3753 3M(スリーエム)防じんマスク交換用ろ過 No.37533M(スリーエム)(7件のレビュー)
239税込263
1枚ほか
当日出荷
交換用ろ過材No.3753は、粒子捕集効率95%以上を誇る高性能ろ過材でRS2を取得しています。
用途溶接作業に。 研磨作業に。 解体作業に。適合マスク No.3753-RS2
防じんマスク No.6000/2091-RL3 3M(スリーエム)防じんマスク No.6000/2091-RL33M(スリーエム)(28件のレビュー)
5,198税込5,718
1個
当日出荷
DOPミスト捕集効率99.9%以上の高い性能を誇るろ過材を採用し、RL3に合格した半面形取替え式防じんマスクです。ダイオキシン類対応としてレベル1の防じんマスクとしてもご使用いただけます。
用途ダイオキシン類対応レベルル1、アスベスト除去作業 保護具区分3国家検定合格番号TM371石綿(アスベスト)類対策用保護具区分3ダイオキシン類対策用レベル1対応可能粒子捕集効率(%)(平均実測値)99.999吸気抵抗(Pa)(メーカー基準値)160以下排気抵抗(Pa)(メーカー基準値)80以下粒子捕集効率(%)(メーカー基準値)99.9以上鳥インフルエンザ類対策用対応可能適合フィルター2091仕様半面形面体4点支持しめひもタイプ形状半面形グレー区分RL3タイプ取り替え式粒子捕集効率(%)99.9材質(接顔部)熱可塑性エラストマー指定防護係数10
防毒マスク No.6000F 3M(スリーエム)防毒マスク No.6000F3M(スリーエム)(3件のレビュー)
25,980税込28,578
1個
当日出荷
・のれん型排気弁で呼気の熱気やムレをスムーズに排出し、不快感を軽減します。 ・面体は排気抵抗を低くおさえるので、呼吸の熱気やムレもスムーズに排出し、不快感を軽減します。 ・ろ過材 2071、ろ過材 2091、ろ過材 2097、ろ過材 7093を装着することで、防じんマスクとしてもご使用いただけます。
用途塗装・洗浄・かくはん作業といった有機溶剤作業。タイプ全面形種別防毒マスク材質レンズ/PC(ポリカーボネート)、面体/シリコンゴム形状直結式小型グレー国家検定合格番号第TN235号材質(面体)エラストマー関連資料装着方法(0.25MB) 装着方法(0.3MB)
試験管立Z型 刻印入り アズワン試験管立Z型 刻印入りアズワン
3,390税込3,729
1個
当日出荷から翌々日出荷
検体の取り違え防止に!試験管の差込口に連番が刻印されており、検体の取り違え防止対策に適しています。スタッキングできる為、収納時に場所を取りません。SUS304製のため、耐薬品性が高くオートクレーブ滅菌等が可能です。
CA-304シリーズ吸収缶 重松製作所CA-304シリーズ吸収缶重松製作所(12件のレビュー)
979税込1,077
1個ほか
当日出荷から3日以内出荷
防じん機能付吸収缶(有機ガス用)
適合マスクGM185、GM81S、GM31質量(g)49最高許容透過濃度(ppm)5試験濃度(%)0.03(試験ガスシクロヘキサン)
吸収缶用外付けフィルタ 重松製作所吸収缶用外付けフィルタ重松製作所(3件のレビュー)
339税込373
1個
当日出荷
外付けフィルタを押えるキャップやフィルタ押え枠が必要です。
防じんマスク(排気弁付) No.8805-DS2 3M(スリーエム)防じんマスク(排気弁付) No.8805-DS23M(スリーエム)(213件のレビュー)
2,698税込2,968
1箱(10枚)
当日出荷
排気弁付で呼吸が楽なカップ型。のれん型排気弁で呼気の熱や湿気を排出。ノーズクリップで鼻の周りからの漏れ込みを軽減。
用途溶接作業、研磨作業、一般粉じん作業、溶接作業、研磨作業形状カップ型仕様排気弁付トラスコ品番373-9767サイズレギュラー区分DS2質量(g)14タイプ使い捨て種類使い捨て式入数(枚)10粒子捕集効率(%)98国家検定合格番号TM438号使用限度時間(h)11吸気抵抗(Pa)(平均実測値)32排気抵抗(Pa)(平均実測値)29国家検定番号/支持方式TM438号頭ひもオーバーヘッドひもタイプお面式指定防護係数10
防毒マスク No.6000 3M(スリーエム)防毒マスク No.60003M(スリーエム)(12件のレビュー)
4,198税込4,618
1個
当日出荷
4点支持しめひもは、マスクの前面で上下の調整が独立して行えるので、鼻回りやアゴからの漏れ込み軽減します。 顔の大きさに合わせて選べる3サイズをご用意しています。
用途塗装・洗浄・かくはん作業といった有機溶剤作業。タイプ半面形国家検定合格番号TN165種別防毒マスク形状直結式小型グレー頭ひも4点支持材質(面体)エラストマー
防じんマスク 6500QL/2071-RL2 3M(スリーエム)防じんマスク 6500QL/2071-RL23M(スリーエム)(9件のレビュー)
5,498税込6,048
1個
当日出荷
フィルターを2つ付けるデュアルタイプの防じんマスク国家検定区分2合格品 マスク下部に搭載のクイックラッチを操作するだけで、マスクを顔から簡単に着脱可能。休憩時の水分補給や作業場外の移動時に役立ちます。 また、粉じん用フィルターから防毒マスク用の吸収缶に付け替えれば防毒マスクとして有機溶剤作業等にもお使いいただけます。
用途溶接・研磨・ハツリ作業等仕様製品規格/国家検定防じんマスク区分2・防毒マスク合格品形状半面形グレー区分RL2タイプ取り替え式国家検定合格番号防じん:TM601防毒:TN434材質(接顔部)シリコン粒子捕集効率(%)(平均実測値)99.9指定防護係数10
使い捨て式防じんマスク 9322J+DS2 3M(スリーエム)使い捨て式防じんマスク 9322J+DS23M(スリーエム)(60件のレビュー)
599税込659
1枚ほか
当日出荷
三面立体構造で、携帯・保管に便利 排気弁つきで呼吸がラク 顔の小さい人にもフィットしやすいコンパクトタイプ
用途金属・溶接ヒュームが発生する現場での長時間作業にサイズレギュラー仕様編みゴム形状立体型区分DS2質量(g)13.2タイプ使い捨て国家検定合格番号TM664号使用限度時間(h)19頭ひもオーバーヘッドひもタイプお面式指定防護係数10
防毒マスク 6000シリーズ用 ろ過材 5911N 3M(スリーエム)防毒マスク 6000シリーズ用 ろ過材 5911N3M(スリーエム)(5件のレビュー)
2,098税込2,308
1箱(6枚)
当日出荷
粒子捕集効率8.%以上のS1グレードのろ過材。
仕様コンビネーション吸収缶6002/5911-S1用。トラスコ品番437-1143品名交換用ろ過材適合マスクNo.6000シリーズ
長袖シャツ 7093 バートル長袖シャツ 7093バートル
4,198税込4,618
1着
4日以内出荷から9日以内出荷
混率(%)ポリエステル85、綿15仕様ネック吸汗ニット、Phone収納ポケット(右胸)、レベルブックダブル収納ポケット(右・深さ20cm)、脇スリット、背アームノーフォークメッシュ、45ダイヤカット(吸汗ニット素材)、袖ペンポケット(左)、袖アームタック、ネームホルダーループ、胸ペンさし(左)種別長袖シャツ材質ドビークロス(校倉構造)、点接触清涼素材、吸汗速乾、制電ケア設計
6000シリーズコンビネーション用吸収缶 3M(スリーエム)6000シリーズコンビネーション用吸収缶3M(スリーエム)
4,198税込4,618
1組(2個)
当日出荷
有機ガスだけでなく、亜硫酸ガス、ハロゲンガス、酸性ガスにも対応するコンビネーション用吸収缶。 粒子捕集効率8.%以上のS1グレードのろ過材5911を装着し、粉じんの発生する作業にも使用することが可能な吸収缶です。 ろ過材の交換は、リテイナーに挟み、吸収缶にはめ込むだけでおこなえます。
用途有機溶剤取扱作業他国家検定合格番号TN272/TN273/TN274適合マスク防毒マスク 面体6000・6000F・6500シリーズ、FF-400シリーズ粒子捕集効率(%)80以上(平均実測値)質量(g)112付属品ろ過材、リテイナートラスコ品番437-1160種別吸収缶通気抵抗(Pa)168
フォークダストシール Φ43 アリート(ariete)フォークダストシール Φ43アリート(ariete)
1,798税込1,978
1個
4日以内出荷
メーカー名:アリートメーカー品番:ARI.119通常フォークオイルシールにはNBRという素材が使われていますが、NBRよりさらに適した素材があります。それが『XNBR』です。高いシール性も持つこの素材は、対磨耗性でNBRの約3倍、対破断性では約1.5倍の性能を持ち合わせています販売備考:MONSTER 400(2005)/620(2005)/695(06-07)/S2R(04-05)/1098S(2007) 純正品番:[BMW:31427702838/DUCATI:34920211A/GUZZI:01526195/KAWASAKI:92093-1342/SUZUKI:51173-27G00/TRIUMPH:T2056234]タイプ:Y CAP色[カラー]:ブラックサイズ:Φ43 [43x54.4x4.6/14]材質[素材]:XNBR(Carboxylated Nitrile Rubber)内容量[数量]:2個(1台分)付属品:フォークシールグリス外径:54.4内径:43フォーク径:Φ43mm高さ:4.6 to 14使用上の注意:※海外仕向車輌を基に適合情報を記載しております。仕向地によりFRフォークが事なる場合がありますので、必ず現車確認を行い必要な寸法をお求めください。
付属品フォークシールグリス適合代表的な車輌等:MONSTER S2R/800/F800R/S/ST材質XNBR(Carboxylated Nitrile Rubber)ブラックサイズΦ43 [43×54.4×4.6/14]高さ(mm)4.6 to 14タイプY CAP径(Φmm)フォーク:43外径(mm)54.4内径(mm)43
積層セラミックコンデンサ MLCC 220nF 6.3V dc 0201 0603M 1セット 15000個入 MURATA(村田製作所)積層セラミックコンデンサ MLCC 220nF 6.3V dc 0201 0603M 1セット 15000個入MURATA(村田製作所)
14,980税込16,478
1セット(15000個)
7日以内出荷
外部電極にスズ(Sn)めっき: 優れたはんだ付け性
仕様●入数:1リール(15000個入り)●静電容量:220nF●電圧:6.3V dc●パッケージ/ケース:0201 (0603M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X6S●許容差:±10%●寸法:0.6 x 0.3 x 0.33mm●長さ:0.6mm●奥行き:0.3mm●高さ:0.33mm●シリーズ:GRT●動作温度 Max:+105℃アズワン品番65-7093-06
LED非常用照明器具(電池内蔵) エスコLED非常用照明器具(電池内蔵)エスコ
16,000税込17,600
1台
8日以内出荷
LED低天井・小空間用(~3m)。点検スイッチ付。ハロゲン電球9形1灯器具相当。充電モニタ(緑)付。自己点検スイッチ付。Ra70。非常灯評定番号:LALE-004。【交換電池】FK705。【リモコン(別売)】FSK90910K。【適合パイプ吊具】LK93000J。水平天井取付専用。配光番号:K0143779。調光はできません。LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。48時間充電してからお使いください。設置後は通電し、蓄電池を充電しないと非常点灯しません。非常時・非常灯用LED点灯 常時消灯。リモコン自己点検機能付きで従来より効率よく点検作業ができます。非常点灯:30分(内蔵バッテリー満充電時)。
材質レンズ:ガラス、カバー:鋼板(クールホワイトつや消し仕上)、蓄電池:ニッケル水素電池質量(g)700消費電力(W)1.0電源100~242V光源LED球色温度5000Kサイズ(mm)155×75光色昼白色公共施設型番K1-LSS11-1高さ(m)取付天井高さ目安:LED低天井・小空間用(~3)ハロゲン電球9形相当
LED非常用照明器具(電池内蔵) エスコLED非常用照明器具(電池内蔵)エスコ
19,800税込21,780
1台
8日以内出荷
LED低天井用(~3m)。点検スイッチ付。ハロゲン電球13形1灯器具相当。充電モニタ(緑)付。自己点検スイッチ付。Ra70。非常灯評定番号:LALE-004。【交換電池】FK706。【リモコン(別売)】FSK90910K。【適合パイプ吊具】LK93000J。水平天井取付専用。配光番号:K0143780。調光はできません。LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。48時間充電してからお使いください。設置後は通電し、蓄電池を充電しないと非常点灯しません。非常時・非常灯用LED点灯 常時消灯。リモコン自己点検機能付きで従来より効率よく点検作業ができます。非常点灯:30分(内蔵バッテリー満充電時)。
材質レンズ:ガラス、カバー:鋼板(クールホワイトつや消し仕上)、蓄電池:ニッケル水素電池質量(g)800消費電力(W)1.0電源100~242V光源LED球色温度5000Kサイズ(mm)155×75光色昼白色公共施設型番K1-LSS11-2高さ(m)取付天井高さ目安:LED低天井用(~3)ハロゲン電球13形相当